絞り込み
口金
電圧(V)
電球形状
電球形状
ミニクリプトン球(49)
電球形状
ミニボール球(61)
電球形状
ミニレフ球(16)
電球形状
ムギ球(2)
電球形状
レフ球(18)
電球形状
一般球(120)
電球形状
小丸球/ナツメ球(86)
電球形状
豆電球(6)
消費電力(W)
光色
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・ピンク・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド・昼光色・昼白色・温白色・電球色
ブランド
モノタロウ・オーム電機・旭光電機工業・ELPA・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・岩崎電気・エスコ・東京メタル・Panasonic(パナソニック)・OSRAM(オスラム)・東西電気産業・ウシオライティング・アイリスオーヤマ・GLOBAL(日本グローバル照明)・オンリーワン(OnlyOne)・光商事・ENDO(遠藤照明)・東芝ライテック・STE(エス・ティー・イー)・東芝・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

35ページ目: 電球

電球も作業灯も!アイリス照明セール。LED化で省エネ!節電!長寿命!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
2,321件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールランプG50セラミック5W 旭光電機工業

    ボールランプG50セラミック5W

    旭光電機工業
    729税込802
    1個
    9日以内出荷
    口金E26電球形状ボール球
  • ボールランプG80 60W 旭光電機工業

    ボールランプG80 60W

    旭光電機工業
    459税込505
    1個
    9日以内出荷
    電球形状ボール球
  • ボールランプG80 40W 旭光電機工業

    ボールランプG80 40W

    旭光電機工業
    459税込505
    1個
    9日以内出荷
    電球形状ボール球
  • ボールランプG80 20W 旭光電機工業

    ボールランプG80 20W

    旭光電機工業
    459税込505
    1個
    9日以内出荷
    電球形状ボール球
  • ボールランプG70 10W 旭光電機工業

    ボールランプG70 10W

    旭光電機工業
    459税込505
    1個
    9日以内出荷
    電球形状ボール球
  • ボールランプG95ホワイト80W 旭光電機工業

    ボールランプG95ホワイト80W

    旭光電機工業
    499税込549
    1個
    9日以内出荷
    電球形状ボール球
  • ボール球G40 5W 旭光電機工業

    ボール球G40 5W

    旭光電機工業
    359税込395
    1個
    9日以内出荷
    電球形状ボール球
  • ボール球G40 10W 旭光電機工業

    ボール球G40 10W

    旭光電機工業
    359税込395
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    電球形状ボール球
  • サイン球ST45クリア5W 旭光電機工業

    サイン球ST45クリア5W

    旭光電機工業
    309税込340
    1個
    9日以内出荷
    電球形状サイン球
  • 海外球B22D100Wクリア 旭光電機工業

    海外球B22D100Wクリア

    旭光電機工業
    829税込912
    1個
    9日以内出荷
    消費電力(W)100
  • 海外球B22D40Wクリア 旭光電機工業

    海外球B22D40Wクリア

    旭光電機工業
    729税込802
    1個
    当日出荷
    消費電力(W)40
  • 耐震電球フロスト 旭光電機工業

    耐震電球フロスト

    旭光電機工業
    599税込659
    1個
    9日以内出荷
  • ローソク大C26E12 10W 旭光電機工業

    ローソク大C26E12 10W

    旭光電機工業
    229税込252
    1個
    9日以内出荷
    口金E12電球形状ローソク球
  • スーパーキャンドル糸なし40Wクリア 旭光電機工業

    スーパーキャンドル糸なし40Wクリア

    旭光電機工業
    779税込857
    1個
    9日以内出荷
    電球形状キャンドル球
  • ミニヒヨコ保温電球 旭光電機工業

    ミニヒヨコ保温電球

    旭光電機工業(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
  • ミニペットヒーター(ミニヒヨコ電球付) 旭光電機工業

    ミニペットヒーター(ミニヒヨコ電球付)

    旭光電機工業
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷
  • バルーンカラークリプトン 旭光電機工業

    バルーンカラークリプトン

    旭光電機工業
    669税込736
    1個
    9日以内出荷
    電球の種類クリプトン
  • カラーシャンデリア25WE26 旭光電機工業

    カラーシャンデリア25WE26

    旭光電機工業
    829税込912
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    電球形状シャンデリア球
  • カラーシャンデリアE17着色25W 旭光電機工業

    カラーシャンデリアE17着色25W

    旭光電機工業
    799税込879
    1個
    9日以内出荷
    電球形状シャンデリア球
  • 耐熱透明カラーシャンデリア球 旭光電機工業

    耐熱透明カラーシャンデリア球

    旭光電機工業
    799税込879
    1個
    9日以内出荷
    アンバー電球形状シャンデリア球
  • カラーレフ球40W着色フロスト 旭光電機工業

    カラーレフ球40W着色フロスト

    旭光電機工業
    1,398税込1,538
    1個
    9日以内出荷
    電球形状カラーレフ球電球の種類レフランプ
  • カラーレフ球60Wレッドクリヤー 旭光電機工業

    カラーレフ球60Wレッドクリヤー

    旭光電機工業
    1,898税込2,088
    1個
    9日以内出荷
    電球形状カラーレフ球電球の種類レフランプ
  • 一般球100W耐熱透明カラー 旭光電機工業

    一般球100W耐熱透明カラー

    旭光電機工業
    1,198税込1,318
    1個
    9日以内出荷
    電球形状一般球
  • クリプトン耐熱透明カラーランプ 旭光電機工業

    クリプトン耐熱透明カラーランプ

    旭光電機工業
    949税込1,044
    1個
    9日以内出荷
    電球の種類クリプトン
  • LEDセンサー付きライト ELPA

    LEDセンサー付きライト

    ELPA
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    センサー部分がフラットでスタイリッシュなデザインです。 センサーモードと常時点灯の切替ができます。 用途に合わせて白色/電球色の切替ができます。 取付ネジ、マグネット、吊下げフックで取り付け可能です。 暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。
    付属品取付ネジ1本、両面テープ1枚、取付プレート1枚質量(g)約108(電池除く)電源単三形アルカリ乾電池×3本(別売)全光束(Lm)90外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×170×45(最大値)電池寿命センサーモード 約8ヶ月(1日10回点灯時)、常時点灯モード 約11時間(※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります)点灯保持時間約15秒 (暗い時に人を検知すると自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します)※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます点灯開始照度(Lux)約5以下光色白色/電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 耐震球 エーコー

    耐震球

    エーコー
    339税込373
    1個
    当日出荷
    仕様クリアタイプトラスコ品番851-3978電圧(V)110消費電力(W)200サイズ(Φ×mm)75×145電球の種類耐震球
  • フィラメントLED YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    フィラメントLED

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    キャンドルの灯りのような、あたたかい色合いの光です。 レトロな外観でインテリアに馴染みます。 省エネ、長寿命のLED電球
    材質ガラス、銅合金定格電圧(V)100口金E26色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)15000ガラス色クリア演色指数(Ra)80本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×101×60エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LDR5Lランプ JAPPY

    LDR5Lランプ

    JAPPY
    2,298税込2,528
    1台
    3日以内出荷
    LEDのため消費電力の削減に貢献
    用途E11/ダイクロイックハロゲン球形LEDランプとしてご使用いただけます。幅(mm)50高さ(mm)66.5奥行(mm)50色温度(K)2700(電球色)光源寿命40000時間エコロジー商品省エネ
  • LED電球 三菱電機

    LED電球

    三菱電機
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    密閉器具にも使用可能
    仕様外管バルブ:フロスト質量(g)80タイプT形口金E26全光束(Lm)810定格寿命(時間)40000最大幅(mm)40大きさ60形電球形状一般電球[屋内用]ランプの種類LED外形寸法(全長)L(mm)104グリーン購入法適合演色指数(Ra)83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 三菱電機

    LED電球

    三菱電機
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    密閉器具にも使用可能
    仕様外管バルブ:フロスト質量(g)82タイプ全方向タイプ口金E26定格消費電力(W)8全光束(Lm)900定格寿命(時間)40000最大幅(mm)60大きさ60形電球形状一般電球[調光器対応タイプ][屋内用]色温度(K)5000定格入力電流(A)0.085ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)112.5外形寸法(全長)L(mm)106グリーン購入法適合演色指数(Ra)83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 電球/LED 昼白色 AC100V/7.3W/E26 エスコ

    電球/LED 昼白色 AC100V/7.3W/E26

    エスコ
    2,770税込3,047
    1個
    当日出荷
    紫外放射がほとんどありません。水銀を含有していない、環境に配慮した電球です。密閉形器具対応(器具の種類によっては使用できない場合があります)
    種別60形相当材質【グローブ】樹脂全長(mm)98質量(g)47周波数(Hz)50/60電流(A)0.13電圧(V)100消費電力(W)7.3口金E26外径(Φmm)55全光束(Lm)810定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)110.9配光角度(°)140色(グローブ)乳白ワット数一般電球60W形相当エコロジー商品省エネ
  • ローソク球 C7 5W E12 2個入 クリア マクサー電機

    ローソク球 C7 5W E12 2個入 クリア

    マクサー電機
    169税込186
    1個
    6日以内出荷
    ナイトライト、仏壇仏具、キャンドルライト、シャンデリアなどに最適。クリア
    型式C7消費電力(W)5定格電圧(V)100/110口金E12電球形状ローソク球光色クリアRoHS指令(10物質対応)対応
  • ナツメ球 T20 5W サック入 ホワイト マクサー電機

    ナツメ球 T20 5W サック入 ホワイト

    マクサー電機(1件のレビュー)
    79税込87
    1個
    5日以内出荷
    T20ナツメ球。スリーブ入り
    型式T20電圧(V)100/110口金E12定格ランプ電力(W)5電球形状ナツメ球光色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 「超」ecoナツメ球 LED 0.4W 1個入 マクサー電機

    「超」ecoナツメ球 LED 0.4W 1個入

    マクサー電機
    339税込373
    1個
    6日以内出荷
    明るさ3Wクラス、LEDナツメ球は低消費電力・長寿命の超エコ仕様です。
    消費電力(W)0.4定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E12電球形状ナツメ球LED寿命(時間)80000光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 【白熱電球】クリア電球  2個入 クリア マクサー電機

    【白熱電球】クリア電球 2個入 クリア

    マクサー電機
    219税込241
    1個
    5日以内出荷
    従来品に比べ約10%の省エネ設計のクリア電球です。暖かく雰囲気のある優しい光で室内を演出します。20W、40W60W100Wがあります。
    定格電圧(V)100/110口金E26電球形状一般球光色クリアRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類白熱電球/クリア電球
  • フィラメントLED電球 まるで白熱電球のように光る 広配光 マクサー電機

    フィラメントLED電球 まるで白熱電球のように光る 広配光

    マクサー電機
    659税込725
    1個
    5日以内出荷
    長寿命シリカ電球20W型。従来の商品より約2倍長持ちの2000時間。20W、40W、60W、100Wの展開。 それぞれホワイト球とクリア球があります。好みや用途に併せてお選びください。
    質量(g)約58タイプ40W相当消費電力(W)3.8定格電圧(V)100口金E26全光束(Lm)450定格寿命(時間)15000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×138×95電球形状ボール球光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品長寿命
  • スポットハロゲン代替LED 光商事

    スポットハロゲン代替LED

    光商事
    3,998税込4,398
    1個
    13日以内出荷
    温かみのある2000K黄金色のLEDスポットライトです。昔高速道路でトンネルに入るとオレンジっぽくなったのを覚えているかと思います。あのオレンジ色の高圧ナトリウム灯が2100Kですので、あの色をイメージいただけると近いかと思います。少しレトロ感もありおしゃれな空間を演出します。 調光にも対応しており、間接照明として飲食店・ホテル・店舗等での雰囲気作りに最適。
    その他密閉非対応、PSE準拠口金E11入力電圧(V)AC100 50/60Hz色温度(K)2000光色黄金色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否対応
  • ボール電球 E26 100W形 G95 オーム電機

    ボール電球 E26 100W形 G95

    オーム電機
    359税込395
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    口金E26、100W形の白熱ボール電球 光源色は電球色 調光(明るさ調節)機能対応
    質量(g)53消費電力(W)95口金E26外径×全長(mm)95×130定格寿命(時間)2000電球形状ボール球定格入力電流(A)0.95光源色電球色
  • 防災用充電式LED電球 TRUSCO

    防災用充電式LED電球

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    普段は通常電球として使いながら、停電時に非常灯としても使えます。普段は明るいLED電球、停電時には赤LEDが点灯します。災害時にはそのまま取り外して懐中電灯としても使えます。
    トラスコ品番257-4566全長(mm)113電源(V)AC100消費電力(W)4スイッチ非常灯/OFF/通常使用口金E26定格寿命(時間)50000色温度(K)6500光源色昼白色相当外径(mm)69.5配光角度(°)120明るさ(Lm)150電球の種類相当電球(W形):25標準消費電力料金(円/h)0.11エコロジー商品省エネ
  • エコクールハロゲンシャイン75W形広角2P YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    エコクールハロゲンシャイン75W形広角2P

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    省電力設計 UVカット仕様、カバーガラス付き
    材質ガラス、セラミック全長(mm)62質量(g)約50タイプ広角消費電力(W)50定格電圧(V)110口金E11全光束(Lm)730定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)35中心光度(cd)1500明るさ75W形RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)50.5電球の種類白熱電球エコロジー商品省エネ
電球