絞り込み
口金
電球の種類
HIDランプ(27)
LED(389)
キセノン(1)
クリア電球(7)
クリプトン(47)
コンパクト蛍光灯(2)
シリカ電球(17)
ハロゲン(98)
レフランプ(10)
白熱電球(158)
耐振電球(11)
蛍光灯(8)
電球型蛍光灯(6)
電圧(V)
電球形状
消費電力(W)
- 5未満(402)
- 5~10未満(419)
- 10~20未満(216)
- 20~30未満(128)
- 30~40未満(121)
- 40~50未満(107)
- 50~60未満(99)
- 60~70未満(88)
- 70~80未満(38)
- 80~90未満(19)
- 90~100未満(48)
- 100~200未満(96)
- 200~300未満(31)
- 300~400未満(14)
- 400~500未満(8)
- 500~600未満(6)
- 600~700未満(2)
- 700~800未満(5)
- 1000~1100未満(4)
- 2000以上(2)
- 消費電力(W)をもっと見る
光色
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・ピンク・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド・昼光色・昼白色・温白色・電球色
ブランド
- モノタロウ(3)
- オーム電機(414)
- 旭光電機工業(355)
- ELPA(288)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(166)
- 岩崎電気(150)
- エスコ(123)
- 東京メタル(100)
- Panasonic(パナソニック)(87)
- OSRAM(オスラム)(53)
- 東西電気産業(44)
- ウシオライティング(36)
- アイリスオーヤマ(32)
- GLOBAL(日本グローバル照明)(29)
- オンリーワン(OnlyOne)(27)
- 光商事(26)
- ENDO(遠藤照明)(25)
- 東芝ライテック(23)
- STE(エス・ティー・イー)(21)
- 東芝(20)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・オーム電機・旭光電機工業・ELPA・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・岩崎電気・エスコ・東京メタル・Panasonic(パナソニック)・OSRAM(オスラム)・東西電気産業・ウシオライティング・アイリスオーヤマ・GLOBAL(日本グローバル照明)・オンリーワン(OnlyOne)・光商事・ENDO(遠藤照明)・東芝ライテック・STE(エス・ティー・イー)・東芝・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合

エコクールハロゲン広角35W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷種別35W形 広角寸法(mm)全長40×径35消費電力(W)35口金GZ4本体質量(g)12ビームの開き(°)34
クリプトンランプ(ミニクール)
東西電気産業¥11,980税込¥13,1781箱(10個)3日以内出荷アルゴンガスより分子量の大きいクリプトンガスを封入した高効率・長寿命の小型電球です。スポット照明、ダウンライト、スタンド球全長(mm)75口金E17全光束(Lm)450定格寿命(時間)2000仕上ニューフロストガラス球径(mm)50エコロジー商品省エネ・長寿命
ホワイトシリカ電球20W2P
マクサー電機¥279税込¥3071台5日以内出荷10%省エネ(18W)のホワイトシリカ電球の2個パックです。E26口金、定格寿命1000時間です。消費電力(W)100V/18口金E26定格寿命(時間)約1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×98×55エコロジー商品省エネ
中ナツメ球(T19タイプ)
東西電気産業¥3,298~税込¥3,628~1箱(10個)3日以内出荷配電盤、電飾用、又ピンタイプはアンティーク照明にも使用されております。配電盤、電飾用、表示用全長(mm)48ガラス仕上クリアガラス球径(mm)19
LEDフィラメント電球 MO-L001 ホワイト
ライフオンプロダクツ¥1,520税込¥1,6721個6日以内出荷きらめく華やかな明かりのクリアタイプ電球です。 美しく、やさしい光でリラックス空間を作り出してくれるLEDフィラメント電球。明るさは白熱電球の40W相当で、全方向に明かりを広げます。インテリア性のあるデザインは、おしゃれなペンダントライトなどにぴったり。さらに長寿命なのでひんぱんに取り替えられない高い場所の照明にもオススメです。用途ライトまでこだわりたい空間に。セット内容電球、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)60×60×104色ホワイト質量(g)29電圧(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)4口金E26全光束(Lm)562定格寿命(時間)25000色温度(K)5000定格入力電流(A)0.068エコロジー商品省エネ・長寿命
EX-VIランプ
TOKISTAR¥4,398税込¥4,8381個6日以内出荷イグゼビタLED用ランプです消費電力(W)1.4/灯定格電圧(V)AC24色温度2400KRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
一般電球型LEDランプ (E26) 非調光(白熱球60W相当)
OSRAM(オスラム)¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷仕様【密閉器具】対応定格電圧(V)100-240口金E26定格寿命(時間)40000管径×長さL(mm)60×105定格ランプ電力(W)5配光角度(°)320調光の可否不可エコロジー商品省エネ
一般電球型LEDランプ (E26) 非調光(白熱球100W相当)
OSRAM(オスラム)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷仕様【密閉器具】対応定格電圧(V)100-240口金E26定格寿命(時間)40000管径×長さL(mm)60×105定格ランプ電力(W)9配光角度(°)320調光の可否不可エコロジー商品省エネ
ビーム型LEDランプ調色付40°
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,598~税込¥1,758~1個翌々日出荷材質ABS、ポリカーボネート、PBT、アルミニウム定格電圧(V)AC100/110口金E26本体質量(g)178本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約121×135色温度電球色 2,700K温白色3,500K白色 4,000K昼白色 5,000K昼光色 6,500K寿命【設計】40000時間ビーム角度(°)40演色指数(Ra)80
LED電球 E26 60形相当 調光 密閉器具対応 全方向
オーム電機¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷白熱電球60形相当の明るさ。調光器対応。密閉形器具対応。配光角280°の全方向タイプ。口金E26。省エネ法2027年度目標基準達成外形寸法(mm)全長108×最大径55消費電力(W)6.9口金E26定格寿命(時間)40000対応密閉器具、調光器光源LED配光角度(°)280明るさ60形相当エコロジー商品省エネ
LED電球 E17 40形相当 調光 密閉器具対応 広配光
オーム電機¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷小形電球40形相当の明るさのLED電球。調光器対応。密閉形器具対応。配光角200°の広配光タイプ。口金E17。省エネ法2027年度目標基準達成外形寸法(mm)全長78×最大径37口金E17定格寿命(時間)40000対応密閉器具、調光器光源LED配光角度(°)200光色昼光色演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
LED WINE GLASS BULB(LEDワイングラスバルブ)
ダルトン¥11,000税込¥12,1001個8日以内出荷遊び心と上品さを併せ持つ光源。飲み口が光るワイングラス型のLED電球。明かりを灯すとグラス全体のシルエットが幻想的に浮かび上がります。バーカウンターやダイニングに並べて吊るしても明るくなりすぎず、個性的ながらも落ち着いた雰囲気を演出。遊び心と上品さを併せ持ち、空間に居合わせる人の心を掴みます。バルブ(電球)単体販売です。ソケット(受け口)は別途お買い求めください。【ALUMINUM SOCKET CORD(Model:DSZ-0504)】が適合します。用途バーカウンターやダイニングなどに材質耐熱ガラス口金E26寸法(Φ×高さH)(mm)120×370定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)5全光束(Lm)500電源電圧(V)100色温度(K)2200エコロジー商品省エネ
クリプトン形LEDランプ
東京メタル¥999税込¥1,0991個7日以内出荷PESマーク付き、ミニクリプトンランプ型のLEDランプです。密閉器具対応。なお、断熱材施工器具では使用できません。調光非対応。カバー樹脂乳白色寸法(mm)Φ38×高さ78質量(g)33定格AC100V(50/60Hz)明るさ(W)40相当口金E17定格消費電力(W)3.3全光束(Lm)440定格寿命(時間)40000光源色昼白色(5000K)配光角度(°)260演色指数(Ra)80
LEDマルチライト電球色
サンウェイ¥9,798税込¥10,7781台翌々日出荷いろんな用途で使えるLED作業灯です。環境を選ばず設置できる防雨防塵IP65仕様で、2芯3芯兼用プラグのライトです。吊り下げフック・固定用バイス付です。虫が寄り付きにくく、熱を持たない24WLEDを採用しています。拡散フィルターと反射鏡で広範囲を均一に照らします。アルミニウムとポリカーボネート製で頑強構造です。用途キャンプ、レジャーの照明、車、機械整備作業灯、看板照明、庭先、駐車場、店先の照明、防犯用。色電球色消費電力(W)24入力電圧(V)90~240色温度(K)3000防塵防水性能IP65LED寿命(時間)約40000(使用環境25度)明るさ(Lm)2100(全光束)電源ケーブル0.6mエコロジー商品省エネ
LED電球 E26
GLOBAL(日本グローバル照明)¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷蛍光灯ランプ「80W相当」の大型LED。「JDU85ED」の後継電球。100V/200V対応。配光角度は全方向タイプ。口金サイズ:E26。防水性:IP65(口金除外)寸法(mm)Φ88×240質量(g)245電圧(V)100/200対応消費電力(W)38口金E26全光束(Lm)5500色温度(K)6300防塵防水性能IP65光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LED電球 E39
GLOBAL(日本グローバル照明)¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷蛍光灯ランプ「80W相当」の大型LED。「JDU85ED」の後継電球。100V/200V対応。配光角度は全方向タイプ。口金サイズ:E39。防水性:IP65(口金除外)寸法(mm)Φ88×243質量(g)260電圧(V)100/200対応消費電力(W)38口金E39全光束(Lm)5500色温度(K)6300防塵防水性能IP65光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応
電源内蔵作業用大型LEDランプ
GLOBAL(日本グローバル照明)¥8,598税込¥9,4581個6日以内出荷工場・倉庫・現場の作業灯に最適。水銀灯や大型電球型蛍光ランプから簡単に切替できるE39口金のLEDランプ。軽量コンパクトな設計で既存ガードがそのままご利用いただけます。質量(g)260備考調光不可、リモコンのついた照明器具や回路での使用不可、誘導灯・非常用照明器具での使用不可定格電圧(V)100/200口金E39定格消費電力(W)38全光束(Lm)5042光色昼光色(6500K)直径×高さ(mm)88×243エコロジー商品省エネ
カラーフィラメントLED「AMEDAMA」 G45
GLOBAL(日本グローバル照明)¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷オリジナルカラー電球「AMEDAMA」シリーズのフィラメントLEDです。ポップなカラーのLEDフィラメントなら部屋のイメージにあわせたり、気分に合わせたり手軽にお部屋のイメチェンができますよ。4色のカラーバリエーションと、3つのサイズバリエーションがあります。質量(g)15定格電圧(V)100口金E17定格消費電力(W)4定格寿命(時間)15000直径×高さ(mm)45×72防水なしエコロジー商品省エネ
パネル球
エスコ¥1,470税込¥1,6171袋(10個)翌日出荷入数:10個。小パネル球。ガラス球。操作盤、放送機器の表示用ランプなどに。電圧(V)6.3消費電力(W)1口金E10ベースサイズ(mm)Φ10×28
ハロゲン形LED電球
友屋¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷店舗のダウンライトやスポット照明に最適です。 従来のハロゲン器具にそのまま使え、ランプ交換するだけで消費電力を削減し、CO2排出量を低減します。サイズΦ50×66mm、口金:E11本体質量(g)41素材ポリカーボネート、アルミニウムエコロジー商品省エネ
アイ ダイクロクールハロゲンplus(省電力タイプ)110V用
岩崎電気¥3,998税込¥4,3981個当日出荷発光部(フィラメント)部の小型化でランプ効率を25%改善したミラー付き省電力形ハロゲン電球です。輪郭をなじませ、空間の雰囲気を作り出す広角配光タイプ。その他UVカットガラス使用種類カバーガラス付き(省電力タイプ)JDR-UV/K/H3口金E11全光束(Lm)730定格入力電圧(V)110ビームの開き(°)35(広配光)定格寿命(時間)3000定格ランプ電力(W)50(75形)色温度(K)3000中心光度(cd)1500ミラー外径(Φmm)50エコロジー商品省エネ
ダイクロハロゲン形LED電球
東京メタル¥2,398税込¥2,6381個欠品中消費電力5Wながら40W相当の明るさのダイクロハロゲン形LEDランプです。調光に対応し一般照明の他、商業施設や店舗での使用にも適します。材質樹脂質量(g)55備考密閉器具、断熱材施工器具には使用不可口金E11定格消費電力(W)5(40相当)使用電圧(V)AC100V定格寿命(時間)40000平均演色評価数Ra80寸法(奥行D×高さH)(mm)50×65光源色電球色2700K配光角度(°)30最大輝度(cd/m2)700エコロジー商品省エネ
LED電球 サイフォン Ball50(ボール50 マットブラック+フロスト(グロスレス))
オンリーワン(OnlyOne)¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷ガラス部が丸い形状のフィラメント電球です。 Φ35~Φ125までのサイズラインナップがあり、様々な用途で活用されています。用途LED電球をそのまま使用して形と灯りを同時に楽しんだり、デザイン照明器具と組み合わせて新しい空間を作り出すことも可能です。 これまでも多くの店舗照明への導入実績もあり、空間設計には欠かせないラインナップになっております。寸法(mm)Φ50×75質量(g)15定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17定格消費電力(W)3全光束(Lm)270 (35W相当)定格寿命(時間)15000色温度(K)2700(電球色)保証期間3年エネルギー消費効率(Lm/W)90入力電流(A)0.04ガラス色マットブラック+フロスト(グロスレス)演色指数(Ra)88
LEDioc LEDライトバルブG 15W 電球色 〈E26口金〉
岩崎電気¥11,980税込¥13,1781個欠品中材質(本体)硬質ガラス質量(g)185使用温度範囲(℃)-25~+40 ※適合器具へ取付時の周辺温度消費電力(W)18.4(100V)、18.0(200V)、18.2(242V)相関色温度(K)2700全光束(Lm)2200平均演色評価数Ra82光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)119.5(100V)、122.2(200V)、120.8(242V)点灯方向ユニバーサル点灯LED寿命(時間)40000(光束維持率80%)ワット数15W〈E26口金〉エコロジー商品省エネ
防災LED電球 (昼白色)
ビザイア¥16,980税込¥18,6781箱(6個)6日以内出荷停電時に自動点灯。停電を感知すると、自動で点灯し、暗闇から家族を守ります。最大9時間の連続点灯。内蔵バッテリーで、停電時でも最大9時間の明るさを提供。選べる2色のラインナップ (昼光色,電球色)色ホワイト質量(g)108消費電力(W)9幅(cm)6.8口金E26高さ(cm)13.5バッテリー容量(mAh)2600LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)(通常)810奥行き(cm)6.8充放電回数(回)(上限)500連続点灯時間(時間)(停電時)9エコロジー商品省エネ
LED電球E17シャンデリア調光
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷導光柱技術による点発光で高い光演出性を実現(平均演色評価数Ra80)用途25形相当 調光器対応RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LED電球E26クリア電球
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷導光柱技術による点発光で高い光演出性を実現(平均演色評価数Ra80)用途40形相当RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LED電球 サイフォン Ball50 (ボール50)
オンリーワン(OnlyOne)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ガラス部が丸い形状のフィラメント電球です。用途Φ35~Φ125までのサイズラインナップがあり、様々な用途で活用されています。 LED電球をそのまま使用して形と灯りを同時に楽しんだり、デザイン照明器具と組み合わせて新しい空間を作り出すことも可能です。 これまでも多くの店舗照明への導入実績もあり、空間設計には欠かせないラインナップになっております。寸法(mm)Φ50×75質量(g)25定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)3.5全光束(Lm)400 (40W相当)定格寿命(時間)15000色温度(K)2700保証期間3年エネルギー消費効率(Lm/W)114.2入力電流(A)0.04ガラス色クリア演色指数(Ra)88エコロジー商品省エネ
LEDライトバルブS50Wランプ(E39口金形) 水銀ランプ200W相当
岩崎電気¥36,980税込¥40,6781個5日以内出荷道路に適した片側照射の配光でハイウェイ灯におすすめ。既設ランプ・安定器の交換のみでLED化が可能。改修費用を低く抑えることができます。さらに、電源も既存水銀ランプ用と同じポールに収納。交換によって大幅な省エネルギー化が見込めます。極性フリー色グローブ:ポリカーボネート、仕上げ:白色塗装質量(g)890使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+40消費電力(W)(100V)57.4 (200V)56.0 (242V)56.4本体アルミダイカスト相関色温度(K)5000全光束(Lm)8500平均演色評価数Ra70光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)148.0 (200V)151.7 (242V)150.7点灯方向水平点灯・上向き点灯光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)ワット数50W〈E39口金〉エコロジー商品省エネ
G95ボール型フィラメントLED電球
東西電気産業¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷省エネでフリッカーレス。位相調光型調光器によるスムーズな調光が可能。外観を白熱電球と同様の手法で製造しているため、レトロな器具にもピッタリ。本製品は屋内専用品です口金E26色温度(K)2700エコロジー商品省エネ
LED電球 サイフォン Ball50 Gold mirror(ボール50 Tミラー ゴールド)
オンリーワン(OnlyOne)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ハーフミラーやTミラーとよばれている、電球のTOPが加飾されている電球です。加飾されている部分は光を通さず、直接見ても眩しくなく優しく光が拡散します。寸法(mm)Φ50×75色【ガラス】クリア(金)質量(g)15定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17定格消費電力(W)3全光束(Lm)325 (40W相当)定格寿命(時間)15000色温度(K)【電球色】2700保証期間3年エネルギー消費効率(Lm/W)108.3入力電流(A)0.04演色指数(Ra)88
EX-UBランプ
TOKISTAR¥4,698税込¥5,1681個6日以内出荷イグゼビタLED用ランプです消費電力(W)1.4/灯定格電圧(V)AC24RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LED電球 サイフォン Ball50
オンリーワン(OnlyOne)¥3,999税込¥4,3991個当日出荷ガラス部が丸い形状のフィラメント電球です。 Φ35~Φ125までのサイズラインナップがあり、様々な用途で活用されています。用途LED電球をそのまま使用して形と灯りを同時に楽しんだり、デザイン照明器具と組み合わせて新しい空間を作り出すことも可能です。 これまでも多くの店舗照明への導入実績もあり、空間設計には欠かせないラインナップになっております。色ガラス:クリア質量(g)15定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17定格消費電力(W)2.5全光束(Lm)300 (35W相当)定格寿命(時間)15000色温度(K)(電球色)2700保証期間3年エネルギー消費効率(Lm/W)120入力電流(A)0.03演色指数(Ra)88
LED電球 サイフォン Ball95 Frost(グロス)
オンリーワン(OnlyOne)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷ガラス部が丸い形状のフィラメント電球です。 Φ35~Φ125までのサイズラインナップがあり、様々な用途で活用されています。用途LED電球をそのまま使用して形と灯りを同時に楽しんだり、デザイン照明器具と組み合わせて新しい空間を作り出すことも可能です。 これまでも多くの店舗照明への導入実績もあり、空間設計には欠かせないラインナップになっております。寸法(mm)Φ95×140質量(g)60定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)6全光束(Lm)600 (55W相当)定格寿命(時間)15000ガラス部フロスト色温度(K)2700保証期間3年エネルギー消費効率(Lm/W)100入力電流(A)0.08光色電球色演色指数(Ra)88エコロジー商品省エネ