絞り込み
ブランド
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
全長(mm)
100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満・260~280未満・280~300未満・300~350未満・350~400未満・400~450未満・450~500未満・500~550未満・550~600未満・650~700未満・900~1000未満・1000~1200未満・1200~1400未満・全長(mm)をもっと見る
主な用途
一般締付作業・冷媒機器・弱電関連での作業用・検査作業・水道、建設、電力等・破壊テスト作業・精密締付作業・自動車部品・家電製品の組立作業・計測機器・車両整備や各種機械・過酷な作業現場
校正証明書
付き
負荷方向
右・左右
精度(%)
±0.5・±1・±2・±3・±3.5・±4・±5・±6・±7・±8・±9・±10・±20
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,877件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルクレンチ ParkTool(パークツール)トルクレンチParkTool(パークツール)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
設定した値で首が折れて、締め付けトルクを管理するクリック式トルクレンチ。 グリップの下についているノブを回転させトルク値を設定します。 BBの締め付けに便利な左右両方の締め付けに対応。 ラチェット機構を採用し、素早い作業を可能にします。
トルク設定範囲(N・m)10~60全長(cm)36.2差込角(mm)9.5角(3 / 8"sq)付属品専用ケース付適合SBS-1.2 ソケット・ビットセット、TWB-15 ペダルレンチヘッド測定方式シグナル式
マーキングトルクレンチ用交換ヘッド 東日製作所マーキングトルクレンチ用交換ヘッド東日製作所
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
仕様MCSP専用交換ヘッド
マーキングトルクレンチ用マーカーピン 東日製作所マーキングトルクレンチ用マーカーピン東日製作所
599税込659
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
仕様MCSPマーカー用マーカーピン質量(kg)0.1
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所
26,980税込29,678
1セットほか
4日以内出荷から8日以内出荷
メカニカルトルクレンチ スーパーツールメカニカルトルクレンチスーパーツール
18,980税込20,878
1本
当日出荷
視認性の良い目盛表示。専用樹脂ケース入り。
種類デジタル形寸法H(mm)42寸法T(mm)42精度(%)右±3、左±6ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向左右
ラチェット式プレセット形トルクレンチN360QLK KANON(中村製作所)ラチェット式プレセット形トルクレンチN360QLKKANON(中村製作所)
35,980税込39,578特価
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)691差込角(mm)19.05精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)80~360最小目盛(N・m)2.0負荷方向主な用途締め付け用材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
校正証明書付RTQレンチセット BBKテクノロジーズ校正証明書付RTQレンチセットBBKテクノロジーズ
23,980税込26,378
1セット(2本)ほか
5日以内出荷から12日以内出荷
種類単能形ヘッド形状ラチェット形負荷方向主な用途冷媒機器仕様ケース付校正証明書付き
RTQレンチセット BBKテクノロジーズRTQレンチセットBBKテクノロジーズ
22,980税込25,278
1セット(2本)ほか
当日出荷
種類単能形ヘッド形状ラチェット形負荷方向主な用途冷媒機器仕様ケース付
2.5mm/2.0N.m [Hex]トルクドライバー エスコ2.5mm/2.0N.m [Hex]トルクドライバーエスコ
8,890税込9,779
1個
翌日出荷
エスコ品番EA723VM-12負荷方向
T 7 /0.9N.m [Torx]トルクドライバー エスコT 7 /0.9N.m [Torx]トルクドライバーエスコ
8,070税込8,877
1個
翌日出荷
種類単能形トルク調整範囲(cN・m)90精度(%)±10全長(mm)170負荷方向主な用途一般締付作業エスコ品番EA723VM-1
4- 20Nm 3/8sq [ラチェット式]トルクレンチ エスコ4- 20Nm 3/8sq [ラチェット式]トルクレンチエスコ
27,500税込30,250
1個
翌日出荷
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)253差込角(mm)9.5精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)4~20最小目盛(N・m)0.2負荷方向主な用途締め付け用エスコ品番EA723NE-20
40-200Nm 1/2sq [ラチェット式]トルクレンチ エスコ40-200Nm 1/2sq [ラチェット式]トルクレンチエスコ
30,700税込33,770
1個
8日以内出荷
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)526差込角(mm)12.7精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)40~200最小目盛(N・m)2負荷方向主な用途締め付け用エスコ品番EA723ND-200
30-140Nm 1/2sq [ラチェット式]トルクレンチ エスコ30-140Nm 1/2sq [ラチェット式]トルクレンチエスコ
30,200税込33,220
1個
翌日出荷
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)450差込角(mm)12.7精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)30~140最小目盛(N・m)1負荷方向主な用途締め付け用エスコ品番EA723ND-140
ヘッド交換式トルクレンチ用 インサートスクエアドライブ ハゼットヘッド交換式トルクレンチ用 インサートスクエアドライブハゼット
11,980税込13,178
1個
60日以内出荷
14×18mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用スクエアドライブインサートです。
用途差し替え式トルクレンチ用スクエアドライブインサート材質クロムバナジューム寸法(mm)(トルクレンチ差込)14×18
トルクドライバー ハゼットトルクドライバーハゼット
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
簡易型トルクドライバーです。 グリップエンドの穴に付属のヘックスキーを入れ簡単にトルク設定できます。
用途低トルクの汎用トルク管理差込角(mm)6.35負荷方向
ホイルナット用トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ホイルナット用トルクレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
自動車ホイールナット専用に車種別にトルク設定をした単能形トルクレンチです。 全長はタイヤと手が干渉しない最適な長さです。 設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽いショックでお知らせします。
用途自動車ホイールナット専用。種類単能形ヘッド形状ラチェット形差込角(mm)12.7精度(%)±3負荷方向主な用途車両整備や各種機械付属品校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケース寸法H(mm)30.4寸法B(mm)36寸法T(mm)14ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)505×97×70校正証明書付き
700BHTS ビット Wera700BHTS ビットWera
3,898税込4,288
1本
当日出荷
航空機産業向けのハイトルクビットです。 ハイトルクで強い力で締め付けができます。
用途航空機用締付け作業材質特殊工具鋼差込角(mm)9.5
反力アーム 東日製作所反力アーム東日製作所
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
トルクドライバ 東日製作所トルクドライバ東日製作所
36,980税込40,678
1個ほか
3日以内出荷から13日以内出荷
RTDの絶縁タイプ。絶縁を必要とする作業に最適。
仕様空転式、目盛付、絶縁、ISO6789。ビットは別売です。耐電圧(V)AC1000負荷方向
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所
23,980税込26,378
1個ほか
3日以内出荷から90日以内出荷
F/FRのラチェット付。狭い場所でも高能率作業が可能。
精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所
29,980税込32,978
1個ほか
当日出荷から90日以内出荷
PCLのリミットスイッチ付。 締め忘れを防止するポカヨケトルクレンチ。
種類プリロック形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向主な用途ポカヨケ(締め忘れ防止)仕様ISO6789適合ISO6789
トルクドライバ 東日製作所トルクドライバ東日製作所
74,980税込82,478
1個ほか
4日以内出荷から20日以内出荷
微小トルク値を直接読み取れるダイヤル目盛直読式。
仕様直読式、ISO6789負荷方向左右
トルクドライバ 東日製作所トルクドライバ東日製作所
19,980税込21,978
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
ANRD/BMRDの非空転式。 空転に伴う振動が無いので、センサーや電子部品の組み立てに最適。
種類プレセット形精度(%)±3負荷方向主な用途精密締付作業仕様非空転式、目盛付、ISO6789
トルク調整アダプタ 東日製作所トルク調整アダプタ東日製作所
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
トルクレンチテスタでMPQL/MQSPを校正する際、ソケットを取り外して本体に接続します。
RoHS指令(10物質対応)対応
LS用カールコード 東日製作所LS用カールコード東日製作所
5,998税込6,598
1個
当日出荷
適合機種TT2000RoHS指令(10物質対応)対応
動力式トルクツール用ソケット 東日製作所動力式トルクツール用ソケット東日製作所
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットヘッド KANON(中村製作所)ラチェットヘッドKANON(中村製作所)
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
角ドライブが両面に付いておりますので、1本のトルクレンチで右ねじ、左ねじ゛の締め付けができます。 ラチェット式ですから作業能率も良く、くり返し作業に適しています。 矢印方向の締め付けのみに作動します。 精度は±3%まで保証します。
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド交換単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所)ヘッド交換単能形トルクレンチ(トルクフリー)KANON(中村製作所)
11,980税込13,178
1本
12日以内出荷
ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 ヘッドを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締付けることが出来ます。 同一トルク値の繰り返し作業に適している単能形です。 精度は±3%まで保証します。
種類単能形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3主な用途締め付け用RoHS指令(10物質対応)対応
単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所)単能形トルクレンチ(トルクフリー)KANON(中村製作所)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から9日以内出荷
ラチェット式ですから、迅速に一定のトルクで締付けられるので、くり返し作業に適しています。 トルク値解放時の作動は、N-SPK形と同様です。 精度は±3%まで保証します。
種類単能形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用RoHS指令(10物質対応)対応
メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所)メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)KANON(中村製作所)
17,980税込19,778
1本
9日以内出荷から32日以内出荷
スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 精度は3%まで保証します。
種類単能形ヘッド形状メガネ形精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)14~73主な用途締め付け用寸法A(mm)25.8寸法B(mm)9.7寸法C(Φmm)20寸法G(mm)27寸法T(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ(樹脂グリップ付) KANON(中村製作所)ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ(樹脂グリップ付)KANON(中村製作所)
18,980税込20,878
1本ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
握りやすい樹脂グリップで、作業がスムース。 ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 トルク値は、2N・mから140N・mまで。トルク調整範囲内で自由に調整できます。 精度は±3%まで保証します。
種類プレセット形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3主な用途締め付け用
四角ビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)四角ビットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
929税込1,022
1本
当日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の四角(Robertsonスクリュー用)ビットです。
先端形状四角全長(mm)25差込角(inch)1/4(6.3mm)hex
メカトルク(トルクドライバー) プリセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)メカトルク(トルクドライバー) プリセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
24,980税込27,478
1本
翌日出荷
トルクテスターを使用して自分で調整可能。作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。コンパクトながら、大きなトルク値で作業ができます。
種類プレセット形トルク調整範囲(N・m)3.2~16.0精度(%)±6主な用途一般締付作業質量(g)116設定トルク(Nm)(初期)10.0
メカトルク(トルクドライバー)NM(J) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)メカトルク(トルクドライバー)NM(J)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
25,980税込28,578
1本
当日出荷
視認しやすいアナログ目盛ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えます。
種類ダイヤル形精度(%)±6主な用途一般締付作業
メカトルク(トルクドライバー) プリセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)メカトルク(トルクドライバー) プリセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
18,980税込20,878
1本
翌日出荷
トルクテスターを使用して自分で調整可能。作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。
用途スローアウェイ式のチップ交換に樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業にその他のトルク管理が必要とされる精密作業に質量(g)96
トルクレンチ用プラスチックケースのみ STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ用プラスチックケースのみSTAHLWILLE(スタビレー)
6,598税込7,258
1個
翌日出荷
トルクレンチ差替ヘッド(ラチェット) STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ差替ヘッド(ラチェット)STAHLWILLE(スタビレー)
44,980税込49,478
1個
翌日出荷から8日以内出荷
トルクレンチ用の差し替えラチェットヘッド
差込角(sq.)3/4
トルクレンチ差替ヘッド(1/4”スクエア) STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ差替ヘッド(1/4”スクエア)STAHLWILLE(スタビレー)
11,980税込13,178
1個
欠品中
トルクレンチ用のスクエアドライブ差し替えヘッド。
質量(g)71寸法S(mm)17.5寸法b(mm)20寸法h(mm)14差込角(sq.)1/4ジョイントサイズ(mm)9×12
ツールホルダー STAHLWILLE(スタビレー)ツールホルダーSTAHLWILLE(スタビレー)
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
トルクレンチ用の差し替えヘッドを装着できるハンドル。
全長(mm)382.5質量(g)490差込角(mm)9×12
トルクレンチ用ヘッド(スパナ) STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ用ヘッド(スパナ)STAHLWILLE(スタビレー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から翌日出荷
ジョイントサイズ(mm)9×12
トルクレンチ/トルクドライバー