絞り込み
ブランド
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
全長(mm)
100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満・260~280未満・280~300未満・300~350未満・350~400未満・400~450未満・450~500未満・500~550未満・550~600未満・650~700未満・900~1000未満・1000~1200未満・1200~1400未満・全長(mm)をもっと見る
主な用途
一般締付作業・冷媒機器・弱電関連での作業用・検査作業・水道、建設、電力等・破壊テスト作業・精密締付作業・自動車部品・家電製品の組立作業・計測機器・車両整備や各種機械・過酷な作業現場
負荷方向
右・左右
校正証明書
付き
精度(%)
±0.5・±1・±2・±3・±3.5・±4・±5・±6・±7・±8・±9・±10・±20
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,877件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルクレンチ 3/8 Pro-Autoトルクレンチ 3/8Pro-Auto(5件のレビュー)
7,598税込8,358
1丁
当日出荷
スパークプラグやシリンダーヘッドボルトの締め付け作業に最適です。
用途スパークプラグやシリンダーヘッドボルトの締め付けに。規定トルクでの締め付け作業に。差込角(mm[inch])9.5[3/8]全長(mm)275締付トルク(N・m)5~25最小目盛(N・m)0.1質量(g)600トラスコ品番838-4883ケース寸法(mm)310×70×60
トーニチ SH-N型オープンヘッド 東日製作所トーニチ SH-N型オープンヘッド東日製作所
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
二面幅(mm)10
トーニチ DA4-3ダウンアダプタ 東日製作所トーニチ DA4-3ダウンアダプタ東日製作所
10,980税込12,078
1個
当日出荷
トラスコ品番817-3570高さ(mm)15質量(g)約11差込角(mm)12.7(オス)、9.5(メス)許容トルク(N・m)70外径(mm)18
ラインチェッカ 東日製作所ラインチェッカ東日製作所
229,800税込252,780
1台ほか
4日以内出荷から13日以内出荷
簡単操作でクイックチェックで測定時間が大幅に短縮できます。チェック結果が一目でわかる合否判定機能を搭載してます。
用途ラインサイドおよび現場におけるトルクレンチのチェック。
トルクレンチ1/4 Pro-Autoトルクレンチ1/4Pro-Auto
8,698税込9,568
1丁
当日出荷
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)275差込角(mm)6.35トルク調整範囲(N・m)5~25最小目盛(N・m)0.1主な用途車両整備や各種機械トラスコ品番838-4881質量(kg)0.6
Tハンドルトルクレンチ用 Wiha(ビーハ/ノガ)Tハンドルトルクレンチ用Wiha(ビーハ/ノガ)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
全長(mm)130質量(g)36
Tハンドルトルクレンチ トルクスプラスネジ用ブレード Wiha(ビーハ/ノガ)Tハンドルトルクレンチ トルクスプラスネジ用ブレードWiha(ビーハ/ノガ)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
全長(mm)130質量(g)36
300 トルクドライバー Wera300 トルクドライバーWera
8,498税込9,348
1本
当日出荷から翌々日出荷
種類単能形精度(%)±10負荷方向主な用途検査作業/一般締付作業
1460 クラフトフォーム マイクロESDトルクドライバー Wera1460 クラフトフォーム マイクロESDトルクドライバーWera
34,980税込38,478
1本
翌々日出荷
1460 ESDシリーズクラフトフォーム マイクロトルクレンチ。出荷前にトルク値が設定済みの静電対策クラフトフォームESD精密トルクドライバー単能型。ESD静電対策工具で、表面電気抵抗≦10(9)ohm。設定されたトルク値に達すると、カチンとはっきり聞こえます。4mmハーフムーン差し込みと4mmハイオス差し込みのビットに対応。
用途スマートフォン、携帯、カメラ、電子製品に最適トラスコ品番437-9314品番WERAメーカー品番:05074800001質量(g)35最小目盛無段階調整適合ビット4mm半月ビット(デルボタイプ)、4mmシャンクビット(ハイオスタイプ)設定トルク(Nm)0.035負荷方向
ビットジョイント 日東工器ビットジョイント日東工器
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
用途トルクチェッカ用ビットジョイントトルク範囲(N・m[kgf・m])0.015~1.5仕様Φ4用トラスコ品番777-0014適合機種DLT1133、DLT1633
LCX六角棒ヘッドセット トルクレンチ付 旭金属工業(旧:新日本ツール)LCX六角棒ヘッドセット トルクレンチ付旭金属工業(旧:新日本ツール)
39,980税込43,978
1セット
当日出荷から翌々日出荷
トルクレンチ本体とヘッドのセット品になります。
用途トルクレンチ本体にヘッドセットして使用します。材質Cr-V
LCVソケットセット トルクレンチ付 旭金属工業(旧:新日本ツール)LCVソケットセット トルクレンチ付旭金属工業(旧:新日本ツール)
39,980税込43,978
1セット
当日出荷
トルクレンチ本体とヘッドのセット品になります。
用途トルクレンチ本体にヘッドセットして使用します。種類ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用材質Cr-V
トルクレンチLC180N用スパナヘッド 旭金属工業(旧:新日本ツール)トルクレンチLC180N用スパナヘッド旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
トルクレンチ本体に接続する部品になります。
用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチLC090N用スパナヘッド 旭金属工業(旧:新日本ツール)トルクレンチLC090N用スパナヘッド旭金属工業(旧:新日本ツール)
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
トルクレンチ本体に接続する部品になります。
用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチLC045N用スパナヘッド 旭金属工業(旧:新日本ツール)トルクレンチLC045N用スパナヘッド旭金属工業(旧:新日本ツール)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から4日以内出荷
トルクレンチ本体に接続する部品になります。
用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
LCRめがねヘッドセット トルクレンチ付 旭金属工業(旧:新日本ツール)LCRめがねヘッドセット トルクレンチ付旭金属工業(旧:新日本ツール)
45,980税込50,578
1セット(9点組)
当日出荷
トルクレンチ本体に接続する部品になります。
用途トルクレンチ本体にセットして使用します。トラスコ品番816-5285セット内容(トルクレンチ)LC045N、(めがねヘッド)LCR04-8,10,11,12,13,14,17,19材質Cr-V質量(g)2300トルク範囲(N・m[kgf・m])10~45
トルクレンチLC090N用めがねヘッド 旭金属工業(旧:新日本ツール)トルクレンチLC090N用めがねヘッド旭金属工業(旧:新日本ツール)
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
トルクレンチ本体に接続する部品になります。
用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチ(N.m仕様 ラチェットヘッド付) 旭金属工業(旧:新日本ツール)トルクレンチ(N.m仕様 ラチェットヘッド付)旭金属工業(旧:新日本ツール)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
プリセット型
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3主な用途締め付け用
絶縁トルクレンチ KTC絶縁トルクレンチKTC
92,980税込102,278
1個ほか
3日以内出荷
絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。KTC 6.3sq.絶縁ソケットと組み合わせて使用するプレセットタイプの絶縁トルクレンチです。ハイブリッド車(HV)の整備に最適なトルク範囲(5~25N・m)。設定トルクの変更はグリップエンドを引いて回すだけ。測定精度は±8%をクリア(測定は右方向のみ、ラチェットの回転方向切替はできません)
規格IEC 60900:2004測定精度±8%
絶縁トルクレンチ MATATAKITOYO絶縁トルクレンチMATATAKITOYO
32,980税込36,278特価
1個
当日出荷
ハイブリット車・電気自動車整備の必需品。 作業者の安全の為に、是非絶縁シリーズをご使用ください。 使いやすいプッシュリリース式。 国際規格IEC60900合格品。
差込角(mm[inch])9.5[3/8]全長(mm)265測定範囲(N・m)5~25仕様締め方向(右回り)、精度+/-4%、検査データ付、アジャスタブル型付属品専用プラケース質量(g)735最小目盛(N・m)0.05
トルクドライバー MATATAKITOYOトルクドライバーMATATAKITOYO
14,980税込16,478
1個
当日出荷
トルク値設定時に見やすいウインドスケール採用。 握りやすい樹脂グリップを採用。正回転専用。 スライディングTハンドル付き。
仕様検査データ付、アジャスタブル型付属品専用プラケース、スライディングTハンドル付き質量(g)280差込角(mm[inch])6.35[1/4]最小目盛(N・m)0.1RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向
絶縁工具 トルクレンチ 3/8 5NM~25NM Tech-EV絶縁工具 トルクレンチ 3/8 5NM~25NMTech-EV
31,980税込35,178
1本
当日出荷
IEC60900規格品です。本体下部のダイヤルを回すことでトルクを調整できます。ラチェット機能付です。プッシュリリース機能付です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。トルク調整範囲は5~25N・mです。
用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。差込角(mm)9.5規格IEC60900全長(mm)280トラスコ品番436-1199寸法(mm)65×40質量(g)795最小目盛(N・m)5
ASH 18pcs 3/8sqdr クローフートレンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)ASH 18pcs 3/8sqdr クローフートレンチセット旭金属工業(旧:新日本ツール)
39,980税込43,978
1セット
4日以内出荷
自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管等、通常の工具では作業出来ない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業トラスコ品番376-6951質量(g)970差込角(mm)9.5セット商品数18RoHS指令(10物質対応)対応外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)115×440×30
ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ KANON(中村製作所)ヘッド交換式プリセット形トルクレンチKANON(中村製作所)
49,980税込54,978
1本ほか
6日以内出荷から9日以内出荷
1本のトルクレンチで、スパナ、メガネ、ヘキサゴン、ラチェットなど、用途別に合わせて使用できます。
用途いくつかの締め付けトルクに対応しなければならない作業に。種類プレセット形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形全長(mm)908差込角(mm)10精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)60~440最小目盛(N・m)2負荷方向主な用途締め付け用質量(kg)2.8有効長(mm)923適合交換ヘッド440Q、S、R
トルクドライバー用差替軸(トルクスタイプ) ベッセルトルクドライバー用差替軸(トルクスタイプ)ベッセル
799税込879
1本
当日出荷から8日以内出荷
全長(mm)170
トルクドライバー用差替軸(トルクスプラスタイプ) ベッセルトルクドライバー用差替軸(トルクスプラスタイプ)ベッセル
959税込1,055
1本
翌日出荷から4日以内出荷
軸長(mm)30全長(mm)170
QH型ラチェットヘッド 東日製作所QH型ラチェットヘッド東日製作所
29,980税込32,978
1個
当日出荷
トラスコ品番272-4561適合機種トルクレンチの品番に「X27D」を含むもの質量(kg)1.63適合サイズ27D長さL1(mm)125角ドライブa(mm)19.05外幅C(mm)70厚さh(mm)49.7
トルクレンチ Pro-AutoトルクレンチPro-Auto
20,980税込23,078
1セット
3日以内出荷
ボルト・ナットの締め付け作業は勘に頼ることなくトルクレンチで正確に!!
トルク測定範囲(N・m)40~210差込角(mm[inch])12.7[1/2]全長(mm)500仕様ワンタッチ式ロック機構付付属品収納ブロケース、ホイール専用ソケット19・21mm付質量(kg)2.3ケース寸法(mm)80×665×65最小目盛(N・m)1
ラチェットヘッド KTCラチェットヘッドKTC
3,798税込4,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
標準的な小判形ラチェットヘッドを採用しました。 デジラチェへの取付は表裏2方向で可能。ユニオン機構、一体式クロウ、36枚ギアの快適な操作性です。
適合本体GEK040-X13、GEK085-X13
差替式デジタルトルクレンチ用ラチェットヘッド Pro-Auto差替式デジタルトルクレンチ用ラチェットヘッドPro-Auto
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
適合機種WPC-060BN、WPC-085BN、WPC-135BN寸法(mm)9×12(差込部)送り角度(°)7.5
(9.5SQ) ネプロス・クローフィットレンチセット nepros(9.5SQ) ネプロス・クローフィットレンチセットnepros
23,980税込26,378
1セット(7個組)
当日出荷
トラスコ品番807-0576セット内容クローフットレンチ/NBNS3-08、10、12、13、14、17、19質量(g)400
R410A専用高精度トルクレンチセット(1/4インチ・3/8インチ・1/2インチ) イチネンTASCOR410A専用高精度トルクレンチセット(1/4インチ・3/8インチ・1/2インチ)イチネンTASCO
29,980税込32,978
1セット
当日出荷
新冷媒1/4インチ、3/8インチ、1/2インチの3本セットです。
種類単能形ヘッド形状スパナ形主な用途冷媒機器セット内容TA711B×1本 1/4用(17mm×17.2N・m)TA771H×1本 3/8用(22mm×39.9N・m)TA771L-2 1/2用(26mm×53.9N・m)TA771CS-2(ケース)仕様R410A専用
ソケット6H-24 東日製作所ソケット6H-24東日製作所
1,898税込2,088
1個
当日出荷
形状二重六角二面幅B(mm)24
ソケット4H-27 東日製作所ソケット4H-27東日製作所
1,098税込1,208
1個
当日出荷
形状二重六角二面幅B(mm)27
ソケット4H-14 東日製作所ソケット4H-14東日製作所
719税込791
1個
6日以内出荷
形状二重六角二面幅B(mm)14
ソケット3H-18 東日製作所ソケット3H-18東日製作所
899税込989
1個
6日以内出荷
形状二重六角二面幅B(mm)18
ソケット3H-16 東日製作所ソケット3H-16東日製作所
799税込879
1個
6日以内出荷
形状二重六角二面幅B(mm)16
ソケット3H-12 東日製作所ソケット3H-12東日製作所
749税込824
1個
当日出荷
形状二重六角二面幅B(mm)12アズワン品番65-0561-43
ソケット3H-10 東日製作所ソケット3H-10東日製作所
699税込769
1個
欠品中
形状二重六角二面幅B(mm)10寸法D1(mm)14.5アズワン品番65-0561-42RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット2H-12 東日製作所ソケット2H-12東日製作所
699税込769
1個
当日出荷
形状六角二面幅B(mm)12アズワン品番65-0561-40
トルクレンチ/トルクドライバー