絞り込み
ねじの呼び
ブランド
最大許容荷重(N)
78・98・100・160・180・280・370・490・740・880・890・980・1100・1200・1300・1800・2500・4200・4400・7800・最大許容荷重(N)をもっと見る
材質(ゴム)
その他・ウレタン系・クロロプレンゴム(CR)・シリコーンゲル・合成ゴム・天然ゴム(NR)
適合用途
緩衝・防振・防音・除振
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 丸形防振ゴム

215件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
  • 軽量防振ゴム TRUSCO

    軽量防振ゴム

    TRUSCO
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ゴム部の自由度が大きく、ばね定数が低い防振ゴムで、広い振動数範囲に対して振動絶縁防止に効果を発揮します。形状がコンパクトで全高も低いため、機械に安定性を与えることができます。取付が容易でアンカーを必要としません。
    用途小型工作機械、原動機、風水力機械、化学機械、一般産業機械、精密機器など仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製形状丸形材質/仕上ゴム材質:天然ゴムゴム硬度:47°金具材質:SS400接続方式めねじ・プレート材質(ゴム)天然ゴム(NR)材質(金具)一般構造用圧延鋼材材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度47°適合用途防振
  • 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側めねじ・片側おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側めねじ・片側おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    269税込296
    1個
    18日以内出荷
    ・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器、装置への取りつけが容易です。 ・片側めねじ・片側おねじタイプ。 ・モータ・コンプレッサ・ポンプ、それらを内蔵する装置など、振動を発生する機器の取りつけに適しています。 ・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。 ・耐熱温度:80℃。 ・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。 ・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考にして選定してください。
  • 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    219税込241
    1個
    18日以内出荷
    ・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。 ・片側おねじタイプ。 ・衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材・衝撃音の緩和にも適しています。 ・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。 ・耐熱温度:80℃。 ・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。 ・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考に選定してください。
  • 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    219税込241
    1個
    18日以内出荷
    ・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。 ・片側おねじタイプ。 ・衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材・衝撃音の緩和にも適しています。 ・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。 ・耐熱温度:80℃。 ・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。 ・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考に選定してください。
  • 防振ゴム プロスパイラ

    防振ゴム

    プロスパイラ
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 防振パッドシリーズ TOZEN(トーゼン)

    防振パッドシリーズ

    TOZEN(トーゼン)
    649税込714
    1枚
    5日以内出荷
    高い緩衝性能を発揮
    用途緩衝材材質(ゴム)天然ゴム+再生ゴム
  • PTMシリーズ TOZEN(トーゼン)

    PTMシリーズ

    TOZEN(トーゼン)
    589税込648
    1個
    5日以内出荷
    長年ご愛用の防振ゴム
    用途丸型防振ゴム材質(ゴム)合成ゴム
  • 防振ゴム|帯電防止フートマウント CKN 倉敷化工

    防振ゴム|帯電防止フートマウント CKN

    倉敷化工
    719税込791
    1個
    4日以内出荷
    アンカー不要でレイアウトフリーな非帯電性防振ゴムです。防振しながら静電気を外に逃がす。床を汚しにくい特殊ゴム使用。
  • 高性能防振パッド(カットタイプ)KHS-Cシリーズ 倉敷化工

    高性能防振パッド(カットタイプ)KHS-Cシリーズ

    倉敷化工
    529税込582
    1個
    3日以内出荷
    防振パッドが性能はそのままに、コンパクトサイズで登場。設置に必要な周辺部材も充実
    寸法C(mm)12材質(ゴム)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高性能防振パッド(カットタイプ)KHS-Cシリーズ/オプション プレート 倉敷化工

    高性能防振パッド(カットタイプ)KHS-Cシリーズ/オプション プレート

    倉敷化工
    549税込604
    1個
    3日以内出荷
    防振パッドが性能はそのままに、コンパクトサイズで登場。設置に必要な周辺部材も充実
    寸法C(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 二段型空気ばね”スミマウント” 板なし 住友電気工業

    二段型空気ばね”スミマウント” 板なし

    住友電気工業
    65,980税込72,578
    1台
    5日以内出荷から81日以内出荷
    空気圧を入れて、防振装置及び昇降装置として使用する二段型の空気ばねです。一段型より優れた防振効果(より低周波数の防振が可能)です。昇降装置として、一段型より長ストロークが可能です。騒音・振動を軽減し、環境への配慮ができます。振動を防ぐことにより、機械設備の保全ができます。ストロークに比べ取付高さが低く、コンパクトです。メンテナンスが簡単です。
    用途防振用途:振動コンベヤ、プレスなど振動の大きい機械に。アクチュエーター用途:加圧・昇降用エアシリンダの代用に。機械の保全に。除振・防振に。材質合成ゴム、金具(標準品SS、SUS仕様も対応可)
  • 三段型空気ばね”スミマウント” 板なし 住友電気工業

    三段型空気ばね”スミマウント” 板なし

    住友電気工業
    169,800税込186,780
    1台
    61日以内出荷から81日以内出荷
    空気圧を入れて、昇降装置として使用する三段型の空気ばねです。昇降装置として、一・二段型より長ストロークが可能です。ストロークに比べ取付高さが低く、コンパクトです。メンテナンスが簡単です。
    用途防振用途:振動コンベヤ、プレスなど振動の大きい機械に。アクチュエーター用途:加圧・昇降用エアシリンダの代用に。機械の保全に。除振・防振に。材質合成ゴム、金具(標準品SS、SUS仕様も対応可)
  • 一段型空気ばね”スミマウント” 板なし 住友電気工業

    一段型空気ばね”スミマウント” 板なし

    住友電気工業
    44,980税込49,478
    1台
    5日以内出荷から81日以内出荷
    空気圧を入れて、防振装置および昇降装置として使用する空気ばねです。優れた防振効果をもち、低周波数の防振が可能です。ストロークに比べ取り付け高さが低く、コンパクトです。
    用途防振用途:振動コンベヤ、プレスなど振動の大きい機械に。アクチュエーター用途:加圧・昇降用エアシリンダの代用に。機械の保全に。除振・防振に。材質合成ゴム、金具(標準品SS、SUS仕様も対応可)
  • 高さ一定丸形防振ゴム KHB 倉敷化工

    高さ一定丸形防振ゴム KHB

    倉敷化工
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    高さが一定なので、支持荷重が異なっても設計施工が容易です。ボルト径が一定(KHB-100は除く)、かつ全ねじなので取付けの自由度が高まります。ばね定数の静動比が低く、高い防振性能を有します。形状が単純、構造がシンプルで、取付けが容易、かつ経済的です。金具表面は電気亜鉛めっきクロメート処理なので錆びに強い。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビルトイン防振マウント(ステンレス金具) BBC25M097 ナベヤ

    ビルトイン防振マウント(ステンレス金具) BBC25M097

    ナベヤ
    1,228税込1,351
    1個
    翌々日出荷
    ・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。
    防振材:濃紫寸法L(mm)18寸法H(mm)21寸法d(mm)M6寸法D(mm)31固有振動数(Hz)12許容荷重(N[kgf])210~290[22~30]たわみ(mm)防振材:3適合用途防振、振動の除去
  • ビルトイン防振マウント(ステンレス金具) BBC25D007 ナベヤ

    ビルトイン防振マウント(ステンレス金具) BBC25D007

    ナベヤ
    1,228税込1,351
    1個
    翌々日出荷
    ・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。
    防振材:ピンク寸法L(mm)18寸法H(mm)21寸法d(mm)M6寸法D(mm)31固有振動数(Hz)13許容荷重(N[kgf])19~26[2~2.7]たわみ(mm)防振材:2適合用途防振、振動の除去
  • ビルトイン防振マウント(ステンレス金具) BBC30D007 ナベヤ

    ビルトイン防振マウント(ステンレス金具) BBC30D007

    ナベヤ
    1,558税込1,714
    1個
    翌々日出荷
    ・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。
    防振材:ピンク寸法L(mm)18寸法H(mm)25寸法d(mm)M6寸法D(mm)36固有振動数(Hz)11許容荷重(N[kgf])28~38[2.9~3.9]たわみ(mm)防振材:2適合用途防振、振動の除去
  • ビルトイン防振マウント(ステンレス金具) BBC30M097 ナベヤ

    ビルトイン防振マウント(ステンレス金具) BBC30M097

    ナベヤ
    1,558税込1,714
    1個
    翌々日出荷
    ・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。
    防振材:濃紫寸法L(mm)18寸法H(mm)25寸法d(mm)M6寸法D(mm)36固有振動数(Hz)10許容荷重(N[kgf])320~430[33~34]たわみ(mm)防振材:3適合用途防振、振動の除去
  • ビルトイン防振マウント(ステンレス金具) BBC20D013 ナベヤ

    ビルトイン防振マウント(ステンレス金具) BBC20D013

    ナベヤ
    1,018税込1,120
    1個
    翌々日出荷
    ・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。
    防振材:黄寸法L(mm)16.5寸法H(mm)17寸法d(mm)M5寸法D(mm)25固有振動数(Hz)15許容荷重(N[kgf])23~31[2.4~3.2]たわみ(mm)防振材:2適合用途防振、振動の除去
  • 導電性防振ゴム 倉敷化工

    導電性防振ゴム

    倉敷化工
    879税込967
    1個
    5日以内出荷
    高導電性ゴムを使用したシンプルな丸形防振ゴムです。
    用途圧縮方向のみでご使用ください。材質【金具】スチール(電気亜鉛めっき)材質(防振ゴム)導電性NBR(体積固有抵抗率:8×103Ω・cm)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • ソフトシリコン防振ゴム QKQ型 ジョー・プリンス竹下

    ソフトシリコン防振ゴム QKQ型

    ジョー・プリンス竹下
    1,615税込1,777
    1個
    7日以内出荷
    ・制振効果があり、振動の収まりが早いです。・軽荷重において、微振動を除去できます。・耐寒性、耐熱性に優れ、広範囲の温度条件で使用可能。 です。( -30 ~ 150℃ )。・水平方向の安定性に優れ、取り付け時に供回りしにくい形状です。
    用途軽荷重機器材質シリコンゴム+ステンレス鋼板(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • ソフトシリコン防振ゴム QKP型 ジョー・プリンス竹下

    ソフトシリコン防振ゴム QKP型

    ジョー・プリンス竹下
    2,375税込2,613
    1個
    7日以内出荷
    ・制振効果があり、振動の収まりが早いです。・軽荷重において、微振動を除去できます。・耐寒性、耐熱性に優れ、広範囲の温度条件で使用可能です。( -30 ~ 150℃ )
    用途軽荷重機器材質スチール+クロロプレン系ゴム(CR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 防振ゴム エスコ

    防振ゴム

    エスコ
    1,200税込1,320
    1パック(10枚)
    翌日出荷
    中心にΦ13mm穴付き。
    材質天然ゴム厚さ(mm)10適合用途防振
  • 防振ゴム エスコ

    防振ゴム

    エスコ
    2,700税込2,970
    1パック(2巻)
    翌日出荷
    両面筋入り。
    材質天然ゴム幅(mm)100厚さ(mm)10長さ(m)1適合用途防振
  • ウレタンゲルインシュレーター 小 エクシール

    ウレタンゲルインシュレーター 小

    エクシール
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    機器の振動対策に最適な防振用インシュレーターです。やわらかなゲルが18.7Hzと低い領域から防振効果を発揮します。機器の脚に設置することで機器からの振動を除去、床からの振動も防止します。上下をボルトで固定するタイプです。
    用途防振材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)高さ(mm)44寸法(Φmm)27RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • ウレタンゲルインシュレーター 大 エクシール

    ウレタンゲルインシュレーター 大

    エクシール
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷
    機器の振動対策に最適な防振用インシュレーターです。やわらかなゲルが19.9Hzと低い領域から防振効果を発揮します。機器の脚に設置することで機器からの振動を除去、床からの振動も防止します。上下をボルトで固定するタイプです。
    用途防振材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)高さ(mm)98寸法(Φmm)85RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 防振ゴム(オネジ・メネジ) イマオコーポレーション

    防振ゴム(オネジ・メネジ)

    イマオコーポレーション
    999税込1,099
    1個
    9日以内出荷
    トラスコ品番214-8789適合用途防振
  • ウレタンゲルインシュレーター 大 エクシール

    ウレタンゲルインシュレーター 大

    エクシール
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷
    やわらかなゲルが18.7Hzと低い領域から防振効果を発揮します。 機器の脚に設置することで機器からの振動を除去、床からの振動も防止します。 上下をボルトで固定するタイプです。
    材質ウレタン形状丸型厚さ(mm)98寸法(Φmm)85適合用途防振
  • ウレタンゲルインシュレーター 小 エクシール

    ウレタンゲルインシュレーター 小

    エクシール
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    やわらかなゲルが18.7Hzと低い領域から防振効果を発揮します。 機器の脚に設置することで機器からの振動を除去、床からの振動も防止します。 上下をボルトで固定するタイプです。
    材質ウレタン形状丸型厚さ(mm)44寸法(Φmm)27適合用途防振
  • 吊形防振ゴムKF型 ジョー・プリンス竹下

    吊形防振ゴムKF型

    ジョー・プリンス竹下
    449税込494
    1個
    12日以内出荷
    配管類、ダクト、機械装置等を天井から吊り下げる場合に最適です。 取り付けが簡単です。 機器の吊形防振ゴムとして単体での使用が可能です。 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。 また、防振ゴムをダブルで使用することで更に低い固有振動数が得られ、10Hz以上の振動を防振できます。
    用途冷暖房機器、換気装置、送風機、ダクト材質天然ゴム(NR)形状吊型仕上適合用途防振
  • 吊形防振ゴムRF型 ジョー・プリンス竹下

    吊形防振ゴムRF型

    ジョー・プリンス竹下
    9,998税込10,998
    1個
    12日以内出荷
    配管類、ダクト、機械装置等を天井から吊り下げる場合に最適です。 防振ゴムとハンガーが一体になっているため、取り付けが簡単です。 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。 また、防振ゴムをダブルで使用することで更に低い固有振動数が得られ、10Hz以上の振動を防振できます。
    用途冷暖房機器、換気装置、送風機、ダクト材質天然ゴム(NR)形状吊型硬度70°±5°仕上RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • ラバースプリングKR用スペーサー 倉敷化工

    ラバースプリングKR用スペーサー

    倉敷化工
    3,500税込3,850
    1パック(2個)
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型防振ゴム RB 型 ジョー・プリンス竹下

    丸型防振ゴム RB 型

    ジョー・プリンス竹下
    699税込769
    1個
    7日以内出荷から17日以内出荷
    ROHS対応品です。構造が簡単で、取り付けも簡単です。片側がナット埋込みになっているので、取付ボルトのスペース。 を小さくできます。取付方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。硬度60°
    用途送風機、圧縮機形状丸型材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 丸型防振ゴム RA型 ジョー・プリンス竹下

    丸型防振ゴム RA型

    ジョー・プリンス竹下
    359税込395
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    ROHS対応品です。構造が簡単で、取り付けも簡単です。片側がナット埋込みになっているので、取付ボルトのスペースを。 小さくできます。取付方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使 用でき、広い応用性をもっています。硬度60°(RA-8、RA-10 は硬度45°)
    用途送風機、圧縮機付属品スプリングワッシャ1 個、六角ナット1 個形状丸型材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 丸型防振ゴム KB型 ジョー・プリンス竹下

    丸型防振ゴム KB型

    ジョー・プリンス竹下
    469税込516
    1個
    7日以内出荷
    ROHS対応品です。構造が簡単で、各種機械機器に取り付け、振動衝撃騒音の防。 止に大きな効果があり、広範囲に使用できます。取付方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向に 。 も使用でき、広い応用性をもっています。硬度60°
    用途送風機、圧縮機付属品スプリングワッシャ1 個、六角ナット1 個形状丸型材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • ゴムバッファー KJ型 ジョー・プリンス竹下

    ゴムバッファー KJ型

    ジョー・プリンス竹下
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    接触時のあたりが柔らかく、たわみ値と共にバネ定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 大きな負荷変形に耐え、かつ摩耗もほとんどありません。また、接触時に騒音を発しません。 取り付けが簡単で、メンテナンスも不要です。
    形状置き型材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途緩衝
  • ソフトシリコン防振ゴム QKB型 ジョー・プリンス竹下

    ソフトシリコン防振ゴム QKB型

    ジョー・プリンス竹下
    4,198税込4,618
    1個
    6日以内出荷
    制振効果があり、振動の収まりが早いです。 軽荷重において、微振動を除去できます。 耐寒性、耐熱性に優れ、広範囲の温度条件で使用可能です。(-30~150℃) 耐候性、電気絶縁性に優れています。
    用途軽荷重機器付属品スプリングワッシャ×1個、六角ナット×1個形状置き型材質(防振ゴム)シリコンゴム+ステンレス鋼(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 軽量用防振ゴム KXB型 ジョー・プリンス竹下

    軽量用防振ゴム KXB型

    ジョー・プリンス竹下
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    構造が簡単で各種機械機器に取り付け、振動衝撃騒音の防止に大きな効果があり、広範囲に使用できます。 軽荷重用です。 金具部に回り止め用のセレート加工施しているため、取付時にねじれ難い構造になっています。 硬度15°
    用途制御盤、軽荷重機器付属品スプリングワッシャ×1個、六角ナット×1個形状置き型材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振/緩衝/防音
  • 軽量用防振ゴム KXA型 ジョー・プリンス竹下

    軽量用防振ゴム KXA型

    ジョー・プリンス竹下
    789税込868
    1個
    6日以内出荷
    構造が簡単で各種機械機器に取り付け、振動衝撃騒音の防止に大きな効果があり、広範囲に使用できます。 軽荷重用です。 金具部に回り止め用のセレート加工施しているため、取付時にねじれ難い構造になっています。 硬度15°
    用途制御盤、軽荷重機器付属品スプリングワッシャ×2個、六角ナット×2個形状丸型材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振/緩衝/防音
  • 浮き壁用振れ止め防振ゴム SKA型 ジョー・プリンス竹下

    浮き壁用振れ止め防振ゴム SKA型

    ジョー・プリンス竹下
    5,598税込6,158
    1個
    8日以内出荷から72日以内出荷
    両側ボルトタイプでコンパクトなため、取り付けが簡単で、取付スペースを大きく取りません。 水平方向のバネ定数が大きいため、水平方向への振れを抑えます。 金具部は黒色塗装を施しているため、防錆性に優れています。 識別のため、SKA-40Aは黄緑色、SKA-40Bは紫色のシールを貼っています。
    用途浮き壁付属品スプリングワッシャ×2個、六角ナット×2個形状丸型材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
丸形防振ゴム