絞り込み
ねじの呼び
- -(1)
- (並目)M3(16)
- (並目)M4(18)
- (並目)M5(5)
- (並目)M6(23)
- (並目)M8(22)
- (並目)M10(23)
- (並目)M12(19)
- (並目)M16(17)
- M3(8)
- M4(13)
- M5(14)
- M6(47)
- M8(57)
- M10(47)
- M12(35)
- M16(21)
- M20(10)
- M24(2)
- その他(4)
- ねじの呼びをもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(61)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(40)
- 倉敷化工(37)
- ジョー・プリンス竹下(16)
- イマオコーポレーション(14)
- ナベヤ(11)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6)
- 住友電気工業(5)
- TRUSCO(4)
- タイカ(4)
- エクシール(4)
- TOZEN(トーゼン)(3)
- ニッタ化工品(3)
- 昭和電線(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- 大阪魂(1)
- プロスパイラ(1)
材質(ゴム)
その他・ウレタン系・クロロプレンゴム(CR)・シリコーンゲル・合成ゴム・天然ゴム(NR)
最大許容荷重(N)
78・98・100・160・180・280・370・490・740・880・890・980・1100・1200・1300・1800・2500・4200・4400・7800・最大許容荷重(N)をもっと見る
「ねじの呼び」から絞り込む

ソフトシリコン防振 QKQ
倉敷化工¥1,198税込¥1,3181個当日出荷荷重をやわらかく受けられるため、軽量機器にも防振効果を発揮します。 制振効果があり、振動を早く収束させます。 -30℃~150℃まで、広範囲の温度条件下で使用可能。 耐薬品性、耐久性に優れます。金具はステンレスを採用し、使いどころを選びません。用途医療・理化学分野(軽荷重の顕微鏡、干渉計等・精密理化学機器の除振) 半導体分野(小型ポンプ・コンプレッサ・モーター等の防振) 車載分野(測定器・位置センサー・通信機器等の緩衝)仕様剛性比(水平/圧縮):0.2材質(金具)SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
防振材αGEL インシュレーター ばね付
タイカ(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷固有振動数が低く設計されているため、低周波数域の防振が可能です。ばねとゲルの複合タイプです。4点支持で3.2~16kgの機器を防振します。用途ポンプ・コンプレッサー・精密機器・測定機器の防振。材質ゴム:シリコーンゲル、ボルト:真鍮、ばね:SWPA(三価クロメートメッキ)形状丸形全高(mm)47接続ねじ両端おねじ外寸(mm)Φ28接続方式耐久性使用周波数(Hz)(推奨)14~材質(ボルト)真鍮材質(防振ゴム)シリコーンゲル材質(バネ)SWPA/三価クロメートメッキ特性防振ゲル高さ(mm)23
スミマウント上下板無し
住友電気工業¥51,980~税込¥57,178~1台当日出荷から8日以内出荷空気圧を入れて、防振装置および昇降装置として使用する空気ばねです。 優れた防振効果をもち、低周波数の防振が可能です。 ストロークに比べ取り付け高さが低く、コンパクトです。用途防振用途:振動コンベヤ、プレス等振動の大きい機械。 アクチュエーター用途:加圧・昇降用エアシリンダの代用。 機械の保全。 除振・防振。形状丸形材質(金具)スチール材質(防振ゴム)合成天然ゴム適合用途防振/除振
防振ゴム(オネジ・メネジ)
イマオコーポレーション¥299~税込¥329~1個当日出荷から5日以内出荷材質オネジ、メネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形接続方式めねじ・おねじ材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
エバーマウント EAタイプ 7000番
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から13日以内出荷高防錆黒色塗装を施し、防錆力を向上させたシリーズ。 形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。 比較的重い機器の支持が可能。 圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴム
リングマウント RM
倉敷化工¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から22日以内出荷低い固有振動数が得られます。 広い荷重範囲で固有振動数が一定です。 安定性に優れています。 積層が可能です。 取付けは非常に簡単です。形状丸形色黒材質(ゴム)天然ゴム材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度50RoHS指令(10物質対応)対応特性安定性適合用途除振
タイマウント RE
倉敷化工(1件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷から9日以内出荷移動する機械に最適 : 建設機械等、上下、水平方向に大きな衝撃荷重のかかる機器の防振に適しています。 構造が簡単 : 構造が簡単で取付けが容易です。 良好な防振性能 : すべての方向に優れた防振効果を発揮します。エンジン等の使用では、通常運転時に特に大きな効果を発揮します。 大荷重を支持 : マウントは予備圧縮をかけて取付けますので比較的大きいばね定数が得られ、小形にもかかわらず大きな荷重を支持することが可能です。 良好な耐久性 : マウントは締付けて使用しますので、大きい衝撃荷重がかかる場合でも、十分な耐久寿命があります。形状丸形色黒接続方式丸穴材質(ゴム)天然ゴム材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性適合用途防振
耐震ストッパー付防振ゴム SB
倉敷化工¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から5日以内出荷耐震ストッパーが不要 : 部品点数、取付け工数の削減によりコストダウンが可能です。 シンプルでコンパクト : 取付けスペースが縮小できます。 設計用水平震度約1.5 : 耐震クラスAを満足します(建設設備耐震設計施工指針)形状丸形色黒接続ねじM12接続方式おねじ・プレート材質(ゴム)天然ゴム材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
丸形防振ゴム(片座金タイプ)
TRUSCO¥669~税込¥736~1個当日出荷から翌々日出荷高いばね定数のため、小型で大荷重用として使用できます。 傾斜配置など広い応用性を持っています。用途ポンプ、各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、その他一般産業機械。形状丸形タイプ片座金接続方式おねじ・プレート材質(金具)一般構造用圧延鋼材材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60°適合用途防振
鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥239~税込¥263~1個18日以内出荷・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。 ・片側めねじタイプ。 ・衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材、衝撃音の緩和に適しています。 ・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。 ・耐熱温度:80℃。 ・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。 ・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考にしてください。
ビルトイン防振マウント小型
ナベヤ¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷コンプレッサー・送風機・チラー・電動機など振動する機器からの防振。 測定器・顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除振。 発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。 エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。 ステンレス製金具を用いております。形状丸形色(防振材)ピンク寸法L(mm)17ねじの呼び寸法M5ねじ長さ(mm)17接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)エーテル系発泡ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
防振材インシュレーター(プレート付)
タイカ(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷固有振動数が低く設計されているため、低周波数域の防振が可能です。 底面にプレート・上面にボルトが一体成型されたタイプです。 4点支持で5~50kgの機器を防振します。用途真空ポンプ・コンプレッサーの防振。材質ゴム:シリコーンゲル、ボルト:スチール(三価クロメートメッキ)、プレート:ステンレス(SUS304)形状丸形質量(g)33ねじ径M6全高(mm)40接続ねじおねじ・プレート外寸(mm)60×36接続方式耐久性材質(プレート)ステンレス(SUS304)伸び(%)340引張強度(MPa)0.03材質(ボルト)スチール/三価クロメートメッキ材質(防振ゴム)シリコーンゲル特性防振ゲル高さ(mm)22
高さ一定丸形防振ゴム KHA
倉敷化工¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷から12日以内出荷高さが一定なので、支持荷重が異なっても設計施工が容易です。 ボルト径が一定(KHA-100は除く)、かつ全ねじなので取付けの自由度が高まります。 ばね定数の静動比が低く、高い防振性能を有します。 形状が単純、構造がシンプルで、取付けが容易、かつ経済的です。 金具表面は電気亜鉛めっきクロメート処理なので錆びに強い。形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
スミマウント標準角型
住友電気工業¥52,980~税込¥58,278~1台翌々日出荷から9日以内出荷空気圧を入れて、防振装置および昇降装置として使用する空気ばねです。 優れた防振効果をもち、低周波数の防振が可能です。 ストロークに比べ取り付け高さが低く、コンパクトです。用途防振用途:振動コンベヤ、プレス等振動の大きい機械。 アクチュエーター用途:加圧・昇降用エアシリンダの代用。 機械の保全。 除振・防振。形状丸形材質(金具)スチール材質(防振ゴム)合成天然ゴム適合用途防振/除振
ELCショウマウント
昭和電線¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から翌々日出荷機械の基礎は不要で、据え付けが簡単です。 機械の歩き出しを抑制します。 機械のレベル調整が簡単にできます。 横揺れが大きい機械に有効です。用途工作機械、ヨコ型射出成型機など。形状置き型接続方式片端おねじレベル調整量(mm)20以下材質(金具)スチール材質(防振ゴム)クロロプレンゴム(CR)適合用途防振
防振ゴム(円錐台、オネジ) VDB6
イマオコーポレーション¥189~税込¥208~1個5日以内出荷振動を減衰吸収。機械装置の寿命を伸ばします NR(天然ゴム)使用。環境に配慮しています。 RoHS指令適合商品です。材質(本体)天然ゴム(NR)シェアA55±5 ブラックRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振材質(オネジ)VDB6:SS400亜鉛メッキ・VDB6-SUS:SUS304
鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側めねじ・片側おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥269~税込¥296~1個18日以内出荷・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器、装置への取りつけが容易です。 ・片側めねじ・片側おねじタイプ。 ・モータ・コンプレッサ・ポンプ、それらを内蔵する装置など、振動を発生する機器の取りつけに適しています。 ・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。 ・耐熱温度:80℃。 ・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。 ・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考にして選定してください。
鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥219~税込¥241~1個18日以内出荷・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。 ・片側おねじタイプ。 ・衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材・衝撃音の緩和にも適しています。 ・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。 ・耐熱温度:80℃。 ・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。 ・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考に選定してください。
鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥219~税込¥241~1個18日以内出荷・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。 ・片側おねじタイプ。 ・衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材・衝撃音の緩和にも適しています。 ・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。 ・耐熱温度:80℃。 ・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。 ・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考に選定してください。
ビルトイン防振マウント(ステンレス金具) BBC20D007
ナベヤ¥1,018税込¥1,1201個翌々日出荷・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。色防振材:ピンク寸法L(mm)16.5寸法H(mm)17寸法d(mm)M5寸法D(mm)25固有振動数(Hz)14許容荷重(N[kgf])11~16[1.2~1.7]たわみ(mm)防振材:2適合用途防振、振動の除去
ビルトイン防振マウント(ステンレス金具) BBC25D013
ナベヤ¥1,228税込¥1,3511個翌々日出荷・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。色防振材:黄寸法L(mm)18寸法H(mm)21寸法d(mm)M6寸法D(mm)31固有振動数(Hz)13許容荷重(N[kgf])37~50[3.8~5.1]たわみ(mm)防振材:2適合用途防振、振動の除去
吊形防振ゴムRF型
ジョー・プリンス竹下¥669~税込¥736~1個12日以内出荷配管類、ダクト、機械装置等を天井から吊り下げる場合に最適です。 防振ゴムとハンガーが一体になっているため、取り付けが簡単です。 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。 また、防振ゴムをダブルで使用することで更に低い固有振動数が得られ、10Hz以上の振動を防振できます。用途冷暖房機器、換気装置、送風機、ダクト材質天然ゴム(NR)形状吊型硬度60°±5°仕上黒RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
丸型防振ゴム KA型
ジョー・プリンス竹下¥279~税込¥307~1個7日以内出荷ROHS対応品です。構造が簡単で、各種機械機器に取り付け、振動衝撃騒音の防 。 止に大きな効果があり、広範囲に使用できます。取付方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向に 。 も使用でき、広い応用性をもっています。硬度60°用途送風機、圧縮機付属品スプリングワッシャ2 個、六角ナット2 個形状丸型色黒材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
ステンレス丸型防振ゴム KA型
ジョー・プリンス竹下¥629~税込¥692~1個7日以内出荷ROHS対応品です。構造が簡単で、各種機械機器に取り付け、振動衝撃騒音の防止に大きな効果があり広範囲に使用できます。硬度60°用途送風機、圧縮機形状丸型材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
ソフトシリコン防振ゴム QKA型
ジョー・プリンス竹下¥2,988~税込¥3,287~1個6日以内出荷制振効果があり、振動の収まりが早いです。 軽荷重において、微振動を除去できます。 耐寒性、耐熱性に優れ、広範囲の温度条件で使用可能です。(-30~150℃) 耐候性、電気絶縁性に優れています。用途軽荷重機器付属品スプリングワッシャ×2個、六角ナット×2個形状丸型材質(防振ゴム)シリコンゴム+ステンレス鋼(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
ゴムバンパ - ねじつき - 円錐台形状(おねじ) - シリコーンタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,398~税込¥2,638~1個5日以内出荷取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。装置・機械への取りつけが容易です。 片側おねじタイプ。 米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠したシリコーンゴムを使用。食品機械・医薬品機械などの衝撃吸収・振動吸収の用途に適しています。 耐熱性・耐老化性にすぐれています。 耐熱温度:200℃材質(本体)シリコーンゴム硬度ショアA55±5、(ねじ部)ステンレス、(カバーシート)ステンレス寸法t(mm)2ねじ規格並目
ゴムバンパ - ねじつき - 円錐台形状(めねじ) - シリコーンタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,498~税込¥2,748~1個5日以内出荷取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。装置・機械への取りつけが容易です。 片側めねじタイプ。 米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠したシリコーンゴムを使用。食品機械・医薬品機械などの衝撃吸収・振動吸収の用途に適しています。 耐熱性・耐老化性にすぐれています。 耐熱温度:200℃材質(本体)シリコーンゴム硬度ショアA55±5、(ねじ部)ステンレス、(カバーシート)ステンレス寸法t(mm)2ねじ規格並目
3方向防振ゴム
倉敷化工¥6,998~税込¥7,698~1個5日以内出荷通常の丸形防振ゴムと比較して、せん断方向(水平方向)の剛性を大幅にアップしました。 標準の丸形防振ゴムと比較し、横揺れ防止機能を有しています。 高さが50mmと一定なので、設計・施工が容易です。 ボルト径はM12の全ねじと一定なので、取り付けの自由度が高まります。 ボルト長さはSHB-65タイプで46mmと126mm/SHB-90タイプで45mmと125mmを標準仕様としており、取り付けの自由度が高まります。 ばね定数の静動比が低く、高い防振性能を有します。用途横剛性が必要とされる床・壁防振等の建築防振用付属品M12用Uナット、M12ワッシャー各1ヶ付き形状丸形接続ねじM12接続方式片端おねじ材質(ゴム)天然ゴム(NR)材質(金具)電気亜鉛めっきクロメート処理材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
14x64mm ボルト(防振ゴム付)
エスコ¥780税込¥8581個翌日出荷継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。仕様JISB1452-1991準拠適合EA969GA-4~-7エスコ品番EA969GB-3形状丸形接続ねじM12接続方式片端おねじ材質(金具)鋳鉄適合用途防振![M8x20mm/26mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50502576-260527-02.jpg)
M8x20mm/26mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥900税込¥9901個翌日出荷片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。エスコ品番EA949HS-99形状丸形高さ(mm)26接続ねじM8接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)20ばね定数(N/mm)(下方向)250支持荷重(N)(下方向)550材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×20mm最大許容荷重(N)1100(Z方向)、260(X方向)適合用途防振![M10x30mm/40mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50500975-260527-02.jpg)
M10x30mm/40mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥1,660税込¥1,8261個翌日出荷仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-29形状丸形高さ(mm)40接続ねじM10接続方式両端おねじ寸法s(mm)30ばね定数(N/mm)(下方向)350支持荷重(N)(下方向)1200材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM10×30mm最大許容荷重(N)2400(Z方向)、400(X方向)適合用途防振![M8x25mm/25mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50500144-260527-02.jpg)
M8x25mm/25mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥850税込¥9351個翌日出荷仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-23形状丸形高さ(mm)25接続ねじM8接続方式両端おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)340支持荷重(N)(下方向)930材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×25mm最大許容荷重(N)1810(Z方向)、360(X方向)適合用途防振











































![M8x20mm/26mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50502576-260527-02.jpg)
![M10x30mm/40mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50500975-260527-02.jpg)
![M8x25mm/25mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50500144-260527-02.jpg)