絞り込み
使用荷重(t)
ブランド
- モノタロウ(3)
- 水本機械製作所(353)
- エスコ(216)
- コンドーテック(107)
- AIOULE(ふじわら)(57)
- 大洋製器工業(56)
- ひめじや(49)
- 日栄インテック(25)
- TRUSCO(24)
- クロスビー(21)
- アイビッグ(19)
- スリーエッチ(14)
- アイアイ(10)
- 東京富士商会(10)
- 象印チェンブロック(9)
- ハイロジック(9)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(8)
- Wichard(8)
- オーエッチ工業(7)
- 関西工業(6)
- ブランドをもっと見る
ねじの呼び
商品豆知識

ステンレス ネジシャックルSUS316 呼び13mm
水本機械製作所¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。用途連結金具として使用しますトラスコ品番849-2757材質SUS316材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上質量(g)290寸法L(mm)52ねじ径W1/2寸法d(mm)26寸法B(mm)26寸法D1(mm)13寸法D2(mm)13使用荷重(kN)4.90
ステンレス ネジシャックルSUS316 呼び12mm
水本機械製作所¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。用途連結金具として使用しますトラスコ品番849-2755材質SUS316材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上質量(g)200寸法L(mm)48ねじ径W1/2寸法d(mm)24寸法B(mm)24寸法D1(mm)12寸法D2(mm)12使用荷重(kN)4.12
ステンレス ネジシャックルSUS316 呼び10mm
水本機械製作所¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。用途連結金具として使用しますトラスコ品番849-2753材質SUS316材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上質量(g)113寸法L(mm)40ねじ径W3/8寸法d(mm)20寸法B(mm)20寸法D1(mm)10寸法D2(mm)10使用荷重(kN)3.43
ステンレス ネジシャックル 呼び13mm
水本機械製作所¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番849-0960材質ステンレス(SUS304)質量(g)290寸法L(mm)52ねじ径W1/2寸法d(mm)26寸法B(mm)26寸法D1(mm)13寸法D2(mm)13仕上バレル研磨仕上げ使用荷重(kN)4.90
ステンレス ダブルシャックル 全長88mm
水本機械製作所¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取り付けできます。用途金具のセンター部がスイベル式で自在に回ります、両方の頭の部位はねじシャックル形式で広範囲の用途に使用可能ですトラスコ品番849-3208材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上質量(g)161ねじ径W5/16寸法L1(mm)88寸法A(mm)8寸法D(mm)8寸法B(mm)16寸法L2(mm)16使用荷重(kN)2.45
ステンレス ダブルシャックル 全長64mm
水本機械製作所¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取り付けできます。用途金具のセンター部がスイベル式で自在に回ります、両方の頭の部位はねじシャックル形式で広範囲の用途に使用可能ですトラスコ品番849-3207材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)68ねじ径M6寸法L1(mm)64寸法A(mm)6.2寸法D(mm)6寸法B(mm)12寸法L2(mm)12使用荷重(kN)1.67
ステンレス ダブルシャックル 全長114mm
水本機械製作所¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取り付けできます。用途金具のセンター部がスイベル式で自在に回ります、両方の頭の部位はねじシャックル形式で広範囲の用途に使用可能ですトラスコ品番849-3203材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)313ねじ径W3/8寸法L1(mm)114寸法A(mm)10寸法D(mm)10寸法B(mm)20寸法L2(mm)22使用荷重(kN)3.43
ステンレス ダブルクリップ 適合ワイヤー径4mm
水本機械製作所(1件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から3日以内出荷ステンレスワイヤーを格子状に張った交差部分に固定用として使用します。用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します
ステンレス シングルシャックル 全長65mm
水本機械製作所¥1,298税込¥1,4281個当日出荷回転するのでねじれを取り除きます。 片方のアイはシャックル形式です。 ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取付けできます。用途チェーン等のよりとりに、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具としてトラスコ品番849-2843材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)60ねじ径M6寸法L1(mm)65寸法A(mm)6.2寸法D(mm)6寸法B(mm)12寸法L2(mm)14寸法W(mm)15寸法L3(mm)12使用荷重(kN)1.67
ステンレス オタフクボルト止めシャックル
水本機械製作所¥2,198~税込¥2,418~1個4日以内出荷太いロープなどにも対応できます。 ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに材質ステンレス(SUS304)
ステンレス SBMシャックルSUS316 呼び10mm
水本機械製作所¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所にトラスコ品番849-2521材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上質量(g)135寸法L(mm)40ねじ径M10寸法d(mm)20寸法t(mm)10寸法D(mm)10寸法B(mm)20使用荷重(kN)5.88
ステンレス JIS型シャックルSC型 呼び8mm
水本機械製作所¥4,198税込¥4,6181個当日出荷枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。 ねじ込みタイプのシャックルです。 JIS型です。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-2595材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上質量(g)73寸法L(mm)32ねじ径M10寸法d(mm)21寸法t(mm)8寸法D(mm)10寸法B(mm)14使用荷重(kN)3.43
ステンレス JIS型シャックルSC型 呼び6mm
水本機械製作所¥3,998税込¥4,3981個当日出荷枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。 ねじ込みタイプのシャックルです。 JIS型です。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-2594材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上質量(g)40寸法L(mm)24ねじ径M8寸法d(mm)17寸法t(mm)6寸法D(mm)8寸法B(mm)11使用荷重(kN)1.96
ホイストリング・0.4t
象印チェンブロック¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷トラスコ品番433-8073質量(kg)0.4寸法L(mm)102寸法H(mm)17基本使用荷重(t)0.4寸法D(mm)9寸法E(mm)41ボルトM8×1.25×50寸法K(mm)65ボルト(mm)M8×1.25×50破断荷重(kN)20
枠式ターンバックルJ&J
水本機械製作所¥13,980税込¥15,3781個当日出荷材質SUS304質量(g)1380寸法L(mm)250寸法H(mm)25ねじ径W-5/8寸法d(mm)22寸法L1(mm)353寸法A(mm)125寸法D(mm)14寸法B(mm)190寸法L2(mm)543寸法W(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)7.84使用荷重(N)7840
プレスワイヤークリップ(ステンレス製)
水本機械製作所(2件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷ワイヤを現場加工できます。用途ワイヤロープの端末加工に。材質ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ
ねじシャックル ステンレス製
水本機械製作所¥619税込¥6811個当日出荷ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。用途連結金具としてトラスコ品番378-9632材質ステンレス(SUS304)質量(g)1寸法L(mm)8ねじ径M2寸法d(mm)4寸法D(mm)2寸法B(mm)4使用荷重(kN)0.10
超軽量ワイドシャックル(バウタイプ)ボルトタイプ
関西工業¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から翌々日出荷従来の軽量シャックルよりも軽くしかも強度もあります。 ワイヤロープやベルトスリングの安全性と耐寿命が従来の軽量シャックルよりも、1.7倍も延びました。 ワイヤロープを2本掛けにした時の取りあいでワイヤー同士が重ならないようにでき、玉掛け作業を容易にします。 特許取得品(PAT.1258288)です。用途荷役作業用。 船舶の係留。取付ボルトタイプ
沈み半丸シャックル
TRUSCO¥909~税込¥1,000~1袋(1個)ほか当日出荷半丸シャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、邪魔にならないです。 六角レンチを使用して開閉するので、いたずら防止にもなります。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結、端末の金具とのジョイント。
ステンレス ロングネジシャックル
水本機械製作所(2件のレビュー)¥699~税込¥769~1袋当日出荷シャックル部が長く用途が広がります。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用。
SBUシャックル
水本機械製作所¥2,398~税込¥2,638~1袋4日以内出荷緩み止めナットを使用しているため、クリピンを使用していません。緩みにくく、施工しやすいすっきりとした外観のシャックルです。用途チェーンやワイヤロープの連結金具として。種類SBRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス SLUシャックル
水本機械製作所¥2,798~税込¥3,078~1袋ほか当日出荷ゆるみ止めナット付きなので、振動等でもピンが抜けにくくなっています。 懐が広いので、用途が広がります。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として。材質ステンレス
M16x217mmネジ付ターンバックル
エスコ(1件のレビュー)¥7,200税込¥7,9201個当日出荷エスコ品番EA948EC-16全長(mm)217ねじ径(mm)M16×32最小全長(mm)217先端形状ネジ付