絞り込み
ねじの呼び
ブランド
- 水本機械製作所(101)
- エスコ(100)
- コンドーテック(44)
- 日栄インテック(25)
- AIOULE(ふじわら)(24)
- ひめじや(16)
- 東京富士商会(10)
- 大洋製器工業(9)
- スリーエッチ(8)
- TRUSCO(8)
- RS PRO(7)
- アイアイ(5)
- ハイロジック(4)
- 清川工業(3)
- 富士商(3)
- ニッサチェイン(2)
- 下谷金属(2)
- 浪速鉄工(2)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ねじの呼び」から絞り込む

ステンレス ターンバックル アイ式
ひめじや(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷タンバクルは、右ねじと左ねじが両側に切られており、一回転で左右同時に締め付けが行える締め付け金具です。中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差し、回転させて締め付けます。別名 オフメガネとも呼ばれています。両端先端はメガネ型になっています。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!質量(g)604寸法L(mm)200ねじ径M12寸法d(mm)20寸法L1(mm)320使用荷重(kg)700寸法A(mm)100寸法D(mm)11寸法B(mm)160寸法L2(mm)470寸法W(mm)30
ステンレス ターンバックル アイ式
ひめじや¥2,598税込¥2,8581個当日出荷タンバクルは、右ねじと左ねじが両側に切られており、一回転で左右同時に締め付けが行える締め付け金具です。中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差し、回転させて締め付けます。別名 オフメガネとも呼ばれています。両端先端はメガネ型になっています。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!質量(g)158寸法A(mm)60寸法D(mm)7寸法B(mm)95寸法L2(mm)280寸法W(mm)21
ステンレス ワイヤークリップ
ひめじや¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷ワイヤーロープ等の端末加工に。現場でのワイヤー加工に。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)231寸法L(mm)60寸法H(mm)27.5ねじ径M12寸法A(mm)50寸法D(mm)10.6寸法B(mm)39寸法T(mm)35使用ロープ径(mm)12寸法W1(mm)12寸法W2(mm)27
ステンレス ワイヤークリップ
ひめじや¥949税込¥1,0441個8日以内出荷ワイヤーロープ等の端末加工に。現場でのワイヤー加工に。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)151寸法B(mm)36寸法T(mm)28使用ロープ径(mm)10寸法W1(mm)10.5寸法W2(mm)21
ステンレス ワイヤークリップ
ひめじや¥679税込¥7471個6日以内出荷ワイヤーロープ等の端末加工に。現場でのワイヤー加工に。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)81寸法L(mm)42寸法H(mm)20.7ねじ径M8寸法A(mm)34寸法D(mm)7寸法B(mm)28寸法T(mm)23使用ロープ径(mm)8寸法W1(mm)8.5寸法W2(mm)17
ステンレス ワイヤークリップ
ひめじや¥499税込¥5491個11日以内出荷ワイヤーロープ等の端末加工に。現場でのワイヤー加工に。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)38寸法L(mm)33寸法H(mm)17.5ねじ径M6寸法A(mm)27寸法D(mm)5.2寸法B(mm)22寸法T(mm)19使用ロープ径(mm)6寸法W1(mm)6.5寸法W2(mm)13.2
ステンレス ワイヤークリップ
ひめじや¥369税込¥4061個5日以内出荷ワイヤーロープ等の端末加工に。現場でのワイヤー加工に。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)24寸法L(mm)26寸法H(mm)15ねじ径M5寸法A(mm)22寸法D(mm)4.5寸法B(mm)20寸法T(mm)15使用ロープ径(mm)5寸法W1(mm)5.5寸法W2(mm)12.5
ステンレス ワイヤークリップ
ひめじや¥339税込¥3731個5日以内出荷ワイヤーロープ等の端末加工に。現場でのワイヤー加工に。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)18寸法L(mm)23寸法H(mm)14ねじ径M4寸法A(mm)19寸法D(mm)3.5寸法B(mm)18寸法T(mm)14使用ロープ径(mm)4寸法W1(mm)4.5寸法W2(mm)10.5
ステンレス ワイヤークリップ
ひめじや¥379税込¥4171個10日以内出荷ワイヤーロープ等の端末加工に。現場でのワイヤー加工に。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)9寸法L(mm)21寸法H(mm)12.7ねじ径M3寸法A(mm)16寸法D(mm)2.5寸法B(mm)15寸法T(mm)13使用ロープ径(mm)3寸法W1(mm)3.5寸法W2(mm)8.5
ステンレス ワイヤークリップ
ひめじや¥229税込¥2521個6日以内出荷ワイヤーロープ等の端末加工に。現場でのワイヤー加工に。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)8寸法L(mm)17寸法H(mm)11.5ねじ径M3寸法A(mm)14寸法D(mm)2.5寸法B(mm)14.5寸法T(mm)10使用ロープ径(mm)2寸法W1(mm)3寸法W2(mm)6.5
ユニクロ クイック TB H/H W 1/2
コンドーテック¥44,980税込¥49,4781箱(45個)5日以内出荷ねじピッチがウィットねじの約2倍なので、締めたりゆるめたりする作業時間が半分になります。 RBねじ山形状は球状ですので、セメントが付着してもはがしやすく、ねじ部の手入れが簡単です。 使用荷重以内でいったん締め付けると、ねじはゆるみません。質量(kg)0.57呼び径12口幅(mm)14枠長(mm)200使用荷重(kN[tf])2.4[0.24]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 枠式ターンバックル枠のみミリネジ 捻子径M4
水本機械製作所¥519税込¥5711個翌々日出荷枠式ターンバックルの枠のみです。 フックを組替えて使用できます。用途ワイヤーロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2919材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)14寸法L(mm)57寸法W(mm)13
ステンレス 枠式ターンバックル枠のみミリネジ 捻子径M3
水本機械製作所(1件のレビュー)¥399税込¥4391個翌々日出荷枠式ターンバックルの枠のみです。 フックを組替えて使用できます。用途ワイヤーロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2915材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)6寸法L(mm)45寸法W(mm)8.5
ステンレス 枠式ターンバックル枠のみミリネジ 捻子径M20
水本機械製作所¥9,598税込¥10,5581個4日以内出荷枠式ターンバックルの枠のみです。 フックを組替えて使用できます。用途ワイヤロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2912材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(kg)1寸法L(mm)300寸法W(mm)56
ステンレス 枠式ターンバックル枠のみミリネジ 捻子径M16
水本機械製作所¥5,498税込¥6,0481個当日出荷枠式ターンバックルの枠のみです。 フックを組替えて使用できます。用途ワイヤロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2906材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)630寸法L(mm)250寸法W(mm)40
ステンレス 枠式ターンバックル用枠のみブネジ 捻子径2分5厘
水本機械製作所¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷枠式ターンバックルの枠のみです。 フックを組替えて使用できます。用途ワイヤロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2949材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)110寸法L(mm)120寸法W(mm)21
ステンレス 枠式ターンバックル用枠のみブネジ
水本機械製作所¥699~税込¥769~1個翌々日出荷から4日以内出荷枠式ターンバックルの枠のみです。 フックを組替えて使用できます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
ステンレス 枠式ターンバックル用枠のみブネジ 捻子径1分5厘
水本機械製作所¥519~税込¥571~1個翌々日出荷枠式ターンバックルの枠のみです。 フックを組替えて使用できます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)SUS316
水本機械製作所¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に材質ステンレス(SUS316)
ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)SUS316 捻子径M20
水本機械製作所¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から翌々日出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2911材質ステンレス(SUS316)質量(kg)2寸法L(mm)300ねじ径M20寸法L1(mm)430寸法A(mm)140寸法S(mm)20寸法B(mm)220寸法L2(mm)620寸法W(mm)56使用荷重(kN)6.86
ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)SUS316 捻子径5分
水本機械製作所¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2904材質ステンレス(SUS316)質量(kg)1寸法L(mm)250ねじ径W5/8寸法L1(mm)370寸法A(mm)120寸法S(mm)19寸法B(mm)195寸法L2(mm)540寸法W(mm)40使用荷重(kN)5.88
ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)SUS316 捻子径4分
水本機械製作所¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2895材質ステンレス(SUS316)質量(g)640寸法B(mm)156寸法L2(mm)440寸法W(mm)34使用荷重(kN)3.92
ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)SUS316 捻子径3分
水本機械製作所¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2954材質ステンレス(SUS316)質量(g)300寸法L(mm)150ねじ径W3/8寸法L1(mm)230寸法A(mm)75寸法S(mm)13寸法B(mm)120寸法L2(mm)330寸法W(mm)26使用荷重(kN)1.57
ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)SUS316 捻子径2分
水本機械製作所¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2934材質ステンレス(SUS316)質量(g)96寸法L(mm)90ねじ径W1/4寸法L1(mm)141寸法A(mm)45寸法S(mm)9寸法B(mm)75寸法L2(mm)200寸法W(mm)19使用荷重(kN)0.78
ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック) 捻子径2分
水本機械製作所¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷枠を回転させると、ゆるめたり、縮めたりすることができます。用途ワイヤーロープの張り具合を調節しますトラスコ品番849-0998材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)96寸法L(mm)90ねじ径W-1/4寸法L1(mm)141寸法A(mm)45寸法S(mm)9寸法B(mm)75寸法L2(mm)200寸法W(mm)19参考使用荷重(kN)0.78
ステンレス 枠式ターンバックル(アイ&アイ)SUS316 捻子径M20
水本機械製作所¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2909材質ステンレス(SUS316)質量(kg)3寸法L(mm)300ねじ径M20寸法d(mm)28寸法L1(mm)470寸法A(mm)135寸法D(mm)17寸法B(mm)221寸法L2(mm)660寸法W(mm)56使用荷重(kN)12.74
ステンレス 枠式ターンバックル(アイ&アイ)SUS316 捻子径5分
水本機械製作所¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2902材質ステンレス(SUS316)質量(kg)1寸法D(mm)14.5寸法B(mm)183寸法L2(mm)570寸法W(mm)40使用荷重(kN)8.82
ステンレス 枠式ターンバックル(アイ&アイ)SUS316 捻子径4分
水本機械製作所¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2893材質ステンレス(SUS316)質量(g)660寸法L(mm)200ねじ径W1/2寸法d(mm)19寸法L1(mm)300寸法A(mm)100寸法D(mm)11寸法B(mm)160寸法L2(mm)470寸法W(mm)34使用荷重(kN)6.86
ステンレス 枠式ターンバックル(アイ&アイ)SUS316 捻子径3分
水本機械製作所¥4,598税込¥5,0581個翌々日出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2952材質ステンレス(SUS316)質量(g)300寸法L(mm)150ねじ径W3/8寸法d(mm)15寸法L1(mm)245寸法A(mm)75寸法D(mm)8.3寸法B(mm)122寸法L2(mm)345寸法W(mm)26使用荷重(kN)4.41
ステンレス 枠式ターンバックル(アイ&アイ)SUS316 捻子径2分
水本機械製作所¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2932材質ステンレス(SUS316)質量(g)98寸法L(mm)90ねじ径W1/4寸法d(mm)10寸法L1(mm)150寸法A(mm)45寸法D(mm)5.5寸法B(mm)74寸法L2(mm)205寸法W(mm)19使用荷重(kN)1.96
『ターンバックル・シャックル』には他にこんなカテゴリがあります
- シャックル
- ターンバックル







![1/2" [ステンレス製]ターンバックル(フック&フック) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50124978-260325-02.jpg)
![5/16" [ステンレス製]ターンバックル(フック&フック) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50124953-260325-02.jpg)
![1/4" [ステンレス製]ターンバックル(フック&フック) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50124944-260325-02.jpg)
![1/2" [ステンレス製]ターンバックル(フック&フック) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50124917-260325-02.jpg)
![3/8" [ステンレス製]ターンバックル(アイ &アイ ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50124908-260325-02.jpg)
![5/16" [ステンレス製]ターンバックル(アイ &アイ ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50124892-260325-02.jpg)
![1/4" [ステンレス製]ターンバックル(アイ &アイ ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50124883-260325-02.jpg)
![1/2" [ステンレス製]ターンバックル(アイ &アイ ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50124856-260325-02.jpg)