絞り込み
ねじの呼び
ブランド
- AIOULE(ふじわら)(24)
- RS PRO(8)
- TRUSCO(8)
- ひめじや(16)
- アイアイ(5)
- エスコ(97)
- コンドーテック(44)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- スリーエッチ(8)
- ニッサチェイン(2)
- ハイロジック(4)
- 下谷金属(2)
- 大洋製器工業(9)
- 富士商(3)
- 日栄インテック(25)
- 東京富士商会(10)
- 水本機械製作所(105)
- 浪速鉄工(2)
- 清川工業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ねじの呼び」から絞り込む

型打式ターンバックル(ジョウ) 鉄ドブメッキ
AIOULE(ふじわら)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から4日以内出荷鉄:溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)製の型打式ターンバックル・ジョウです。材質鉄 ドブメッキ
鉄 ターンバックル(オーフ) ドブメッキ
AIOULE(ふじわら)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から5日以内出荷鉄:ドブメッキ製の両端オーフ仕様のターンバックルです。アイとも呼ばれます。材質鉄 ドブメッキ
ステンレス シングルクリップ 適合ワイヤー径1.5mm~2mm
水本機械製作所(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷1本のワイヤーに取付けます。用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します仕様レンチサイズ2適合ワイヤー径1.5~2トラスコ品番849-2602材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)4寸法L(mm)8レンチサイズ(mm)2ねじ径M4寸法A(mm)2.3寸法D(mm)10仕上バレル研磨適合ワイヤ径(Φmm)1.5~2
ターンバックル部品 フック棒 右ねじ
コンドーテック(1件のレビュー)¥109~税込¥120~1本当日出荷から6日以内出荷使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。用途ターンバックルの部材表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
鉄 ターンバックル(ストレート) ユニクロメッキ
AIOULE(ふじわら)¥849~税込¥934~1個当日出荷から4日以内出荷溶接用の鉄:ユニクロメッキ製の両端ストレート仕様のターンバックルです。材質鉄 ユニクロメッキ
ステンレス 板型ワイヤクリップ シングル
ひめじや¥199~税込¥219~1個当日出荷ワイヤー等の止め金具です。しっかりとナットで締め付けできます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス
リターンバックル(スチール製)
浪速鉄工¥1,698税込¥1,8681個当日出荷手でしか回せなかったターンバックルを電動ドリルやインパクトドライバーなどの工具で締め込み、取り外し作業ができます。用途型枠大工・ターンバックルを使用している現場などに。トラスコ品番474-7763材質S45C質量(g)310寸法L(mm)135ねじ径W1/2寸法d(mm)10寸法A(mm)18寸法B(mm)14寸法C(mm)240基本使用荷重(kN)2.35
セーフティターンバックル(戻りとめナット付) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,698~税込¥1,868~1本4日以内出荷戻り止めナット付のステンレス製の両端フック仕様のターンバックルです。枠を回転させることで、締めたり、ゆるめたりすることが出来る金具です。用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など材質SUS304ステンレス
鉄 ターンバックル(フック) ユニクロメッキ
AIOULE(ふじわら)¥849~税込¥934~1個4日以内出荷鉄:ユニクロメッキ製の両端フック仕様のターンバックルです。枠を回転させることで、締めたり、ゆるめたりすることが出来る金具です。ハッカーとも呼ばれます。用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など材質鉄 ユニクロメッキ
ステンレス製枠式ターンバックル J&Jタイプ
水本機械製作所(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷トラスコ品番859-5092材質SUS304質量(g)70寸法L(mm)70寸法H(mm)10ねじ径M-5寸法d(mm)9.5寸法L1(mm)110寸法A(mm)40寸法D(mm)6寸法B(mm)66寸法L2(mm)166寸法W(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.98使用荷重(N)980
パイプターンバックルA&A
水本機械製作所(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から3日以内出荷枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。 枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質SUS304
ステンレス ターンバックル 両フック
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から3日以内出荷両側がフックタイプのスタンダードなステンレス製ターンバックルです。材質SUS304
ステンレスワイヤークリップ 板型 ダブル
ジョー・プリンス竹下¥209~税込¥230~1個当日出荷から6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
枠式ターンバックル・ジョウ ステンレス製
AIOULE(ふじわら)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷戻り止めナット付のステンレス製の枠付ターンバックル・ジョウです。材質SUS304ステンレス
ステンレス ロールターンバックル
水本機械製作所¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷両端のねじ加工が右ねじと左ねじで構成されたパイプです。左右にボルトを入れてパイプを回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質/仕上ステンレス(SUS316)包装JAN付袋入り
ステンレス 枠式ターンバックル枠のみミリネジ 捻子径M6
水本機械製作所(1件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷枠式ターンバックルの枠のみです。 フックを組替えて使用できます。用途ワイヤーロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2937材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)61寸法L(mm)90寸法W(mm)19
ステンレス 枠式ターンバックル枠のみミリネジ 捻子径M12
水本機械製作所¥3,998税込¥4,3981個当日出荷枠式ターンバックルの枠のみです。 フックを組替えて使用できます。用途ワイヤロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2898質量(g)340
ステンレス シングルクリップ 適合ワイヤー径1mm
水本機械製作所¥1,498税込¥1,6481個当日出荷1本のワイヤーに取付けます。用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します。トラスコ品番849-2601材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)1寸法L(mm)5.5レンチサイズ(mm)1.5ねじ径M3寸法A(mm)1.3寸法D(mm)6.5適合ワイヤ径(Φmm)1
M6x89mm ネジ付ターンバックル
エスコ(2件のレビュー)¥1,610税込¥1,7711個当日出荷エスコ品番EA948EC-6材質(ジョイントナット)SUM2LL、(取付部)S45C、(ナット)SS400全長(mm)(最小)89ねじ径(mm)M6×12先端形状ネジ付
ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)
水本機械製作所¥849~税込¥934~1個当日出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に。金具両フック
鉄 ターンバックル(ストレート) ドブメッキ
AIOULE(ふじわら)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷溶接用の鉄:ドブメッキ製の両端ストレート仕様のターンバックルです。材質鉄 ドブメッキ
シングルクリップ
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷1本のワイヤに取り付けます。用途ワイヤロープの端末加工に。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ2 0917
ターンバックル 両フック
下谷金属(3件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷から13日以内出荷枠を回転させることで、締めたり緩めたりできる枠式ターンバックルです。用途ロープやワイヤーの引き締めなど、張りや長さを調整する際に使用します。
M6 x70mm ターンバックル用スリーブ(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥1,020税込¥1,1221個当日出荷片側がM6の右ねじで、もう片側がM6の左ねじです。エスコ品番EA638SH-6ねじ径M6
『ターンバックル・シャックル』には他にこんなカテゴリがあります
- シャックル
- ターンバックル