絞り込み
ねじの呼び
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: ターンバックル

388件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
  • M8x116mmネジ付ターンバックル エスコ

    M8x116mmネジ付ターンバックル

    エスコ
    2,180税込2,398
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948EC-8全長(mm)116ねじ径(mm)M8×16最小全長(mm)116先端形状ネジ付
  • M16x217mmネジ付ターンバックル エスコ

    M16x217mmネジ付ターンバックル

    エスコ(1件のレビュー)
    7,200税込7,920
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA948EC-16全長(mm)217ねじ径(mm)M16×32最小全長(mm)217先端形状ネジ付
  • M12x171mmネジ付ターンバックル エスコ

    M12x171mmネジ付ターンバックル

    エスコ
    4,190税込4,609
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948EC-12全長(mm)171ねじ径(mm)M12×24最小全長(mm)171先端形状ネジ付
  • M10x143mmネジ付ターンバックル エスコ

    M10x143mmネジ付ターンバックル

    エスコ
    3,260税込3,586
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948EC-10ねじ径(mm)M10×20最小全長(mm)143先端形状ネジ付
  • 6.4mm Hook&Hookターンバックル エスコ

    6.4mm Hook&Hookターンバックル

    エスコ
    1,890税込2,079
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638KG-22金具両フック
  • 枠式ターンバックル 両フック メッキ スリーエッチ

    枠式ターンバックル 両フック メッキ

    スリーエッチ
    799税込879
    1個
    5日以内出荷
    ロープやワイヤーやタイロッドなどの張力の調節に。
    用途ロープ、ワイヤー、チェーンの連結や張力調整に。
  • メッキタンバックル 大五郎

    メッキタンバックル

    大五郎
    279税込307
    1個
    5日以内出荷
    用途ロープ、ワイヤー、チェーンの連結や張力調整に。
  • ダイカスト ターンバックル 両フック メッキ スリーエッチ

    ダイカスト ターンバックル 両フック メッキ

    スリーエッチ
    399税込439
    1個
    5日以内出荷
    ロープやワイヤーやタイロッドなどの張力の調節に。
    用途ロープ、ワイヤー、チェーンの連結や張力調整に。
  • ステンレス ターンバックル アイ式 #5 (ネジ径 M5) ひめじや

    ステンレス ターンバックル アイ式 #5 (ネジ径 M5)

    ひめじや
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    L=70mm W=14mm D=4mm d=9mm A=35mm B=60mm L1=120mm L2=165mm ねじ径=M5。使用荷重 130kg
    用途ロープ、ワイヤー、チェーンの連結や張力調整に。
  • ステンレス ターンバックル アイ式 #4 (ネジ径 M4) ひめじや

    ステンレス ターンバックル アイ式 #4 (ネジ径 M4)

    ひめじや
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    L=60mm W=13mm D=3.5mm d=7mm A=30mm B=50mm L1=95mm L2=140mm ねじ径=M4。使用荷重 120kg
    用途ロープ、ワイヤー、チェーンの連結や張力調整に。
  • 両フック ターンバックル5分 東京富士商会

    両フック ターンバックル5分

    東京富士商会
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    仕様ターンバックル:5分寸法L(mm)250使用荷重(kg)350内径b(Φmm)25
  • ドブ 両フックターンバックル 東京富士商会

    ドブ 両フックターンバックル

    東京富士商会
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
  • ドブ 両アイ ターンバックル 東京富士商会

    ドブ 両アイ ターンバックル

    東京富士商会
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
  • ターンバックル (スチール製/フック & フック) エスコ

    ターンバックル (スチール製/フック & フック)

    エスコ
    695税込765
    1本
    4日以内出荷
    寸法(mm)A:13、D:13.5、最小値:310質量(g)623ねじ径W1/2”使用荷重(kg)240最大値440mm
  • ターンバックル (Eye & Eye/ステンレス製) エスコ

    ターンバックル (Eye & Eye/ステンレス製)

    エスコ
    3,320税込3,652
    1本
    翌々日出荷
    SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。船舶、産業用途に適しています。ASTM F1145-05(2011) Type1 Class D に適合しています。
    材質SUS316寸法(mm)A:7.9、B:114.3、C:22.8、D:10.4、E:312.4 F:235、X:24.1、Y:252.9、Z:14.4、最小値:235質量(g)235.8ねじUNC5/16"使用荷重(kg)362.8最大値312.4
  • ターンバックル 大阪避雷針工業(OHK)

    ターンバックル

    大阪避雷針工業(OHK)
    7,098税込7,808
    1個
    10日以内出荷
  • ターンバックル 共立電機

    ターンバックル

    共立電機
    7,198税込7,918
    1個
    3日以内出荷
    支線と支線アンカーを連結し、支線の張力調整等に使用します。
  • 枠式ターンバックル両オーフ(ユニクロ) コンドーテック

    枠式ターンバックル両オーフ(ユニクロ)

    コンドーテック
    2,398税込2,638
    1個
    9日以内出荷
    1回転で左右同時に締付けが行えます。
    用途海上輸送貨物の引締用、支え、型枠の締付け、看板、アンテナの固定に。材質スチール、表面処理:ユニクロ
  • ドブ 両フックターンバックル 富士商

    ドブ 両フックターンバックル

    富士商
    819税込901
    1個
    6日以内出荷
    架線金物
  • 両フック ターンバックル 富士商

    両フック ターンバックル

    富士商
    529税込582
    1個
    6日以内出荷
    架線金物
  • 両フック ターンバックル 富士商

    両フック ターンバックル

    富士商
    339税込373
    1個
    6日以内出荷
    架線金物。ダイカスト製
  • Schneider Electric ターンバックル XY2CE 、 XY2CED 、 XY2CJ は 用 調整可能 TELEMECANIQUE SENSORS

    Schneider Electric ターンバックル XY2CE 、 XY2CED 、 XY2CJ は 用 調整可能

    TELEMECANIQUE SENSORS
    9,798税込10,778
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric ACTi 9 のiD 、 C60 、 C120 、 DPN 、 DPN Vigi 専用です。 C60H-DC 、 SW60-DC 、 C60PV-DC 、 C60NA-DC 、 C120NA-DC などです。この装置には、回路ブレーカの位置を示す開 / 閉コンタクト OF が含まれます。常時開押ボタンによる緊急停止これにより、関連付けられたデバイスの位置がリモートで表示されます トグルにはテスト機能があります 動作周波数は 50 Hz 又は 60 Hz です
    種類ターンバックル先端形状両オーフねじ径×長さ(mm)M8×180RoHS指令(10物質対応)対応
  • リギンスクリュー RS PRO ジョー / ジョー M10 RS PRO

    リギンスクリュー RS PRO ジョー / ジョー M10

    RS PRO
    7,798税込8,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様材質 = ステンレス鋼表面処理 = 電解研磨エンドフィッティング = ジョー / ジョー ネジサイズ = M10重量 = 360g眼診断 = 9.5mmクローズド長さ = 190mmエンドAのフィッティング = ジョーエンドBのフィッティング = ジョーはしご全長 = 270mm
  • リギンスクリュー RS PRO ジョー / ジョー BSW 5/8 RS PRO

    リギンスクリュー RS PRO ジョー / ジョー BSW 5/8

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    リギンスクリュー. 信頼のRS Proブランドがお届けするこの亜鉛めっきスチール製リギンスクリューは、両端にジョーを備えています。各ジョーのロックナットで最大限の安全性を確保します。ボディの中心部を捻じると、ユニットの長さを増減させることができます。特長と利点. 両端ジョーのリギンスクリュー. 密閉型でボディの中心が回転. 2つの荷重の固定用
    仕様材質 = スチール表面処理 = 亜鉛めっきエンドフィッティング = ジョー / ジョー ネジサイズ = BSW 5/8作業荷重制限 = 15cwt重量 = 1.4kg眼診断 = 12mmクローズド長さ = 381mmエンドAのフィッティング = ジョーエンドBのフィッティング = ジョーはしご全長 = 550mm
  • リギンスクリュー RS PRO ジョー / ジョー M10 RS PRO

    リギンスクリュー RS PRO ジョー / ジョー M10

    RS PRO
    7,898税込8,688
    1個
    7日以内出荷
    リギンスクリュー. 信頼のRS Proブランドがお届けするこの亜鉛めっきスチール製リギンスクリューは、両端にジョーを備えています。各ジョーのロックナットで最大限の安全性を確保します。ボディの中心部を捻じると、ユニットの長さを増減させることができます。特長と利点. 両端ジョーのリギンスクリュー. 密閉型でボディの中心が回転. 2つの荷重の固定用
    仕様材質 = スチール表面処理 = 亜鉛めっきエンドフィッティング = ジョー / ジョー ネジサイズ = M10作業荷重制限 = 7.5cwt重量 = 470g眼診断 = 8mmクローズド長さ = 235mmエンドAのフィッティング = ジョーエンドBのフィッティング = ジョーはしご全長 = 349mm
  • リギンスクリュー RS PRO ジョー / ジョー M8 RS PRO

    リギンスクリュー RS PRO ジョー / ジョー M8

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO Rigging Screw, Jaw to Jaw, M8If you need to fasten rigging safely, use this RS PRO rigging screw. The part is manufactured from durable stainless steel and features jaw fittings on both ends, which provides secure connection point for tensioned ropes. The screw has an open length measurement of 240 mm, close length of 165 mm and an eye diameter and thread size of mm. locking pin firmly holds each jaw in place and the screws rotating body allows you to increase or decrease the length as required. The part has total weight of 160 g. This type of rigging screw is useful for holding ropes at specific tension. Youll commonly see them used on suspension bridges, as part of boats rigging system and situations where two loads need tightening.Features and Benefits Jaw-to-jaw stainless-steel rigging screw Electro-polished finish End jaw fitting End jaw fitting Closed length of 165 mm Open length of 240 mm Eye diameter of mm Thread size of M8RS PRORS PRO is our own brand range and brings you wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
    仕様材質 = ステンレス鋼表面処理 = 電解研磨エンドフィッティング = ジョー / ジョー ネジサイズ = M8重量 = 160g眼診断 = 8mmクローズド長さ = 165mmエンドAのフィッティング = ジョーエンドBのフィッティング = ジョーはしご全長 = 240mm
  • リギンスクリュー RS PRO ジョー / ジョー M5 RS PRO

    リギンスクリュー RS PRO ジョー / ジョー M5

    RS PRO
    6,598税込7,258
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO Rigging Screw, Jaw to Jaw, M5Need way to fasten rigging safely The RS PRO rigging screw is the tool for the job. Its made from robust stainless steel and has jaw fittings on either end, providing safe and secure connection points for ropes held at tension. Each jaw has locking pin to hold it firmly in place. The rotating body of the screw allows you to either pull the ends towards one another or push them apart, so you can loosen or tighten the rope the rigging screw is connected to. When fully open the screw is 190 mm long and it contracts to 130 mm when closed. It has an M5 thread size and spacious eye diameter of mm. These components come in useful in any application where you need to hold ropes at certain tension. Theyre commonly used in boat rigging and the cables of suspension bridges.Features and Benefits Jaw-to-jaw stainless-steel rigging screw Electro-polished finish End jaw fitting End jaw fitting Closed length of 130 mm Open length of 190 mm Eye diameter of mm Thread size of M5RS PRORS PRO is our own brand range and brings you wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
    仕様材質 = ステンレス鋼表面処理 = 電解研磨エンドフィッティング = ジョー / ジョー ネジサイズ = M5重量 = 900g眼診断 = 5mmクローズド長さ = 130mmエンドAのフィッティング = ジョーエンドBのフィッティング = ジョーはしご全長 = 190mm
  • リギンスクリュー RS PRO フックとアイ M10 RS PRO

    リギンスクリュー RS PRO フックとアイ M10

    RS PRO
    889税込978
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro
    仕様材質 = スチール表面処理 = 電気亜鉛めっきエンドフィッティング = フックとアイネジサイズ = M10重量 = 208g眼診断 = 14mmクローズド長さ = 222mmエンドAのフィッティング = フックエンドBのフィッティング = 目はしご全長 = 311mm
  • ステンE型ターンバックル ニッサチェイン

    ステンE型ターンバックル

    ニッサチェイン
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
    用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンターンバックル ニッサチェイン

    ステンターンバックル

    ニッサチェイン
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
    用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • リギンスクリュー及びデッドアイ(SUS) 関西マリーン

    リギンスクリュー及びデッドアイ(SUS)

    関西マリーン
    49,980税込54,978
    1個ほか
    4日以内出荷
    用途ねじ棒を回すことで、つないだロープやワイヤロープの張る、緩めるを簡単に調整することができます。
  • リギンスクリュー及びデッドアイ(メッキ) 関西マリーン

    リギンスクリュー及びデッドアイ(メッキ)

    関西マリーン
    14,980税込16,478
    1個ほか
    4日以内出荷
    素材:鉄+亜鉛メッキ
    用途ねじ棒を回すことで、つないだロープやワイヤロープの張る、緩めるを簡単に調整することができます。
  • パイプターンバックル(アイ&アイ) 水本機械製作所

    パイプターンバックル(アイ&アイ)

    水本機械製作所
    1,298税込1,428
    1袋
    4日以内出荷
    枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。
    用途ワイヤーロープの張り具合の調節に。トラスコ品番333-1835材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)80ねじ径M-4寸法d(mm)10寸法L1(mm)130寸法A(mm)40寸法D(mm)3.5寸法B(mm)65寸法L2(mm)195寸法W(mm)8寸法J(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.88
  • 止め金具(左・雌ねじ/ステンレス製) エスコ

    止め金具(左・雌ねじ/ステンレス製)

    エスコ
    785税込864
    1個
    翌日出荷
    耐食、耐久性に優れたSUS316製
  • 止め金具(右・雌ねじ/ステンレス製) エスコ

    止め金具(右・雌ねじ/ステンレス製)

    エスコ
    785税込864
    1個
    翌日出荷
    耐食、耐久性に優れたSUS316製
  • 止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製) エスコ

    止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製)

    エスコ
    995税込1,095
    1個
    翌日出荷
    耐食、耐久性に優れたSUS316製
  • 止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製) エスコ

    止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製)

    エスコ
    995税込1,095
    1個
    翌日出荷
    耐食、耐久性に優れたSUS316製
  • ターンバックル(Hook&Eye/ステンレス製) エスコ

    ターンバックル(Hook&Eye/ステンレス製)

    エスコ
    1,600税込1,760
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    耐食性、耐久性に優れています。 海洋、産業での使用に最適です。
  • ターンバックル(Jaw&Jaw/ステンレス製) エスコ

    ターンバックル(Jaw&Jaw/ステンレス製)

    エスコ
    33,500税込36,850
    1個
    翌日出荷
    耐食性・耐久性に優れています。
  • ターンバックル(フォーク&フォーク・ステンレス製) エスコ

    ターンバックル(フォーク&フォーク・ステンレス製)

    エスコ
    1,660税込1,826
    1個
    翌日出荷
    六角ナット付

ターンバックル・シャックル』には他にこんなカテゴリがあります

ターンバックル