カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ネグロス電工(1,775)
- 未来工業(664)
- カナフジ電工(659)
- 南電機(310)
- エスコ(166)
- Panasonic(パナソニック)(145)
- 日動電工(77)
- PANDUIT(パンドウイット)(63)
- JAPPY(30)
- 東京富士商会(30)
- 協進電機(27)
- コノエ(26)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(26)
- 三桂製作所(23)
- アカギ(21)
- 日新工業所(21)
- サワタ(20)
- マサル工業(19)
- イワブチ(18)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
35ページ目: 電路支持材/支持金具

サイロック(一般形鋼用感知器傾斜取付金具)
ネグロス電工¥3,398税込¥3,7381箱(10組)4日以内出荷適合感知器取付穴ピッチ:66.7mm表面処理電気亜鉛めっき(C)HKZ1:溶融亜鉛めっき鋼板製適合フランジ厚(mm)3~13
サイロック(一般・リップみぞ形鋼用感知器取付金具)
ネグロス電工¥1,798税込¥1,9781箱(20個)4日以内出荷お手持ちのLF1、K10LAと組み合わせることで感知器を取り付けできます。適合ジョイントボックス表面処理電気亜鉛めっき(C)
ネグロック(吊りボルト・一般形鋼用 WCF型)
ネグロス電工¥3,098税込¥3,4081箱(10個)当日出荷ハンガー部がフラットな為、ケーブルの多条敷設が可能。ケーブル保護用のビニル被覆付き。 36B、69B、912B等との併用で吊りボルトへのケーブル支持ができます。 M□PHとの組み合わせでは、一般形鋼へのケーブル支持ができます。表面処理電気亜鉛めっき(U)
FVラック(吊りボルト用 立上り用)
ネグロス電工¥679税込¥7471箱(20個)翌々日出荷器具へのFケーブル配線時に吊りボルトに沿った支持がワンタッチでできます。適合(VVFケーブル)1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C各1回線まで材質ポリプロピレン適合吊りボルトW3/8
ワールドダクター(ケーブル間隔保持具)
ネグロス電工¥479~税込¥527~1箱(10個)ほか3日以内出荷から16日以内出荷ケーブルどうしの接触を防ぎ、一定の間隔を保持できます。 ハロゲンフリー仕様です。材質66ナイロン適合バンド幅(mm)6以下
ワールドダクター(架台用ベースブロック)
ネグロス電工¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。 ブロック下部には、四方に墨出位置決め用切り欠きを設けてあります。 持ち運びがしやすいように、側面両側に凹部を設けてあります。材質ブロック部:コンクリート質量(kg)19.5
デーワンブロック(デーワンブロック用プルボックス固定金具)
ネグロス電工¥599税込¥6591個16日以内出荷デーワンブロックに使用して、プルボックスの設置固定が容易に行えます。 プルボックスから電線管をストレートに配管できます。 配管位置に合わせ、プルボックスの上下レベル調整もできます。適合MKB□07MKB□10MKB□13表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ六角M8×20:ステンレス鋼製
デーワンブロック(デーワンブロック用機器設置部材)
ネグロス電工¥499税込¥5491個当日出荷デーワンブロックを設置架台として、各種機器の取り付けが可能です。 エアコン室外機等の据付けをデーワンブロックに行う際に使用してください。適合MKB□表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ全ねじボルト・ナット類:ステンレス鋼製
吊り金具(一般形鋼用)ワールドダクター(一般形鋼用吊りボルト・ダクター支持金具)
ネグロス電工¥889税込¥9781個欠品中引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 吊りボルトを下げることもできます。適合吊りボルトW3/8寸法A(mm)26表面処理ステンレス鋼(SUS)寸法B(mm)12適合フランジ厚(mm)7~28
吊り金具(一般形鋼・リップみぞ形鋼用)
ネグロス電工(1件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷から4日以内出荷形鋼にハンマーで打ち付けるだけで確実に取り付けできます。 下部金具が左右に振れるので、照明器具や看板の振れ止めにも便利です。適合吊りボルトW3/8表面処理ダクロタイズド塗装※下部金具は電気亜鉛めっき(C)
吊り金具(HB50P用補強金具 アングル用)
ネグロス電工¥599~税込¥659~1個4日以内出荷から16日以内出荷等辺山形鋼にHB50P、HBTS1-W□施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
端末保護キャップ
Panasonic(パナソニック)¥3,500税込¥3,8501袋(20個)5日以内出荷作業時の安全確保と施工後の切断面の保護、美観向上に使用します。材質軟質塩化ビニル製質量(kg)0.01色白
Eハンガー吊り金具
Panasonic(パナソニック)¥6,198~税込¥6,818~1袋(20個)4日以内出荷から5日以内出荷Eハンガーを吊る金具(中ナット・当板・ナット)がセットになっています。許容静荷重1372N
Eハンガー吊り金具用中ナット
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥109~税込¥120~1個ほか当日出荷から5日以内出荷Eハンガーを吊る金具(六角ナット、当板は別売)です。許容静荷重1372N
Eハンガークリップ
Panasonic(パナソニック)¥3,398~税込¥3,738~1袋(10個)ほか4日以内出荷から5日以内出荷Eハンガーに電線管を支持固定するクリップです。ケーブル被覆に傷が付かないよう、クリップの縁にアールが付いています。
Eハンガー
Panasonic(パナソニック)¥3,398~税込¥3,738~1個5日以内出荷から9日以内出荷Eハンガーは、電線管やケーブルの配管・配線をはじめ、ケーブルラックの支持や各種電気設備の支持・固定など、幅広くご使用いただける多目的ハンガーです。各種のEハンガークリップにより、スピーディーに、効率よく作業が進められます。溝のローレット加工で、配管支持金具の爪部の引っかかりが良好です。穴あけの目安になるセンターライン付標準長さ(mm)2500
吊りボルト振れ止め金具(片側用)
Panasonic(パナソニック)¥209税込¥2301個当日出荷吊りボルトを建屋の造営材などに支持・固定し、振れを防ぐときに使用します。 片側で1コです。 出荷時の角度は45°ですが、施工場所に合わせた角度に曲げて使用可能です。質量(kg)0.1適合ボルト径M10、M12
型鋼取付金具
Panasonic(パナソニック)¥709~税込¥780~1個4日以内出荷から5日以内出荷レースウェイを一般鋼に交差した状態で取り付ける場合に使用します。開口部上向き・下向きの両方に使えます。開口部横向きにも使えます。
横向きコンセントボックス
Panasonic(パナソニック)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷レースウェイ本体に各種コンセントを横向きに取り付ける場合に使用します。適合規格(PS)E型30・45質量(kg)0.33
本体上向き器具取付金具
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から4日以内出荷開口部上向きのレースウェイ本体に照明器具を取り付ける場合に使用します。取り付けが簡単なはめ込み式です。
ハンガーA
Panasonic(パナソニック)¥559~税込¥615~1個当日出荷から4日以内出荷レースウェイを吊りボルトで吊る場合に使用します。横板が大きく開く構造で、レースウェイ本体の取り付けや電線の出し入れが簡単に行えます。付属品皿バネナット2個質量(kg)0.12型30・45適合吊りボルトW3/8
カバー
Panasonic(パナソニック)¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷から6日以内出荷はめ込みですから、任意の長さに切断して使用できます。用途30型・45型共用型式30・45質量(kg)1.08適合規格(PS)E板厚(mm)1.2長さl(mm)(標準)2000
FVラック
ネグロス電工¥389~税込¥428~1個ほか翌々日出荷から4日以内出荷吊りボルトへ固定するクリップ部と、ケーブル支持のフック部を一体化。組み合わせの手間がいりません。 ハンガー部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。 ハンガー部がフラットな為、ケーブルの多条敷設ができます。用途吊りボルトや丸鋼にケーブルを支持する金具です。表面処理ダクロタイズド塗装材質(フック)被覆材質:軟質塩化ビニル