4,030件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
X形分岐カバー ネグロス電工X形分岐カバーネグロス電工
20,980税込23,078
1個
16日以内出荷
上下ベンド自在カバー用フックボルト ネグロス電工上下ベンド自在カバー用フックボルトネグロス電工
1,598税込1,758
1セット(8個組)
4日以内出荷から16日以内出荷
T形分岐カバー ネグロス電工T形分岐カバーネグロス電工
12,980税込14,278
1個
当日出荷から16日以内出荷
内・外直角L形分岐カバー ネグロス電工内・外直角L形分岐カバーネグロス電工
8,698税込9,568
1個
当日出荷から16日以内出荷
L形分岐カバー ネグロス電工L形分岐カバーネグロス電工
9,698税込10,668
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
カバークランプ用支持金具(ノンボンドタイプ) ネグロス電工カバークランプ用支持金具(ノンボンドタイプ)ネグロス電工
519税込571
1個
4日以内出荷
カバークランプ(CVC□)との併用でラックとカバーとの電気的接続を行います。 カバー間におけるアースボンド線の省略ができます。 カバークランプ取付時に、六角ボルト(くぼみ先)を締め付けるだけで、電気的接続が得られます。
お徳用パック ダブルX DENSAN(デンサン/ジェフコム)お徳用パック ダブルXDENSAN(デンサン/ジェフコム)
8,998税込9,898
1個(35本)
4日以内出荷
ALC専用 強力アンカーお買得な徳用パック。 取出しやすいボトルケース。 壁にセットし、打込み棒で打ち込めば、8つの爪が突き出してしっかりと固着。 ネジ部が固着機構とは独立しているので、ボルトのねじ込みが容易。
用途ALC専用寸法(mm)3/8×50ドリル径(Φmm)15最大引抜強度KN(kgf)0.45(46) (ALC)有効ネジ長さ(mm)14
ダクトバンドリール オリエントダクトバンドリールオリエント
7,998税込8,798
1巻
当日出荷
様々な種類の口径のダクトに対応できます。 ケースの周囲に各サイズが記してますので、ガイドで長さを測り、ジャストサイズでカットできます。 持ち運び便利で在庫管理も軽減できます。
用途ダクト用締めバンドトラスコ品番759-7291材質ステンレス(SUS430)幅(mm)9厚さ(mm)0.6質量(kg)1.52長さ(m)30引張強度(N/mm2)450
クランプ オリエントクランプオリエント
7,998税込8,798
1セット(50個)
当日出荷
締め付けは、ドライバー1本だけ(プラス・マイナス両方可)で可能です。
用途ダクトバンドリール用クランプトラスコ品番759-7282材質ニッケルメッキ(ねじ部のみ亜鉛メッキ)質量(g)650引張強度(N/mm2)450
バインドハンガー ELPAバインドハンガーELPA
799税込879
1個
翌々日出荷
接着剤固定タイプで施工場所を選ばない。
P-PACK ドライウォール(ユニクロ)(フレキ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)P-PACK ドライウォール(ユニクロ)(フレキ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,098税込1,208
1パック(210本)
4日以内出荷
フレキ板・ケイカル板用軽天ビス(ユニクロ)
用途フレキ板・ケイカル板用、厚み1mm以下の軽量鋼製下地への取付に。ザグリ刃付ネジ頭(フレキ)でボードを座ぐりし、ネジ頭を沈める。サイズ(Φ×mm)3.5×25仕様捨て張り用
お徳用パック ショートオーガー DENSAN(デンサン/ジェフコム)お徳用パック ショートオーガーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,998税込7,698
1セット(330本)
4日以内出荷
極短!24mmショートタイプ!取出しやすいボトルケース母材へ切り込みながらロックしガッチリ保持コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いGL工法に最適下穴不要、ドライバー1本で取付け可能(石膏ボード12.5mm厚以下の場合)器具を外した後も壁紙となじんで目立たないホワイトカラー「先折れ」タイプで長いネジもOK
用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板適合ねじ径(Φmm)4(タッピングネジ)全長(mm)24直径(Φmm)13最大引抜強度N(kgf)石膏ボード12.5mm厚以上:29.4[3.0]石膏ボード9.5mm厚以上:14.7[1.5]
お徳用パック ミニオーガー DENSAN(デンサン/ジェフコム)お徳用パック ミニオーガーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
9,998税込10,998
1セット(210本)
3日以内出荷
コンクリート直張りによる石膏ボードへの取付に最適。取出しやすいボトルケース。 亜鉛ダイキャスト製石膏ボード用アンカー(ミニサイズ)。ネジ・釘の効かない中空構造の壁に確実に取付可能。 薄壁にも使用OK、コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いコンクリート直張り工法に最適。 下穴不要、ドライバー1本で取付け可能、「先折れ」タイプで長いネジもOK
用途照明器具、分電盤、カーテンレール、電話機等の関連機器の取付けに適合ねじ径(Φmm)4×20以上全長(mm)28直径(Φmm)13.3最大引抜強度N(kgf)28.4(2.9)(石膏ボード12.5mm厚)
ビルディングアンカー用打込棒 DENSAN(デンサン/ジェフコム)ビルディングアンカー用打込棒DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
ビルディングアンカー用の打込棒ビルデイングアンカーを下穴に打込む際に使用
タイプ機械打タイプ(SDSシャンク)
トグラーアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)トグラーアンカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,998税込2,198
1パック(42本)
当日出荷
中空壁(石膏ボード・合板)、ALCやコンクリートにも使用OK!!中厚壁・真壁もOKの多用途アンカーネジや特殊工具を使わずに簡単に仮止めができるアンカーはそのままで、ネジだけを取り外す事が可能アンカーの取付け、取り外しの際、壁を傷めない振動及び衝撃を吸収
用途石膏ボード、コンクリート、ALC、タイル、レンガ、合板、木材ドリル径(Φmm)8適合板厚(mm)9~11ねじサイズΦ3.5~6mm最大引抜強度N(kgf)21.4(2.2)(9.5mm石膏ボード)
VE片サドル(VE管用コーティングステンレスサドル) 未来工業VE片サドル(VE管用コーティングステンレスサドル)未来工業
6,598税込7,258
1袋(20個)ほか
翌々日出荷
ベージュ
VE両サドル(VE管用コーティングステンレスサドル) 未来工業VE両サドル(VE管用コーティングステンレスサドル)未来工業
229税込252
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
錆に強いステンレス製
用途VE管用コーティングステンレスサドルとして材質ステンレス製
ボルトクリップスティック 未来工業ボルトクリップスティック未来工業
3,698税込4,068
1本
翌々日出荷
仕様ケーブルハンガー(ボルトクリップ付)、ボルトクリップ ※4分ボルト用、ステンレス製は除く。全長(mm)1800
ケーブルハンガー(ループタイプ)(ボルトクリップ付) 未来工業ケーブルハンガー(ループタイプ)(ボルトクリップ付)未来工業
3,998税込4,398
1セット(20個)ほか
翌々日出荷
グレー適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル適合ボルト径3分ボルト許容静荷重(N[kgf])片側59(6)
ケーブルハンガー(ボルトクリップ付) 未来工業ケーブルハンガー(ボルトクリップ付)未来工業
179税込197
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
F・クリップ 未来工業F・クリップ未来工業
439税込483
1袋(10個)
翌々日出荷
ケーブルハンガー(差込みタイプ)(コンクリート・PC板用) 未来工業ケーブルハンガー(差込みタイプ)(コンクリート・PC板用)未来工業
1,998税込2,198
1袋(10個)
翌々日出荷
適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル下穴ドリル径(mm)Φ6mm(深さ:36mm以上)許容静荷重(N[kgf])29(3)
ケーブルWホルダー(接着タイプ) 未来工業ケーブルWホルダー(接着タイプ)未来工業
739税込813
1袋(10個)
翌々日出荷
適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル許容静荷重(N[kgf])20(2)
バインドハンガー(ガス式鋲打機タイプ) 未来工業バインドハンガー(ガス式鋲打機タイプ)未来工業
449税込494
1袋(10個)
翌々日出荷
適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル許容静荷重(N[kgf])29(3)
バインドハンガー(透明タイプ) 未来工業バインドハンガー(透明タイプ)未来工業
2,498税込2,748
1袋(50個)
翌々日出荷
長さ(mm)バインド線:130適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル許容静荷重(N[kgf])20(2)
PF管片サドル(ナイロンタイプ) 未来工業PF管片サドル(ナイロンタイプ)未来工業
2,898税込3,188
1袋(50個)
翌々日出荷
適合管マシンフレキ12寸法L(mm)36.6寸法D(Φmm)18寸法B(mm)17
ケーブルハンガー(ダブルタイプ) 未来工業ケーブルハンガー(ダブルタイプ)未来工業
1,098税込1,208
1袋(10個)
翌々日出荷
適合ボルト径W3/8・W1/2許容静荷重(N[kgf])20(2)
TLステップル 未来工業TLステップル未来工業
279税込307
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
打ち込むだけでガッチリ固定できます。
ボルト固定具 未来工業ボルト固定具未来工業
839税込923
1袋(10個)
3日以内出荷
適合ボルト径W3/8
子桁取付金具(外直角曲り接続金具用) ネグロス電工子桁取付金具(外直角曲り接続金具用)ネグロス電工
779税込857
1個
4日以内出荷
用途□ARK1での施工の際、不足した子桁を取り付ける金具です。適合(ラック)5、6、7、8、10AR材質ステンレス鋼
公共建築工事標準仕様アースボンド線用 ボルト・ナット ネグロス電工公共建築工事標準仕様アースボンド線用 ボルト・ナットネグロス電工
319税込351
1袋(2組)
翌日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス鋼製
FVラック(リップみぞ形鋼用 6WCJ1) ネグロス電工FVラック(リップみぞ形鋼用 6WCJ1)ネグロス電工
4,798税込5,278
1セット(20個)
翌々日出荷
形鋼にハンマーで打ち付けるだけで確実に取り付けできます。 ケーブル保護用のビニル被覆付きです。
表面処理ダクロタイズド塗装フック部/電気亜鉛めっき(C)適合フランジ厚(mm)1.6~4
吊り金具(HB50-W□用補強金具 みぞ形鋼用) ネグロス電工吊り金具(HB50-W□用補強金具 みぞ形鋼用)ネグロス電工
929税込1,022
1個
7日以内出荷から16日以内出荷
HB50-W□をみぞ形鋼に取り付けできます。
表面処理電気亜鉛めっき許容静荷重(N[kgf])4903[500]ボルト締付トルク(N・m[kgf・cm])7.84[80]
セルフロックバンド用中間固定具 ネグロス電工セルフロックバンド用中間固定具ネグロス電工
849税込934
1セット(20個)
3日以内出荷から15日以内出荷
バンドを囲いロックするため、ロック機能を使用した場合よりも許容静荷重が大きくなります。 両側のバンドを引き寄せてロックできるので、見栄えの良い施工が行えます。
材質ポリプロピレン
一般形鋼用(交差支持タイプ) ネグロス電工一般形鋼用(交差支持タイプ)ネグロス電工
3,398税込3,738
1セット(20個)
4日以内出荷
マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。 ケーブルの挿入する方向に合わせて、上部金具の取り付け向きを選択できます。 平行支持も可能です。
材質ステンレス鋼適合フランジ厚(mm)1.2~6
タフロック イチジカン ホールド ネグロス電工タフロック イチジカン ホールドネグロス電工
6,298税込6,928
1袋(10個)
4日以内出荷
消防評定を取得しておりますので、共住区画にもお使い頂けます。 CD管をはじめポリエチレン管など幅広い配管に対応しています。 配管へワンタッチで取り付けし、埋め戻すだけの簡単施工です。
小開口用貫通部防火措置材 プチロクワイド (床・壁用) ネグロス電工小開口用貫通部防火措置材 プチロクワイド (床・壁用)ネグロス電工
5,198税込5,718
1組
3日以内出荷
壁・床兼用なので、場所によって使い分けの必要がありません。 ケーブルとPF管が混在していても使えます。 樹脂スリーブを入れてパテを盛るだけの簡単施工です。 必要なパテが少量なので、簡単に再施工ができます。 壁面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりがきれいです。
小開口用壁貫通部防火措置材 プチロク ネグロス電工小開口用壁貫通部防火措置材 プチロクネグロス電工
11,980税込13,178
1箱(10組)
3日以内出荷から4日以内出荷
ケーブル貫通でもPF管貫通でも使えます。 ALCや片壁等、様々な壁に使えます。 中空壁施工では、開口補強を必要としません。 樹脂スリーブを入れてパテを盛るだけの簡単施工です。 必要なパテが少量なので、簡単に再施工ができます。 壁面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりがきれいです。
組立てフレーム チャンネル ネグロス電工組立てフレーム チャンネルネグロス電工
6,598税込7,258
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
リップ部にセレート加工しました。ワニの歯のようにナットとギザ部が、がっちりかみ合います。
用途工場・ビルなどの幹線配管工事用フレーム 変電設備工事用フレーム 分配電盤用フレーム 共同溝用フレーム質量(kg/m)2.78表面処理チャンル/塗装(5Y7/1)金具/電気亜鉛めっき処理断面2次モーメント(Ix)7.38cm4、(Iy)9.33cm4断面係数(cm3)(Zx)3.24、(Zy)4.53断面二次半径(cm)(Rx)1.44、(Ry)1.62
セパレーター端末保護キャップ ネグロス電工セパレーター端末保護キャップネグロス電工
279税込307
1セット(2個組)
翌々日出荷から16日以内出荷
材質軟質塩化ビニル
電路支持材/支持金具