カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ネグロス電工(1,775)
- 未来工業(664)
- カナフジ電工(659)
- 南電機(310)
- エスコ(166)
- Panasonic(パナソニック)(145)
- 日動電工(77)
- PANDUIT(パンドウイット)(63)
- JAPPY(30)
- 東京富士商会(30)
- 協進電機(27)
- コノエ(26)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(26)
- 三桂製作所(23)
- アカギ(21)
- 日新工業所(21)
- サワタ(20)
- マサル工業(19)
- イワブチ(18)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
34ページ目: 電路支持材/支持金具

組立てアングル
ネグロス電工¥9,998税込¥10,9981本5日以内出荷現場で組み立てできるので施工が簡単、納期短縮が図れます。長さ(m)3質量(kg)13.7寸法A(mm)50表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ寸法B(mm)25寸法C(Φmm)11.5
ダブル溝形鋼用金具
ネグロス電工¥819~税込¥901~1個16日以内出荷溶接不要で、ダブル溝形鋼の組み立てができます。 鋼材の途中からでも取り付けができます。種別抱合せ金具表面処理電気亜鉛めっき処理許容静荷重(N[kgf])W3/8、M10:2451(250)W1/2、M12:4903(500)
ダブルアングル用金具
ネグロス電工¥729~税込¥802~1個4日以内出荷から16日以内出荷溶接不要で、ダブルアングルの組み立てができます。 鋼材の途中からでも取り付けができます。種別抱合せ金具表面処理電気亜鉛めっき処理適合フランジ厚(mm)4~7許容静荷重(N[kgf])W3/8、M10:2451(250)W1/2、M12:4903(500)
直線ネトロンアミ
ネグロス電工¥4,398~税込¥4,838~1巻翌々日出荷から16日以内出荷ブラインド効果のある網目状シート。用途梯子形ラックの美観アップに。材質ポリエチレン色(マンセル値)5Y7/1
上下カバークランプ
ネグロス電工¥979~税込¥1,077~1個4日以内出荷から16日以内出荷底板カバークランプとの併用で、上下両面にカバーを取り付けできます。 底板カバーを外さずに、上面カバーを開閉して点検等ができます。 下面ラックカバー対応振れ止め金具(SRS8,13・QRS8,13)にも取り付けできます。吊りボルトによるハンガー吊り箇所で上下カバーの固定が可能です。(組み合わせ例は次ページ参照)
子桁用照明器具取付金具(110W灯用)
ネグロス電工¥729~税込¥802~1個翌々日出荷から4日以内出荷ラックの子桁を利用して110W灯を支持できます。 子桁間で取付位置の調整ができるため、任意のピッチで器具支持ができます。許容静荷重(N[kgf])196(20)
水平ベンド用継ぎ金具(ノンボンドタイプ)
ネグロス電工¥2,598~税込¥2,858~1個翌々日出荷から16日以内出荷一体形の為、ラックへ組み付けるだけで電気的接続が得られます。 ラック相互のボンディングが省略できます。
二重天井用(野ぶち受け材吊り金具)
ネグロス電工¥139~税込¥153~1個ほか翌々日出荷から4日以内出荷手やペンチで爪を折り曲げるだけで、野縁受けを取り付けできます。適合野ぶち受け:38×12材質溶融亜鉛めっき鋼板適合吊りボルトW3/8
デーワンブロック(デーワンブロック用プルボックス固定金具)
ネグロス電工¥659税込¥7251個4日以内出荷デーワンブロックに使用して、プルボックスの設置固定が容易に行えます。 プルボックスから電線管をストレートに配管できます。 配管位置に合わせ、プルボックスの上下レベル調整もできます。適合MKB□10MKB□13表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
吊り金具(一般形鋼用)
ネグロス電工¥259~税込¥285~1個4日以内出荷から6日以内出荷形鋼にハンマーで打ち付けるだけで確実に取り付けできます。 下部金具が左右に振れるので、照明器具や看板の振れ止めにも便利です。適合吊りボルトW3/8表面処理ダクロタイズド塗装下部金具:電気亜鉛めっき(C)
吊り金具(H形・I型鋼用)
ネグロス電工(1件のレビュー)¥479税込¥5271個翌々日出荷引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)適合チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ適合フランジ厚(mm)7~28適合フランジ幅(mm)100~400
吊り金具(H形・I型鋼用)
ネグロス電工¥289~税込¥318~1個4日以内出荷から16日以内出荷側面、底面穴付きダクターチャンネルD1Aと組み合わせ、吊りボルトを垂直及び斜めに下げられます。表面処理電気亜鉛めっき(C)
振れ止め金具(アングル用)
ネグロス電工¥499~税込¥549~1個4日以内出荷から16日以内出荷本体金具のタップ加工により、下からの締め付けだけで取り付けできます。 造営材の向きにかかわらず、補強金具なしで使用できます。適合吊りボルトW3/8表面処理電気亜鉛めっき(U)
フィードインキャップ
ELPA(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ライティングダクト用フィードインキャップ用途ライティングダバーへの給電に使用材質PBT(ポリプチレンテレスタート)定格125V15A本体寸法(mm)140×20×33本体質量(g)90
ネグロック(吊りボルト・丸鋼交差金具 HR型)
ネグロス電工¥4,498税込¥4,9481箱(20個)4日以内出荷天井埋込形、天井カセット形エアコン等の吊りボルトの振れ止めに最適です。適合振れ止め:W3/8表面処理ダクロタイズド塗装
サキラック(発泡断熱材用ケーブル保持具)
ネグロス電工¥1,898税込¥2,0881箱(20個)4日以内出荷ケーブルの屈曲による引抜き力に対して、2箇所の固定部が確実に保持します。 発泡断熱材壁面へワンプッシュで取り付けできます。 保持具1個で低圧屋内配線と弱電流電線を分けて保持できます。適合発泡断熱材厚:20mm以上色グレー材質(本体)ポリプロピレン板厚(mm)2
サキラック(粘着テープ式ケーブル支持具 HEGM型)
ネグロス電工¥3,798税込¥4,1781箱(50個)翌々日出荷30mmのスリム幅で軽量間柱にフィットします。 初期接着性に優れ、接着後すぐにケーブルを取り付けできます。 コンクリート・金属・木材に貼り付けできます。 手袋を付けたままで離型紙が剥がせます。色グレー材質(本体)(基材)発泡ポリプロピレン(クッション層)発泡ポリエチレン
サキラック(スプリング式インサート)
ネグロス電工¥64税込¥701個4日以内出荷スプリングの力で固定しているので踏まれても倒れません。 デッキヘの取り付けは、ドリル穴に手で押し込むだけです。材質ポリエチレン適合ねじW3/8適合穴径(Φmm)Φ16
サキラック(ケーブル支持金具SKJ型)
ネグロス電工¥6,398~税込¥7,038~1箱(20個)4日以内出荷脚立などを使用せず、デッキ上側から取り付けが行えるケーブル支持金具です。 予めインサートを組んでデッキの上側より取り付けが行えるため、デッキ下側から脚立等でケーブル支持金具をインサートへ取り付ける作業がなく、安全性・作業性が向上します。 ケーブル支持金具の開口部が広いため、外径の大きいケーブルの支持が行えます。 ケーブルの支持部分は、ビニル被覆を施してあります。 SKJ910-55はねじ部を長くしてあり、ケーブル支持位置に合わせてねじ部を切断し、施工することができます。表面処理電気亜鉛めっき(C)チューブ色黄適合インサート:SKSP-W3-□
サキラック(ケーブル支持金具SKF型)
ネグロス電工¥2,498税込¥2,7481箱(10個)翌々日出荷ケーブルをフラットに並べて配線できる支持金具です。 ケーブル支持部分は、ビニル被覆を施してあります。材質軟質塩化ビニル色黄
サイロック(耐熱ケーブル、空気管支持金具)
ネグロス電工¥3,500税込¥3,8501箱(50個)当日出荷から3日以内出荷適合空気管:Φ2mm表面処理ダクロタイズド塗装適合ケーブル(Φmm)4.2~6.5