絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,374件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FVラック ネグロス電工

    FVラック

    ネグロス電工
    389税込428
    1個ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    吊りボルトへ固定するクリップ部と、ケーブル支持のフック部を一体化。組み合わせの手間がいりません。 ハンガー部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。 ハンガー部がフラットな為、ケーブルの多条敷設ができます。
    用途吊りボルトや丸鋼にケーブルを支持する金具です。表面処理ダクロタイズド塗装材質(フック)被覆材質:軟質塩化ビニル
  • ケーブルカッシャー(C型綱用80B型) 未来工業

    ケーブルカッシャー(C型綱用80B型)

    未来工業
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    C形鋼用シングルローラー
  • ケーブルカッシャー(レースウェイ用70WM型) 未来工業

    ケーブルカッシャー(レースウェイ用70WM型)

    未来工業
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!
    用途電動工具の電源に 電動トロッコ、台車の電源に 各種倉庫、スタッカクレーンに 電動ホイスト、天井走行クレーンに
  • ケーブルカッシャー(ハンガーレール用50D4型) 未来工業

    ケーブルカッシャー(ハンガーレール用50D4型)

    未来工業
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!
    用途電動工具の電源に。電動トロッコ、台車の電源に。各種倉庫、スタッカクレーンに。電動ホイスト、天井走行クレーンに
  • ロープ(ケーブルカッシャー牽引用) 未来工業

    ロープ(ケーブルカッシャー牽引用)

    未来工業
    719税込791
    1本
    翌日出荷
    付属品割りピン(4×30mm)2本付材質ポリエステル引張強度(kN[kgf])490[50]
  • ロープクランプ 未来工業

    ロープクランプ

    未来工業
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    CK-0型・10型用牽引ロープと取り付けクランプケーブルに負荷をかけず、スムーズに走行できます。
  • ケーブルカッシャー(C型綱用80A型) 未来工業

    ケーブルカッシャー(C型綱用80A型)

    未来工業
    4,298税込4,728
    1個
    翌日出荷
    C形鋼用シングルローラー
  • 短尺Eハンガー 30型 Panasonic(パナソニック)

    短尺Eハンガー 30型

    Panasonic(パナソニック)
    479税込527
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    Eハンガー30型を切断し、ボルト取付穴を設けた短尺Eハンガー。穴あけ、切断の手間が省けます。
    適合Eハンガー用タイプ30型
  • エイム本体 [ステンレス] エスコ

    エイム本体 [ステンレス]

    エスコ
    2,200税込2,420
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA440AF-2S
  • ポール用附属品 日本ネットワークサポート

    ポール用附属品

    日本ネットワークサポート
    399税込439
    1個ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 亜鉛鍍金製パイプハンガサドル 日新工業所

    亜鉛鍍金製パイプハンガサドル

    日新工業所
    2,398税込2,638
    1箱(10組)ほか
    3日以内出荷
    パイプハンガーとの併用で電線管、ガス管等を支持します。電線管だけでなくガス管、水道管にも対応。ビス1本で取付簡単
    材質溶融亜鉛鍍金製
  • ステンレスサドル 管類用C付 永楽産業

    ステンレスサドル 管類用C付

    永楽産業
    2,298税込2,528
    1箱(25個)
    翌日出荷
  • パイラッククリップ ネグロス電工

    パイラッククリップ

    ネグロス電工
    999税込1,099
    1箱(20個)
    翌々日出荷
  • タフロックロクマックスマット ネグロス電工

    タフロックロクマックスマット

    ネグロス電工
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    硬質塩化ビニル電線管や空調設備配管の処理に使用します。
  • マルチ金具支持ボルト ネグロス電工

    マルチ金具支持ボルト

    ネグロス電工
    849税込934
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    呼びM8
  • タフロックロクマックス金具 ネグロス電工

    タフロックロクマックス金具

    ネグロス電工
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    タフロックロクマックス(TAFRXBY-□等)の補助材としてZ金具と合わせて使用してください。床貫通部で標準開口でない場合に使用してください。
    材質溶融亜鉛めっき鋼板質量(kg)2.9長さ(m)1.0
  • 1R用押さ金具 ネグロス電工

    1R用押さ金具

    ネグロス電工
    199税込219
    1個
    16日以内出荷
    1Rレールの中間部分を押さえて取付ける金具です。
    表面処理電気亜鉛めっき適合レール1R型
  • 感知器取付金具吊ボルト ネグロス電工

    感知器取付金具吊ボルト

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    3,500税込3,850特価
    1箱(10個)
    当日出荷
    吊りボルトに対し、簡単に感知器が取り付けできます。 感知器取付穴ピッチ66.7mmに専用取り付けタップ加工が施してあります。
    材質ステンレス製取付穴ピッチ(mm)66.7(34~76)適合ボルトW3/8
  • ネットワークカメラ取付金具(一般形鋼用) ネグロス電工

    ネットワークカメラ取付金具(一般形鋼用)

    ネグロス電工
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    天井吊り下げ用(NWCBK16、NWCBK3050)に併用しドームカメラなどを取り付けることができます。感知器や非常用照明器具などの取り付けができます。
  • ネットワークカメラ取付金具(ライティングダクト用) ネグロス電工

    ネットワークカメラ取付金具(ライティングダクト用)

    ネグロス電工
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    ライティングダクトにワンタッチで簡単に取り付けができます。回り止めが付いているため、設置後に外れることなく取り付きます。感知器や非常用照明器具などの取り付けができます。
  • スプラインコンセント JAPPY

    スプラインコンセント

    JAPPY
    6,998税込7,698
    1本
    翌々日出荷
    ライティングダクトに簡単設置。伸縮するコードで、使用時のみコンセントを引き下ろし、使用しないときは邪魔にならない高さに収納可能
    全長(m)0.8~1.8定格容量15A/125V取付け方法ライティングダクト専用本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×156×50
  • ラッシング止金具 60sq イワブチ

    ラッシング止金具 60sq

    イワブチ
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    高低圧架空ケーブルのラッシングワイヤ端末部の止め金具として使用します。
    寸法d(mm)(全具内径)60寸法t(mm)3.2適合ケーブルCVT 60mm2
  • ケーブルバンド イワブチ

    ケーブルバンド

    イワブチ
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    立上り電線管および、ケーブルの取付けに使用します。締付機構はターンバックル方式によりボルト・ナット方式の2倍のスピードで締付ができます。
    dM12寸法t(mm)1.6寸法b(mm)30
  • ラッシング止金具 100sq イワブチ

    ラッシング止金具 100sq

    イワブチ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    高低圧架空ケーブルのラッシングワイヤ端末部の止め金具として使用します。
    寸法d(mm)【全具内径】65寸法t(mm)3.2適合ケーブルCVT 100mm2 / SHWVQ-SS
  • ラッシング止金具 150sq イワブチ

    ラッシング止金具 150sq

    イワブチ
    2,098税込2,308
    1個
    3日以内出荷
    高低圧架空ケーブルのラッシングワイヤ端末部の止め金具として使用します。
    寸法d(mm)(全具内径)75寸法t(mm)3.2適合ケーブルCVT 150mm2
  • ラッシング止金具 200sq イワブチ

    ラッシング止金具 200sq

    イワブチ
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    高低圧架空ケーブルのラッシングワイヤ端末部の止め金具として使用します。
    寸法d(mm)(全具内径)85寸法t(mm)3.2適合ケーブルHCVT 200mm2
  • ケーブル端末支持金具 イワブチ

    ケーブル端末支持金具

    イワブチ
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    電力ケーブルの端末支持用として使用します。3BD-HDと組合せてご使用下さい。
    板厚(mm)4.5
  • つり線クランプ (75角用) イワブチ

    つり線クランプ (75角用)

    イワブチ
    869税込956
    1個
    3日以内出荷
    メッセンジャーワイヤ(18mm2~55mm2)の吊架に使用します。□75×75用
  • 吊荷線支持金具 イワブチ

    吊荷線支持金具

    イワブチ
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    吊架線の取付けに使用します。3BD-HCと組合わせてご使用下さい。受注生産品となります。納期は別途お問い合わせ下さい。
    板厚(mm)3.2
  • つり線クランプ (60角用) イワブチ

    つり線クランプ (60角用)

    イワブチ
    739税込813
    1個
    3日以内出荷
    メッセンジャーワイヤ(18mm2~55mm2)の吊架に使用します。□60×60以下用
  • つり線ストラップ イワブチ

    つり線ストラップ

    イワブチ
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    メッセンジャーワイヤの引留・両引留に使用します。□50×50用
  • Y支線金具 イワブチ

    Y支線金具

    イワブチ
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    1本の支持棒または打込みアンカーで2条の支線をとる場合に使用します。
    板厚(mm)6
  • つり線ストラップ イワブチ

    つり線ストラップ

    イワブチ
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    メッセンジャーワイヤの引留・両引留に使用します。□75×75用
  • 低圧線支持金具 イワブチ

    低圧線支持金具

    イワブチ
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    変圧器2次側低圧線の縁廻し金具として使用します。SFT-20タイプまたはIBT-20タイプと組合わせてご使用下さい。
    板厚(mm)3.2
  • 保安器取付板 イワブチ

    保安器取付板

    イワブチ
    3,398税込3,738
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    保安器の取付けに使用します。本品は、全てのメーカー品に適合可能な構造として開発したものです。
  • リングサドル イワブチ

    リングサドル

    イワブチ
    2,798税込3,078
    1箱(50個)
    翌々日出荷
    ステンレスバンド(SFT)と組み合わせてケーブル、管類の立上げ支持に使用します。
    材質SUS304
  • フック金物 イワブチ

    フック金物

    イワブチ
    3,198税込3,518
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    引込線引留グを電柱側で支持する場合に使用します。SCHと組合せてご使用ください。DWH-A、B共用タイプ。IBT-30タイプ、または4BD-HD-Tと組み合わせてご使用ください。
  • 振れ止め金具 ネグロス電工

    振れ止め金具

    ネグロス電工
    6,398税込7,038
    1袋(4本)
    4日以内出荷
    BCJ評定取得工法。全ねじ工法よりも圧倒的な施工の省力化を実現。全ねじに比べて部材が軽量化できます。
    適合【吊りボルト】W3/8ワイヤー径(Φmm)2適合穴径(Φmm)【端末金具(スラブ側)】Φ11.2
  • ケーブルガイド ネグロス電工

    ケーブルガイド

    ネグロス電工
    939税込1,033
    1個
    70日以内出荷
    ケーブルを落とし込む際にケーブル保護や曲げRの確保に最適な金具です。
    仕様SD表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • アースボンド線 ネグロス電工

    アースボンド線

    ネグロス電工
    789税込868
    1個
    70日以内出荷
    仕様SD表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)電線太さ(mm2)5.5電線長さ(mm)150
電路支持材/支持金具