絞り込み
テープ幅(mm)
- 14
- 5(47)
- 10(148)
- 12(56)
- 15(210)
- 18(21)
- 19(56)
- 20(213)
- 25(135)
- 30(140)
- 35(24)
- 40(71)
- 45(19)
- 50(174)
- 60(26)
- 75(33)
- 100(54)
- 200(24)
- 300(27)
- 400(19)
- 1000(18)
- テープ幅(mm)をもっと見る
特長
- はがせる(1)
- 屋外使用可(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.1(2)
- 0.12(1)
- 0.13(1)
- 0.14(1)
- 0.15(2)
- 0.16(5)
- 0.17(2)
- 0.32(1)
用途
多用途(2)
テープ長さ(m)
- 0.038(1)
- 20(7)
- 50(12)
色
ブラック(1)
ホワイト(13)
ブラック・ホワイト
基材
- オレフィン系(1)
- ポリエステル(1)
- 布系(14)
オレフィン系・ポリエステル・布系
ブランド
- 日東電工(旧:Permacel)(14)
- ニトムズ(1)
- リンレイテープ(1)
日東電工(旧:Permacel)・ニトムズ・リンレイテープ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「テープ幅(mm)」から絞り込む
10(148)
12(56)
15(210)
19(56)
20(213)
25(135)
30(140)
40(71)
50(174)
100(54)
テープ幅(mm)をもっと見る

多用途両面接着テープ No.5015
日東電工(旧:Permacel)(26件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1箱(84巻)当日出荷から34日以内出荷多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
一般用両面テープ No.501F
日東電工(旧:Permacel)(27件のレビュー)¥78,980税込¥86,8781箱(84巻)当日出荷から25日以内出荷被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。用途一般事務用途 紙やフィルムのスプライス用 軽量プレートの固定 他幅広い用途に
再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS
日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081巻当日出荷から24日以内出荷強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。厚さ(mm)0.16色ホワイト
低VOC両面接着テープNO.510
日東電工(旧:Permacel)¥79,980税込¥87,9781箱(84巻)当日出荷から25日以内出荷有機溶剤(トルエン、キシエン、酢酸エチルなど)を使用していません。VOCの放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下です。基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。低臭、低VOCです。保持力に優れます。用途自動車内装部品の接着。住宅室内部材の接着。家電・OA機器の部品固定。材質基材:不織布、粘着材:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.15色ホワイト粘着力(N/10mm)6
両面テープ 一般接着固定用
リンレイテープ¥19,980税込¥21,9781セット(71巻)19日以内出荷低温接着力に優れています。寒冷地での使用や野外での使用にも耐えうるキャパシティが自慢。各種発泡体への接着にも対応します。用途一般接着固定用。粘着力(N/cm)4.90/4.90剥離紙上質紙、ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応主なワーク大面材、パーツ
低VOC再はく離可能両面テープ No.5000E
日東電工(旧:Permacel)¥84,980税込¥93,4781箱(72巻)24日以内出荷有機溶剤(トルエン・キシレン・酢酸エチルなど)を使用してません。テープ強度が強く、はく離時にちぎれにくい基材を使用しています。低VOC再はく離可能両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしてます。製造時のCO2排出量が溶剤使用の製品と比べ約50%削減されます。用途金属板、プラステック板、プラスチックフィルム、発泡体などの接着に。携帯電話、パソコンなど電子機器の内部部品と絶縁材の接着に。テレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の接着に。材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.16色ホワイト長さ(m)50粘着力(N/10mm)7.75
ゴム固定用両面テープ VR-5321
日東電工(旧:Permacel)¥119,800税込¥131,7801箱(84巻)25日以内出荷クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に適しています。プライマ処理なしで加硫ゴムにすぐれた接着性を発揮するため、ゴム表面の目止め加工がなくせます。用途家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止めに。材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:(1面)ゴム系、(2面)アクリル系厚さ(mm)0.15色ブラック長さ(m)50粘着力1面10.2N/10mm、2面5.8N/10mm
両面テープ HS-103
日東電工(旧:Permacel)¥18,980税込¥20,8781箱(72巻)10日以内出荷初期接着性が良く、手軽に使い易い両面テープです。用途ポスターの固定仕様手で切断可能材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.1色ホワイト使用温度範囲(℃)0℃~60℃粘着力(N/10mm)4.9N
厚手強接着両面テープ(再剥離タイプ) No.5000ND
日東電工(旧:Permacel)¥179,800税込¥197,7801箱(84巻)25日以内出荷厚手品であり、軽圧着時の接着性や粗面接着性に優れています。使用範囲、使用温度範囲が広く、部品固定性能に優れています。テープ引張強度が高く、リワーク時にテープ残りしにくい特長を有しております。用途金属板、プラスチック板、ウレタン系発泡体などの一般接着。OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。仕様手で切断可能材質基材:高強度不織布、粘着剤:アクリル系長さ(mm)50000厚さ(mm)0.32色ホワイト長さ(m)50使用温度範囲(℃)0℃~60℃粘着力(N/10mm)8.5引張強度(N/10mm)17.5
再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS
日東電工(旧:Permacel)¥38,980税込¥42,8781箱(84巻)10日以内出荷から25日以内出荷強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着に。携帯電話、PCなどの内部部品の接着に。仕様切断にはカッターが必要材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.16色ホワイト粘着力(N/10mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
低VOC粗面接着両面テープ EW-514
日東電工(旧:Permacel)¥54,980税込¥60,4781箱(72巻)24日以内出荷無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。製造時のCO2排出量が溶剤使用の製品と比べ約50%削減できます。用途粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.14色ホワイト粘着力(N/10mm)6
両面テープ HS-103
日東電工(旧:Permacel)¥46,980税込¥51,6781箱(72巻)6日以内出荷から10日以内出荷初期接着性が良く、手軽に使い易い両面テープです。用途ポスターの固定厚さ(mm)0.1色ホワイト
一般用両面テープ”No.501K”
日東電工(旧:Permacel)¥31,980~税込¥35,178~1箱(84巻)24日以内出荷初期接着性にすぐれています。高い粘着性を示し、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令6物質を使用しておりません。用途かばんなどの皮革類の仮止め。手芸品や布地材の仮止め。その他一般接着。仕様手で切断可能材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.17色ホワイト使用温度範囲(℃)0℃~60℃粘着力(N/10mm)5.3
一般用両面テープ”No.500”
日東電工(旧:Permacel)¥44,980~税込¥49,478~1箱(84巻)24日以内出荷から25日以内出荷反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。工業用両面テープとして幅広い用途にご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。粘着力がすぐれています。用途打ち抜き金属銘板用。プラスチック表示板の固定用。自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。仕様手で切断可能材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.17色ホワイト粘着力(N/10mm)6.35
ウレタンフォーム貼り合わせ用両面接着テープNO.501L
日東電工(旧:Permacel)¥31,980~税込¥35,178~1箱(72巻)24日以内出荷エーテル系・エステル系ウレタンフォームなどの各種発泡体用として、ロールによる貼り合わせ、打ち抜き加工などの作業性、加工性にも優れています。低温接着性にすぐれ、冬場にも安定した性能を発揮します。耐反発性に優れ曲面部の発泡体の浮き上がりも防ぎます。用途ウレタンフォーム他の接着用。仕様手で切断可能材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.16色ホワイト使用温度範囲(℃)0℃~60℃粘着力(N/10mm)5