カテゴリ
絞り込み
電圧(V)
- 3.6(14)
- 4.8(11)
- 5(11)
- 12(19)
- 24(223)
- 100(4,401)
- 100~110(15)
- 100~200(40)
- 100~240(918)
- 100~242(16,545)
- 100~254(39)
- 100~277(11)
- 125(51)
- 200(501)
- 200~242(1,568)
- 200~254(19)
- 242(205)
- 250(20)
- 300(21)
- その他(11)
- 電圧(V)をもっと見る
消費電力(W)
- 5未満(1,830)
- 5~10未満(4,064)
- 10~20未満(6,315)
- 20~30未満(6,595)
- 30~40未満(5,869)
- 40~50未満(3,791)
- 50~60未満(1,369)
- 60~70未満(890)
- 70~80未満(556)
- 80~90未満(829)
- 90~100未満(56)
- 100~200未満(289)
- 200~300未満(66)
- 300~400未満(14)
- 400~500未満(5)
- 500~600未満(4)
- 600~700未満(1)
- その他(1)
- ~5未満(232)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(13,245)
- 三菱電機(8,815)
- ODELIC(オーデリック)(1,838)
- コイズミ照明(1,392)
- 東芝ライテック(1,296)
- ENDO(遠藤照明)(954)
- DAIKO(大光電機)(950)
- 岩崎電気(849)
- DNライティング(271)
- JEFCOM(ジェフコム)(239)
- 山田照明(190)
- オーム電機(159)
- HotaluX(ホタルクス)(117)
- ハーフェレ(110)
- 日立(100)
- 東京メタル(92)
- アイリスオーヤマ(90)
- TOKISTAR(90)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(74)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
商品豆知識

シーリングファン 吊り下げ
日本電興¥3,398税込¥3,7381台5日以内出荷羽根径約42cmのコンパクトタイプ。どこでも吊るせるDCタイプ(USBケーブル)。メーカー従来品のACタイプであった初動時のガタツキがなく、動作音も静かです。軽量なので天井にフックを設置すればどこでも吊り下げられます。電源がUSB(タイプA)のため、モバイルバッテリーを使用すればコンセントのない所でも使用可能。屋外でのバーベキューやテントの中など使用シーンは様々。トイレや脱衣所など扇風機の設置スペースが無い場所に最適。冬場の室内循環用サーキュレーターとしてもご使用頂けます用途シーリングファン 天井扇 吊り下げ 扇風機 サーキュレーター USB シーリングファン 扇風機 サーキュレーター 照明なし付属品本体、吊り下げ用フック、ボードアンカー、コード押えステップル3個、ゴムリング、取扱説明書(保証書付)材質ABS色ホワイト質量(g)355消費電力(W)3.5スイッチUSBケーブル中間に付属電源DC5V 1.0Aケーブル長(m)約3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×42×19
天井直付型 40形 一体型LEDベースライト コーナーライト
Panasonic(パナソニック)¥10,980~税込¥12,078~1台4日以内出荷から32日以内出荷材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1245幅(mm)120取付天井直付型高さ(mm)120備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体亜鉛鋼板平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応なしトランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)エコロジー商品省エネ・長寿命
ダウンライト 150形 Φ150 拡散 5000K 白
Panasonic(パナソニック)¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷【本体】NDN28605W+【電源ユニット】NNK16001NLE9の組合せ仕様●器具光束:1695lm●電圧:100~242V●消費電力:11.6W●消費効率:146.1lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型9H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ300用NNN80008(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:65mm●質量:0.7kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト 6畳用 調光
オーム電機¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷直径45cmのシーリングライト。寝室・リビングルーム・ワンルームなどに。リモコンで6段階に明るさ調節。壁スイッチで3段階に明るさ調節。取り付け簡単。適用畳数は~6畳。LED5年保証対象商品付属品リモコン(電池別売)、保証書付取扱説明書質量(kg)本体…約1、リモコン…約39電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)24.5(100%点灯時)、11(50%点灯時)、0.06(ナイトライト使用時)定格電圧(V)100本体寸法(mm)本体…(約)Φ450×高さ83(プラグ・スポンジ除く)、リモコン…(約)幅35×高さ142×奥行17光源LED×48灯使用(交換不可)演色指数(Ra)80調光率(%)リモコン調光…100-75-50-25-10-ナイトライト、壁スイッチ調光…100-50-ナイトライト調光の可否○適用畳数6電池寿命(年)乾電池(リモコン):約2(マンガン乾電池で1日10回使用の場合)調色の可否×
LEDローポールライト ポール径Φ100用 灯具のみ
Panasonic(パナソニック)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から4日以内出荷機能性と堅牢性を兼ね備えたシンプルで美しいフォルム。衝撃に強いポリカーボネートを採用した商品もラインナップ。仕様防雨型ランプLED電球E17(別売)適合ポール径(Φmm)100用
リモコン送信器
Panasonic(パナソニック)¥2,698税込¥2,9681台当日出荷るすばんボタンを押すだけで、設定時刻になるとリモコン照明器具が自動点灯・自動消灯。 外出時も在宅が装え、空き巣に狙われにくい効果を発揮。 簡単操作で点灯開始/終了時刻が自由に設定できます。付属品リモコンボックス、単三乾電池2本仕様LEDシーリングライト調光・調色用、壁掛け収納可長さ(mm)168幅(mm)27高さ(mm)52
LED一体型 スポットライト
Panasonic(パナソニック)¥4,898~税込¥5,388~1台当日出荷から32日以内出荷コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。 調光タイプは適合ライコンとの組み合わせで100%~約1%の調光可能。シーンに合わせて、細やかなあかり演出が可能です。用途100V配線ダクト用長さ(mm)125幅(mm)灯具部:76質量(kg)0.5取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用制御位相制御式:2線式ランプの種類LED光源寿命40000時間照射方式可動型演色指数(Ra)83調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥9,798~税込¥10,778~1台5日以内出荷種別器具:LED一体型寸法(mm)出:61色オフホワイト高さ(mm)34材質(本体)アルミ電圧(V)100ランプ高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)90迄エコロジー商品省エネ
点灯パターンが選べるLEDヘッドライト 防沫形(IPX4) 赤色点灯あり アウトドア用 災害時用 DOP-HD701
ELPA¥1,328税込¥1,4611個当日出荷点灯パターンが選べるのでアウトドアや作業時、災害時にも役立つ。雨の中でも使える防沫形(IPX4)。COB切替可能で近くも遠くも明るく照らせる。赤色点灯で夜釣りやキャンプ、緊急時にも便利付属品ヘッドバンド幅(mm)60高さ(mm)45質量(g)約54(ヘッドバンド、電池除く)奥行(mm)39(最大値)角度(°)ヘッド部可動:90使用電池単四形アルカリ乾電池×3本(別売)光源色白色LED×1灯/COBLED×2灯アズワン品番65-2322-33明るさ(Lm)中央+サイド210/中央HI145/中央LOW40/サイド白色100/サイド赤色10防水性IPX4(防沫形)連続点灯時間(時間)中央+サイド 約6 / 中央HI 約11/ 中央LOW 約21、サイド白色 約9 / サイド赤色 約2エコロジー商品省エネ
USBイルミネーションワイヤーライト ランダムカラー変化
ルートアール(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷仕様●消費電力:5V/0.4A質量(g)30ケーブル長(m)10LED使用数(個)100
LEDベースダウンライト 人感センサー付
ODELIC(オーデリック)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷から5日以内出荷センサーによるタッチレスでのON-OFF。これからのあたりまえの選択。乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します。光が拡散するため、センサー部分は配光に大きく影響しません。センサー連動可能用途玄関に、廊下に、家の中の動線にカバー樹脂(乳白)構造高気密SB定格寿命(時間)50000ランプの種類高演色LEDLEDLED一体型演色指数(Ra)94枠アルミダイカスト調光の可否否傾斜天井取付角度(°)55(可能)配光タイプ拡散取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
フラットプレート LEDシーリングライト Φ120
ODELIC(オーデリック)¥4,598~税込¥5,058~1台当日出荷から5日以内出荷ダウンライトを代替できるフラットな光。補助照明としても活用できるコンパクトサイズカバー樹脂(乳白)質量(kg)0.4直径(Φmm)120高さ(mm)31タイプLED一体型ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000明るさ白熱灯600Wクラス演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
浴室用照明 器具一式セット円筒型TXグローブ(蛍光灯ランプ 電球色付き)
ローヤル電機¥4,998税込¥5,4981個当日出荷この製品は器具一式品、蛍光灯電球色のセット(Fケーブルは搭載なし)になります。外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)用途浴室用照明一式付属品蛍光灯電球色、TXグローブ、ホルダー「H-36」本体材質ポリカーボネート、樹脂(PP)樹脂(UP)直径(Φmm)140高さ(mm)166ねじ外ネジ口金E26取付場所壁面取付光源色電球色色(カバー)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
浴室用照明カバー 半円型CXグローブ (G-CX)
ローヤル電機(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)用途浴室用照明カバー材質ポリカーボネート直径(Φmm)195高さ(mm)160ねじ外ネジ口金E26またはE17取付場所壁面取付適合ホルダH-21、H-22、H-24、H-25、H-27、H-28、H-34、H-36色(カバー)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応適合ランプ白熱灯60W形・電球形蛍光ランプ60W形・LEDランプ60W形相当(密閉型対応品)
ペンダントコードリール65
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷くるくると巻くだけで、ペンダントライトの余計なコードをまとめることができます。材質ABS樹脂質量(g)約43寸法(直径Φ×高さH)(mm)約Φ65×43.5コード長さ(cm)収納可能:約50RoHS指令(10物質対応)対応
LED流し元灯センサー付(電気工事不要)
オーム電機(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581点当日出荷手元をしっかりと照らす、センサースイッチタイプのLED流し元灯 手を近づけるだけでON/OFF切替が可能、濡れた手でも、近づけるだけで点灯・消灯可能 差込みプラグ付で配線工事不要、一般家庭のコンセントがそのまま使えます。 棚下にも壁にも設置可能 長寿命・省エネ型照明器具付属品固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、配線止め(2個)、保証書付取扱説明書タイプ20W形消費電力(W)13.4定格電圧(V)AC100(50/60Hz)本体質量(g)800全光束(Lm)1200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)630×48×88光源色昼光色設置場所屋内専用エコロジー商品省エネ・長寿命
LED電球DL
Panasonic(パナソニック)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷色白径(Φmm)200電圧(V)100直下近接限度(cm)10埋込穴(Φmm)200材質(反射板)鋼板(ホワイトつや消し仕上)枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)エコロジー商品省エネ
LEDシーリング防湿・防雨型
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から4日以内出荷色プラスチック:ホワイト、【アクリルカバー】乳白取付方式ねじ込み消費電力(W)10.7構造防湿型・防雨型LED内蔵入力電流(A)0.21(100V)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83取付面位置天井面・壁面取付調光の可否否配光タイプ拡散器具相当30形丸形蛍光灯1灯LED交換不可電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
ダウンシーリング60形拡散温白色
Panasonic(パナソニック)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から4日以内出荷質量(kg)0.3直径(Φmm)110電圧(V)AC100消費電力(W)6色温度(K)3500光源色温白色入力電流(A)0.11LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否
ダウンライト台座
未来工業¥3,698~税込¥4,068~1袋(10個)当日出荷から翌日出荷ダウンライトを適用取付厚より薄い天井材(スパンドレルなど)へ取り付ける際に使用します。適用外の薄い天井材だと隙間ができてしまうところを、本製品を使用して適正な厚みにすることで通常の施工が可能となります。用途薄い板材へダウンライトを取り付ける際に。材質PP
IDシリーズ 直付型 40形 Dスタイル W230 防湿・防雨形
Panasonic(パナソニック)¥16,980~税込¥18,678~1セット当日出荷から4日以内出荷質量(kg)3.1材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)使用温度範囲(℃)-10~35寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1250×86色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
LEDアウトドアライト
コイズミ照明¥5,998税込¥6,5981台当日出荷天壁両用/壁付の場合縦横両用 約4万時間の長寿命でメンテナンスが大幅に軽減。仕様化粧ネジ式、絶縁台不要、傾斜天井取付可能(90°まで)質量(kg)0.8タイプ直付・壁付両用型、防雨型、縦向き・横向き取付可能型消費電力(W)4.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×325×85色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)78.7光束(Lm)370LED寿命(時間)40000明るさ直管蛍光ランプFL10W相当演色指数(Ra)82電球の種類LEDエコロジー商品長寿命
LEDユニットフラット形 一般住宅浴室用ブラケット/シーリングライト
東芝ライテック(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1台当日出荷から11日以内出荷新しいコンセプトから生まれた交換可能なLED。 40000時間の長寿命でメンテナンスの負担を軽減することができます。用途一般住宅用(公衆浴場使用不可)仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿・防雨取付場所天井・壁面兼用器具・セット器具のみ色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)83従来光源白熱灯器具60Wクラスエコロジー商品省エネ・長寿命
リニューアルプレート(屋内用LEDダウンライト用) 穴埋め用
Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281台当日出荷既設のダウンライトを取り外してリニューアルできます。ダウンライトを取り外した穴をそのまま使わずにふさぐ場合は、このプレートを取り付けます。外径はΦ215mm。Φ125~175mmまでの埋込穴に対応可能です。既設器具の枠跡もきれいに隠せます。質量(kg)0.2色オフホワイト外径(Φmm)215取付可能厚(mm)(天井材)5~24埋込穴(Φmm)125~175
E11ハロゲンランプ用ソケット
オーム電機(3件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷リード線つきのハロゲンランプ用ソケットです。増設や自作照明に。色黒材質(本体)磁器定格電圧(V)300口金E11定格電流(A)3コード長さ(cm)両側各25cm取付ピッチ(mm)33
LED浴室灯(防雨・防湿型)
DAIKO(大光電機)¥3,298税込¥3,6281台7日以内出荷天井・壁面取付兼用で使用できる防雨・防湿型シーリングです。壁スイッチ。本製品の施工には電気工事士の資格が必要です。材質プラスチック 白アクリル乳白寸法(mm)Φ100 出190質量(kg)0.4消費電力(W)4平均演色評価数(Ra)70ランプE26LED電球4.4Wエネルギー消費効率(Lm/W)95.4光源寿命40000時間定格光束(Lm)420
LEDキッチンライト センサー式 昼光色 工事不要
オーム電機¥4,998税込¥5,4981台翌々日出荷手をかざすだけで点灯・消灯できるセンサースイッチ式のLEDキッチンライトです。昼光色の明るい光で、キッチンや作業台の手元をしっかり照らします。工事不要で一般家庭用コンセントに差し込むだけですぐに使用できます。棚下・壁・天井に設置でき、流し元灯や補助照明として便利です。省エネ設計で、点灯時以外の待機時消費電力も抑えています。用途キッチンの流し元や調理台の補助照明として。棚下灯や作業スペースの手元照明として。付属品取付用ネジ(15mm×2)、ネジ穴用キャップ(2)周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)幅600×高さ26×奥行72定格電圧(V)100本体質量(g)492定格消費電力(W)12.7全光束(Lm)1300平均演色評価数(Ra)80光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)102検知距離(mm)短:約50/長:約150待機時消費電力(W)0.5以下エコロジー商品省エネ