10,342件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パスカラート PA2116(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2116(両端金具F)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    12,980税込14,278
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用最小曲げ半径(mm)210ホース内径(Φmm)25.4補強層2Wホース外径(Φmm)36.4質量(g/m)ホース/1300
  • パスカラート PA1412(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA1412(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
  • パスカラート PA1404(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA1404(両端金具C)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    2,598税込2,858
    1本
    3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)14.0最小曲げ半径(mm)55寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具C寸法Y(mm)17内径(inch)1/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)56.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)13.6質量(g/m)ホース/240概略質量(g)口金具/65推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)56
  • パスカラート PA0712(両端金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA0712(両端金具F+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    7,998税込8,798
    1本
    3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G3/4最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)130寸法E(mm)38寸法X(mm)36接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)ホース内径(Φmm)19金具両端金具F+アダプタ付寸法Y(mm)30内径(inch)3/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)28.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)26.5質量(g/m)ホース/600概略質量(g)口金具/315、アダプタ/170推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)83
  • パスカラート PA0704(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA0704(両端金具C)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    2,098税込2,308
    1本
    3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)55寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具C寸法Y(mm)17内径(inch)1/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)28.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)13.2質量(g/m)ホース/220推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)56
  • SKL30スイベルジョイント 清水製作所[継手]

    SKL30スイベルジョイント

    清水製作所[継手](1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(Oリング)NBR
  • ラインメイトホース 3000-16 ニッタ

    ラインメイトホース 3000-16

    ニッタ
    5,598税込6,158
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。
    適合継手タイプ/リューザブル、スウェイジ使用温度範囲(℃)-40~100最高使用圧力(MPa)10.0最小曲げ半径(mm)300呼称16内径(inch)1適合流体鉱物性一般作動油外径(mm)33.0内径(mm)25.4
  • ノッチクリーンフィルタ 大生工業

    ノッチクリーンフィルタ

    大生工業
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    ハンドルを回転することにより、エレメントの清掃再生が出来るノッチワイヤーエレメントです。
    最高使用圧力(MPa)1使用流体一般作動油ろ過精度(メッシュ)150
  • 02シリーズスタック形 パイロットチェック弁 ダイキン工業

    02シリーズスタック形 パイロットチェック弁

    ダイキン工業
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
    仕様直動形質量(kg)1.1管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)40面積比パイロットピストン2.7:チェック弁1制御ポートA・Bポートバルブ種類方向制御弁
  • 高圧差込溶接形チーズ フジトク

    高圧差込溶接形チーズ

    フジトク
    859税込945
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質炭素鋼形状チーズ最高使用圧力(MPa)12.0接続SW(差込溶接)管厚S80
  • ステンレス鋼製高圧差込溶接形丸キャップ フジトク

    ステンレス鋼製高圧差込溶接形丸キャップ

    フジトク
    969税込1,066
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス鋼形状キャップ接続SW(差込溶接)管厚S80
  • ステンレス鋼製高圧差込溶接形丸カップリング フジトク

    ステンレス鋼製高圧差込溶接形丸カップリング

    フジトク
    749税込824
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス鋼形状カップリング最高使用圧力(MPa)12.0接続SW(差込溶接)管厚S80
  • ソレノイドバルブ NACHI(不二越)

    ソレノイドバルブ

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。 高圧・大容量で圧力損失もわずか。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。 広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。 海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。
    質量(kg)1.4管接続口径1/8温度範囲(℃)-20~70(作動油)最高使用圧力(MPa)35作動方式スプリングオフセット形接続方式ガスケット取付形流量(L/min)80防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)安全規格CE、UL、CSA周囲温度(℃)-20~50保持電力(W)50Hz:25/60Hz:22切換頻度(回分)300粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油)フィルトレーション25ミクロン以下(作動油)最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])21(214)バルブ種類電磁制御弁
  • 電磁操作弁 ダイキン工業

    電磁操作弁

    ダイキン工業
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
  • 高圧継手 レデューサ エナパック

    高圧継手 レデューサ

    エナパック
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • クレビス用ワッシャ RIKEN(理研機器)

    クレビス用ワッシャ

    RIKEN(理研機器)
    189税込208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 定格圧力25MPA固定容量型ギヤポンプ ボッシュ・レックスロス

    定格圧力25MPA固定容量型ギヤポンプ

    ボッシュ・レックスロス
    75,980税込83,578
    1台
    翌日出荷
    定格圧力(MPa)25温度範囲(℃)-25~90最高圧力(MPa)瞬間:28使用作動油石油系作動油フィルトレーション清浄度 NAS1638 9級以内 フィルタβ10≧75粘度(mm2/s)10~1000
  • 高圧Sカップリング Y160S AAAP(ピン付) オスメスセット YOKOHAMA(横浜ゴム)

    高圧Sカップリング Y160S AAAP(ピン付) オスメスセット

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    9,998税込10,998
    1セット
    翌々日出荷
    幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。炭素鋼に、特殊熱処理を施し。特に耐衝撃性・耐振動性に優れています。圧力損失を極小にした自動開閉バルブ付です。AAAPタイプ(メスハーフ)は不用意な離脱を防ぐストッパー付です。
    用途一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用、油圧ホース簡易脱着に材質(本体)炭素鋼(亜鉛メッキクロメート処理)材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)20.5
  • 316Lステンレス 高圧 ねじ込み継手 丸ソケット PT S フジトク

    316Lステンレス 高圧 ねじ込み継手 丸ソケット PT S

    フジトク
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    材質SUS316L管厚S80
  • 316ステンレス 高圧 ねじ込み継手 六角プラグ PT 6P フジトク

    316ステンレス 高圧 ねじ込み継手 六角プラグ PT 6P

    フジトク
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    材質SUS316
  • テフロンホース ST40-06 (両端金具1005) (ネジサイズ3/8) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    テフロンホース ST40-06 (両端金具1005) (ネジサイズ3/8)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    5,598税込6,158
    1本
    3日以内出荷
    ・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。
    材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理六角対辺(mm)【X】19、【Y】22構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)17最小曲げ半径(mm)102ホース内径(Φmm)7.9最小破壊圧力(MPa)68流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)11ねじサイズ【メス】G3/8推奨雰囲気温度(℃)-54~148
  • DIN 金具付 油圧ホース 385bar M18x1.5(12Φ) ノーブランド

    DIN 金具付 油圧ホース 385bar M18x1.5(12Φ)

    ノーブランド
    13,289税込14,618
    1本
    翌日出荷
    DIN規格の口金具付油圧ホース
    用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)38.5寸法D(Φmm)12ホース内径(Φmm)9.5ねじ径MM18×1.5最大圧力(bar)385寸法A(Φmm)12適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
  • T型アダプター SNT 清水製作所[継手]

    T型アダプター SNT

    清水製作所[継手]
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • 油圧ホース NWP210 6 (両端金具SUS1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP210 6 (両端金具SUS1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    8,976税込9,874
    1本
    3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/4、【アダプタ(G×R)】1/4×1/4最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)SUS304概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP210 19 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP210 19 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    9,491税込10,440
    1本
    3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/4最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)130ホース内径(Φmm)19適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)28.8材質(金具)概略質量(g/m)950推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP140 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP140 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    3,427税込3,770
    1本
    3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/8最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)55ホース内径(Φmm)9.5適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP70 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP70 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    2,988税込3,287
    1本
    5日以内出荷
    品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/4最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)40ホース内径(Φmm)6.3適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)11.8材質(金具)概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP210 12 (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP210 12 (両端金具1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    2,791税込3,070
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/2最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)80ホース内径(Φmm)12.7適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)20.4材質(金具)概略質量(g/m)490推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP210 6 (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP210 6 (両端金具1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    2,302税込2,532
    1本
    3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/4最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP140 6 (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP140 6 (両端金具1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    2,313税込2,544
    1本
    3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/4最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP105 6 (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP105 6 (両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    2,990税込3,289
    1本
    3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/4最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)42補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP70 19 (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP70 19 (両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    5,720税込6,292
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/4最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)100ホース内径(Φmm)19適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)25.7材質(金具)概略質量(g/m)490推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP70 9 (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP70 9 (両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    2,754税込3,029
    1本
    3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/8最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)50ホース内径(Φmm)9.5適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • フィルタレギュレータ(オートドレン、ブラケット、角型圧力計付) ParkerTAIYO

    フィルタレギュレータ(オートドレン、ブラケット、角型圧力計付)

    ParkerTAIYO
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
    付属品ブラケット、角型圧力計全長(mm)229.5全幅(mm)62使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5ドレン貯留量(cm3)35設定圧力(MPa)0.05~0.85圧力計角型
  • エアコントロールユニット/3点セット(オートドレン、ブラケット、角型圧力計付) ParkerTAIYO

    エアコントロールユニット/3点セット(オートドレン、ブラケット、角型圧力計付)

    ParkerTAIYO
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
    付属品ブラケット、角型圧力計使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出自動圧力計角型
  • 標準ソケット TOKISTAR

    標準ソケット

    TOKISTAR
    6,298税込6,928
    1台
    当日出荷
    マイクロスポットライト専用ソケットです。
    セット内容標準ソケット(リード2m付)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレージングプレート式熱交換器 アルファ・ラバル

    ブレージングプレート式熱交換器

    アルファ・ラバル
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    【ブレージングプレート式熱交換器】。ステンレス製プレートを、銅ろう付けにより一体化した熱交換器です。他の熱交換器と比べて、高性能・軽量・小型のため、コンパクト 及び 省スペースな熱交換器としての使用が可能です。
    材質伝熱板:SUS316・ろう材:銅・その他:SUS316適合流体一般作動油、清水、温水、エアー(空気)、各種冷媒、SUSや銅に対し腐食性のない流体RoHS指令(10物質対応)対応設計温度(℃)150/-100
  • 高圧プラグ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    高圧プラグ

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    889税込978
    1個
    当日出荷
    高圧釘打機専用の交換プラグです。高圧釘打機専用プラグです。
    用途エアー配管継手。サイズR(PT)1/4おねじ最高圧力(MPa)3適合流体空気
  • MO粘着付き自在ブッシュ 50cm MOシリーズ 西日本セフティデンキ

    MO粘着付き自在ブッシュ 50cm MOシリーズ

    西日本セフティデンキ
    269税込296
    1本
    7日以内出荷から10日以内出荷
    パネル切断部を通過する配線を保護、筐体等の端面部の保護カバー、内側に粘着剤が付いており、取り付け時に接着剤の塗布が不要!!振動や衝撃に強く、耐摩耗性に優れ、電線などの保護に適しています。柔軟性が高く、どのような形状に穴にも対応が可能です。
  • 自己融着テープエフコテープ2号 セパレータなし 古河電工(古河電気工業)

    自己融着テープエフコテープ2号 セパレータなし

    古河電工(古河電気工業)
    509税込560
    1個
    当日出荷

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧機器・油圧ホース