カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- SMC(2,623)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,116)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(734)
- ダイキン工業(569)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(565)
- 堀内機械(555)
- ParkerTAIYO(349)
- 清水製作所[継手](307)
- NACHI(不二越)(306)
- RS PRO(257)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](257)
- フジトク(235)
- エナパック(213)
- RIKEN(理研機器)(207)
- イハラサイエンス(172)
- ニッタ(156)
- エスコ(140)
- 油研工業(129)
- ニューマシン(124)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
19ページ目: 油圧機器・油圧ホース
商品豆知識

オス45°エルボ オスシート
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥419~税込¥461~1個当日出荷R(PT)-G(PF)(オスシート)のオス45°エルボです。用途油圧ホース及び油圧機器との接続用。材質スチール形状45度エルボタイプオスシート
プッシュオンホース アクトシリーズ (ACT)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥1,598~税込¥1,758~1本翌々日出荷から3日以内出荷加締機が不要で手軽に口金具の装着ができますので、現場で配管あわせが可能です。アセンブリ品での余分な在庫が不要です。最高使用圧力(MPa)2最小曲げ半径(mm)70流体温度(℃)油/ -40~+93 、 水/ 0~+50材質(外被)耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)10補強層1B質量(g/m)170外径(mm)16内径(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油/ -40~+70、水/ 0~+70材質(内管)耐油性合成ゴム
ニップルソケット
WIZ'A¥889~税込¥978~1個当日出荷から翌々日出荷用途テーパーネジと平行ネジの変換用材質本体:真鍮色ゴールド使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)1.5
ワンタッチカップラ
RIKEN(理研機器)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷油の流出を防ぐセルフシールタイプです。 抜け防止用ロック機構付です。 全機種ダスターキャップ(樹脂製)が付属いたします。最高使用圧力(MPa)70使用流体一般作動油流体温度範囲(℃)-30~100
パスカラート PA1004(両端金具F)最高使用圧力10.5Mpa
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,898~税込¥3,188~1本3日以内出荷小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ねじ金具:G1/4 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雌30°シート六角対辺(mm)X:19、Y:17最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)55ホース内径(Φmm)6.3金具両端F質量(g/個)(金具F) 70材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)42補強層1Wホース外径(Φmm)13.4材質(金具)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)質量(g/m)ホース/230RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油(-40℃~+70℃)・水-グリコール(-40℃~+70℃)材質(内管)耐油性合成ゴム
1104 高圧ニップル(Oリング付) 鉄製
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥459~税込¥505~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
1008 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥469~税込¥516~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
1006 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥479~税込¥527~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
1011 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥269~税込¥296~1個当日出荷から翌々日出荷材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
1036 高圧アダプタ(45°タイプ) 鉄製
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥379~税込¥417~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
1035 高圧アダプタ(45°タイプ) 鉄製
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥399~税込¥439~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
ニューオートジョイント AP型 ソケット
ニューマシン¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から24日以内出荷型、軽量でソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ継手です。 大流量タイプも用意していますRoHS指令(10物質対応)対応
ノーバルブタイプ NSP型 ステンレス プラグ
ニューマシン¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。形状プラグ材質(本体)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ノーバルブタイプ NSP型 真鍮製 ソケット
ニューマシン¥1,398~税込¥1,538~1個6日以内出荷から24日以内出荷ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。形状ソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ノーバルブタイプ NSP型 真鍮製 プラグ
ニューマシン¥539~税込¥593~1個6日以内出荷から24日以内出荷ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。形状プラグ材質(本体)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
ノーバルブタイプ NSP型 真鍮製 プラグ
ニューマシン¥539~税込¥593~1個6日以内出荷から24日以内出荷ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。形状プラグ材質(本体)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
オートカップ YSP型 真鍮 プラグ
ニューマシン¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から24日以内出荷SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。形状プラグ材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
オートカップ SPZ型 ステンレス プラグ
ニューマシン¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から6日以内出荷YSP型と互換性をもたせ、流量を大幅にアップしました。 SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。形状プラグ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
後入れ可能 油圧ホース用保護チューブ 黒
ツツミ工業¥3,798~税込¥4,178~1本4日以内出荷耐摩耗性の高いナイロンフィラメントで機密性高く折り込まれているので、作動油の飛散を最小限にとどめ、諸々の摩耗問題を低減し油圧ホースのライフスパンを長くします。用途油圧ホース破損による機体周辺やオペレーター様への作動油飛散を低減し、耐久劣化や摩耗などから油圧ホースを保護する面ファスナタイプのカバーです。厚さ(mm)1.2色黒融点(℃)220±10使用可能雰囲気温度(℃)-40~125RoHS指令(10物質対応)対応
マスダ エアーブリーザーMSA型
NACHI(不二越)¥1,988税込¥2,1871個当日出荷MSA型 エア ブリーザは 産業機械、工作機械、船舶などの油圧装置に 広く使用されています。 素材に軽合金を使用し強堅さ、耐久性は抜群です。 構造は簡潔にまとめられ分解、保守が簡単です。 準引火防止構造のため安全性に優れています。接続口径R1/2通気量(L/min)60
ストリートエルボ
エナパック¥2,998税込¥3,2981個当日出荷FZ-1618ストリートエルボはDA1840095にモデルチェンジされました。 型式のみの変更で形状は変更ありません。 NPT テーパねじのメス・オス90°継手です。最高使用圧力(MPa)70ねじ口径メス:NPT1/4、オス:NPT1/4
セルフット口金具 R(テーパネジタイプ)(加圧前ホース 取り外し可能タイプ SPLシリーズ用)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から翌々日出荷加締め工程が必要ありません。配管作業が楽になります。配管設計時間の短縮。管理面や緊急対応にもメリット大。用途油圧配管
真鍮製ホースアダプタ S013B (1013タイプ)
ツツミ工業¥299~税込¥329~1個当日出荷から翌々日出荷中低圧ホースアダプタ用途成形機の配管ホースのアダプター・水・油・空気配管材質真鍮形状ストレート
カプラ Y160
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。 炭素鋼に、特殊熱処理を施し。特に耐衝撃性・耐振動性に優れています。 圧力損失を極小にした自動開閉バルブ付です。用途一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用、油圧ホース簡易脱着に材質(本体)炭素鋼材質(シール)NBR表面処理亜鉛メッキ(クロメート処理)
カプラ YZ024F-06SAAAP
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。 炭素鋼に、特殊熱処理を施し。特に耐衝撃性・耐振動性に優れています。 圧力損失を極小にした自動開閉バルブ付です。 AAAPタイプ(メスハーフ)は不用意な離脱を防ぐストッパー付です。用途一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用材質(本体)炭素鋼表面処理亜鉛メッキ(クロメート処理)ねじ規格(Rc)3/8
カプラ YS330F
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から翌々日出荷幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。 エアーレスタイプなのでメスハーフとオスハーフを接続する際にエアー抜きをする必要がありません。 通常のSカプリングでは、コネクトをはずす時、極少量の油漏れがあるのですがYS330Sシリーズは、ノンスピルタイプですので、通常の約1/10の漏れ量ですみます。 コネクトする際は、スリーブを引く必要はなく、オスハーフをメスハーフに差し込むだけでOKです。 ボディ及び内蔵部品の設計に工夫を加えており、圧力損失を最小にしました。 振動や衝撃があっても不意な離脱を防ぐストッパー付です。用途一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用、油圧ホース簡易脱着に材質(本体)炭素鋼材質(シール)バイトン最高使用圧力(MPa)34.5表面処理亜鉛メッキ(クロメート処理)
高圧ボールバルブ BKH
フローテック¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から4日以内出荷ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。 構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。 又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。 当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。用途一般作動油配管用材質(ボール)ステンレス鋼(SUS316Ti)+H.Cr.メッキ最高使用温度(℃)80(25.0Mpa時)材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)材質(ボディ)炭素鋼+無電解ニッケルメッキ材質(ボールシール)POM (ポリアセタール)
高圧用継手 鋼製ねじ込みタイプ ソケット 三価クロメート処理品
マルエム産業¥449~税込¥494~1個当日出荷から7日以内出荷最高使用圧力210kgf/cm2。高圧捻じ込み継手。三価クロメート処理品材質炭素鋼
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース




















![SR09ORFSURアダプター 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19481308-230202-02.jpg)
![SSO13UGアダプター 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19481028-230202-02.jpg)
![SSO09GUアダプター 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19480888-230202-02.jpg)
![SWOT-G1-W-G1 T型アダプター 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19479506-230202-02.jpg)
![SR13SHアダプター 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19477275-230202-02.jpg)
![SR16MR(ミリ)アダプター 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19475647-230202-02.jpg)
![EO-2 VKAM キャップ Parker[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12930647-221109-02.jpg)