カテゴリ
絞り込み
呼び
ホース長さ(m)
ブランド
- モノタロウ(23)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(199)
- 南国フレキ工業(98)
- フカガワ(70)
- カクダイ(62)
- リビラック(52)
- エスコ(48)
- ゼンシン(48)
- クリモト(栗本鉄工所)(45)
- ミヤコ(32)
- オンダ製作所(22)
- GAONA(ガオナ)(18)
- 昌栄産業(16)
- コクゴ(14)
- フジモリ産業(14)
- TOTO(12)
- トーフレ(12)
- テクノフレックス(10)
- 東洋アルチタイト(10)
- KVK(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

オールステンレス製ユニオン×ニップル型フレキシブルホース
ゼンシン¥7,998~税込¥8,798~1本5日以内出荷から6日以内出荷片側固定ニップル、片側ユニオン継手のねじ込み式フレキシブル継手です。用途一般配管と各種機器配管等の配管の芯合わせ、変位吸収材質(ユニオンツバ/ニップル)SUS304最高使用圧力(MPa)1材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(ユニオン)(ねじ)SCS13材質(ブレード)SUS304、(押え)SUS304材質(ベローズ)SUS304材質(ナット)(ユニオン)SCS13
ラバーボールジョイントTWINTYPE
ゼンシン¥7,498~税込¥8,248~1本4日以内出荷本体材質に弾性体であるゴム材を採用しているため、振動吸収性に優れており、2山構造のため偏芯、偏角、伸縮にも優れています。用途受水槽、高架水槽、ポンプ廻り等の振動吸収材質【リング】SS400、【フランジ】SS400(溶融亜鉛メッキ処理)使用温度範囲(℃)-20~60規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1材質(ゴム)(内貼/外貼)合成ゴム各種認証日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品材質(補強材)合成繊維
ラバーボールジョイント
ゼンシン¥6,998~税込¥7,698~1本4日以内出荷本体材質に弾性体であるゴム材を採用しているため、振動吸収性に優れており、また短面間でありながら偏芯、偏角、伸縮にも対応します用途受水槽、高架水槽、ポンプ廻り等の振動吸収材質【リング】SS400、【フランジ】SS400(溶融亜鉛メッキ処理)使用温度範囲(℃)-20~60規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1材質(ゴム)(内貼/外貼)合成ゴム各種認証日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品材質(補強材)合成繊維
消防庁告示第31号型式認定品加圧送水装置用可撓管継手
ゼンシン¥10,980~税込¥12,078~1本4日以内出荷消防法の技術基準に適合した型式認定品で、柔軟で且つ局部に応力が集中し難い専用ベローズを採用しているため、振動吸収に優れています。用途消火ポンプ廻りの消火ポンプ配管の芯合わせ、振動吸収、耐震対策材質(表示板)SUS304規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1.4材質(ガスケット)ノンアス材質(ブレード)SUS304材質(フランジ)(ルーズ)SS400材質(ベローズ)SUS316L材質(リング)(割)FCMB各種認証消防庁告示第31号型式認定品材質(押えリング)SUS304
メタルタッチ型フレキシブルホース
ゼンシン¥4,798~税込¥5,278~1本4日以内出荷から6日以内出荷継手部がメタルシールのためパッキンが不要です。用途ファンコイル廻り、各種機器配管等の配管の芯合わせ、変位吸収材質(オスニップル/メスニップル)SS400使用温度範囲(℃)-20~300最高使用圧力(MPa)1材質(スリーブ)SS400材質(ブレード)(押え)SUS304材質(ベローズ)SUS304材質(ナット)(袋)SS400
オールステンレスフランジ型フレキシブルホース
ゼンシン¥11,980~税込¥13,178~1本4日以内出荷から6日以内出荷主要部の材質やフランジの規格などが柔軟に変更できる汎用のフレキシブルチューブです。用途空調・衛生設備間の配管の芯合わせ、変位吸収
接液部ステンレスフランジ型フレキシブルホース
ゼンシン¥9,698~税込¥10,668~1本4日以内出荷から6日以内出荷主要部の材質やフランジの規格などが柔軟に変更できる汎用のフレキシブルチューブです。用途空調・衛生設備間の配管の芯合わせ、変位吸収
ステンレス製防振継手
ゼンシン¥16,980~税込¥18,678~1本9日以内出荷外層SUS304・内装SUS316Lの二層構造により優れた耐食性、振動吸収性、耐圧性を有します。また、ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性にも優れております。接液部がステンレスのため、ゴム製継手では対応ができない給湯ラインにも御使用いただけます。用途ポンプ廻りの振動吸収材質(緩衝材)ウレタンゴム材質(本体)(内層)SUS316L (外層)SUS304使用温度範囲(℃)0~80規格JIS10KF長さL(mm)150最高使用圧力(MPa)1材質(フランジ)SS400材質(ボルト)SS400材質(ホルダー)SS400材質(ワッシャー)SS400各種認証日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品
フレキシブルチューブ ワンダーブレード
ゼンシン¥4,798~税込¥5,278~1本9日以内出荷独自のチューブ構造により優れた柔軟性を有し、チューブ材質にSUS316Lを標準使用しているため、耐食性に優れています。フッ素樹脂製リング・リングの採用でベローズと袋ナットの間にリングシートを介入させることに、締付時に発生するベローズの捻れの心配がありません。用途高圧ファンコイル廻り、給水・給湯配管等の配管の芯合わせ。材質(本体)SUS316L使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)2.94材質(継手)C3604BD口径(A)15各種認証日本水道協会認証登録品
フレキシブルチューブ ワンダーチューブ
ゼンシン¥1,498~税込¥1,648~1本4日以内出荷独自のチューブ構造により、優れた柔軟性を実現。耐蝕性に優れています。フッ素樹脂製リング・リングの採用でベローズと袋ナットの間にリングシートを介入させることに、締付時に発生するベローズの捻れの心配がありません。用途ファンコイル廻り、給水・給湯配管、機器装置配管等の配管の芯合わせ材質(本体)SUS316L使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)0.98最小曲げ半径(mm)60材質(継手)C3604BD口径(A)20各種認証日本水道協会認証登録品
ニップル(エポキシコーティング)
クリモト(栗本鉄工所)¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷から10日以内出荷耐食性がよく、耐薬品性・耐湿性に優れています。材質エポキシコーティング板厚(mm)0.6
コンパクトサイレント
クリモト(栗本鉄工所)¥18,980~税込¥20,878~1本9日以内出荷から10日以内出荷コンパクト化により1m当たりの価格は、サイレントフレックスよりも割安になります。現場の状況に応じて、カットして使用できます。保管・輸送に便利です。長さ(m)10風速(m/s)【定格使用範囲】15/Vmax静圧(Pa)【定格使用範囲】Ps-200~500
鉄フレキ
クリモト(栗本鉄工所)¥5,798~税込¥6,378~1本3日以内出荷から4日以内出荷極薄亜鉛めっき鋼板によりできています。剛性が高く、柔軟性があり施工性に優れています。(アルミ製と比較した場合) 保管や輸送に便利です。材質亜鉛めっき鋼板長さ(m)2使用温度(℃)(許容温度)100融点(℃)【Fe】1536、【Zn】419耐圧(Pa)-500~+500
キャップセット
オンダ製作所¥429税込¥4721セット(2個)4日以内出荷平行めねじ(Gねじ)。機器や配管を塞ぎます。EPDMパッキン付。1セット2個入り。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~80呼び径G1/2使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1
巻フレキ(SUS316L)
オンダ製作所¥9,998~税込¥10,998~1巻(10m)ほか4日以内出荷から5日以内出荷ステンレス巻フレキ管。自由に曲がるので狭い箇所でも取回しが容易です。国内生産品。材質ステンレス(SUS316L)使用温度範囲(℃)-20~95最高許容圧力(MPa)0.75
これエエやん 排水フレキパイプ 耐震
GAONA(ガオナ)¥3,198~税込¥3,518~1個7日以内出荷フレキシブルに曲がる構造で、芯ズレや障害物よけなどの微妙な調整に最適です。 内面がフラットなので、水がスムーズに流れます。 両端の外径が塩ビ管と同サイズのため、市販の塩ビ用継手と接続できます。 可とう性のあるパイプのため、地震による変位を吸収します。用途可とう性のある排水用フレキシブルパイプです。材質ポリ塩化ビニル樹脂パイプ長(mm)500
亜鉛 スパイラルダクト
東洋アルチタイト¥1,198~税込¥1,318~1本(1m)9日以内出荷から12日以内出荷JISG3302に適合した溶融亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐蝕性に加え、経済性にも優れています。また、円筒内面がスムーズなため、圧力損失が非常に少なく、管の施工・継続も簡単です。用途集合住宅の厨房・浴室トイレの換気ダクト、冷暖房用ダクト オフィスビル・店舗ビルのダクト トンネル内の送排気管など材質亜鉛合金厚さ(mm)0.5t
ブレード被覆つきフレキパイプ
カクダイ¥4,998~税込¥5,498~1個4日以内出荷パイプ表面をステンレス製ブレードで覆い、外面保護ならびにパイプの伸びを防止します。ファンコイル廻り及び機器装置廻り用材質パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、ブレード:SUS304、パッキン:ノンアスベスト最高使用圧力(MPa)0.75
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 20A×1000L
南国フレキ工業¥11,980税込¥13,1781本4日以内出荷パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管仕様芯ズレ吸収トラスコ品番817-2573材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)全長(mm)1000質量(kg)1.01使用温度範囲(℃)~300呼び径(B)3/4使用圧力(MPa)1呼び径(A)20適合流体冷温水・蒸気・油類
ユニオン・ニップル式フレキシブルホース 継手FCMB
南国フレキ工業¥4,998~税込¥5,498~1本翌々日出荷から6日以内出荷オスネジ×メスネジの組合せです。 簡単に配管できます。使用温度範囲(℃)0~100
フィットユニオン式フレキシブルホース(無溶接式) ユニオンFCMB
南国フレキ工業¥5,398~税込¥5,938~1本翌々日出荷から4日以内出荷材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)最高使用圧力(MPa)1
ニップル×オスユニオン式フレキシブルホース 継手SUS304(ALLSUS304)
南国フレキ工業¥10,980~税込¥12,078~1本翌々日出荷から4日以内出荷オスネジxオスネジの組合せです。 スリムで軽量です。 配管時の捻れ予防です。用途各種工場の一般配管、機器配管仕様芯ズレ吸収などの一般配管材質フレキ部:SUS304、ニップル・メタルタッチオス:ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・蒸気
オスニップル式フレキシブルホース 六角ニップルFCMB
南国フレキ工業¥5,398~税込¥5,938~1本当日出荷から4日以内出荷オスネジ×オスネジの組合せです。用途ガス・水道のライフライン、各種工場の一般配管最高使用圧力(MPa)1
フレキニップル 10コセット
TBC(タブチ)¥1,998税込¥2,1981セット(10個)当日出荷フレキパイプの接続に使用します。用途フレキパイプ13用袋ニップルトラスコ品番160-6015材質黄銅(C3604BD)質量(g)350寸法L(mm)30呼び径(mm)13寸法AG1/2寸法BR1/2
専用ケース
イチネンTASCO¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷サッと取り出せ、サッと収納できる、便利で安全な専用ケース。 ダクトの取り付け作業がますます速く進みます。仕様固定バンド、先端補強、ベルトループ付き材質ナイロン、ポリエチレン長さ(mm)343幅(mm)75質量(g)30.3
フレックスダクト用カッター
イチネンTASCO¥18,980税込¥20,8781丁4日以内出荷ハサミとワイヤーカッターの機能を一つにした専用工具です。仕様ワイヤーカッター、ロック機能付き寸法(mm)311質量(g)369刃渡り(mm)111
水道用フレキパイプT型(JWWAシール付)
リビラック¥599~税込¥659~1本4日以内出荷日本水道協会(JWWA)認証登録品材質袋ナット:黄銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-148材質(パッキン)EPDM材質(パイプ)SUS304パイプ肉厚(mm)0.3
ステンレス巻フレキ(25m巻き)
ノーブランド(2件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581巻(25.2m)4日以内出荷板厚0.25mmタイプのため、可とう性に優れ、配管取り回しがとても容易! 25mロングタイプのためロープライス、必要な長さに自由にカットできます。材質SUS304長さ(m)25.2呼び径13外径(Φmm)16
排気用伸縮管継手(フランジ型)
南国フレキ工業¥39,980~税込¥43,978~1本当日出荷から9日以内出荷両端のフランジはルーズタイプです。接液部はステンレス鋼です。掲載以外の口径・長さも対応可能です。用途熱による配管の膨張の吸収。振動吸収用。材質ベローズ部:ステンレス(SUS304) フランジ部:炭素鋼(SS400)質量(kg)16使用温度範囲(℃)-20~450呼び径(B)8最高使用圧力(MPa)0.2接続方式フランジ接続(JIS5K)呼び径(A)200適合流体空気・排気ガス(非腐食性流体に限る)
スーパーフリーフレキ(ステンレスタイプ)ソケット・メタルシールニップル型
大阪ラセン管工業(ORK)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ソケット・ニップル部:ステンレス(SUS304)適合流体冷温水・油類・空気・ガスなど(非腐食性流体に限る)