カテゴリ
絞り込み
呼び
ホース長さ(m)
ブランド
- モノタロウ(23)
- GAONA(ガオナ)(18)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(198)
- TOTO(12)
- イチネンTASCO(9)
- エスコ(47)
- オンダ製作所(22)
- カクダイ(62)
- クリモト(栗本鉄工所)(45)
- コクゴ(14)
- ゼンシン(48)
- テクノフレックス(11)
- トーフレ(12)
- フカガワ(70)
- フジモリ産業(14)
- ミヤコ(32)
- リビラック(52)
- 南国フレキ工業(113)
- 昌栄産業(16)
- 東洋アルチタイト(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

ステンレス巻フレキ(25m巻き)
ノーブランド(2件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581巻(25.2m)4日以内出荷板厚0.25mmタイプのため、可とう性に優れ、配管取り回しがとても容易! 25mロングタイプのためロープライス、必要な長さに自由にカットできます。材質SUS304長さ(m)25.2呼び径13外径(Φmm)16
スーパーフリーフレキ(ステンレスタイプ)ソケット・メタルシールニップル型
大阪ラセン管工業(ORK)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ソケット・ニップル部:ステンレス(SUS304)適合流体冷温水・油類・空気・ガスなど(非腐食性流体に限る)
パワーフレキ
フカガワ¥5,098~税込¥5,608~1本6日以内出荷から10日以内出荷アルミニウム鋼板なので非常に軽量で簡単に手で曲げられます。錆びにくく、鋼板メーカーの技術により亜鉛メッキ製と同等の強度を持ち、通常のアルミフレキの約3倍の強度を有します。(メーカー比)。標準色のシルバーと意匠性のあるブルーを選択いただけます。
二重アルミフレキ
フカガワ¥8,598~税込¥9,458~1本6日以内出荷から11日以内出荷アルミニウム二重構造で通常のアルミフレキの3倍以上(メーカー比)の強度をもつ製品です。伸縮自在で簡単に手で曲げられます。
マイルズフレキ(鉄フレキ)
フカガワ¥9,998税込¥10,9981本9日以内出荷電気亜鉛メッキ鋼板を使用し、耐熱性・耐火性に優れた商品です。伸縮自在で簡単に手で曲げられます。仕様不燃材使用材質電気亜鉛めっき鋼板タイプフレキ寸法A(mm)4使用温度(℃)100寸法B(mm)2.4寸法C(mm)2.6板厚(mm)0.08公差(mm)2~0
フレキチューブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷仕様パッキン付(ノンアスベスト)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-785呼び25(G1めねじ)最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80
ツバリング式フリーチューブ ステンレスナット
ミヤコ¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷給水、給湯配管に最適です。 柔軟性があるので配管作業が容易にできます。 袋ナットは、ステンレス製で耐食性に優れています。材質本体/SUS304、ナット/SUS304、パッキン/EPDM
耐熱ブレードフリーチューブ
ミヤコ¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷耐熱性・屈曲性・安全性に優れています。 使用温度が1℃~80℃なので、給湯配管にも最適です。 メーカー従来品のブレードフリーチューブより柔軟性を向上させ狭い施工現場にも最適です。 可塑剤や老化防止剤などを一切添加していない衛生的で安全性の高いシリコンホースを採用しています。材質内側/シリコン、外側/SUS304、ナット/黄銅、パッキン/ノンアスベスト最高使用圧力(MPa)0.75
ベンリーフレキ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,198税込¥2,4181個欠品中仕様パッキン付(NBR)材質(内側ホース)ポリブデン、(外側)SUS304網被膜長さ(m)0.7最高使用圧力(MPa)0.75許容曲半径80mm以上最高使用温度(℃)80アズワン品番64-8710-27
ベンリーフレキ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷仕様パッキン付(NBR)材質(内側ホース)ポリブデン、(外側)SUS304網被膜長さ(m)0.6最高使用圧力(MPa)0.75許容曲半径80mm以上最高使用温度(℃)80アズワン品番64-8710-26
ベンリーフレキ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷仕様パッキン付(NBR)材質(内側ホース)ポリブデン、(外側)SUS304網被膜長さ(m)0.5最高使用圧力(MPa)0.75許容曲半径80mm以上最高使用温度(℃)80
ベンリーフレキ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷仕様パッキン付(NBR)材質(内側ホース)ポリブデン、(外側)SUS304網被膜長さ(m)0.3最高使用圧力(MPa)0.75許容曲半径80mm以上最高使用温度(℃)80
フレキチューブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様パッキン付(EPDM)長さ(m)1規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-785最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80
フレキチューブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷仕様パッキン付(EPDM)長さ(m)0.7規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-785最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80
フレキチューブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,998税込¥2,1981個欠品中仕様パッキン付(ノンアスベスト)長さ(m)1規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-785最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80
フレキチューブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷仕様パッキン付(ノンアスベスト)長さ(m)0.8規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-785最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80
フレキチューブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,098税込¥1,2081個欠品中仕様パッキン付(ノンアスベスト)長さ(m)0.6規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-785最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80
フレキチューブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥999税込¥1,0991個翌々日出荷仕様パイプ山径16mm、ロックナット(ガイド)仕様、パッキン付き(ノンアスベスト)、ガイド付き長さ(mm)300長さ(m)0.3規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び13最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1/2めねじ
ベンリーフレキ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥5,198税込¥5,7181個5日以内出荷仕様ステンレス系架橋樹脂管をステンレス被膜でおおったタイプ。材質内側 ホース:スチレン系架橋樹脂、外側:SUS304網被膜、パッキン付き(ノンアスベスト)長さ(mm)900長さ(m)0.9規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-457呼び13最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80許容曲げ半径(mm)最小80以上ねじサイズG1/2メネジ
ベンリーフレキ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,598税込¥5,0581個翌日出荷仕様ステンレス系架橋樹脂管をステンレス被膜でおおったタイプ。材質内側 ホース:スチレン系架橋樹脂、外側:SUS304網被膜、パッキン付き(ノンアスベスト)長さ(mm)700長さ(m)0.7規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-457呼び13最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80許容曲げ半径(mm)最小80以上ねじサイズG1/2メネジ
フレキチューブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径20mm材質SUS316L長さ(mm)150長さ(m)0.15規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び20最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG3/4メネジ
フレキチューブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径16mm材質SUS316L長さ(mm)2000長さ(m)2規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び13最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1/2メネジ
フレキチューブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径16mm材質SUS316L長さ(mm)700長さ(m)0.7規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び13最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1/2メネジ
フレキチューブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径16mm材質SUS316L長さ(mm)500長さ(m)0.5規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び13最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1/2メネジ
フレキチューブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥899税込¥9891個翌日出荷仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径16mm材質SUS316L長さ(mm)250長さ(m)0.25規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び13最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1/2メネジ
フレキチューブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥929税込¥1,0221個翌日出荷仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径16mm材質SUS316L長さ(mm)100長さ(m)0.1規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び13最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1/2メネジ
空調用ニップル
フジモリ産業¥429~税込¥472~1個当日出荷建設省告示第1400号で定められた金属板に該当する不燃材料です。 現場で施工性に優れているため、狭い場所でも簡単に施工できます。 亜鉛めっき鋼板を使用しているので防錆性、耐熱性に優れています。 3m品を0.8mに圧縮しているので、収納・保管・搬入・輸送が容易です。用途集合住宅の厨房・浴室・トイレの換気ダクト・冷暖房用ダクト、オフィスビル・店舗ビルのダクト、産業用建物のダクトなど材質溶融亜鉛メッキ鋼板長さ(m)0.13使用温度範囲(℃)-10~100
空調用90°プレスエルボ
フジモリ産業¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷建設省告示第1400号で定められた金属板に該当する不燃材料です。 現場で施工性に優れているため、狭い場所でも簡単に施工できます。 亜鉛めっき鋼板を使用しているので防錆性、耐熱性に優れています。 3m品を0.8mに圧縮しているので、収納・保管・搬入・輸送が容易です。用途集合住宅の厨房・浴室・トイレの換気ダクト・冷暖房用ダクト、オフィスビル・店舗ビルのダクト、産業用建物のダクトなど材質溶融亜鉛メッキ鋼板使用温度範囲(℃)-10~100