絞り込み
呼び
ホース長さ(m)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フレキシブルホースサイズオーダー 口径、接続金属、全長など指定可能
915件中 241~280件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 板付きピンキー フカガワ

    板付きピンキー

    フカガワ
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    スパイラルダクトなど、丸型の管から直接分岐管を取り出す際に使用します。
    材質亜鉛
  • フレキ用平行ニップル(ステンレス) ミヤコ

    フレキ用平行ニップル(ステンレス)

    ミヤコ
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    Gねじ×Gねじの継手です。 ステンレス製です。
    材質SUS304
  • 耐蝕消防評定フレキシブルホース 南国フレキ工業

    耐蝕消防評定フレキシブルホース

    南国フレキ工業
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1本
    6日以内出荷から10日以内出荷
    化学薬品タンク用消防フレキシブルホースです。 フッ素樹脂と金属ホースの2層の特殊構造で、腐蝕性流体でも使用可能です。
    用途科学薬品工場で使用材質フレキ部:フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲0~120℃使用圧力(MPa)1最高使用圧力1MPa接続フランジ接続適合流体薬品・溶剤(液体状態に限る)、腐蝕性流体
  • ベンリーカンエルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ベンリーカンエルボ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    材質青銅
  • 化粧プレート 排水フレキシブルジョイント用 SF-JOINT

    化粧プレート 排水フレキシブルジョイント用

    SF-JOINT
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    材質TPE色ホワイトアイボリー口径(Φmm)75
  • 排水フレキパイプ カクダイ

    排水フレキパイプ

    カクダイ(5件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷
    用途洗濯機用パンと排水管高さのズレ調整用。呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用。材質PVC呼び50
  • フレキホース TOTO

    フレキホース

    TOTO(1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    全長(mm)500長さ(m)0.5
  • これエエやん フレキチーズ (継手 接手 フレキパイプ配管 2方向分岐 T字 ねじ込み) GAONA(ガオナ)

    これエエやん フレキチーズ (継手 接手 フレキパイプ配管 2方向分岐 T字 ねじ込み)

    GAONA(ガオナ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    フレキ管などと接続をして配管を2方向に分岐ができるフレキチーズです。フレキチューブの無理な曲げ(R)を解消でき、キレイな仕上がりで施工することができます。
    用途給水配管をT字に分岐ができるフレキチーズ材質青銅呼び径13
  • 排水フレキパイプ カクダイ

    排水フレキパイプ

    カクダイ
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    4日以内出荷
    塩ビ管と塩ビ管・銅管の接続用。呼75VP・VU・銅管外面接続。銅管使用時は端部を切断してご使用ください。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。銅管接続にはクロロプレン系接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。
    その他【アキレスジョイント】AU-7523C
  • フレキシブルホース マキタ

    フレキシブルホース

    マキタ
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
  • 換気用アルミダクト150Φ イチネンTASCO

    換気用アルミダクト150Φ

    イチネンTASCO
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷
    3層のアルミ箔とピッチの短い高炭素鋼線で整合されています。現場の状況に合わせた自在な施工と型くずれしにくい特徴をもっています。国土交通大臣認定「不燃材料」。長さ…10m/本 約37~70cm/梱包時。不燃性径(mm)150Φ
  • 絶縁フレキニップル カクダイ

    絶縁フレキニップル

    カクダイ
    ¥199税込¥219
    1個
    4日以内出荷
    樹脂製のため、電食を考慮せず配管できます。
    用途配管部材材質PPS
  • ブレードフレキ L型 カクダイ

    ブレードフレキ L型

    カクダイ
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付ネジの片側がL字に曲がっているので、機器・器具類の隠ぺい部での狭小配管に最適です。
    用途配管部材材質ブレード/SUS304、チューブ/Si(内径9.5)、エルボ・ナット/黄銅 、パッキン/ノンアスベスト呼び13最高使用圧力(MPa)0.75使用温度(℃)1~80最小曲げ半径(mm)40取付ねじG1/2
  • 水道用フレキパイプT型 リビラック

    水道用フレキパイプT型

    リビラック
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質(パイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM呼び13パイプ肉厚(mm)0.3
  • フレキシブルホース(SUSユニオン付) 昌栄産業

    フレキシブルホース(SUSユニオン付)

    昌栄産業
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    両端にSUS(SCS13)ユニオン付のフレキシブルチューブです。
    用途配管の芯合わせ、変位吸収材質フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304(SCS13)、パッキン:ノンアスベスト最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
  • フレキ用ニップル フローバル

    フレキ用ニップル

    フローバル
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質黄銅
  • ラミックスEX(特殊ラミネートアルミ) クリモト(栗本鉄工所)

    ラミックスEX(特殊ラミネートアルミ)

    クリモト(栗本鉄工所)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    4日以内出荷から10日以内出荷
    国土交通省大臣認定(NM-2003)の不燃材料です。特殊ラミネートアルミを2枚重ねたため強度が高くなっています(メーカー比)。吊りピッチは、1.2m以下で施工して下さい。
    材質特殊ラミネートアルミ長さ(m)10静圧(Pa)-100~1300
  • アルミWコンパクトフレキ クリモト(栗本鉄工所)

    アルミWコンパクトフレキ

    クリモト(栗本鉄工所)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    軟質アルミ箔を2枚重ねにしてロックシームしてあります。この結果Sタイプと比べて強度が増し、しなやかな柔軟性が得られました。
    材質アルミ長さ(m)1使用温度(℃)(許容温度)100融点(℃)【Al】660耐圧(Pa)-500~+500
  • 二重アルミフレキエアロダクト エアロフレックス

    二重アルミフレキエアロダクト

    エアロフレックス
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    翌々日出荷
    エアロダクトは変形伸縮自在のフレキシブルアルミエアダクトです。 二重の複層のアルミポリエステルフォイルに高品質なカーボンを塗ったスプリングワイヤーをはさんで両面から接着してあります。 スプリングワイヤーは25mm間隔でエアロダクトは非常に強靭でダクトを最大まで伸ばしても損傷しにくい構造となります。 エアロダクトは不燃性で他のフレキシブルアルミダクトと比較した場合、特に効果的で特性が高いのが特徴です。 二重の複層のアルミフォイル機構のため強靭です。 エアロダクトはポリエステルをラミネートしたアルミ層が二重に巻いてあり、70ミクロンの厚みで強い耐火性を備えております。 エアロダクトは少しの摩擦ロスはありますが、中心はスムーズに流通します。 いっぱいに引き伸ばしても収縮にほぼ影響はありません。 不燃性です。
    材質アルミ長さ(m)10温度範囲(℃)-20~120(供給)厚さ(μm)70使用圧力最大750mmW.G速度使用最大気流:毎秒30mRoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキナット(ノンアスベストパッキン付) オンダ製作所

    フレキナット(ノンアスベストパッキン付)

    オンダ製作所
    ¥379~税込¥417~
    1セット(2個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    平行めねじ(Gねじ)。ステンレスフレキ管用ナット。ノンアスベストパッキン付。フレキナット2コ、パッキン2コのセットです。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1
  • 給湯器ニップル オンダ製作所

    給湯器ニップル

    オンダ製作所
    ¥379~税込¥417~
    1個
    4日以内出荷
    平行おねじ、平行めねじ(G×G)。給湯器接続に便利です。EPDMパッキン付。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
  • ブレードフレキ カクダイ

    ブレードフレキ

    カクダイ
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    4日以内出荷
    材質ブレード:SUS304 チューブ:架橋ポリエチレン管(内径9.5ミリ) ナット:黄銅 パッキン:ノンアスベスト呼び13最高使用圧力(MPa)0.75使用温度(℃)1~80最小曲げ半径(mm)40取付ねじG1/2
  • 亜鉛 45°エルボ 東洋アルチタイト

    亜鉛 45°エルボ

    東洋アルチタイト
    ¥749~税込¥824~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    JISG3302に適合した溶融亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐蝕性に加え、経済性にも優れています。また、円筒内面がスムーズなため、圧力損失が非常に少なく、管の施工・継続も簡単です。
    用途集合住宅の厨房・浴室トイレの換気ダクト、冷暖房用ダクト オフィスビル・店舗ビルのダクト トンネル内の送排気管など材質亜鉛合金形状エルボ板厚(mm)0.6寸法R(mm)1
  • アルミフレキシブルダクト JAPPY

    アルミフレキシブルダクト

    JAPPY
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1箱(6本)ほか
    3日以内出荷
    軽量で不燃性のため、一般冷暖房用空調ダクトに最適。現場への搬入、取り扱いが簡単。1mに圧縮しているため収納や保管に便利。圧縮時の強度は抜群
    用途一般空調用ダクトとしてご使用いただけます材質アルミニウム厚さ(mm)0.1長さ(m)【製筒時】3.6、【圧縮時】1温度範囲(℃)-10~100最小曲半径1.5RRoHS指令(10物質対応)対応
  • 水道用フレキパイプ(L型) カクダイ

    水道用フレキパイプ(L型)

    カクダイ
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    取付ネジの片側がL字に曲がっているので、機器・器具類の設置など狭小配管に最適です。
    材質パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、パッキン:EPDM規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-115最高使用圧力(MPa)0.75取付ねじG1/2パイプ外径(Φmm)15
  • ユニット取出金具(めねじ) リビラック

    ユニット取出金具(めねじ)

    リビラック(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    パッキン・ビス付
    用途床上と床下の配管をつなぐ継手材質黄銅
  • フレキ用ニップル リビラック

    フレキ用ニップル

    リビラック
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷
    材質黄銅
  • 水道用フレキパイプT型(オールステンレス) リビラック

    水道用フレキパイプT型(オールステンレス)

    リビラック
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    4日以内出荷から10日以内出荷
    ねじG1材質(パッキン)ノンアスベスト材質(パイプ)SUS304
  • 水道用巻フレキパイプ リビラック

    水道用巻フレキパイプ

    リビラック
    ¥28,980税込¥31,878
    1巻
    4日以内出荷
    材質SUS304寸法Φ24.5×10M長さ(m)10呼び25最高使用圧力(MPa)0.78
  • フレキシブルホース TOTO

    フレキシブルホース

    TOTO(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    欠品中
    長さ(mm)954寸法(Φmm)12
  • TM管 フカガワ

    TM管

    フカガワ
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    T管とキャップの複合管で、気流を2方向に分岐、1方は閉口する継手です。
  • フレキ用平行ニップル ミヤコ

    フレキ用平行ニップル

    ミヤコ
    ¥519~税込¥571~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    Gねじ×Gねじの継手です。
    材質黄銅製クロームメッキ
  • サニタリー配管フェルールホース 南国フレキ工業

    サニタリー配管フェルールホース

    南国フレキ工業
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    5日以内出荷から10日以内出荷
    脱着が多い場合に適しています。 フェルール継手とチューブの隙間が無く洗浄が容易です。
    用途食品工場、化学薬品工場仕様腐食性流体は使用不可使用温度範囲-30~120℃最高使用圧力1MPa接続ワンタッチタイプ(フェルール型)適合流体薬品(非腐食性流体に限る)
  • 二重アルミフレキ フカガワ

    二重アルミフレキ

    フカガワ
    ¥4,098~税込¥4,508~
    1本
    11日以内出荷
    アルミニウム二重構造でネオフレキの3倍以上(メーカー比)の強度をもつ製品です。 伸縮自在で簡単に手で曲げられます。
  • G1/2"xR3/4" フレキパイプ用異径ニップル エスコ

    G1/2"xR3/4" フレキパイプ用異径ニップル

    エスコ
    ¥605税込¥666
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA432L-46形状異径ニップル
  • 片ナット付チーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    片ナット付チーズ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    袋ナット回転式、パッキン付き
    材質青銅
  • 巻ベンリーカン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    巻ベンリーカン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途に合わせてパイプやカッターで必要な長さに切断できます。給水・給湯の簡単な仮設工事などに最適です。
  • 空調用ニップル フジモリ産業

    空調用ニップル

    フジモリ産業
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷
    建設省告示第1400号で定められた金属板に該当する不燃材料です。 現場で施工性に優れているため、狭い場所でも簡単に施工できます。 亜鉛めっき鋼板を使用しているので防錆性、耐熱性に優れています。 3m品を0.8mに圧縮しているので、収納・保管・搬入・輸送が容易です。
    用途集合住宅の厨房・浴室・トイレの換気ダクト・冷暖房用ダクト、オフィスビル・店舗ビルのダクト、産業用建物のダクトなど材質溶融亜鉛メッキ鋼板長さ(m)0.13使用温度範囲(℃)-10~100
  • メタルタッチ無溶接式フレキ オスxメス鉄 南国フレキ工業

    メタルタッチ無溶接式フレキ オスxメス鉄

    南国フレキ工業
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:鉄(SS400)
  • メタルタッチ オスxメス型フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業

    メタルタッチ オスxメス型フレキ 継手SUS304

    南国フレキ工業
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

フレキシブルホース・ダクトホース