カテゴリ
絞り込み
呼び
ホース長さ(m)
ブランド
- モノタロウ(23)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(199)
- 南国フレキ工業(98)
- フカガワ(71)
- カクダイ(63)
- リビラック(52)
- エスコ(48)
- ゼンシン(48)
- クリモト(栗本鉄工所)(45)
- ミヤコ(32)
- オンダ製作所(22)
- GAONA(ガオナ)(18)
- 昌栄産業(16)
- コクゴ(14)
- フジモリ産業(14)
- TOTO(12)
- トーフレ(12)
- テクノフレックス(10)
- 東洋アルチタイト(10)
- KVK(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

フレキチューブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,998税込¥2,1981個欠品中仕様パッキン付(ノンアスベスト)長さ(m)1規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-785最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80
フレキチューブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径16mm材質SUS316L長さ(mm)1500長さ(m)1.5規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び13最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1/2メネジ
空調用90°プレスエルボ
フジモリ産業¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷建設省告示第1400号で定められた金属板に該当する不燃材料です。 現場で施工性に優れているため、狭い場所でも簡単に施工できます。 亜鉛めっき鋼板を使用しているので防錆性、耐熱性に優れています。 3m品を0.8mに圧縮しているので、収納・保管・搬入・輸送が容易です。用途集合住宅の厨房・浴室・トイレの換気ダクト・冷暖房用ダクト、オフィスビル・店舗ビルのダクト、産業用建物のダクトなど材質溶融亜鉛メッキ鋼板使用温度範囲(℃)-10~100
空調用45°プレスエルボ
フジモリ産業¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷建設省告示第1400号で定められた金属板に該当する不燃材料です。 現場で施工性に優れているため、狭い場所でも簡単に施工できます。 亜鉛めっき鋼板を使用しているので防錆性、耐熱性に優れています。用途集合住宅の厨房・浴室・トイレの換気ダクト・冷暖房用ダクト、オフィスビル・店舗ビルのダクト、産業用建物のダクトなど材質溶融亜鉛メッキ鋼板使用温度範囲(℃)-10~100
ユニオンFIT式フレキ コア入りユニオン水用
南国フレキ工業¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から4日以内出荷材質フレキ部:SUS316L、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)、コア部:ポリエチレン樹脂
フレキシブルホース 20(3/4)
KVK¥999~税込¥1,099~1個4日以内出荷から6日以内出荷ノンアスベストパッキンタイプ仕様ノンアスベストパッキンタイプ材質SUS304呼び径(B)3/4呼び径(A)20
保温材つきフレキパイプ
カクダイ¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-115取付ねじG1/2材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅保温材厚(mm)10材質(パイプ)SUS316L
グラスウール(消音材)1M
YSK(山脇産業)¥11,980税込¥13,1781枚4日以内出荷音量を抑制します。 安全使用温度は、600度以下です。幅(mm)1050厚さ(mm)10全長(mm)1000アズワン品番64-9726-87
真空フランジ(KF)型フレキ
南国フレキ工業¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から翌々日出荷軽量・柔軟で、振動吸収性に優れています。用途真空配管の省力化、破損防止のための配管接続製品。仕様シール材バイトンも基づくHeリーク試験/1×10-9材質フレキ部/ステンレス(SUS16L)、フランジ部/ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)FV~0.1適合流体ガス(非腐食性流体に限る)
フッ素樹脂フレキシブルホース
南国フレキ工業¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷から7日以内出荷用途食品工場。 化学薬品工場。使用温度範囲-100~120℃最高使用圧力1MPa接続両端ステンレスニップル(片ルーズ)適合流体薬品・溶剤
フランジ型フレキシブルチューブ
トーフレ¥9,998~税込¥10,998~1本3日以内出荷チューブの有効長が長いため、振動、繰り返し変位配管に有利です。 接液部はオールステンレスです。(標準SUS304)用途一般配管・冷温水用。JIS10K用。材質割リング/軟鋼(SWRM6K)(メッキ付)フランジ/炭素鋼(SS400)(メッキ付)ブレイド押え/ステンレス鋼(SUS304)チューブ/ステンレス鋼(SUS304)(タフオメガチューブ)ブレイド/ステンレス鋼(SUS304)(一重平ワイヤーブレイド)型式NW(タフオメガチューブ)タイプフランジ型 NO溶接タイプ構造規格フランジに接続できるフランジを溶接せずにチューブにルーズに取り付け。
これエエやん フレキエルボ (フレキ継手 配管 接手 90°曲げ 直角 L字)
GAONA(ガオナ)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から7日以内出荷フレキ管などと接続をして配管を90度に方向転換できるレキエルボです。フレキチューブの無理な曲げ(R)を解消でき、キレイな仕上がりで施工することができます。配管の取り回しがしやすくなり、狭い現場での作業に便利です。平行ネジ側はパッキン、テーパネジ側はシールテープを使用して接続します。用途給水配管を直角に曲げることができるフレキパイプ用エルボです。材質青銅
フレキカットジョイント テーパおねじ
オンダ製作所¥769~税込¥846~1個5日以内出荷・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・テーパおねじ(Rねじ)材質黄銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-651温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1
フレキカットジョイント テーパめねじ
オンダ製作所¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から5日以内出荷・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・テーパめねじ(Rcねじ)材質青銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1
フレキシブルメタルホース(非溶接・フランジ型)
ゼンシン¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。接液部ステンレス、両ルーズフランジタイプです。再生原料を使用することで、CO2排出量を従来比約34%削減しました。用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策に。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:スチール(SS400)使用温度範囲(℃)-40~300最高使用圧力(MPa)1MPa(常温時)適合流体冷温水・蒸気(非腐食性流体に限る)
フレキシブルダクト(らくダクト)
イチネンTASCO¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷軽量な空調用保温付きフレキシブルダクト。らせん状の鋼線が型くずれと、圧力損失を抑えます。使用しているグラスウールは柔らく加工が楽になりました。定尺7.6mが1mに圧縮梱包。素材…表面材:補強糸入りアルミニウム蒸着ポリエステル張合フィルム。基材:グラスウール(厚さ25mm、密度24kg/m3)。※ホルムアルデヒド不使用内面材:鋼線入りポリエステル張合フィルム。国土交通大臣認定『不燃材料』NM-5633・ホルムアルデヒド不使用材質表面材:補強糸入りアルミニウム蒸着ポリエステル張合フィルム、基材:グラスウール(厚さ25mm、密度24kg/m3)※ホルムアルデヒド不使用、内面材:鋼線入りポリエステル張合フィルム長さ(m)7.6寸法(Φ)150入数(本)1
排水フレキパイプ
カクダイ¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷塩ビ管と塩ビ管・銅管の接続用。呼40VP・VU・銅管外面接続。銅管使用時は端部を切断してご使用ください。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。銅管接続にはクロロプレン系接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。その他【アキレスジョイント】AU-4023C
NJX フレキシブルジョイント
ONK(オーエヌ工業)¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷用途※この商品のご使用に際しては、事前にメーカーの講習を受講済の方に限らせていただきます。未受講のままご使用された結果、不具合が発生いたしましても、製品の保証はいたしかねますので、ご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
TACダクトEE
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥46,980~税込¥51,678~1本翌々日出荷から9日以内出荷曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。切断・取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。用途室内の送・排気用。工場設備の送・排気用。その他、集塵、送・排気用。伝って流れる程度の排水に。材質軟質・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)温度範囲(℃)-10~50RoHS指令(10物質対応)対応許容減圧力(KPa[mmHg])【常温】-66.0[-495]
TACダクトアルミ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥24,980税込¥27,4781本当日出荷伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。1/5の長さに縮み、コンパクトに収納できるので在庫スペースをとりません。屈曲の繰り返しに強く、しかも耐熱性に優れています。(80℃以下)用途住宅・アパート・店舗などの換気扇用ダクト。ビルなどの建築物の空調用。※不燃材料ではないので、レンジフードの排気用には使用できません。トラスコ品番388-8260材質アルミ箔・硬鋼線長さ(m)5呼び径(mm)150呼び径6インチ使用温度範囲-20~80℃許容曲げ半径(mm)105許容圧力(MPa[kgf/cm2])(常温)0.1外径(mm)155.7内径(mm)150許容圧力(MPa)(常温)0.01RoHS指令(10物質対応)対応
換気用アルミダクト50Φ
イチネンTASCO¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷3層のアルミ箔とピッチの短い高炭素鋼線で整合されています。現場の状況に合わせた自在な施工と型くずれしにくい特徴をもっています。国土交通大臣認定「不燃材料」。長さ…10m/本 約37~70cm/梱包時。不燃性径(mm)…50Φ
換気用アルミダクト200Φ
イチネンTASCO¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷3層のアルミ箔とピッチの短い高炭素鋼線で整合されています。現場の状況に合わせた自在な施工と型くずれしにくい特徴をもっています。国土交通大臣認定「不燃材料」。長さ…10m/本 約37~70cm/梱包時。径(mm)200Φ。不燃性
水道用フレキパイプT型 JWWAシール付
リビラック¥3,198~税込¥3,518~1本5日以内出荷JWWAシール付。日本水道協会認定登録品。材質(パイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM呼び20最高使用圧力(MPa)0.75パイプ肉厚(mm)0.3
ナット付エルボアダプター
オンダ製作所¥1,298税込¥1,4281個当日出荷平行ねじ(Gねじ)。フレキ配管に便利です。ゴムパッキン付。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~80呼び径G1/2規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-111使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
フレキシブルホース(両端ルーズ、JIS10K SUSフランジ付)
昌栄産業¥8,698~税込¥9,568~1本5日以内出荷から8日以内出荷両端にJIS10K-SUS304フランジ(ルーズ)付のフレキシブルチューブです。用途配管の芯合わせ、変位吸収材質フレキ部:SUS304、接液部:SUS304、フランジ部:SUS304規格JIS10K最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
フレキシブルホース(両端ルーズ、JIS10K 鉄フランジ付)
昌栄産業¥3,598~税込¥3,958~1本5日以内出荷から9日以内出荷両端にJIS10K-鉄フランジ(ルーズ)付のフレキシブルチューブで、接液部は全てステンレス鋼です。用途配管の芯合わせ、変位吸収材質フレキ部:SUS304、接液部:SUS304、フランジ部:SS400規格JIS10K最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)