カテゴリ
絞り込み
呼び
ホース長さ(m)
ブランド
- モノタロウ(23)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(199)
- 南国フレキ工業(98)
- フカガワ(70)
- カクダイ(62)
- リビラック(52)
- エスコ(48)
- ゼンシン(48)
- クリモト(栗本鉄工所)(45)
- ミヤコ(32)
- オンダ製作所(22)
- GAONA(ガオナ)(18)
- 昌栄産業(16)
- コクゴ(14)
- フジモリ産業(14)
- TOTO(12)
- トーフレ(12)
- テクノフレックス(10)
- 東洋アルチタイト(10)
- KVK(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

アルミフレキ(Wタイプ)
クリモト(栗本鉄工所)(2件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本3日以内出荷軟質アルミ箔を二枚重ねにしてロックシームしてあります。 この結果強度が増し、しなやかな柔軟性が得られました。 この製品は長さを1mに圧縮していますが、直線で2mまで伸ばす事が可能です。ご使用時は伸ばして下さい。長さ(m)【直線】2、【圧縮】1使用温度(℃)(許容温度)100融点(℃)【AI】660耐圧(Pa)-500~+500
これエエやん 片ナットエルボ (フレキ継手 配管 接手 90°曲げ 直角 L字)
GAONA(ガオナ)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から7日以内出荷フレキ管などと接続をして配管を90度に方向転換できる片ナットフレキエルボです。フレキチューブの無理な曲げ(R)を解消でき、キレイな仕上がりで施工することができます。配管の取り回しがしやすくなり、狭い現場での作業に便利です。パッキンを使用して接続します。パッキン付き(1枚)用途給水配管を直角に曲げることができるフレキパイプ用片ナットエルボ材質青銅、黄銅
これエエやん 水道用フレキパイプ (呼20 20ミリ ステンレス製 フレキシブル ホース チューブ SUS304)
GAONA(ガオナ)¥1,198~税込¥1,318~1本9日以内出荷熟練の焼鈍技術により、丈夫でよく曲がるフレキパイプです。パッキン付き。安心安全の日本製です。用途給水設備に水を供給する配管部品材質パイプ:SUS304 ナット:黄銅 パッキン:エチレンプロピレンゴム呼び径20使用圧力(MPa)0~0.75外径(Φmm)20最小曲げ半径(mm)60ねじサイズG3/4
排水フレキパイプ(50)
カクダイ¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷洗濯機パン用トラップと排水管の芯ズレ調節用。両端呼50塩ビ管接続。バンド付き。使用温度:1~50℃。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。その他【アキレスジョイント】AS-150材質PVC呼び径50
フレキシブルダクト(らくダクト)
イチネンTASCO¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷軽量な空調用保温付きフレキシブルダクト。らせん状の鋼線が型くずれと、圧力損失を抑えます。使用しているグラスウールは柔らく加工が楽になりました。定尺7.6mが1mに圧縮梱包。素材…表面材:補強糸入りアルミニウム蒸着ポリエステル張合フィルム。基材:グラスウール(厚さ25mm、密度24kg/m3)。※ホルムアルデヒド不使用内面材:鋼線入りポリエステル張合フィルム。国土交通大臣認定『不燃材料』NM-5633・ホルムアルデヒド不使用材質表面材:補強糸入りアルミニウム蒸着ポリエステル張合フィルム、基材:グラスウール(厚さ25mm、密度24kg/m3)※ホルムアルデヒド不使用、内面材:鋼線入りポリエステル張合フィルム長さ(m)7.6寸法(Φ)150入数(本)1
排水フレキパイプ
カクダイ¥6,798税込¥7,4781個4日以内出荷塩ビ管と塩ビ管・銅管の接続用。呼100VP・VU・銅管外面接続。銅管使用時は端部を切断してご使用ください。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。銅管接続にはクロロプレン系接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。その他【アキレスジョイント】AU-10039C
排水フレキパイプ
カクダイ¥3,198~税込¥3,518~1個4日以内出荷洗濯機用パンと排水管高さのズレ調節用。両端呼50塩ビ管接続。使用温度:1~50℃。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。材質PVC
排水フレキパイプ
カクダイ¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷塩ビ管と塩ビ管・銅管の接続用。呼40VP・VU・銅管外面接続。銅管使用時は端部を切断してご使用ください。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。銅管接続にはクロロプレン系接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。その他【アキレスジョイント】AU-4023C
フレキシブルメタルホース(非溶接・メタルシール式オス・オスタイプ)
テクノフレックス¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から9日以内出荷パッキン不要で適用流体の幅が広がりました。継手の材質はSS400です。用途配管の心合わせに。配管の熱変位吸収に。地盤沈下・地震対策。繰返し発生する機械的変位の吸収に。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鋼材(SS400)使用温度範囲(℃)100最高使用圧力(MPa)1接続方式テーパーオスねじ(R)適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
水道用フレキパイプT型 JWWAシール付
リビラック¥1,998~税込¥2,198~1本5日以内出荷JWWAシール付。日本水道協会認定登録品。材質(パイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM規格13×1500、日本水道協会(JWWA)認証登録品:JWWA G-148呼び13最高使用圧力(MPa)0.75パイプ肉厚(mm)0.3
ナット付ホースアダプター
オンダ製作所¥549税込¥6041個当日出荷から5日以内出荷平行めねじ(Gねじ)。ノンアスベストパッキン付。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95呼び径G1/2使用流体冷温水・不凍液・油最高許容圧力(MPa)1.75
フレキシブルホース(給水用コア内蔵ユニオン付)
昌栄産業¥8,998~税込¥9,898~1本5日以内出荷から8日以内出荷両端に給水用コア内蔵ユニオン付のフレキシブルチューブです。用途配管の芯合わせ、変位吸収材質フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)、コア部:ポリエチレン樹脂、パッキン:合成ゴム最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
フレキシブルホース(FCMBユニオン付)
昌栄産業¥3,998~税込¥4,398~1本5日以内出荷から8日以内出荷両端にFCMB(鋳物)ユニオン付のフレキシブルチューブです。用途配管の芯合わせ、変位吸収材質フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)、パッキン:ノンアスベスト最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
SUS RY管
フカガワ¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から6日以内出荷用途R管とY管の複合管で、ダクトのサイズを変更しつつ、気流を2方向に分岐させる継手です。材質SUS304寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l1(mm)60寸法l3(mm)60寸法l2(mm)60寸法b3(mm)10板厚t(mm)0.6
汎用ユニオン×ニップル型フレキシブルホース
ゼンシン¥2,998~税込¥3,298~1本5日以内出荷から6日以内出荷片側固定ニップル、片側ユニオン継手のねじ込み式フレキシブル継手です。用途一般配管と各種機器配管等の配管の芯合わせ、変位吸収材質(ユニオンツバ/ニップル)FCMB最高使用圧力(MPa)1材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(ユニオン)(ねじ)FCMB材質(ユニオンカラー)SUS304材質(ブレード)SUS304、(押え)SUS304材質(ベローズ)SUS304材質(ナット)(ユニオン)FCMB
非溶接メタルタッチ型フレキシブルホース
ゼンシン¥3,298~税込¥3,628~1本8日以内出荷から12日以内出荷継手部がメタルシールのためパッキンが不要で、溶接を用いずに金具を組み込んでいるため、振動等に対する耐久性に優れています。用途ファンコイル廻り、各種機器配管等の配管の芯合わせ、変位吸収材質(オスニップル/メスニップル)SS400使用温度範囲(℃)-20~300最高使用圧力(MPa)1材質(スリーブ)SS400材質(ベローズ)SUS304材質(ナット)(袋)SS400材質(リング)(カシメ) SS400
非溶接オールステンレス製ユニオン型フレキシブルホース
ゼンシン¥6,598~税込¥7,258~1本4日以内出荷応力の蓄積を分散させる専用ベローズを採用し、さらにベローズの組み込みに溶接を用いない非溶接構造を採用しているため、振動や衝撃圧が発生する箇所で優れた耐久性を発揮します。用途一般配管、各種機器配管等の配管の芯合わせ、振動吸収、耐震対策使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1材質(ガスケット)ノンアス材質(ユニオン)(ねじ)SCS13材質(ブレード)SUS304材質(ベローズ)SUS304材質(ナット)(ユニオン)SCS13材質(リング)(割)SCS13各種認証日本水道協会認証登録品材質(押えリング)SUS304
非溶接汎用ユニオン型フレキシブルホース
ゼンシン¥1,898~税込¥2,088~1本4日以内出荷から6日以内出荷応力の蓄積を分散させる専用ベローズを採用し、さらにベローズの組み込みに溶接を用いない非溶接構造を採用しているため、振動や衝撃圧が発生する箇所で優れた耐久性を発揮します。用途一般配管、各種機器配管等の配管の芯合わせ、振動吸収、耐震対策使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1材質(ガスケット)ノンアス材質(ユニオン)(ねじ)FCMB材質(ブレード)SUS304材質(ベローズ)SUS304材質(ナット)(ユニオン)FCMB材質(リング)(割)SCS13材質(押えリング)SUS304
フレキシブルチューブ フリーチューブ
ゼンシン¥669~税込¥736~1本4日以内出荷水栓金具廻りに御使用頂く一般的なフレキシブルチューブであり、ナットに化粧ナットを使用しているため美観を損ないません。用途ロータンク、給水配管等の配管の芯合わせ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)0.98材質(継手)C3604BD口径(A)15各種認証日本水道協会認証登録品
フレキシブルチューブ ワンダーチューブ
ゼンシン¥4,398~税込¥4,838~1本4日以内出荷から9日以内出荷独自のチューブ構造により、優れた柔軟性を実現。耐蝕性に優れています。フッ素樹脂製リング・リングの採用でベローズと袋ナットの間にリングシートを介入させることに、締付時に発生するベローズの捻れの心配がありません。用途ファンコイル廻り、給水・給湯配管、機器装置配管等の配管の芯合わせ材質(本体)SUS316L使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)0.69最小曲げ半径(mm)75材質(継手)C3604BD口径(A)25各種認証日本水道協会認証登録品
サイレントフレキMタイプ
クリモト(栗本鉄工所)¥2,998~税込¥3,298~1本4日以内出荷から10日以内出荷国土交通省大臣認定(NM-3103)の「不燃材料」です。溶接火花からの損傷を防ぎます。スムースな曲がり。使用温度(℃)-20~60風速(m/s)【定格使用範囲】15/Vmax最大風速(m/s)15静圧(Pa)-200~+500
アルミWフレキ
クリモト(栗本鉄工所)¥6,898~税込¥7,588~1本3日以内出荷軟質アルミ箔を2枚重ねにしてロックシームしてあります。この結果Sタイプと比べて強度が増し、しなやかな柔軟性が得られました。材質アルミ長さ(m)2融点(℃)Al:660許容温度(℃)100
非溶接フランジ式フレキシブルホース/防振ジョイント フランジ10K/SUS304(ALLSUS304)
南国フレキ工業¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷から4日以内出荷チューブ、フランジ共にステンレス(SUS304)です。 両端のフランジはルーズタイプです。 パッキン標準装備で別途購入の手間が省けます。用途振動のある配管に、配管の誤差調整に使用されます材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:ステンレス(SUS304)、パッキン:ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-10~100最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ/10K適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
ニップル×フランジ式(ラップジョイント型)フレキシブルホース/柔軟チューブ仕様 継手SUS304(ALLSUS304)
南国フレキ工業¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷から5日以内出荷オスネジXJIS10Kルーズフランジの組合せです。 柔軟チューブ仕様です。 配管時の捻れ予防です。用途接続:片側ニップルx片側フランジ、各種工場の一般配管、ポンプ周辺配管仕様芯ズレ吸収・振動吸収材質フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・ガス・蒸気(非腐食性流体に限る)
ニップル×フランジ式(カラー型)フレキシブルホース 継手SUS304(ALLSUS304)
南国フレキ工業¥13,980~税込¥15,378~1本翌々日出荷から4日以内出荷オスネジXJIS10Kルーズフランジの組合せです。 配管時の捻れ予防です。用途接続:片側ニップルx片側フランジ、各種工場の一般配管、機器配管仕様芯ズレ吸収などの一般配管材質フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
水道用フレキパイプH型(JWWAシール付)
リビラック¥929~税込¥1,022~1本4日以内出荷から8日以内出荷日本水道協会(JWWA)認証登録品材質袋ナット:黄銅ねじG1/2規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-148材質(パッキン)ノンアスベスト材質(パイプ)SUS316L
水道用フレキパイプT型(オールステンレス)
リビラック(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本4日以内出荷から14日以内出荷オールステンレスフレキ材質袋ナット:SUS304材質(パッキン)EPDM材質(パイプ)SUS304
スーパーフリーフレキ(ステンレスタイプ)ニップル・メタルシールニップル型
大阪ラセン管工業(ORK)¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から9日以内出荷材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ニップル部:ステンレス(SUS304)適合流体冷温水・油類・空気・ガスなど(非腐食性流体に限る)
巻ベンリーカン
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥5,898税込¥6,4881巻(10m)翌日出荷吸水・給湯の簡単な仮設工事などに最適です。 用途に合わせてパイプカッターで必要な長さにカット可能です。仕様パイプ山径:16材質SUS304