カテゴリ
絞り込み
呼び
ホース長さ(m)
ブランド
- モノタロウ(23)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(199)
- 南国フレキ工業(98)
- フカガワ(70)
- カクダイ(62)
- リビラック(52)
- エスコ(48)
- ゼンシン(48)
- クリモト(栗本鉄工所)(45)
- ミヤコ(32)
- オンダ製作所(22)
- GAONA(ガオナ)(18)
- 昌栄産業(16)
- コクゴ(14)
- フジモリ産業(14)
- TOTO(12)
- トーフレ(12)
- テクノフレックス(10)
- 東洋アルチタイト(10)
- KVK(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304
南国フレキ工業¥7,398~税込¥8,138~1本当日出荷から9日以内出荷用途適用流体:冷温水・空気・油類・ガス・薬品(非腐食性流体に限る)仕様振動吸収、変位伸縮吸収材質フレキ部:ステンレス(SUS304)使用圧力0.1~1.0MPa使用温度0~120℃(流体により100℃まで)
ユニオン・ニップル型フレキ ALLSUS304
南国フレキ工業¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷から5日以内出荷材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン・ニップル部:鋳鉄(SUS304)
これエエやん 水道用フレキパイプ (呼13 16ミリ ステンレス製 フレキシブル ホース チューブ SUS304)
GAONA(ガオナ)¥829~税込¥912~1本9日以内出荷熟練の焼鈍技術により、丈夫でよく曲がるフレキパイプです。パッキン付き。安心安全の日本製です。工事業者様(法人)に便利な複数まとめ売りも展開しています。用途給水設備に水を供給する配管部品材質パイプ:SUS304 ナット:黄銅 パッキン:エチレンプロピレンゴム呼び径13使用圧力(MPa)0~0.75外径(Φmm)16最小曲げ半径(mm)39ねじサイズG1/2
水道用フレキパイプ
フローバル¥519~税込¥571~1本翌々日出荷材質(フレキパイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM使用温度範囲(℃)80(瞬間で100まで)最高使用圧力(MPa)1使用流体冷温水、冷却水、給水、給湯
オールステンレス製ユニオン型フレキシブルホース
ゼンシン¥7,998~税込¥8,798~1本4日以内出荷両端ユニオン継手の汎用ねじ込み式フレキシブル継手です。用途一般配管、各種機器配管等の配管の芯合わせ、振動吸収、耐震対策材質(ユニオンツバ)SCS13使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1材質(ガスケット)ノンアス材質(ユニオン)(ねじ)SCS13材質(ユニオンカラー)SUS304材質(ブレード)SUS304材質(ベローズ)SUS304材質(ナット)(ユニオン)SCS13
これエエやん 排水フレキパイプ 耐震
GAONA(ガオナ)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から7日以内出荷フレキシブルに曲がる構造で、芯ズレや障害物よけなどの微妙な調整に最適です。 内面がフラットなので、水がスムーズに流れます。 両端の外径が塩ビ管と同サイズのため、市販の塩ビ用継手と接続できます。 可とう性のあるパイプのため、地震による変位を吸収します。 空調機器のドレン配管用として便利です。用途可とう性のある排水用フレキシブルパイプです。材質ポリ塩化ビニル樹脂パイプ長(mm)400
これエエやん 異径フレキパイプ用ニップル 水道配管継手
GAONA(ガオナ)¥689税込¥7581個当日出荷フレキパイプと配管やバルブなどの内ネジ同士接続に使用できます。 テーパーネジと平行ネジと接続用です。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。 Rネジ側にシールテープを巻いて使用します。用途内ネジ同士接続に使用する異径ニップルです。材質黄銅
回転式フレキシブルダクト
カクダイ(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷間柱を避けることも芯ズレに対応することもできます。ジャバラダクトが使用不可の地域でも取付可能。材質亜鉛メッキ鋼板呼び径(mm)150内径(Φmm)150外径(Φmm)150
水道用フレキパイプ(SUS304・ノンアスパッキン)
カクダイ¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から5日以内出荷材質(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)ノンアスベスト最高使用圧力(MPa)0.75取付ねじ管用平行ネジ
これエエやん フレキ用ニップル (テーパ 平行 ネジ変換 肉厚 給水配管 接続)
GAONA(ガオナ)¥369~税込¥406~1個当日出荷から9日以内出荷フレキパイプなどの内ネジ同士の接続に使用します。水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材です。肉厚仕様(呼13:内径13ミリ 呼20:内径18ミリ)。六角対辺21ミリ。工事業者様(法人)に便利な複数まとめ売りも展開しています。用途管用テーパーネジに平行ネジのフレキパイプを接続するためのニップル材質黄銅
コア内蔵ユニオン型フレキシブルホース
ゼンシン¥6,398~税込¥7,038~1本4日以内出荷継手部に管端防食継手を採用し、継手に内蔵されたコアがライニング銅管の内面に密着することで、金属面への流体の侵入を遮断し、管端部や継手部の腐食を防ぎます。用途ライニング鋼管を使用した一般配管の配管の芯合わせ、変位吸収使用温度範囲(℃)40以下最高使用圧力(MPa)1材質(ガスケット)EPDM材質(ユニオン)(ねじ)FCMB材質(ブレード)SUS304材質(ベローズ)SUS304材質(ナット)(ユニオン)FCMB材質(リング)(割)SCS13材質(コア)ポリエチレン樹脂材質(押えリング)SUS304
フレキナット(ゴムパッキン付)
オンダ製作所¥319~税込¥351~1セット(2個)当日出荷から5日以内出荷平行めねじ(Gねじ)。ステンレスフレキ管用ナット。EPDMパッキン付。フレキナット2コ、パッキン2コのセットです。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1
これエエやん フレキパイプ用平行ニップル 水道配管継手
GAONA(ガオナ)¥539~税込¥593~1個当日出荷から9日以内出荷フレキパイプなどの内ネジ同士接続に使用できます。 平行ネジ同士接続用です。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。用途内ネジ同士接続に使用するニップルです。材質黄銅
保温フレキシブルダクト HH-F214(端末加工無)
フカガワ¥10,980~税込¥12,078~1本6日以内出荷から12日以内出荷世界初!ホルムアルデヒドを含まない保温フレキです。 保温・保冷に優れています。 不燃認定 NM-3889 F☆☆☆☆ MFN-2939取得品。仕様【不燃認定】NM-5424使用温度範囲(℃)-29~+60最大静圧(Pa)1500
ベンリーフレキ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷曲げが自在で施工性がアップします。仕様パッキン付(NBR)材質内側ホース/ポリブデン、外側/SUS 304網被膜呼び13最高使用温度(℃)80水圧(最高使用)0.75Mpa
排水フレキパイプ
カクダイ¥4,398~税込¥4,838~1個4日以内出荷塩ビ管と塩ビ管の接続用。バンド付き。塩ビ管接続にはクロロプレン系接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。屋外でも使用できます。
フレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型)
テクノフレックス¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から9日以内出荷ノンアスベストパッキンを標準装着しております。用途配管の心合わせに。地盤沈下・地震対策。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:可鍛鋳鉄(FCMB270)使用温度範囲(℃)100最高使用圧力(MPa)1接続方式ネジ適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
伸縮アルミフレキシブルダクト
エスコ¥15,400~税込¥16,940~1本翌日出荷から5日以内出荷1/14に縮めてあります。アルミ箔にポリエステルフィルム特殊ラミネートを施しており耐久性に優れ高気密です。高炭素鋼ワイヤーが螺旋状に入っており型崩れしにくくなっています。国土交通大臣認定(不燃材料)NM-2834/NM-2835。材質アルミ+ポリエステルフィルム特殊ラミネートピッチ(mm)鋼線:18耐熱温度(℃)-20~220