カテゴリ
絞り込み
呼び
ホース長さ(m)
ブランド
- モノタロウ(23)
- GAONA(ガオナ)(18)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(198)
- TOTO(12)
- イチネンTASCO(9)
- エスコ(47)
- オンダ製作所(22)
- カクダイ(62)
- クリモト(栗本鉄工所)(45)
- コクゴ(14)
- ゼンシン(48)
- テクノフレックス(11)
- トーフレ(12)
- フカガワ(70)
- フジモリ産業(14)
- ミヤコ(32)
- リビラック(52)
- 南国フレキ工業(113)
- 昌栄産業(16)
- 東洋アルチタイト(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 25A×500L
南国フレキ工業¥13,980税込¥15,3781本翌々日出荷パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管仕様芯ズレ吸収トラスコ品番817-2584材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)全長(mm)500質量(kg)1.056使用温度範囲(℃)~300呼び径(B)1使用圧力(MPa)1呼び径(A)25適合流体冷温水・蒸気・油類
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 25A×400L
南国フレキ工業¥13,980税込¥15,3781本4日以内出荷パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管仕様芯ズレ吸収トラスコ品番817-2583材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)全長(mm)400質量(kg)0.983使用温度範囲(℃)~300呼び径(B)1使用圧力(MPa)1呼び径(A)25適合流体冷温水・蒸気・油類
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 25A×300L
南国フレキ工業¥12,980税込¥14,2781本4日以内出荷パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管仕様芯ズレ吸収トラスコ品番817-2582材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)全長(mm)300質量(kg)0.91使用温度範囲(℃)~300呼び径(B)1使用圧力(MPa)1呼び径(A)25適合流体冷温水・蒸気・油類
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 25A×1000L
南国フレキ工業¥17,980税込¥19,7781本4日以内出荷パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管仕様芯ズレ吸収トラスコ品番817-2581材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)全長(mm)300質量(kg)1.42使用温度範囲(℃)~300呼び径(B)3/8最高使用圧力(MPa)1呼び径(A)8適合流体冷温水・蒸気・油類
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 20A×900L
南国フレキ工業¥11,980税込¥13,1781本4日以内出荷パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管仕様芯ズレ吸収トラスコ品番817-2580材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)全長(mm)900質量(kg)0.952使用温度範囲(℃)~300呼び径(B)3/4使用圧力(MPa)1呼び径(A)20適合流体冷温水・蒸気・油類
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 20A×800L
南国フレキ工業¥10,980税込¥12,0781本4日以内出荷パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管仕様芯ズレ吸収トラスコ品番817-2579材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)全長(mm)800質量(kg)0.895使用温度範囲(℃)~300呼び径(B)3/4使用圧力(MPa)1呼び径(A)20適合流体冷温水・蒸気・油類
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 20A×700L
南国フレキ工業¥10,980税込¥12,0781本4日以内出荷パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管仕様芯ズレ吸収トラスコ品番817-2578材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)全長(mm)700質量(kg)0.838使用温度範囲(℃)~300呼び径(B)3/4使用圧力(MPa)1呼び径(A)20適合流体冷温水・蒸気・油類
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 20A×500L
南国フレキ工業¥9,998税込¥10,9981本4日以内出荷パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管仕様芯ズレ吸収トラスコ品番817-2576材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)全長(mm)500質量(kg)0.724使用温度範囲(℃)~300呼び径(B)3/4使用圧力(MPa)1呼び径(A)20適合流体冷温水・蒸気・油類
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 20A×400L
南国フレキ工業¥9,598税込¥10,5581本4日以内出荷パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管仕様芯ズレ吸収トラスコ品番817-2575材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)全長(mm)400質量(kg)0.667使用温度範囲(℃)~300呼び径(B)3/4使用圧力(MPa)1呼び径(A)20適合流体冷温水・蒸気・油類
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 20A×300L
南国フレキ工業¥9,598税込¥10,5581本翌々日出荷パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管仕様芯ズレ吸収トラスコ品番817-2574材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)全長(mm)300質量(kg)0.61使用温度範囲(℃)~300呼び径(B)3/4使用圧力(MPa)1呼び径(A)20適合流体冷温水・蒸気・油類
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 15A×800L
南国フレキ工業¥8,598税込¥9,4581本4日以内出荷パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管仕様芯ズレ吸収トラスコ品番817-2571材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)全長(mm)800質量(kg)0.595使用温度範囲(℃)~300呼び径(B)1/2使用圧力(MPa)1呼び径(A)15適合流体冷温水・蒸気・油類
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 15A×700L
南国フレキ工業¥8,598税込¥9,4581本4日以内出荷パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管仕様芯ズレ吸収トラスコ品番817-2570材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)全長(mm)700質量(kg)0.558使用温度範囲(℃)~300呼び径(B)1/2使用圧力(MPa)1呼び径(A)15適合流体冷温水・蒸気・油類
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 10A×1200L
南国フレキ工業¥7,598税込¥8,3581本4日以内出荷継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。 パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 両端PTオスネジの組合せです。 。メスネジとの組み合わせ等は別品番がございます。用途配管の芯ズレ吸収、配管作業の省力化、コストダウントラスコ品番134-2158材質SUS304全長(mm)1200質量(kg)0.6使用温度範囲(℃)-40~450呼び径(B)3/8最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み呼び径(A)10適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 10A×1100L
南国フレキ工業¥7,498税込¥8,2481本3日以内出荷継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。 パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 両端PTオスネジの組合せです。 。メスネジとの組み合わせ等は別品番がございます。用途配管の芯ズレ吸収、配管作業の省力化、コストダウントラスコ品番134-1864全長(mm)1100質量(kg)0.5使用温度範囲(℃)-40~450呼び径(B)3/8最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み呼び径(A)10適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
ユニオン・ニップル式フレキシブルホース 継手FCMB-SS400
南国フレキ工業¥4,998~税込¥5,498~1本翌々日出荷から4日以内出荷使用温度範囲(℃)0~100呼び径(B)3/8呼び径(A)10
フランジ式(無溶接)フレキシブルホース フランジ10K/SUS304(ALLSUS304)
南国フレキ工業¥8,598~税込¥9,458~1本翌々日出荷から4日以内出荷両端のフランジはルーズタイプです。 すべてステンレス鋼です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。用途接続:JIS10Kフランジ、各種工場の一般配管、機器配管、ポンプ周辺配管仕様芯ズレ吸収・振動吸収材質フレキ部:SUS304、フランジ:ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・ガス・蒸気(非腐食性流体に限る)
ニップル×フランジ式(ラップジョイント型)フレキシブルホース/柔軟チューブ仕様 継手SS400
南国フレキ工業¥11,980~税込¥13,178~1本4日以内出荷オスネジXJIS10Kルーズフランジの組合せです。 柔軟チューブ仕様です。 配管時の捻れ予防です。用途接続:片側ニップルx片側フランジ、各種工場の一般配管、ポンプ周辺配管仕様芯ズレ吸収・振動吸収材質フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:鉄(SS400)使用温度範囲(℃)0~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・ガス・蒸気(非腐食性流体に限る)
ニップル×オスユニオン式フレキシブルホース 継手SS400
南国フレキ工業¥9,798~税込¥10,778~1本翌々日出荷から4日以内出荷オスネジxオスネジの組合せです。 スリムで軽量です。 配管時の捻れ予防です。用途各種工場の一般配管、機器配管仕様芯ズレ吸収などの一般配管材質フレキ部:SUS304、ニップル・メタルタッチオス:鉄(SS400)使用温度範囲(℃)0~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・蒸気
サニタリーフランジ(フェルール)式フレキシブルホース ALLSUS304
南国フレキ工業¥54,980税込¥60,4781本7日以内出荷脱着が多い場合に適しています。用途食品工場、化学薬品工場材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フェルール部:ステンレス(SUS304)全長(mm)500使用温度範囲(℃)-30~120最高使用圧力(MPa)1接続ワンタッチタイプ(フェルール型)適合流体薬品(非腐食性流体に限る)
オスニップル式フレキシブルホース 六角ニップルSS400
南国フレキ工業¥4,998~税込¥5,498~1本翌々日出荷から4日以内出荷オスネジ×オスネジの組合せです。用途ガス・水道のライフライン、各種工場の一般配管最高使用圧力(MPa)1
袋ナットパッキンセット
TBC(タブチ)¥2,698税込¥2,9681セット(10個)翌々日出荷パッキン付です。用途フレキパイプ13用袋ナットトラスコ品番160-6016材質黄銅(C3604BD)質量(g)450呼び径(mm)13ねじ径G1/2寸法L1(mm)23寸法L2(mm)13.5材質(パッキン)EPDM
NO溶接タイプ フレキシブルチューブ(国土交通省仕様・10KF)
トーフレ¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷チューブの有効長が長いため、振動、繰り返し変位置配管に有利です。 接液部はオールステンレスです。(標準SUS304)材質ステンレス
ナット付ベンリーカンエルボ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷フレキを90度に立ち上げる場合等に便利なエルボ。仕様袋ナット回転式、パッキン付き(ノンアスベスト製)材質黄銅ねじサイズ(ナット部・メネジ部)G1/2
SUSナット付フレキチューブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,498~税込¥2,748~1個翌日出荷から翌々日出荷SUS304ナット付きのフレキ。仕様パッキン付き(ノンアスベスト製)材質SUS304最高使用温度(℃)80水圧(最高使用)0.75MPa
水道用フレキパイプT型(ガード付)
リビラック¥2,498税込¥2,7481本4日以内出荷ガード部:13層タイプ遮熱管・つば三ツ山式材質袋ナット:黄銅寸法13×1000ねじG1/2最高使用圧力(MPa)0.142材質(パッキン)EPDM材質(パイプ)SUS304パイプ肉厚(mm)0.3
水道用フレキパイプT型(ガード付)
リビラック¥2,098税込¥2,3081本4日以内出荷ガード部:12層タイプ遮熱管・つば三ツ山式材質袋ナット:黄銅寸法13×900ねじG1/2最高使用圧力(MPa)0.141材質(パッキン)EPDM材質(パイプ)SUS304パイプ肉厚(mm)0.3
水道用フレキパイプT型(ガード付)
リビラック¥1,898税込¥2,0881本4日以内出荷ガード部:11層タイプ遮熱管・つば三ツ山式材質袋ナット:黄銅寸法13×800ねじG1/2最高使用圧力(MPa)0.14材質(パッキン)EPDM材質(パイプ)SUS304パイプ肉厚(mm)0.3
水道用フレキパイプT型(ガード付)
リビラック¥1,698税込¥1,8681本4日以内出荷ガード部:10層タイプ遮熱管・つば三ツ山式材質袋ナット:黄銅寸法13×700ねじG1/2最高使用圧力(MPa)0.139材質(パッキン)EPDM材質(パイプ)SUS304パイプ肉厚(mm)0.3
水道用フレキパイプT型(ガード付)
リビラック¥1,598税込¥1,7581本4日以内出荷ガード部:9層タイプ遮熱管・つば三ツ山式材質袋ナット:黄銅寸法13×600ねじG1/2最高使用圧力(MPa)0.138材質(パッキン)EPDM材質(パイプ)SUS304パイプ肉厚(mm)0.3
水道用フレキパイプT型(ガード付)
リビラック¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷ガード部:8層タイプ遮熱管・つば三ツ山式材質袋ナット:黄銅寸法13×500ねじG1/2最高使用圧力(MPa)0.137材質(パッキン)EPDM材質(パイプ)SUS304パイプ肉厚(mm)0.3
水道用フレキパイプT型(ガード付)
リビラック¥1,098税込¥1,2081本4日以内出荷ガード部:7層タイプ遮熱管・つば三ツ山式材質袋ナット:黄銅寸法13×450ねじG1/2最高使用圧力(MPa)0.136材質(パッキン)EPDM材質(パイプ)SUS304パイプ肉厚(mm)0.3
水道用フレキパイプT型(ガード付)
リビラック¥999税込¥1,0991本4日以内出荷ガード部:6層タイプ遮熱管・つば三ツ山式材質袋ナット:黄銅寸法13×400ねじG1/2最高使用圧力(MPa)0.135材質(パッキン)EPDM材質(パイプ)SUS304パイプ肉厚(mm)0.3
水道用フレキパイプT型(ガード付)
リビラック¥949税込¥1,0441本4日以内出荷ガード部:5層タイプ遮熱管・つば三ツ山式材質袋ナット:黄銅寸法13×350ねじG1/2最高使用圧力(MPa)0.134材質(パッキン)EPDM材質(パイプ)SUS304パイプ肉厚(mm)0.3
水道用フレキパイプT型(ガード付)
リビラック¥849税込¥9341本4日以内出荷ガード部:4層タイプ遮熱管・つば三ツ山式材質袋ナット:黄銅寸法13×300ねじG1/2最高使用圧力(MPa)0.133材質(パッキン)EPDM材質(パイプ)SUS304パイプ肉厚(mm)0.3
水道用フレキパイプT型(ガード付)
リビラック¥829税込¥9121本4日以内出荷ガード部:3層タイプ遮熱管・つば三ツ山式材質袋ナット:黄銅寸法13×250ねじG1/2最高使用圧力(MPa)0.132材質(パッキン)EPDM材質(パイプ)SUS304パイプ肉厚(mm)0.3
水道用フレキパイプT型(ガード付)
リビラック¥729税込¥8021本4日以内出荷ガード部:2層タイプ遮熱管・つば三ツ山式材質袋ナット:黄銅寸法13×200ねじG1/2最高使用圧力(MPa)0.131材質(パッキン)EPDM材質(パイプ)SUS304パイプ肉厚(mm)0.3