絞り込み
色
コード長さ(m)
0.6・0.8・0.95・1・1.1・1.14・1.2・1.25・1.3・1.37・1.4・1.5・1.6・1.7・1.8・1.85・1.9・2・2.5・3・コード長さ(m)をもっと見る
ブランド
- オーム電機(85)
- 山田照明(33)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(30)
- 東京メタル(30)
- TAIGASHOJI(大河商事)(27)
- ELPA(17)
- スワン電器(15)
- ODELIC(オーデリック)(14)
- 日機(12)
- GENTOS(11)
- ゼピール(10)
- アイリスオーヤマ(9)
- フィリップス(7)
- MotoM(7)
- 不二貿易(4)
- ダルトン(4)
- オリンピア照明(4)
- エクスプラス(4)
- エスコ(3)
- ブランドをもっと見る
オーム電機・山田照明・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・東京メタル・TAIGASHOJI(大河商事)・ELPA・スワン電器・ODELIC(オーデリック)・日機・GENTOS・ゼピール・アイリスオーヤマ・フィリップス・MotoM・不二貿易・ダルトン・オリンピア照明・エクスプラス・エスコ・ブランドをもっと見る

クリップライト
東京メタル¥7,998税込¥8,7981台7日以内出荷材質アルミ、鉄質量(kg)0.6高さ(mm)87スイッチ中間スイッチ口金E26コード長さ(m)1.4電球LEDランプ LDR5LE26-TM 40W相当5W色温度(K)3000挟み幅(クリップ)30mmセード寸法(mm)Φ71配光角度(°)20アーム角度調整電球の種類LEDくわえ幅(mm)30
デスクスタンド
東京メタル¥2,498税込¥2,7481台7日以内出荷材質プラスチック質量(kg)0.29高さ(mm)290スイッチプッシュスイッチコード長さ(m)1.5使用電圧(V)AC100(USBでも使用できます)電球LED4W色温度(K)3800~4500セード寸法(mm)L290×W40アーム角度調整明るさ(Lm)160演色指数(Ra)80電球の種類LEDフレンジ寸法(mm)Φ125
バンカーランプ
東京メタル¥5,498税込¥6,0481台7日以内出荷仕様転倒スイッチ付材質ガラス、鉄質量(kg)1高さ(mm)240スイッチ中間スイッチ口金E17コード長さ(m)1.6電球20WE17スペースランプセード寸法(mm)148アーム固定フレンジ寸法(mm)Φ100
LEDデスクライト Z-LIGHT
山田照明¥25,980税込¥28,5781台6日以内出荷パラレルアームと同じ、スムーズでどこにでも止まります。 色温度は3000K・4000K・5000K・6200Kの4パターン。調光は各色でコントロールできます。(30~100%) 調光、調色機能をひとつのボタンに集約したシンプルなデザイン。 上アームは、モニターのベゼルに近い薄さ。90°折りたたむとアンビエンドモードになります。 丸型上締めクランプ。(取付可能厚:6~55mm)材質アルミ、樹脂質量(kg)1.5消費電力(W)7スイッチプッシュスイッチ:ソフトスタート・無段階調光 ボタンの長押しで明るさが変わり、2回連続で押すと100%点灯します。電源ACアダプター付属電源コード(m)1.8クランプ専用丸型上締クランプ(取付可能厚55mmまで)光源LED7.0W(各光色無段階調光)色温度(K)3000(電球色)、4000(白色)、5000(昼白色)、6200(昼白色)エネルギー消費効率(Lm/W)93.8LED寿命(時間)40000クランプ取付幅(mm)10~50アームダブルアーム光色電球色、白色、昼白色、昼白色演色指数(Ra)80定格光束(Lm)657電球の種類LED調光の可否可
LEDデスクスタンド ミニモ クランプ取付
山田照明¥18,980税込¥20,8781台5日以内出荷やわらかくて面白い感触のシリコン製。取り外し、洗うこともできるので「清潔」です。 バネの部分をカバーして「安全」です。 誰でもメンテナンスしやすいLED交換型。柔らかく光を透過します。 ポールジョイントを採用しています。スイッチはコード中間スイッチを採用。材質シリコン、鋼質量(kg)0.7消費電力(W)4.2スイッチ中間スイッチ電源コード(m)1.8クランプZ-A12(シルバー色)付属(取付可能厚55mmまで)光源E17LED電球 4.2W×1【LDA4L-G-E17/S/40W】エネルギー消費効率(Lm/W)45.9LED寿命(時間)40000クランプ取付幅(mm)~55アームシングルアーム光色電球色定格光束(Lm)193電球の種類LED調光の可否不可
テーブルスタンド 木枠 E17【電球別売】
オーム電機¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷家具とマッチする木枠仕様。 光の向きを自由に変えられます。 中間スイッチで点灯・消灯。 保証書(1年間)付き。適合最大径45mm、長さ100mm以下、白熱:40W以下、電球形蛍光灯:10W以下、LED:8W以下、質量80g以下材質スチール、木電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)(最大)40スイッチ中間スイッチ(ON/OFF)本体質量(g)990寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×130×400電源コード(m)1.5色(本体)ダークブラウンアームフレキシブル調光の可否不可
クリップライト
ELPA¥4,083税込¥4,4911個翌々日出荷クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。 上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。 中間スイッチ付きなので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。 LED電球レフ形使用可能。定格電圧(V)AC100 50/60Hz口金E26アーム角度調整電球の種類LED電球レフ形くわえ幅(mm)20~25
ウッドセードフレキシブルクリップライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷ランプを付属していないので口金E26 消費電力60Wまでの白熱電球・電球型蛍光灯・LED電球など用途に合わせて使用していただけます。 フレキシブルアーム部分は、自由に角度が変えられるので光に当てたい場所にランプの向きを自在に変えられることができます。 クリップタイプなので、挟むだけで簡単に設置可能です。材質ウッド、スチール幅(mm)クリップくわえ幅/平均時:約25寸法(mm)セード:約Φ105×150質量(g)約600定格電圧(V)AC100口金E26コード長さ(m)約2定格消費電力(W)60まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)クリップ:約70×105×70アーム長さ(mm)約300アームフレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応くわえ幅(mm)25
LEDスタンドロングチューブ卓上タイプ
ノガ¥18,980税込¥20,8781台当日出荷新型LED6灯付のLEDスタンド付属品1kg(100×80×15mm)のスチールプレート(M8、ねじ穴付)トラスコ品番407-8748寸法(mm)笠(チューブ)/Φ26×398質量(kg)1.4電源(V)AC100消費電力(W)6全高(mm)303色(本体)ブラック明るさ(Lm)540フレキ長(mm)184LED使用数(個)6電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
Zライト/デスクライト
山田照明¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷白熱灯80W相当。中心直下照度:960Lx。光源部:色温度固定型(5000K昼白色)Ra97。ON/OFFスイッチ。マグネット取付。電源:ACアダプター不要/コード長さ:2.0m用途棚下専用質量(kg)1.4取付方式クランプ消費電力(W)11.9電源ACアダプターアーム長さ(mm)270+360光源LED 11.9W【従来】白熱150W相当色温度(K)5000点灯方式ソフトスタート機能(100~5% 無段階調光)エネルギー消費効率(Lm/W)88.7セード寸法(mm)【幅】Φ420LEDLED一体型LED寿命(時間)40000光色昼白色調光方式ソフトスタート調光演色指数(Ra)Ra94定格光束(Lm)1055エコロジー商品省エネ
Zライト/フロアベース
山田照明¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷高さ1000mmのフロアベース。ゼットライト専用寸法(mm)幅Φ330・高1,000質量(kg)11.5取付方式ベースタイプ
Zライト/デスクライト
山田照明¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷ダイクロハロゲン50W相当。直下照度:2300Lx。光源部:色温度固定型(5000K昼白色)Ra94。卓上専用。ランプ交換型。ACアダプタ不要。コード長さ:1.0m質量(kg)0.7高さ(mm)【アーム】400取付方式ベースタイプ消費電力(W)4.8光源LED 4.8W【従来】ダイクロハロゲン50W相当色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)88.3セード寸法(mm)【幅】Φ35【長さ】150LED寿命(時間)40000光色昼白色調光方式非調光演色指数(Ra)Ra94定格光束(Lm)424エコロジー商品省エネ
Zライト/デスクライト
山田照明¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷差込口1ホール型クランプ。縦横取付兼用型クランプ。取付可能厚55mmまで。ゼットライト専用。40mm以上の平面がないと取付できませんのでご注意下さい。使用不可機種:Z-3600・ZM-025・ZR-2N寸法(mm)幅80×40・高125材質/仕上アルミ(シルバー塗装)質量(kg)0.5取付方式クランプ
Zライト/デスクライト
山田照明¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷卓上型。2ウェイ電源(USB Type-C/内蔵バッテリー)。USBケーブル(Type-C)とACアダプタ(出力DC5V/出力電流1.0~2.4A)は別途用意してください。バッテリー使用時は60%で約8時間点灯。100%点灯時(明るさアップモード)は1時間後に自動的に60%点灯。IP66防雨型、屋外で使用可能。USB Type-Cコネクタ給電、6時間でフル充電材質アクリル/アルミ/樹脂寸法(mm)幅Φ135・高290質量(kg)0.8取付方式置き型消費電力(W)1.2電源2ウェイ電源光源LED 2.7W(LED点灯+充電時)、1.2W(LED点灯のみ)色温度(K)2700点灯方式2ウェイ電源エネルギー消費効率(Lm/W)58.3LEDLED一体型LED寿命(時間)40000光色電球色調光方式ソフトスタート調光演色指数(Ra)Ra80定格光束(Lm)70エコロジー商品省エネ
Zライト/デスクライト
山田照明¥35,980税込¥39,5781個5日以内出荷白熱60W相当。中心直下照度:1780Lx。光源部:連続調光(2700K電球色)Ra94。Wクリック100%。ラストメモリー。ソフトスタート。電源:ACアダプター/コード長さ:1.5m質量(kg)1.5取付方式クランプ消費電力(W)10電源ACアダプターアーム長さ(mm)570+645光源LED 10.0W【従来】白熱60W相当色温度(K)2700点灯方式ソフトスタート機能(100~15%無段階調光)エネルギー消費効率(Lm/W)62.2セード寸法(mm)【幅】Φ170【厚さ】52LEDLED一体型LED寿命(時間)40000光色電球色調光方式ソフトスタート調光演色指数(Ra)Ra94定格光束(Lm)622エコロジー商品省エネ
Zライト/デスクライト
山田照明¥31,980税込¥35,1781個5日以内出荷白熱60W相当。中心直下照度:2468Lx。光源部:連続調光(7800K白色)Ra90。Wクリック100%。ラストメモリー。ソフトスタート。電源:ACアダプター/コード長さ:1.5m質量(kg)1.4取付方式クランプ消費電力(W)12電源ACアダプターアーム長さ(mm)360+460光源LED 12.0W【従来】白熱60W相当色温度(K)7800点灯方式ソフトスタート機能(100~10%無段階調光)エネルギー消費効率(Lm/W)85.4セード寸法(mm)【幅】Φ450LEDLED一体型LED寿命(時間)40000光色昼光色調光方式ソフトスタート調光演色指数(Ra)Ra90定格光束(Lm)1025エコロジー商品省エネ
Zライト/デスクライト
山田照明¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷ダイクロハロゲン50W相当。直下照度:2000Lx。光源部:色温度固定型(2700K電球色)Ra94。卓上専用。ランプ交換型。ACアダプタ不要。コード長さ:1.0m質量(kg)0.7高さ(mm)【アーム】400取付方式ベースタイプ消費電力(W)4.8光源LED 4.8W【従来】ダイクロハロゲン50W相当色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)79.5セード寸法(mm)【幅】Φ35【長さ】150LED寿命(時間)40000光色電球色調光方式非調光演色指数(Ra)Ra94定格光束(Lm)382エコロジー商品省エネ
Zライト/クランプ
山田照明¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷Zライト壁面設置用オプション。抜け防止ネジ付※抜け防止機能の適合は適合リストを確認ください。取付ビス3本付属。使用不可機種:Z-3600/Z-10D/Z-00N。取付部が24mm以上のしっかりした場所に取り付けてください。シックな黒色。ゼットライト専用寸法(mm)幅:70・高:65・奥行:65材質/仕上アルミダイキャスト(黒色塗装)質量(kg)0.2取付方式クランプ
ワイヤレス充電機能付卓上ライト
カクセー¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷Qi対応のスマートフォンを置くだけで充電が出来るワイヤレス充電機能付きの卓上ライトです。USBポートも1つ付いており、ワイヤレス充電に対応していないスマートフォン等も充電可能です。ライトの明るさは3段階で調節可能付属品USBコード仕様●ワイヤレス充電:5V/1A●明るさ調節:3段階寸法(mm)100×395×50材質(本体)ABS樹脂質量(g)450USBポート5V/1A