絞り込み
調光の可否
コード長さ(m)
0.6・0.8・0.95・1・1.1・1.14・1.2・1.25・1.3・1.37・1.4・1.5・1.6・1.7・1.8・1.85・1.9・2・2.5・3・コード長さ(m)をもっと見る
ブランド
オーム電機・山田照明・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・東京メタル・TAIGASHOJI(大河商事)・ELPA・スワン電器・ODELIC(オーデリック)・日機・GENTOS・ゼピール・アイリスオーヤマ・フィリップス・MotoM・不二貿易・ダルトン・オリンピア照明・エクスプラス・エスコ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 卓上ライト

特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
電球も作業灯も!アイリス照明セール。LED化で省エネ!節電!長寿命!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
381件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED木目調ランプ USB充電 タッチ調光式 オーム電機

    LED木目調ランプ USB充電 タッチ調光式

    オーム電機
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    木目調で落ち着いた雰囲気のテーブルランプ。 持ち運びができ、和室などいろいろな場所で使用できます。 3段階調光式(100%-約25%-約2%)。 タッチ式スイッチ(3段階調光、ON/OFF)。 USB充電式(USB Type-C)
    付属品USB Type-C充電用コード、保証書付取扱説明書質量(g)230消費電力(W)3.5(USB-Type-C充電用コード使用時/100%点灯時)スイッチタッチ3段階調光式 ON/OFFスイッチ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)203 × 115 × 115全光束(Lm)140(100%点灯時)、200(USB Type-C充電用コード使用時/100%点灯時)光源チップ型LED(交換不可)色温度電球色(3000K)充電時間7時間 (※周囲温度・使用時間など使用条件により異なります。)使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池(内蔵) 3.2V 2000mAh(交換不可)使用場所屋内用定格入力DC 5V/1A(USB Type-C給電)(ACアダプター別売)点灯時間6時間(100%点灯時) / 18時間(25%点灯時) / 140時間(2%点灯時)※点灯時間はフル充電状態・周囲温度25℃時の初期値になります。調光率(%)100%-25%-2%-OFFエコロジー商品省エネ
  • LEDデスクライト USB充電対応 高演色Ra93 900lm JIS AA形準拠 オーム電機

    LEDデスクライト USB充電対応 高演色Ra93 900lm JIS AA形準拠

    オーム電機
    7,898税込8,688
    1個
    翌々日出荷
    直接目に光があたらない構造。 手元が明るくなるように設計。 JIS規格 AA形準拠。 USB Type-C/USB Type-A搭載。 彩りあざやか Ra93。 広く照らせる横幅35cmセード。 タッチ式3段階調光。 角度調整できる。 全光束 約900ルーメン。 カラーはブラック
    用途学習・読書/仕事・精密作業付属品専用ACアダプター(コード長…約1.5m)、保証書付取扱説明書仕様机上面照度:AA形(JIS C8112:2014)準拠質量(g)約1010出力(W)USB Type-A Type-Cポート出力…合計最大10(5V 2A)外形寸法(mm)(約)幅350×高さ412×奥行241消費電力(W)23(100%点灯時+USB最大出力時)定格DC24V 1A全光束(Lm)約900光源チップ型LED(交換不可)色温度(K)昼光色…約6200照度(Lx)約2000(高さ30cm 100%点灯時)演色指数(Ra)93(平均演色評価数)エコロジー商品省エネ
  • インテリアスタンド 東京メタル

    インテリアスタンド

    東京メタル
    5,298税込5,828
    1台
    7日以内出荷
    クラシックなガラスセードが印象的なインテリアスタンドです。ベースに天然木を採用し重厚感があります。セードはオレンジ、ホワイトのカラーバリエーションがあります。付属電球は電球またはLEDミニランプが選択可能です。
    材質木・ガラス寸法(mm)セード径100×全高310、ベース径120質量(kg)1スイッチ中間スイッチ定格電圧(V)AC100口金E17コード長さ(m)1.4エコロジー商品省エネ
  • クランプ式アームライト 東京メタル

    クランプ式アームライト

    東京メタル
    4,998税込5,498
    1台
    7日以内出荷
    アームが自在に動くクランプ式のアームライトです。50mmまでのデスクや棚に取付可能で、デスク周りを広くご使用いただけます。※電球は付属しておりませんので別途お買い求めください(100V60WE26)
    その他電球使用可能(別売り)、本体スイッチ材質寸法(mm)セード径Φ172×全高970質量(kg)1消費電力(W)60口金E26コード長さ(m)1.5使用電圧(V)AC100クランプ幅(mm)挟身巾:50
  • デスクライト省スペースモデル フィリップス

    デスクライト省スペースモデル

    フィリップス
    12,980税込14,278
    1台
    5日以内出荷
    低重心の台座で省スペースでも安定性を実現。ブルーライトカット基準「IEC TR62778」の最高水準「RG 0」を取得。影ができにくい円形ライトで顔映りがよくなり、オンライン会議やライブ配信、メイクなどで活躍。面発光(導光板)・眩しさ抑制用ハニカム加工。周囲の明るさを感知し、作業に適した明るさへ自動調整が可能。タイマーで自動消灯し、集中力の維持をサポート。就寝時には入眠モードで30秒後に自動消灯
    仕様ブルーライトカット基準「IEC TR62778」:RG 0消費電力(W)14使用電圧(V)100-240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×217×430色温度(K)2800/4000/5100明るさ(Lm)650調光方式シームレス無段調光演色指数(Ra)90以上
  • クリップ式モデル フィリップス

    クリップ式モデル

    フィリップス
    3,298税込3,628
    1台
    4日以内出荷
    従来モデルから明るさとバッテリー容量をアップした改良版。ブルーライトカット基準「IEC TR62778」の最高水準「RG 0」を取得。クリップにも改良を加え、斜めの面でも挟めるよう、パッドを設けた設計。USB-C給電でさらに使いやすく。フレキシブルなアームで自由自在に角度を調整可能。リングライトで光を均一に拡散し、広範囲を照射。チラつき指数が低く、快適な光環境を実現。夜間モード・リラックスモード・読書モードへ簡単切り替え
    仕様ブルーライトカット基準「IEC TR62778」:RG 0消費電力(W)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×203×362色温度(K)4000充電時間(時間)5~20明るさ(Lm)200演色指数(Ra)90以上給電方式USB-C調光範囲3段階
  • ミラーライトモデル フィリップス

    ミラーライトモデル

    フィリップス
    6,598税込7,258
    1台
    5日以内出荷
    自然光に非常に近い光を再現し、メイクの発色をより正しく表現。ブルーライトカット基準「IEC TR62778」の最高水準「RG 0」を取得。影ができず、しっかりと肌が確認できる明るさを保ちつつも、眩しくない配光設計。オフィスの明かり(5000K)、家庭の明かり(4000K)、レストランの明かり(3000K)に設定でき、お出かけ先のシーンを想定。内蔵バッテリーにより3.5~28時間まで使用可能
    仕様ブルーライトカット基準「IEC TR62778」:RG 0消費電力(W)4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×88×282色温度(K)3000/4000/5000充電時間(時間)3.5~28明るさ(Lm)80調光方式非調光演色指数(Ra)95以上給電方式USB
  • LEDデスクライト 山田照明

    LEDデスクライト

    山田照明
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    色温度固定型(5000K昼白色)Ra97の高演色モデルです。一般的な「平均演色評価」はもちろん、繊細な色再現性の基準となる「特殊演色評価」でも優れた数値を示しています。特に従来のLEDでは難しいとされていた「R9(赤)」も正確に発色し、微妙な色の違いも表現します。自然光下(太陽下)での色の見え方と同等レベルの色を再現できます。
    用途製品の外観検査トラスコ品番561-2375材質アルミ・樹脂・亜鉛ダイキャスト幅(mm)450ホワイト高さ(mm)455奥行(mm)492電源(V)AC100消費電力(W)12コード長さ(m)1.8全光束(Lm)815光源色昼白色明るさ(Lm)815演色指数(Ra)97標準消費電力料金(円/h)0.288エコロジー商品省エネ
  • wasser29 折りたたみLED充電式卓上ライト TAIGASHOJI(大河商事)

    wasser29 折りたたみLED充電式卓上ライト

    TAIGASHOJI(大河商事)
    6,398税込7,038
    1台
    当日出荷
    360°回転する4つのヒンジとセードで、場所に合った好きな角度や形へ調整。 付属のフックで壁掛けライトとしても便利に使えます。その個性的なボディにはLEDの技術や機能を搭載。 明るさは3段階に調整できるので用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。 LEDライトなので省電力で長寿命。とってもエコに節電対策! 点ではなく面で照らす面光源で目に優しい光。 電気代を気にせずに使える折りたたみライトです。 薄型でシンプルなデスクライト。目に優しいLED面光源。調光は3段階。 360°回転するヒンジとセードで、どんな形にも。 約2~3時間のUSB充電で約3時間(最大の明るさ)使用できます。 USB充電式でどんな場所にも持ち運べます。 消費電力は最大約2.2W。
    用途充電式で持ち運べるフラットな折りたたみ式ライト。 学習机や読書、リビングのインテリア、オフィスや出張などビジネスシーンにセット内容本体、USBコード(Type-C)、フック材質アルミ合金ブラック質量(g)約293消費電力(W)最大約2.2保証期間1年折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約66×213×10電源(VA)USB(Type-C) 5/1バッテリー容量(mAh)1000明るさ(Lm)最大約150光色昼白色(5000K)調光方式3段階電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ・長寿命
  • wasser92 USB式LED卓上ライト TAIGASHOJI(大河商事)

    wasser92 USB式LED卓上ライト

    TAIGASHOJI(大河商事)
    4,598税込5,058
    1台
    当日出荷
    デスクライトとUSBポートは、今の時代は2in1が必須。 勉強や仕事をしながらスマホやタブレットを見て調べたり、デスクに常備しているミュージックプレイヤーやイヤホンを充電したりと、手元にUSBポートが一つあるだけで1アクション減ります。 ライト本体がコンパクトなので、デスク周りがスッキリすること間違いなし。 充電の度にデスクを離れる必要がないので、仕事や勉強に集中ができるのも、GOODポイント。 明るさは390Lm。 90°に角度を設定すると手元までの距離は約30cm。この状態での手元の明るさは60W以上!はっきりと照らします。さらに高演色Ra80でより自然光に近い見え方を再現。 折り畳んで超スリム! 薄さ4.8cm幅になる、コンパクトデスクライト。 超軽量約436g。 1ボタンで調色・調光の操作ができます。 調色は、昼光色(6000K)・電球色(3000K)・白色(4000K)の3タイプ。 高演色Ra80。 自由自在に動かせるセード。お好みの角度に調整して集中力アップ! スマホスタンドとしても。 電子機器が充電できる、USBポート付き!。(5V/1A)
    仕様USB給電端子、5段階調光、色温度変更、自動消灯タイマーホワイト質量(g)約436消費電力(W)約5(最大)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約336×125×171.5出力電圧(V)USB:5入力電圧(V)USB:5出力電流(A)USB:1光源LED(無段階調光)保証期間1年入力電流(A)USB:2明るさ(Lm)最大約390光色6000K、3000K、4000K(3段階調色)演色指数(Ra)80電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ
  • 充電式防災対策LEDスタンドライト(ハンディ) ゼピール

    充電式防災対策LEDスタンドライト(ハンディ)

    ゼピール
    4,498税込4,948
    1台
    4日以内出荷
    停電時、自動でライトが点灯します ライト部分を外して持ち運べる充電タイプ ライト部とスタンド部両方で調光できる 3段階の調光機能 パソコンからも使えるUSBコード付
    消費電力(W)約4(電源アダプターを含む)本体質量(kg)約0.5(付属品を除く)定格入力電圧(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×130×(最大)365定格電源電圧電源アダプター:AC100V 50/60Hz電源コード(m)約1.5 (USBコード)照度(Lx)強光:30cm直下:450充電時間(時間)約4充電池電圧(V)DC3.7 2200mAh充電池タイプリチウムイオン充電池光束(Lm)強光:200RoHS指令(10物質対応)対応調光方式3段階
  • LED DECO LIGHT 001 LEDデスクライト TAIGASHOJI(大河商事)

    LED DECO LIGHT 001 LEDデスクライト

    TAIGASHOJI(大河商事)
    5,798税込6,378
    1台
    3日以内出荷
    直接照明としても間接照明としても使えます。3段階の調光。シンプルなデザイン。軽く触れるだけでON/OFFができるタッチスイッチ(タッチセンサーライト)。LED電球は省エネ長寿命。消費電力は、わずか2.8W 省電力で長寿命の白色LEDを14個搭載したデスクライト LED。触れるだけでON/OFFができるスイッチレスのスタンドライトです。 タッチセンサーを搭載しているのでシンプルなデザインに仕上がりました。 3段階の明るさの調整も可能! 白熱電球や電球型蛍光灯よりも断然オススメ! アームにより、ライトの高さ・角度の調整が自由自在です。 フレキシブルな構造でとても使いやすく設計されてます。 コンパクトに収納も可能になりました。
    用途自宅、会社、お店、パソコン、読書、学習机やデスクワークにもオススメです。材質スチール/アルミニウム質量(g)約700消費電力(W)2.8(最大)定格電圧(V)100~240寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約150~320×320~625×150~320電源コード(m)約1.4光源LEDチップ0.2W×14粒色温度(K)5000~6500保証期間1年光束(Lm)330アームフレキシブル光色昼白色電球の種類LED調光の可否調光範囲3段階
  • LEDデスクランプ オーム電機

    LEDデスクランプ

    オーム電機(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷
    ブルーライト約20%カット※1 で眼が疲れにくい 平均演色性 Ra93※2 で色彩が自然に近い 明るさを3段階に調光できる 広範囲を明るく照らす(JIS規格 A形相当) USBポート(出力1.0A)付き 全光束約460ルーメン(100%点灯時) 照度約1600ルクス(直下約30cm/100%点灯時) カラーはブラウン木目調
    付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書ブラウン 木目調質量(g)約540消費電力(W)(LEDのみ点灯時)約6.8、(LED+USB同時使用時)約13電源専用ACアダプター全光束(Lm)約460寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×315×330電源コード(m)約1.8光源LED×20灯(交換不可)/昼白色照度(Lx)約1600エネルギー消費効率(Lm/W)約67.6アームシングルアームUSBポート5V 1.0A電球の種類LED調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • wasser76 LEDデスクライト TAIGASHOJI(大河商事)

    wasser76 LEDデスクライト

    TAIGASHOJI(大河商事)
    6,798税込7,478
    1台
    3日以内出荷
    ベーシックな形状の調光・調色機能付きLEDデスクライト。 側面には優しい光のナイトライトを搭載。 オフィスやご自宅など、様々なシーンで活躍します。 タッチボタンでON/OFF、調光、調色、ナイトライトのON/OFF操作が簡単に出来ます。 3段階の調光・調色が可能。 用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。 角のない丸いフォルムも特徴の1つ。 柔らかな空気感でお部屋に馴染みます。 折りたためばコンパクトでスタイリッシュに。 インテリアとしてもオシャレなデザイン設計となっています。 シンプルでお部屋に馴染むデザイン。 ナイトライト搭載。電球色の優しい光で就寝前等の手ものの明かりに便利。 調光3段階(最大450lm)お好みの明るさへ調整が可能。 調色3段階(昼光色:約6300K/白色:約4000K/電球色:約3000K)場面に合わせたライトの色へ。 上下に約170度の広い可動域。 消費電力は最大約8Wの省エネ設計。 長寿命で目にも優しいLED使用。
    材質ABS質量(g)約635電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)最大約8コード長さ(m)充電:約1.25寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約410×393×165色温度(K)約300~6600(3段階調色)保証期間1年明るさ(Lm)最大約450電球の種類LED(3段階調光/ナイトライト)調光の可否
  • 【モバイルスタンド付】LEDデスクライト アイリスオーヤマ

    【モバイルスタンド付】LEDデスクライト

    アイリスオーヤマ
    6,498税込7,148
    1台
    翌々日出荷
    携帯やタブレットを充電しながら使える、USB給電付きLEDデスクライトです。マグネット式で位置の変えられるスマホスタンド付きで、スマホを活用した学習時に便利です。「まぶしさガード」採用で、手元は明るく、光源はまぶしくない、目にやさしい設計です。明るさは無段階調節で調光ができ、デスク学習などに適切な明るさをご提供します。ベース部分は取り外しができ、右利き左利きどちらでも使いやすいように変えられます。光源部分をすっきり収納できるため、リビング等の目につく場所でも部屋のイメージを保ったままご使用いただけます。折りたためるスマートデザインで収納の場所をとりません。
    材質ABS樹脂寸法(mm)約360×171×335ホワイト質量(g)1400出力UCB:DC5V/1.2A定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)11.0 (電源アダプターを含む)定格入力電圧(V)本体:DC24電源コード(m)約1.8機能まぶしさガード採用USB給電付きスマホスタンド付き右利き・左利き両対応台座光源LED保証期間お買い上げ日より1年間JIS照度AA形準拠アズワン品番64-9306-44アームシングルアーム光色昼白色調光方式無段階直下照度(Lx)2200演色指数(Ra)85電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ
  • LEDクリップライト オーム電機

    LEDクリップライト

    オーム電機
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    スイッチがクリップ上にありON/OFF・調光しやすい AC電源のほか、お手持ちのUSB電源でも使用できる ヘッドの向きが垂直方向に約90°、水平方向に約330° 調整できる LED一体型
    付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書ホワイト質量(g)約245(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約4.7電源専用ACアダプターまたはお手持ちのUSB電源、【専用ACアダプター】入力 …AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A Max、出力…5.0V直流1.0A(C. C.)5.0W Max、【USB電源】出力…5V 1A以上のUSBポート本体寸法(mm)ヘッド:約幅Φ65×奥行120、クリップ:約幅70×高さ60×奥行110アーム長さ(mm)約40光源LED×12灯(交換不可)USBケーブル(m)約1.1取付可能厚(mm)クリップ:15以上25以下調光方式2段階(100%-50%-0)可動範囲ヘッド:縦方向/約90°、横方向/約330°電球の種類LED調光の可否
  • マルチリフラクションデスクライト3関節クランプタイプ MotoM

    マルチリフラクションデスクライト3関節クランプタイプ

    MotoM(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    クランプ式で机周りを広々使えます。3関節で手元を明るく照らし、オフィスや在宅ワークにもぴったりです。3関節構造で自由に角度を調節でき、更に支柱が回せます。ブルーライト約45%カット、自然光に近い光で目の負担を和らげます。温湿度計・時計搭載。明るさ5段階調節。USBポート付。手元に影ができにくいライトです。 目の疲れの原因と言われるブルーライトを45%カットで、目にやさしい光で使用できます。 パネル部分は、時計・カレンダー・温度計・湿度計が表示されます。 USBポートをつないで、スマホ・タブレットなど電子機器を充電できます。 操作はタッチスイッチで点灯・消灯。背面のボタンで時計、日付の設定を行います。 光の色は昼光色で、自然光に近い光(Ra97)。明るさは5段階調節できます。 JIS規格AA形相当の照度基準を満たした明るさです。
    用途デスクスタンドライト材質ABS,PC,鉄質量(kg)1.1取付ACアダプター電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)LED12.4平均演色評価数(Ra)97色温度昼光色(5700K)エネルギー消費効率(Lm/W)70.1光源寿命40000時間アームシングルアーム明るさLED卓上スタンド照度JIS/AA形調光方式5段階定格光束(Lm)870電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ
  • マルチリフラクションデスクライト3関節クランプタイプ MotoM

    マルチリフラクションデスクライト3関節クランプタイプ

    MotoM
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷
    クランプ式で机周りを広々使えます。3関節で手元を明るく照らし、オフィスや在宅ワークにもぴったりです。3関節構造で自由に角度を調節でき、更に支柱が回せます。手元に影ができにくいライトです。 目の疲れの原因と言われるブルーライトを45%カットで、目にやさしい光で使用できます。 パネル部分は、時計・カレンダー・温度計・湿度計が表示されます。 USBポートをつないで、スマホ・タブレットなど電子機器を充電できます。 操作はタッチスイッチで点灯・消灯。背面のボタンで時計、日付の設定を行います。 光の色は昼光色で、自然光に近い光(Ra97)。明るさは5段階調節できます。 JIS規格AA形相当の照度基準を満たした明るさです。
    用途デスクスタンドライト材質ABS,PC,鉄質量(kg)1.1取付ACアダプター電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)LED12.4平均演色評価数(Ra)97色温度昼光色(5700K)エネルギー消費効率(Lm/W)70.1光源寿命40000時間アームシングルアーム明るさLED卓上スタンド照度JIS/AA形調光方式5段階定格光束(Lm)870電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ
  • クランプ式LED作業灯 ACアダプター付 日機

    クランプ式LED作業灯 ACアダプター付

    日機
    35,980税込39,578
    1台
    5日以内出荷から8日以内出荷
    デスクなどに取り付けて使用することができるクランプタイプの面発光照明です。 本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。 照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。 (コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。) LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
    電源(V)AC100~240保護等級IP50色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • クランプ式LED作業灯・BTシリーズ(面発光タイプ) 日機

    クランプ式LED作業灯・BTシリーズ(面発光タイプ)

    日機
    21,980税込24,178
    1台
    翌日出荷
    デスクなどに取り付けて使用することができるクランプタイプの面発光照明です。本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)。LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
    用途家庭やオフィス等での読書やパソコン作業時のデスク照明など付属品ACアダプター電源(V)AC100~240消費電力(W)14全光束(Lm)1050電源コード(m)1.8保護等級IP50色温度(K)5700照度(Lx)530使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)アズワン品番64-9178-47電球の種類LED調光の可否期待寿命(時間)使用温度25℃/60000 ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点エコロジー商品省エネ
  • LEDデスクライト Z-Light 山田照明

    LEDデスクライト Z-Light

    山田照明
    9,998税込10,998
    1台
    5日以内出荷
    卓上型、キュートなヘッドが自由に可動。シンプルなデザインでどんな空間にもマッチする。小さな光源でも広範囲に光が拡がります。演色性をアップした高品位な光がリラックスした気分を誘います。
    仕様従来光源相当:白熱100W相当材質/仕上鋼/アルミ/樹脂質量(kg)1.3タイプ卓上型消費電力(W)8電源ACアダプター明るさ(W)LED:8.0全高(mm)472コード長さ(m)1.8機能ラストメモリー、ダブルクリック100%色温度(K)5000LED色昼白色寿命LEDモジュール:40000取付け方法ベースタイプエネルギー消費効率(Lm/W)87.8セード寸法(mm)幅:160×118調光方式ソフトスタート調光演色指数(Ra)90定格光束(Lm)702電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ
  • LEDタッチライト オーム電機

    LEDタッチライト

    オーム電機
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    3段階調光で、常夜灯としても使用できます(強モード、中モード、弱モード)軽くタッチするだけで調光可能なタッチ式調光スイッチ丈夫で汚れにくい、ポリカーボネート製セード
    付属品専用ACアダプター(コード長…約2.0メートル)、保証書付取扱説明書寸法(mm)(約)Φ150×高さ235質量(g)約800(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約5(強モード点灯時)電源専用ACアダプター入力…100-240V0.2A50/60Hz、出力…12V0.32A全光束(Lm)約350(強モード点灯時)光源LED×20灯使用(交換不可)色温度昼白色相当(約5000ケルビン)使用場所屋内専用(屋外使用禁止)エコロジー商品省エネ
  • クリップライト 東京メタル

    クリップライト

    東京メタル
    3,398税込3,738
    1台
    7日以内出荷
    質量(kg)0.28高さ(mm)120スイッチ中間スイッチ口金E17コード長さ(m)2電球40WE17ミニレフランプ挟み幅(クリップ)20mmセード寸法(mm)Φ60アーム角度調整
  • サンリオ ひっかけライト 明るさ3段階 シリコン製 乾電池 エクスプラス

    サンリオ ひっかけライト 明るさ3段階 シリコン製 乾電池

    エクスプラス
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    ポンと叩いて明るさ3段階調節可能。やわらかいシリコーン素材。思わず触れたくなるような、癒される触り心地が魅力。乾電池式のためコードを気にせず使えます。◇設置可能範囲:[キティ/クロミ]厚さ約2.8-11.5mm、[シナモロール]厚さ約3.8-4.2mm。◇電源:単4アルカリ乾電池2本(別売り)。◇定格電圧:3V。◇定格電流:26-87mAh。◇LED寿命:約10000時間。◇連続作動時間:約5-18時間
    用途シリコンルームライト キャラクター グッズ LED 授乳ライト 赤ちゃん ベビー 乾電池 キティ クロミ シナモロール材質【本体】シリコーンゴム【LEDランプ】ABS樹脂電源単4アルカリ乾電池2本(別売り)定格電圧(V)3定格電流(mA)26-87LED寿命(時間)10000連続動作時間5-18時間
  • LEDタッチランプ デスクスタンド オリンピア照明

    LEDタッチランプ デスクスタンド

    オリンピア照明
    4,398税込4,838
    1台
    5日以内出荷
    やわらかな丸みを帯びたフォルムで折り畳みできコンパクト。狭いスペースでも使いやすいデスクスタンドです。光源範囲0~180°と広く、机全体を照らしたい時も手元を照らしたい時も角度を自由に調節可能です。カレンダー、温度を表示する液晶画面があり、背面の設定ボタンで6つの設定ができます、また、液晶はLEDバックライト付きで見やすくなっています。ACアダプター付属のUSB電源のため、パソコンやモバイルバッテリーに接続しても点灯可能です。急な停電時にもモバイルバッテリーを使用することで灯りの確保が可能です。
    付属品ACアダプター、USBケーブル(1m)材質ABS、PS質量(kg)0.3電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)LED5(付属のACアダプターを含む値)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)折り畳み時:90×90×260、90°可動時:90×215×265平均演色評価数(Ra)80エネルギー消費効率(Lm/W)50光源寿命20000時間光色定格光束(Lm)250調光範囲3段階
  • マグカップ&ベッドライト スワン電器

    マグカップ&ベッドライト

    スワン電器
    1,898税込2,088
    1台
    7日以内出荷
    マグカップ型の小物入れにLEDライトがついた、ベッド枠等に挟んで使えるベッドライトです。小物入れにはメガネやスマホを収納でき便利。スマホの充電ができるUSB端子付きです。
    厚さ(mm)【固定可能】19~34まで質量(g)340消費電力(W)給電時7、無段階調光時2~0.6入力電圧(V)AC100~240【器具】DC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×120×85(全長最大値340)光源【LED】電球色LED(3000K/130lm)動作温度(℃)-10~35耐荷重(g)【小物入れ】300までUSBDC5V1Aエコロジー商品省エネ
  • LEDデスクスタンド万力型 取付金具セット Panasonic(パナソニック)

    LEDデスクスタンド万力型 取付金具セット

    Panasonic(パナソニック)
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
    LEDデスクスタンド万力型(SQ-LC470-K、SQ-LC570-K、SQ452K)の取付金具セットのみとなっております。
    ブラック入数(個)1取付可能板厚(mm)15~50
  • LEDデスクライト 卓上 山田照明

    LEDデスクライト 卓上

    山田照明
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    薄く軽いシェードが特徴的。高演色LEDを搭載し、スイッチひとつで明るさと色温度の調整ができます。
    付属品ACアダプター コード長さ1.8M消費電力(W)7色(本体)ブラック光色調色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式【各光色無段階】5~100%直下照度(Lx)1246演色指数(Ra)94定格光束(Lm)489
  • PORCELAIN ROBOT LIGHT(ポーセリンロボットライト) ダルトン

    PORCELAIN ROBOT LIGHT(ポーセリンロボットライト)

    ダルトン
    6,000税込6,600
    1個
    13日以内出荷
    素朴な表情が憎めないロボットの卓上ランプ。子ども部屋や書斎の片隅に、相棒として置いておきたいロボット型ランプ。模様を描くように空いた穴は、少しいびつで、素朴な佇まいが憎めません。スイッチをONにすると、中からぼんやりと光が漏れ、控えめながらも暗闇で自らの居場所を主張。歩いたり話したりすることは無く、健気に日常を照らします。決して機能的な照明器具とは言い張れませんが、どこか愛嬌ある姿に気持ちも明るくなります。
    用途書斎などのインテリアやランプに材質ポーセリン、スチールタイプROBOT定格電圧(V)100口金E17寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)380×165×95コード長さ(mm)1700使用電球LED電球/MAX10W(直径40mmまで)※電球は付属しません。適合する電球を別途お買い求めください。
  • ルミサス 高演色クランプ式リモコンデスクライト ホワイト GENTOS

    ルミサス 高演色クランプ式リモコンデスクライト ホワイト

    GENTOS
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    眼のことを考えたデスクライトシリーズ。Ra97の高演色+フリッカーレスの照射。リモートコントロールできるリモコン付きクランプ式デスクライト。大型のクランプ式ライトはセードを高い位置に固定して使うことが多く、座りながらの本体操作がしづらいことがある。それを手元のリモコンで操作できることが解消した製品。リモコンは紛失防止で本体セードに収納可能。フリッカーレス基板採用。JIS AA形相当。消費電力:12W。クランプ取付対応幅(厚み):最大47mm。リモコン使用電池:CR2032×1個。ブルーライトカット率:(DK-S90CWHと比べて)昼白色(5100K): 約20% 白色(3900K): 約20% 電球色(2700K): 約30%。照度(昼白色5100Kで測定) 直下照度: 1080lux(測定高さ:56cm) 前方距離50cm: 334lux 前方距離30cm: 680lux 斜め距離50cm: 334lux 前方距離30cm: 615lux。本体サイズ。セード: W180 × H26.5 × D180mm。アーム1: W510 × H23.5 × D32.5mm。アーム2: W287 × H20.4 × D23.3mm。クランプ:W50.5 × H93.6 × D50.5mm。リモコン:W58 × H18.7 × D58mm。可動範囲。セード(縦方向):180°。セード(横方向回転):180°。アーム1アーム2縦方向:170°。アーム1アーム2左右:180°。正面に伸びる:80°。クランプ接続部分:約360°(コード巻き込み注意)
    付属品リモートコントローラー / クランプ / テスト用電池(CR2032電池×1個) / ACアダプター(コード長1.4m)質量(g)1176消費電力(W)12電源ACアダプター(入力100-240V 50/60Hz・出力12.0V 1.0A 12.0W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×510×110色温度(K)5100色(本体)ホワイト明るさ(Lm)昼白色(5100K):950~190 / 白色(3900K):750~160 / 電球色(2700K):900~190演色指数(Ra)97
  • 調光調色ができるLEDクリップライト 東京メタル

    調光調色ができるLEDクリップライト

    東京メタル
    3,598税込3,958
    1台
    7日以内出荷
    USB Type-A電源のシンプルなクリップライトです。電源スイッチ長押しで調光、また電源押すたび光色の切り替わります。※ACアダプターの付属はありません。ACアダプターでご使用になる際は出力1A以上のものをお使いください。
    質量(g)500スイッチON/OFF(長押しで調光)コード長さ(m)1.5定格消費電力(W)5.5全光束(Lm)125定格寿命(時間)30000アーム長さ(mm)350色温度3000K/4500K/5800K(スイッチ押す毎切り替わり)クリップ幅(mm)60セード寸法(mm)245有効挟み幅(mm)(クリップ)30定格入力DC5V1A
  • USB充電式 LEDデスクライト /ホワイト ナカバヤシ

    USB充電式 LEDデスクライト /ホワイト

    ナカバヤシ
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
    クリップの挟む部分が取り付け部の下に隠れ、LEDライトの見た目をスッキリと設置できます。軽くタッチするだけで電源をON・OFFできます。充電可能なバッテリーを搭載しており、ケーブルレスでも使用することができます。フレキシブルアーム採用なので角度が自由に調節でき、お好みの位置を照らす事ができます。
    付属品USBケーブル(USB A[オス]ーType-C[オス])、取扱説明書、保証書消費電力(W)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)全体:81×60×445入力Type-C DC5V 1A連続使用時間(時間)(最大照度)約6~(最小照度)60光源白色LED×16個色温度(K)約5000相当照度(Lx)約500(LED光源27cm直下の値)電池リチウムイオン電池:1200mAh充電時間(時間)約2.5バッテリー容量(mAh)1200光束(Lm)(最大値)約100LED寿命(時間)約30000エコロジー商品省エネ
  • LEDデスクライト 調光式 Ra93 JIS A形準拠 昼光色タイプ オーム電機

    LEDデスクライト 調光式 Ra93 JIS A形準拠 昼光色タイプ

    オーム電機
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    直接目に光があたらない構造。 手元が明るくなるように設計。 JIS規格 A形準拠。 彩りあざやか Ra93。 タッチ式3段階調光。 角度調整できる
    用途学習・読書付属品専用ACアダプター(コード長…1.5m)、保証書付取扱説明書質量(g)758消費電力(W)7.5(100%点灯時)定格DC18.5V 0.38A平均演色評価数(Ra)93外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136×390×270光源チップ型LED(交換不可)色温度昼光色(6200K)JIS照度【机上面】A形(JIS C8112:2014)準拠エコロジー商品省エネ
  • LEDスタンドライト BRIDGES

    LEDスタンドライト

    BRIDGES
    3,598税込3,958
    1台
    8日以内出荷
    細身で使いやすいデザイン。明るくしたい所に向きを調整できます。長押しする事で、明るくしたり暗くしたり調整できます(調光機能)。色味の調整ができます(3段階)。読書や勉強机に最適なスタンドライトです。LED一体型なので省エネ、長寿命設計です
    本体寸法(mm)ヘッド:275、支柱:300、台座Φ:150本体質量(g)850定格消費電力(W)5.5全光束(Lm)約200色温度(K)3000/4500/5800ランプ寿命設計寿命約30000時間照度(Lux)約1100(30cm)定格入力10V 0.5Aエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDデスクライト USB充電対応 高演色Ra93 1200lm JIS AA形準拠 オーム電機

    LEDデスクライト USB充電対応 高演色Ra93 1200lm JIS AA形準拠

    オーム電機
    7,898税込8,688
    1個
    翌々日出荷
    直接目に光があたらない構造。 手元が明るくなるように設計。 JIS規格 AA形準拠。 USB Type-C/USB Type-A搭載。 彩りあざやか Ra93。 広く照らせる横幅35cmセード。 タッチ式3段階調光。 角度調整できる。 全光束 約1200ルーメン。 カラーはホワイト
    用途学習・読書/仕事・精密作業付属品専用ACアダプター(コード長…約1.5m)、保証書付取扱説明書仕様机上面照度:AA形(JIS C8112:2014)準拠質量(g)約1010出力(W)USB Type-A Type-Cポート出力…合計最大10(5V 2A)外形寸法(mm)(約)幅350×高さ412×奥行241消費電力(W)23(100%点灯時+USB最大出力時)定格DC24V 1A全光束(Lm)約1200光源チップ型LED(交換不可)色温度(K)昼光色…約6200照度(Lx)約2500(高さ30cm 100%点灯時)演色指数(Ra)93(平均演色評価数)エコロジー商品省エネ
  • クリップ式ブラックライト 東京メタル

    クリップ式ブラックライト

    東京メタル
    6,998税込7,698
    1台
    7日以内出荷
    クリップ式でポールやデスクに挟んで取付られます。ブラックライトカラーレフタイプ電球が付属、暗い中で白いものや蛍光塗料に反射します。※ブラックランプではございません。
    材質鉄、アルミ寸法(mm)セード径112×全高203質量(kg)0.35備考ブラックランプではございません電源(V)AC100消費電力(W)100口金E26コード長さ(m)約2最大挟み幅(mm)30
  • 読書灯(フレキシブルライト) LED3034 24V/USB充電ステーション一体型読書灯 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    読書灯(フレキシブルライト) LED3034 24V/USB充電ステーション一体型読書灯 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    14,980税込16,478
    1個
    21日以内出荷
    ベッドのヘッドボードやナイトテーブルに使用する読書灯です。USB充電ステーション付(5V/2.5A)2段階の明るさ調整可!。USB充電ステーション一体型ベッドサイドライト/読書灯。プッシュスイッチ、2段階の明るさ,エネルギー効率クラスG。商業プロジェクト向けの優れた可動性と耐荷重性。2.5AのUSB充電スタンド1個付き。2段階の明るさ設定が可能なプッシュスイッチ内蔵。Loox5LEDテープライトと同じ色温度
    用途読書灯仕様一体型5V/2.5AのUSB 充電スタンド、2段階の明るさ設定が可能なプッシュスイッチ内蔵、ベース用マグネットカバー付きその他【エネルギー効率クラス】G材質【フレキシブルアーム】アルミニウム長さ(mm)455取付マグネットカバーの下にネジ止め用定格電圧(V)24寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)455×55×15.5定格消費電力(W)1.5【ライト】1.5(USB含む:19)平均演色評価数【R9】>50直径×長さL(Φmm×mm)【フレキシブルアーム】36×363保護等級IP20アーム長さ(mm)【フレキシブルアーム】363材質(ハウジング)アルミニウム色温度(K)3000寿命L80/B10:30000h光束(Lm)120光色電球色LED使用数(個)4演色指数(Ra)>90定格光束(Lm)120発光効率(Lm/W)>80
  • ルミサス 無線給電Qi2対応 高演色デスクライト ブラック GENTOS

    ルミサス 無線給電Qi2対応 高演色デスクライト ブラック

    GENTOS
    8,998税込9,898
    1台
    4日以内出荷
    次世代ワイヤレス給電規格"Qi2"に対応したワイヤレス給電機能付き高演色(Ra97)デスクライト※JIS AA形相当。最大1000ルーメンの出力 昼白色(5100K)/白色(3800K)/電球色(2700K)/ナイトモードの4種類の照射で無段階調光・調色機能搭載。マグネットでスマホを固定するQi2を採用したことにより、現行のQi充電での不満点を解消。最大15Wでの高速充電が可能。フリッカーレス基板(Night Modeはフリッカー有り)。ブルーライトカット率:(DK-S90CWHと比べて)。昼白色(5100K): 約20%。白色(3800K): 約20%。電球色(2700K): 約40%。照度(昼白色5100Kで測定)。直下照度: 1870lux(測定高さ:40cm)。前方距離50cm: 330lux。前方距離30cm: 930lux。斜め距離50cm: 288lux。前方距離30cm: 720lux。本体サイズ。台座: W125 × H26 × D202mm。セード: W46.3 × H365 × D9.3mm。アーム: W46.3 × H385 × D7.5mm。可動範囲。台座~アームの左右向き:80°。台座~アームの縦方向:90°。アーム~セードの縦方向:230°。Qi2ワイヤレス急速充電スタンドの縦方向:70°。給電出力。Qi2ワイヤレス急速充電スタンド: 15W。背面USB Type-C Output: 5W
    付属品ACアダプターその他使用光源:高演色(Ra97)チップタイプ白色LED×16個、高演色(Ra97)チップタイプ電球色LED×16個、チップタイプ電球色LED×4個消費電力(W)ワイヤレス充電:15、36電源ACアダプター(入力本体寸法(mm)(約)(セード)W46.3 × H365.0×D9.3、(アーム)W46.3×H385.0×D7.5、(台座)W125.0×H26.0×D202.0本体質量(g)(約)1017入力電圧(V)DC12入力電流(A)3明るさ(約)【昼白色】1000~490ルーメン(無段階調節)、【白色】900~500ルーメン(無段階調節)、【電球色】800~370ルーメン(無段階調節)、【Night Mode】15ルーメン直下照度(Lx)(40cm最大時)1870電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ
  • ルミサス 無線給電Qi2対応 高演色デスクライト ホワイト GENTOS

    ルミサス 無線給電Qi2対応 高演色デスクライト ホワイト

    GENTOS
    8,998税込9,898
    1台
    4日以内出荷
    次世代ワイヤレス給電規格"Qi2"に対応したワイヤレス給電機能付き高演色(Ra97)デスクライト※JIS AA形相当。最大1000ルーメンの出力 昼白色(5100K)/白色(3800K)/電球色(2700K)/ナイトモードの4種類の照射で無段階調光・調色機能搭載。マグネットでスマホを固定するQi2を採用したことにより、現行のQi充電での不満点を解消。最大15Wでの高速充電が可能。フリッカーレス基板(Night Modeはフリッカー有り)。ブルーライトカット率:(DK-S90CWHと比べて)。昼白色(5100K): 約20%。白色(3800K): 約20%。電球色(2700K): 約40%。照度(昼白色5100Kで測定)。直下照度: 1870lux(測定高さ:40cm)。前方距離50cm: 330lux。前方距離30cm: 930lux。斜め距離50cm: 288lux。前方距離30cm: 720lux。本体サイズ。台座: W125 × H26 × D202mm。セード: W46.3 × H365 × D9.3mm。アーム: W46.3 × H385 × D7.5mm。可動範囲。台座~アームの左右向き:80°。台座~アームの縦方向:90°。アーム~セードの縦方向:230°。Qi2ワイヤレス急速充電スタンドの縦方向:70°。給電出力。Qi2ワイヤレス急速充電スタンド: 15W。背面USB Type-C Output: 5W
    付属品ACアダプターその他使用光源:高演色(Ra97)チップタイプ白色LED×16個、高演色(Ra97)チップタイプ電球色LED×16個、チップタイプ電球色LED×4個消費電力(W)ワイヤレス充電:15、36電源ACアダプター(入力本体寸法(mm)(約)(セード)W46.3 × H365.0×D9.3、(アーム)W46.3×H385.0×D7.5、(台座)W125.0×H26.0×D202.0本体質量(g)(約)1017入力電圧(V)DC12入力電流(A)3明るさ(約)【昼白色】1000~490ルーメン(無段階調節)、【白色】900~500ルーメン(無段階調節)、【電球色】800~370ルーメン(無段階調節)、【Night Mode】15ルーメン直下照度(Lx)(40cm最大時)1870電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ
  • LEDデスクライト MotoM

    LEDデスクライト

    MotoM
    7,898税込8,688
    1台
    5日以内出荷
    竹を使った環境にやさしいデスクライト。SDGsを意識して、成長が早く木材に代わる天然素材として注目されている竹をふんだんに使用したデスクライト。調光や光色の切替えが可能。長押しで明るさ変更、スイッチに触れるごとに温白色→昼白色→電球色→消灯と変わります。リチウムイオンバッテリー内蔵で停電や災害時でも点灯可。アダプターを使用して給電しながら使用していた場合、停電になっても約4時間点灯。※満充電まで約4時間かかります。セードは130度まで調整可能。
    材質竹、プラスチック取付ACアダプター高さ(mm)器具:434 ※器具高さはセードを130°(最大)に開いた状態の場合質量(g)約600電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)2.3寸法(幅W×奥行D)(mm)セード:50×245、ベース:58×77コード長さ(m)1.2平均演色評価数Ra80保証期間お買い上げ日(お引渡し日)から1年間エネルギー消費効率(Lm/W)50光源寿命約30000時間光束(Lm)115アーム角度調整光色温白色 - 昼白色 - 電球色電球の種類LED調光の可否可(連続調光)エコロジー商品省エネ
卓上ライト
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
5ページ目: 卓上ライト 【通販モノタロウ】 照明