絞り込み
色
コード長さ(m)
0.6・0.8・0.95・1・1.1・1.14・1.2・1.25・1.3・1.37・1.4・1.5・1.6・1.7・1.8・1.85・1.9・2・2.5・3・コード長さ(m)をもっと見る
ブランド
- オーム電機(85)
- 山田照明(33)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(30)
- 東京メタル(30)
- TAIGASHOJI(大河商事)(27)
- ELPA(16)
- スワン電器(15)
- ODELIC(オーデリック)(14)
- 日機(12)
- GENTOS(11)
- ゼピール(10)
- アイリスオーヤマ(9)
- MotoM(7)
- フィリップス(6)
- 不二貿易(4)
- ダルトン(4)
- オリンピア照明(4)
- エクスプラス(4)
- エスコ(3)
- ブランドをもっと見る
オーム電機・山田照明・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・東京メタル・TAIGASHOJI(大河商事)・ELPA・スワン電器・ODELIC(オーデリック)・日機・GENTOS・ゼピール・アイリスオーヤマ・MotoM・フィリップス・不二貿易・ダルトン・オリンピア照明・エクスプラス・エスコ・ブランドをもっと見る

防雨型バッテリー式タスクライト
ODELIC(オーデリック)¥16,980税込¥18,6781台3日以内出荷充電後、コードレスで持ち運べるため屋内外さまざまな場所で使用可能。インテリアやアウトドアリビングでのくつろぎに快適なあかりです。仕様充電式コードレススタンド、ニッケル水素電池内蔵(交換電池:BB-03220)質量(kg)0.8高さ(mm)290種類器具:LED一体型構造防雨型定格消費電力(W)2.7色温度(K)2700幅(Φmm)135材質(カバー)アクリル(透明・模様入)ランプの種類LED光源色電球色光源寿命40000時間タッチスイッチ仕様3段階調光調光方式段調光演色指数(Ra)80電球の種類LED調光の可否可エコロジー商品省エネ
スタンドライト
ODELIC(オーデリック)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷仕様調光器:不可材質グローブ:ガラス(ケシ・部分透明)長さ(mm)282幅(mm)215質量(kg)2.6色ブラック高さ(mm)406材質(本体)鋼(黒鉄イブシ)種類器具:LED電球シャンデリア球形4.3W(E17)消費電力(W)4.3スイッチ中間:点灯→消コード長さ(m)1.5色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)77.4光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)333電球の種類LED調光の可否不可エコロジー商品省エネ
超音波人感センサー
ODELIC(オーデリック)¥4,998税込¥5,4981台翌々日出荷着席・離席を感知して、点灯・消灯をタッチレスコントロール。T-LINEシリーズのために開発された、高精度な人感機能を備えた超音波センサー。超音波の到達距離をきめ細かに設定できるので、座席の後方を通過する人の動きで誤反応もありません。着席時はON、離籍時はOFFするデスク照明の自動管理が可能、省エネに貢献します。材質樹脂長さ(mm)64幅(mm)74質量(kg)0.1色オフホワイト色高さ(mm)72種類T-LINEスタンド専用エコロジー商品省エネ
広配光デスクライト
ODELIC(オーデリック)¥36,980~税込¥40,678~1台翌々日出荷机上面を広範囲に照らすワイド配光のデスクライト。別売の専用センサーを組み合わせることでタッチレスコントロールが可能です。オフィスやご自宅で快適なデスクワークをサポートします。仕様調光器:不可取付クランプタイプ高さ(mm)634材質(本体)アルミ(オフホワイト色)種類器具:LED一体型スイッチ点灯→消・調光(100-40%)色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間取付可能厚(mm)5~50迄アームシングルアーム演色指数(Ra)94エコロジー商品省エネ
wasser86 ペン立て付き卓上LEDライト
TAIGASHOJI(大河商事)¥6,198税込¥6,8181個翌々日出荷省スペース型のシンプルで高性能なデスクライト。 広いセードで広範囲を照射。折りたためばコンパクトでスタイリッシュに。 シンプルな3つのタッチボタンで、ON/OFF、調光、調色の操作が簡単に出来ます。 調光はタッチで3段階に調整可能。 調色は3パターン(昼光色:約6300K/昼白色:4000K/電球色:約3000K) 用途に合わせて必要な明かり環境を作ってくれます。 デザインは清潔感のあるツヤありホワイト。 卓上に必要なちょっとした筆記用具やペンタブツール等を定位置に納めておくことができる、コンパクトで使い勝手の良いLEDデスクライトです。 【清潔感のあるクリアなデザイン】 ベースカラーはツヤありホワイト。 ポイントにシルバー箇所を入れスタイリッシュな仕上げに。 【ペン立てポケットについて】 深さが8cm/最大の間口が7cmあるので、眼鏡や筆記用具、そのほかのデスク周りの必需品を目に着く位置に置いておくことができます。 【光源について】 照度(40cm直下):約1507lux JIS規格A形相当の明るさ。 精密機械、電子部品の製造工場での使用が可能。(JISZ9110:2010より抜粋)用途仕事や勉強の時は、お気に入りの筆記用具・カッターハサミなど。・寝室やベットサイドでは、眼鏡やペンライトなど。・ホット一息、個包装のキャンディーやチョコなど。・LEDの明かりといつでも一緒にメイク道具など材質ABS色ホワイト質量(g)本体/約857電源AC100V 50Hz / 60Hzコード長さ(m)約1.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約455×405×135最大消費電力(W)約7色温度(K)約3000~6500(3段階)アームシングルアーム明るさ(Lm)最大約450電球の種類LED(3段階/3段階調光)調光の可否可エコロジー商品省エネ
スタンドランプ
ODELIC(オーデリック)¥28,980~税込¥31,878~1台5日以内出荷リモコンやスマホと使ってフルカラーで遊べるシンプルなスタンド。ショップ演出にも最適です材質グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト)色オフホワイト材質(本体)鋼スイッチ中間:点灯→消コード長さ(m)2.5色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80調光率(%)連続100-5・フルカラー調色電球の種類LED調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
スタンドランプ
ODELIC(オーデリック)¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷リモコンやスマホと使ってフルカラーで遊べるシンプルなスタンド。ショップ演出にも最適です種別器具:LED一体型幅(mm)44色オフホワイト高さ(mm)58材質(本体)アルミスイッチ中間:点灯→消コード長さ(m)2.5色温度(K)2700~6500材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光率(%)連続100-5・フルカラー調色電球の種類LED調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
スタンドランプ
ODELIC(オーデリック)¥23,980~税込¥26,378~1台5日以内出荷インテリアを選ばないシンプルな真球グローブのスタンド材質グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト)色オフホワイト材質(本体)鋼スイッチ中間:点灯→消コード長さ(m)2.5光源寿命40000時間演色指数(Ra)94電球の種類高演色LED調光の可否調光:不可、調光器:不可
スタンドランプ
ODELIC(オーデリック)¥24,980~税込¥27,478~1台4日以内出荷から5日以内出荷インテリアを選ばないシンプルな真球グローブのスタンド材質グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト)色オフホワイト材質(本体)鋼スイッチ中間:点灯→消コード長さ(m)2.5色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5・調色電球の種類高演色LED調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
スタンドランプ
ODELIC(オーデリック)¥15,980~税込¥17,578~1台5日以内出荷から6日以内出荷種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)材質セード:布張り色白色材質(本体)磁器消費電力(W)7.2スイッチ点灯→常夜灯→消コード長さ(m)1.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94電球の種類高演色LED調光の可否調光:不可、調光器:不可
スタンドランプ
ODELIC(オーデリック)¥39,980税込¥43,9781台5日以内出荷から92日以内出荷種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)材質セード:布張り質量(kg)4.5高さ(mm)1457材質(本体)鋼(ホワイトブロンズメッキ)消費電力(W)7.2スイッチフット:点灯→消コード長さ(m)2.5幅(Φmm)382光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94電球の種類高演色調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
スタンドランプ
ODELIC(オーデリック)¥44,980税込¥49,4781台5日以内出荷から92日以内出荷種別器具:LED電球一般形8.4W(E26)材質セード:布張り質量(kg)4.5高さ(mm)1457材質(本体)鋼(ホワイトブロンズメッキ)消費電力(W)8.4スイッチフット:点灯→消コード長さ(m)2.5色温度(K)2700~6500幅(Φmm)382光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)77.1光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)648調光率(%)連続100-5・調色電球の種類高演色調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
スタンドランプ
ODELIC(オーデリック)¥33,980税込¥37,3781台5日以内出荷フィラメント形ランプを生かしたユニークな三本足のスタンドは、静かな夜に寄り添う人のように空間をあたたかく照らしてくれます種別器具:LED電球フィラメント形ボール球ふぁ95 4.2W(E26)質量(kg)3.3色真鍮古味高さ(mm)1509材質(本体)鋼消費電力(W)4.2スイッチフット:点灯→消コード長さ(m)2.5色温度(K)2400幅(Φmm)560光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)83.3光源寿命20000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具30W相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)350電球の種類LED調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
スタンドランプ
ODELIC(オーデリック)¥16,980~税込¥18,678~1台5日以内出荷種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)材質セード:布張り質量(kg)1.7色黒色ハンマートン高さ(mm)430材質(本体)鋼消費電力(W)7.2スイッチ中間:点灯→消コード長さ(m)1.5幅(Φmm)320光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94電球の種類高演色LED調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
USBスポットライトオプション
タイムリー(1件のレビュー)¥699税込¥7691個6日以内出荷USBスポットライト PC内ディスプレイに充実感質量(g)24ケーブル長(cm)約190直径(mm)19商品タイプライト
4wayマグネットライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷付属品スタンド×1、スタンド用ワッシャー×2、クリップ×1、両面テープ付き台座×1、充電用USBコード×1(USB Type-C 約95cm)消費電力(W)3寸法(Φ×高さH)(mm)ライト本体:約53×117、スタンド:約120×360(組み立て時)、両面テープ付き台座:約33×32光源白色LED×12灯(交換不可)色温度(K)4000寿命約40000時間コード長さ(cm)95色(本体)ホワイト演色指数(Ra)80電球の種類LED調光の可否不可
ファン付LEDクリップライト
DAISHIN(大進)(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781台4日以内出荷デスクや本棚に挟んで使えるクリップファンにライトが付いて1台2役のファンライトです。物を増やしたくないデスク周りで快適にご使用いただけます。3段階の明るさに加え、3色(電球色、温白色、昼光色)の調光機能も付いており、部屋の雰囲気や用途に併せ光の色が選べるので便利です。ファンをONしてから3時間で自動停止(ファンのみ)の安全機能付き付属品取扱説明書、アダプター電源DC12V 1Aコード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×130×330光源LED風量調整3段階光色3段階(電球色、温白色、昼光色)調光方式3段階(100/200/300ルーメン)電球の種類LED調光の可否可
マルチリフラクションデスクライト2関節Ver.Ⅱ
MotoM¥10,980税込¥12,0781台5日以内出荷2関節で手元を明るく照らします。タッチするだけで、点灯・消灯・調光操作が出来ます。お子様の学習用にも使いやすいデスクライトです。 Point1:目が疲れにくい ブルーライト45%カットで、目の疲労を和らげます。 Point2:自然光に近い光 対象物を自然な色合い(Ra97)で見ることができ、絵を描く時などに使えます。太陽光はRa100、この数値に近いほど自然光に近いです。 Point3:文字が見やすい 色温度5700K(昼光色)の、さわやかな光。勉強やオフィスでの作業時に文字が見やすい光です。 Point4:影ができにくい 2関節アームでセードの位置調整ができ、気になる影を解消。ストレスなく使用できます。 Point5:A形相当で明るい JIS規格A形相当で明るいです。均一に机上を照らせるため、明るい所と暗い所の差がなく、使用時に目が疲れにくいです。用途デスクスタンドライト・間接照明・タイマーセットで就寝前の読書灯としてマルチに使えます。材質ABS,PC質量(kg)1.5色白電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)LED10平均演色評価数(Ra)97色温度昼光色(5700K)エネルギー消費効率(Lm/W)70.1光源寿命40000時間アームシングルアーム明るさLED卓上スタンド照度JIS/A形相当調光方式5段階定格光束(Lm)780電球の種類LED調光の可否可エコロジー商品省エネ
クランプ式LED作業灯 ACアダプター付
日機¥29,980税込¥32,9781台8日以内出荷デスクなどに取り付けて使用することができるクランプタイプの面発光照明です。 本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。 照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。 (コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。) LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。 アームに金属フレキを採用した首長タイプです。 LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。 アームに金属フレキを採用した首長タイプです。電源(V)AC100~240全光束(Lm)360保護等級IP50色温度(K)5700照度(Lx)170使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)エコロジー商品省エネ
植物ライト 660nmp
日機¥28,980税込¥31,8781台34日以内出荷オフィス、リビングであなたの好きな植物を育てて見ませんか? 植物は光合成により、成長し花を咲かせ実を結び、次の命を育んでいきます。 植物が最も光合成を活発にする660nmの光のスペクトル。 ライト前面には拡散材の入った拡散板による柔らかな光。 電磁波低減照明器具。 定電流IC回路を採用し、ギラツキ、チラツキをなくした優しい光。 世界的に信頼性の高いLEDを使用しています。使用温度範囲(℃)-10~40(但し氷結不可)電源(V)AC100~240消費電力(W)6全光束(Lm)430電源コード(m)2(AC/DCアダアプター)保護等級IP50波長(nm)660照度(Lx)1750LED寿命(時間)60000(使用温度25℃)エコロジー商品省エネ
植物ライト 660nmp
日機¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷オフィス、リビングであなたの好きな植物を育てて見ませんか? 植物は光合成により、成長し花を咲かせ実を結び、次の命を育んでいきます。 植物が最も光合成を活発にする660nmの光のスペクトル。 ライト前面には拡散材の入った拡散板による柔らかな光。 電磁波低減照明器具。 定電流IC回路を採用し、ギラツキ、チラツキをなくした優しい光。 世界的に信頼性の高いLEDを使用しています。使用温度範囲(℃)-10~40(但し氷結不可)電源(V)AC100~240消費電力(W)5.8全光束(Lm)360電源コード(m)2(AC/DCアダアプター)保護等級IP50波長(nm)660照度(Lx)170LED寿命(時間)60000(使用温度25℃)エコロジー商品省エネ
LEDデスクライト 赤 ACアダプター付
日機¥43,980税込¥48,3781台34日以内出荷発光体が間接照明構造のため、柔らかい光で反射光もなく、目が疲れにくいスタンドライトです。 スマートな設計で、頑丈な本体構造。 テーブルクランプ(テーブル厚み最大40mm)。 ギラツキ、チラツキの無い優しい光です。 入力電圧が変化したりサージが発生しても輝度が変化しない定電流電源を備えています。 CE・PSE認証済み。付属品AC/DCアダプター(AC100~240V対応/ケーブル長2m)色赤電源(V)AC100~240(AC/DC付属アダプター付属)消費電力(W)14ケーブル長(m)2全光束(Lm)770保護等級IP50色温度(K)5700照度(Lx)360使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)調光方式アナログ調光方式(20%~100%)電球の種類LED調光の可否可
マルチリフラクションションデスクライト 2関節タイプ
オリンピア照明¥12,980税込¥14,2781台6日以内出荷2関節で手元を明るく照らします。 お子様用としても最適です。 2関節構造で自由に角度を調節できます。 パネルは時計・カレンダー・温度・湿度を表示。 操作はタッチスイッチ、アラーム設定は背面のボタンで設定します。 明るさは5段階調光。 ブルーライト45%カット、色温度5700K、JIS規格AA形相当で明るく、暗い所との差が無いので目が疲れにくく学習にぴったりのデスクスタンドです。用途デスクスタンドライト材質ABS、PC質量(kg)1.6電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)12.4電源コード(m)1.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×360×440ベース径(Φmm)183光源寿命40000時間アームフレキシブル明るさLED卓上スタンド照度JIS AA形相当USBポート1口/5V2.1調光方式5段階電球の種類LED調光の可否可エコロジー商品省エネ
ルーシー テーブルランプ 2700K ブラック
XCELLENT¥79,980税込¥87,9781個5日以内出荷ラグジュアリーなヴィンテージ・ヴィクトリアンスタイルの卓上LEDライト デザイン性と機能性を重視したLEDテーブルライト材質アクリル、アルミニウム、スチール色マットブラック質量(g)4400消費電力(W)18電源AC電源アダプター色温度(K)3000(電球色)/5700(白色)チップ数30個明るさ(Lm)945光色電球色/白色電球の種類LED調光の可否可
パーティナイトライト【いっしょにねるもん】
XCELLENT¥6,898税込¥7,5881個5日以内出荷お洒落で可愛い卓上LEDライト 不快な眩しさのない上質な光で常夜灯やインテリアとして最適なナイトライト。 単三電池の使用でポータブルに使用可能。 好みの明るさで使用可能な調光機能付。材質アクリル、シリコン質量(g)300消費電力(W)0.6電源micro USBケーブル 又は 単三電池3本色温度(K)2800チップ数4個明るさ(Lm)32光色電球色電球の種類LED調光の可否可エコロジー商品省エネ
パーティナイトライト【KUMAMOON】
XCELLENT¥6,898税込¥7,5881個5日以内出荷お洒落で可愛い卓上LEDライト 不快な眩しさのない上質な光で常夜灯やインテリアとして最適なナイトライト。 単三電池の使用でポータブルに使用可能。 好みの明るさで使用可能な調光機能付。材質アクリル、シリコン質量(g)300消費電力(W)0.6電源micro USBケーブル 又は 単三電池3本色温度(K)2800チップ数4個明るさ(Lm)32光色電球色電球の種類LED調光の可否可エコロジー商品省エネ
LEDデスクライト 時計付き
ELPA¥4,939税込¥5,4331台翌々日出荷タッチセンサースイッチで軽く触れるだけで点灯・消灯3段階で明るさを調整光の色を5段階で変えられるアナログ時計付き(バックライト搭載)付属品専用ACアダプター(コード長 約1.5m)質量(g)約630電源専用ACアダプター 入力 AC100V~240V 50/60Hz 0.24A 出力 DC24V 0.375A 時計 単三形乾電池1本(別売)定格消費電力(W)8.2(待機時0.3)光源LED(昼光色・電球色相当)JIS照度A形相当色(本体)ホワイトアズワン品番64-9711-43直下照度(Lx)2360(測定高30cm、白色点灯HI時)電球の種類LED調光の可否可エコロジー商品省エネ
チャージング デスクライト
HIDISC¥5,098税込¥5,6081個4日以内出荷デスクライト 懐中ライト 赤色点滅灯 FMラジオ(ワイドFM対応) サイレン モバイルバッテリー1,500mAh(リチウムイオン電池) ソーラーパネル 充電方法(ダイナモ、ソーラー、USB)用途キャンプ・車中泊・非常用・緊急用・アウトドア・現場作業・災害時の発電用として付属品マイクロUSBケーブル(約60cm)質量(g)357寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×318×91バッテリーリチウムイオン電池充電時間(分)3分間クランクを回した場合(120回/1分)、懐中ライト:約3、ラジオ:約10、サイレン、赤色灯点滅:約3、スマホ充電 約3分通話(使用条件、機器などにより異なります)充電方式ダイナモ、ソーラー、USB明るさ(Lm)デスクライト:90、懐中ライト:22.5
LEDアームスタンド
スワン電器¥46,980税込¥51,6781台当日出荷から7日以内出荷高品質家具調デザインLEDアームライト用途OLEDアームスタンドライト全長(mm)1080質量(g)1200スイッチディマースイッチ全光束(Lm)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)207×129.5×63.5
防滴型真鍮マリンランプ風電気スタンド アンカーライト SP(クリアガラス&LEDランプ風)
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷アンティーク風でオシャレな防滴仕様の真鍮製電気スタンド(室内照明)です。 もともと船舶の航海灯で360°の範囲を照らす照明器具として使われてきたオイルランプを、室外でも使用可能な防滴タイプの電気スタンドとしてアレンジしました。 付属のランプは電球にそっくりなLEDランプを採用し、レトロな雰囲気を醸しながらもメンテナンスフリーを実現。 ご家庭のコンセントに接続して気軽に使用できます。 コードには中間スイッチが付いています。 特長のあるレンズ状のセード(ガラス)は遠くまで明かりを届ける機能を持っています。 電球の交換は、上部のハッチを開いて行います。 ベランダやテラスで使用するのにおすすめです。用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品電球型LED 5W 350LM材質真鍮消費電力(W)5口金E26電球の種類LED
ワイヤレチャージャー機能付きLEDデスクスタンドライト
オリンピア照明¥9,598税込¥10,5581台5日以内出荷スマートフォンを置くだけで充電ができます。充電時間は、残り電池容量が0%の場合、台座マークの上に置くだけで約4時間で充電できます。 ワイヤレスチャージ未対応のスマホやデジカメ・タブレット等はUSBポートからの充電機能を持った5V2.1Aまで充電可能です。 調色・調光3色切替調色(昼白色・電球色・白色)、5段階調光用途デスクスタンドライト材質ABS・PS質量(kg)1.1消費電力(W)8電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.5色温度3色切り替え(昼白色ー電球色ー白色)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.9×30.8×37光源寿命約30000時間光束(Lm)470明るさLED卓上スタンドJIS照度A形相当USBポート1口/5V2.1A調光方式5段階電球の種類LED調光の可否可
クリップライト 木枠 E17
オーム電機¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷光の向きが自由に変えられます。中間スイッチで点灯・消灯ができます。強力クリップで簡単に固定できます。材質スチール、木色ダークブラウン消費電力(W)40スイッチ中間スイッチ(ON/OFF)電源AC 100V 50/60Hz口金E17電源コード(m)約1.5
エレット マルチスタンドライト
タマハシ¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷テーブルライトとしても懐中電灯としても使えます!コンパクトサイズなので持ち運び時や、収納時もかさばりません!テーブルライトとして屋内での読書灯、懐中電灯として夜間の散歩に。材質本体:ABS樹脂・ポリスチレン寸法(mm)約130×86×155、テーブルランプ時:約140×86×318質量(g)約210電源単3アルカリ乾電池×3本(別売)光源LED1灯・LED10灯
アームライト
コイズミ照明¥23,980~税込¥26,378~1個6日以内出荷仕様LEDランプ交換可能型、非調光、灯具可動型、調光器併用不可色温度(K)2700光源寿命40000時間演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
LEDデスクライト
ELPA¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷タッチセンサースイッチで軽く触れるだけで点灯・消灯 明るさを自由に調整 インテリアライトとしても使えるカラーチェンジ機能搭載 省スペースで場所をとらない付属品専用ACアダプター(コード長 約1.5m)質量(g)本体のみ:約500出力DC24V 0.375A電源(専用ACアダプター)入力 AC100V~240V 50/60Hz 0.24A定格消費電力(W)デスクライト最大調光時:8、カラーチェンジ点灯時:0.5光源LED(昼白色相当)直下照度(Lx)2000(測定高34cm)※デスクライト最大調光時待機時消費電力(W)0.3エコロジー商品省エネ
LEDデスクライト 203タイプ
アイリスオーヤマ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷光から目を優しく守る「まぶしさガード」光源にガードを付けることで眩しさを軽減!デスクライト直下の明るさと周囲の明るさに差がありすぎると、視力低下に繋がる可能性があります。まぶしさガードを付けることにより、光が直接目に入りにくく目に優しい設計になっています。使用シーンによって最適な明るさをご提案。最適な照度は集中力UPにも繋がります!材質本体:PC質量(g)230電源(V)AC100(50/60Hz)ケーブル長(m)USB:1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×162×252光源LED定格消費電力(W)(50/60Hz)4色(本体)ホワイトアズワン品番64-9306-51アーム角度調整直下照度(Lx)2000電球の種類LED待機時消費電力(W)アダプターによって異なります調光の可否可エコロジー商品省エネ
LEDデスクスタンド
ゼピール(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台8日以内出荷デジタル表示機能付き(温度・時刻・カレンダー) インテリア性のあるレザー調デザイン タッチスイッチ 3段階明るさ調節 フレキシブルアームで角度を自在に調整できる コンセント・USBどちらからでも給電可能 アラーム・スヌーズ機能付き 目覚まし時計としても使える用途勉強、読書、細かな作業、時計付き、温度計付き、アラーム付き付属品電源アダプタ・USBケーブル・リチウム電池(CR2032)質量(kg)0.5消費電力(W)約7電源AC100V(50/60Hz)精度±60秒/月全光束(Lm)強光:200定格入力電圧(V)DC5V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×90×512電源コード(m)約1.5機能調光3段階照度(Lx)強光:30cm直下 1000アームフレキシブル電球の種類LED調光の可否可
LEDクリップライト
スワン電器¥5,398税込¥5,9381台7日以内出荷材質樹脂、アルミ、スチール、木目プリント質量(kg)0.45定格寿命(時間)40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×380×325最大消費電力(W)6色温度(K)6000エネルギー消費効率(Lm/W)85光束(Lm)510Ra82アームフレキシブル電球の種類LED調光の可否可エコロジー商品省エネ
クリップライト
東京メタル¥7,998税込¥8,7981台7日以内出荷材質アルミ、鉄質量(kg)0.6高さ(mm)263スイッチ中間スイッチ口金E26コード長さ(m)1.2電球LEDランプ LDR5LE26-TM 40W相当5W色温度(K)3000挟み幅(クリップ)30mmセード寸法(mm)Φ71配光角度(°)20アームフレキシブル電球の種類LEDくわえ幅(mm)30エコロジー商品省エネ
デスクスタンド
東京メタル¥2,498税込¥2,7481台7日以内出荷材質プラスチック質量(kg)0.29高さ(mm)290スイッチプッシュスイッチコード長さ(m)1.5使用電圧(V)AC100(USBでも使用できます)電球LED4W色温度(K)3800~4500セード寸法(mm)L290×W40アーム角度調整明るさ(Lm)160演色指数(Ra)80電球の種類LEDフレンジ寸法(mm)Φ125