カテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
- 2(1)
- 2.5(2)
- 4(2)
- 5(2)
- 6.5(11)
- 8(7)
- 8.5(1)
- 9.5(9)
- 11(6)
- 13(4)
- 15.9(1)
- 19(1)
- 25.4(1)
使用流体
- 圧縮空気(1)
- 水(3)
- 空気(23)
外径(Φmm)
- 4(3)
- 6(2)
- 8(2)
- 10(11)
- 12(6)
- 12.5(1)
- 13.5(9)
- 16(6)
- 18(4)
- 21(1)
- 24(1)
- 28(2)
- 35.5(1)
- 89(1)
- 114(1)
- 140(1)
- 165(1)
- 216(1)
ホース長さ(m)
- 1.5
- 1(341)
- 2(406)
- 3(308)
- 4(283)
- 5(498)
- 6(238)
- 7(187)
- 8(231)
- 9(176)
- 10(674)
- 15(201)
- 16(91)
- 20(1,017)
- 25(133)
- 30(361)
- 35(95)
- 40(173)
- 45(93)
- 50(501)
- 100(498)
- ホース長さ(m)をもっと見る
特性
- 耐キンク(2)
- 耐候(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.5(1)
- 0.7(1)
- 0.8(11)
- 0.9(1)
- 1(4)
- 1.2(3)
- 1.5(3)
- 1.6(9)
0.5・0.7・0.8・0.9・1・1.2・1.5・1.6
色
イエロー(2)
オレンジ(2)
クリア(1)
グリーン(5)
ブラック(7)
ブルー(8)
ホワイト(1)
レッド(4)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
材質
- ゴム(1)
- シリコン(2)
- ステンレス(1)
- 塩化ビニール(PVC)(5)
- 樹脂(29)
ゴム・シリコン・ステンレス・塩化ビニール(PVC)・樹脂
ブランド
- CEJN(セイン)(13)
- SMC(8)
- エスコ(5)
- 三洋化成(2)
- 室本鉄工(2)
- ニッタ(2)
- カクダイ(1)
- 千代田通商(1)
- ヤマダコーポレーション(1)
- 栗田製作所(1)
- EVUC(エバック)(1)
CEJN(セイン)・SMC・エスコ・三洋化成・室本鉄工・ニッタ・カクダイ・千代田通商・ヤマダコーポレーション・栗田製作所・EVUC(エバック)
エコロジープロダクト
再生紙使用マーク適合(2)
再生紙使用マーク適合
ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。

タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ
千代田通商(22件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から10日以内出荷タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。用途空圧・計装用制御機器等色黒材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40寸法C(mm)200使用流体圧縮空気、水使用真空圧力(kPa)-100
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604B-~)
SMC¥13,980税込¥15,3781袋(5個)当日出荷から18日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)4使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)6色黒最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)コイル径(mm)24
UMC ウレタンコイルチューブ(マルチコイル)
ニッタ(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から5日以内出荷ウレタンチューブ「U2」をコイル状にしたチューブです。複数のチューブを溶着加工し、マルチ配管を可能にしたコイルチューブです。最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃)材質ウレタン使用温度範囲(℃)-40~+80寸法A(mm)350寸法B(mm)100使用流体空気負圧性能(kPa)-101.294コイル長(mm)350
USC ウレタンコイルチューブ
ニッタ(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から翌々日出荷ウレタンチューブ「U2」をコイル状に加工したチューブです。「UC」に比べコイル外径を更にコンパクトにしたコイルチューブです。色青最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃)材質ウレタン使用温度範囲(℃)-40~+80寸法B(mm)100使用チューブ1本使用流体空気巻方向左負圧性能(kPa)-101.294
6.5/10.0mmx1.5m エアーホース(スイベル金具付・PVC)
エスコ(1件のレビュー)¥2,330税込¥2,5631個当日出荷エアーツールの手元用ホースに便利です。 スイベル式金具付によりホースのねじれを防止します。エスコ品番EA125EF-6.5常用圧力(MPa)0.98金具R1/4”スイベル式×プラグ使用流体空気特性耐キンク性
エバフリー 屋外排水配管用
EVUC(エバック)¥15,980~税込¥17,578~1本3日以内出荷から4日以内出荷耐候性に優れる 屈曲部を耐候性外皮でカバー 施工性に優れ、施工後も高い安全性を実現 様々な塩ビ管用継手が使用可能 部品点数、 接着箇所が減少 内面フラットでスムーズ排水 耐凍結性に優れる用途腐食の恐れがあるステンフレキの代用に。その他様々な場面でご使用いただけます。材質内皮:軟質PVC、補強線:硬質PVC、外皮:半硬質PVC(耐候安定剤配合)使用流体排水特性耐候
8.5/12.5mmx1.5m エアーホース(スイベル金具付・PVC)
エスコ(1件のレビュー)¥3,110税込¥3,4211個当日出荷エアーツールの手元用ホースに便利です。 スイベル式金具付によりホースのねじれを防止します。材質PVCエスコ品番EA125EF-8.5色赤長さ(m)1.5内径(Φmm)8.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)12.5常用圧力(MPa)0.98金具R1/4”スイベル式×プラグ使用流体空気特性耐キンク性
ウレタンホース(プラグ付)
エスコ¥3,150税込¥3,4651本翌日出荷プラグ付ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10内径(Φmm)6.5材質ウレタン樹脂外径(Φmm)10全長(m)1.5使用圧力(MPa)1.5取付ねじ径(inch)G1/4”
サニタリーホース
カクダイ¥69,980~税込¥76,978~1本3日以内出荷サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。食品衛生法、FDA(米国食品医薬品局)規格適合品。ヘルール呼1S仕様ヘルール呼1S、食品衛生法、FDA(米国食品医薬品局)規格適合品形状ヘルール種類サニタリー継手最高使用圧力(MPa)0.5使用温度(℃)-30~150材質(ホース)Si材質(補強材)ポリエステル糸
洗濯機用排水ホース30mm 1.5m
三洋化成¥24,980税込¥27,4781セット(25個)6日以内出荷材質(ホース・ラッパ)PVC、(カフス)ABS長さ(m)1.5トラスコ品番816-3717再生紙使用マーク適合
ナイル ジャンボカールホースG500
室本鉄工¥6,999税込¥7,6991本6日以内出荷内径(Φmm)6.5材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂外径(Φmm)10使用範囲(m)約1.5トラスコ品番838-7103
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065B~)
SMC¥4,798~税込¥5,278~1袋(1個)翌々日出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)6.5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)コイル径(mm)52
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425B-~)
SMC¥5,198~税込¥5,718~1袋(5個)3日以内出荷から11日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)2.5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)4色黒最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)コイル径(mm)28
セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付
CEJN(セイン)¥49,980~税込¥54,978~1個34日以内出荷蛍光色で視認性を高めて、踏み付け事故を防止し、より安全です。巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン色ホース:ネオングリーン使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)190最高使用圧力(MPa)1.6取付金具(二次側)320eSafeカップリング取付金具(一次側)ニップル(シリーズ320)ホース長さ(m)一次側:1.5使用流体空気継手320 eSafeカップリング/ニップル
セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付
CEJN(セイン)¥59,980税込¥65,9781個34日以内出荷蛍光色で視認性を高めて、踏み付け事故を防止し、より安全です。巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。トラスコ品番683-0742材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン幅(mm)490色ホース:ネオングリーン使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)190最高使用圧力(MPa)1.6取付金具(二次側)320eSafeカップリング取付金具(一次側)ニップル(シリーズ320)ホース寸法(全長)(m)17ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12ホース長さ(m)一次側:1.5使用流体空気継手320 eSafeカップリング/ニップル
エア用セーフティーリール(アンチスパークタイプ) アンチスパークタイプ
CEJN(セイン)¥62,980税込¥69,2781個34日以内出荷火花による焼損に強いホースです。巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に適しています。トラスコ品番682-7667材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン幅(mm)490色ホース:黒使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)190最高使用圧力(MPa)1.6取付金具(二次側)320eSafeカップリング取付金具(一次側)ニップル(シリーズ320)ホース寸法(全長)(m)14ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×13.5ホース長さ(m)一次側:1.5使用流体空気継手320 eSafeカップリング/ニップル
エア用セーフティーリール(アンチスパークタイプ) アンチスパークタイプ
CEJN(セイン)¥62,980税込¥69,2781個34日以内出荷火花による焼損に強いホースです。巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に適しています。トラスコ品番682-7624材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン幅(mm)490色ホース:黒使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)190最高使用圧力(MPa)1.6取付金具(二次側)300eSafeカップリング取付金具(一次側)ニップル(シリーズ300)ホース寸法(全長)(m)14ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×13.5ホース長さ(m)一次側:1.5使用流体空気継手300 eSafeカップリング/ニップル
エア用セーフティーリール(アンチスパークタイプ) アンチスパークタイプ
CEJN(セイン)¥62,980税込¥69,2781個34日以内出荷火花による焼損に強いホースです。巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に適しています。トラスコ品番682-7641材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン幅(mm)490色ホース:黒使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)190最高使用圧力(MPa)1.6取付金具(二次側)310eSafeカップリング取付金具(一次側)ニップル(シリーズ310)ホース寸法(全長)(m)14ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×13.5ホース長さ(m)一次側:1.5使用流体空気継手310 eSafeカップリング/ニップル
セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付
CEJN(セイン)¥54,980~税込¥60,478~1個34日以内出荷巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン色ホース:青使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)190取付金具(二次側)410eSafeカップリング取付金具(一次側)ニップル(シリーズ410)ホース長さ(m)一次側:1.5使用流体空気継手410 eSafeカップリング/ニップル
セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付
CEJN(セイン)¥49,980~税込¥54,978~1個34日以内出荷巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン色ホース:青使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)190最高使用圧力(MPa)1.6取付金具(二次側)310eSafeカップリング取付金具(一次側)ニップル(シリーズ310)ホース長さ(m)一次側:1.5使用流体空気継手310 eSafeカップリング/ニップル
セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付
CEJN(セイン)¥44,980~税込¥49,478~1個34日以内出荷巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン色ホース:青使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)190取付金具(二次側)320eSafeカップリング取付金具(一次側)ニップル(シリーズ320)ホース長さ(m)一次側:1.5使用流体空気継手320 eSafeカップリング/ニップル
セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付
CEJN(セイン)¥49,980~税込¥54,978~1個34日以内出荷巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン色ホース:青使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)190最高使用圧力(MPa)1.6取付金具(二次側)300eSafeカップリング取付金具(一次側)ニップル(シリーズ300)ホース長さ(m)一次側:1.5使用流体空気継手300 eSafeカップリング/ニップル
水用セーフティーリール
CEJN(セイン)¥65,980税込¥72,5781個34日以内出荷巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。用途液体補給、洗浄作業など様々な水廻り用途、多湿な環境下での使用に。トラスコ品番682-9220材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン(PU)幅(mm)490色ホース:緑使用温度範囲(℃)5~60奥行(mm)190最高使用圧力(MPa)0.9取付金具(二次側)NPT1/2オネジ取付金具(一次側)NPT1/2オネジホース寸法(全長)(m)10ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16ホース長さ(m)一次側:1.5使用流体水
セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付
CEJN(セイン)¥44,980~税込¥49,478~1個34日以内出荷巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン色ホース:青使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)190ホース長さ(m)一次側:1.5使用流体空気
セーフティーリール用1次側交換ホース
CEJN(セイン)¥5,698~税込¥6,268~1個34日以内出荷セーフティーリール1次側交換用です。用途交換用として。材質ホース:ブレード入りポリウレタンホース寸法(全長)(m)1.5
セーフティーリール用1次側交換ホース 水用
CEJN(セイン)¥7,398~税込¥8,138~1個34日以内出荷セーフティーリール1次側交換用です。用途交換用として。材質ホース:ブレード入りポリウレタンホース寸法(全長)(m)1.5
オイルポンプ グリースチャージガンセット
エスコ¥4,590税込¥5,0491本翌日出荷EA990XB-1、EA991CG-9用。材質NBR(繊維入り)破裂圧力(MPa)4耐熱温度(℃)-10~50口径(mm)Φ20最大圧力(MPa)動作圧力:1
ホースSGR-55/1.5m
ヤマダコーポレーション¥10,890税込¥11,9791本6日以内出荷オイル用の耐油ホースです。オイル用ホース材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム全長(mm)1500長さ(m)1.5耐圧(MPa)10.3接続R3/8×R3/8商品番号811-7241アズワン品番64-6739-70
全自動洗濯機用給水ホース1.5m
三洋化成¥32,980税込¥36,2781セット(12個)3日以内出荷材質PVC、PP、POM、ステンレス、亜鉛、アルミニウム、NBR、IIR長さ(m)1.5トラスコ品番816-3793再生紙使用マーク適合
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065Y~)
SMC¥5,298税込¥5,8281袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)6.5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065W-~)
SMC¥5,298税込¥5,8281袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)6.5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)10色白最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065R-~)
SMC¥5,298税込¥5,8281袋(1個)9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)6.5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)10色赤最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065G-~)
SMC¥5,298税込¥5,8281袋(1個)9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)6.5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)10色緑最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065C-~)
SMC¥5,298税込¥5,8281袋(1個)9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)6.5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)10色透明最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)