絞り込み
内径(Φmm)
- 6.5(3)
- 8(6)
- 8.5(1)
- 9.5(9)
- 11(6)
- 12.7(1)
- 13(4)
- 19(1)
- 25.4(1)
- 31.8(1)
- 38.1(1)
- 50.8(1)
ホース長さ(m)
- 1.5
- 1(27)
- 2(37)
- 3(28)
- 4(13)
- 5(48)
- 6(15)
- 7(10)
- 8(20)
- 10(120)
- 14(13)
- 15(34)
- 20(91)
- 30(67)
- 40(13)
- 50(38)
- 60(11)
- 70(11)
- 80(11)
- 100(28)
- ホース長さ(m)をもっと見る
外径(Φmm)
- 10(3)
- 12(6)
- 12.5(1)
- 13.5(9)
- 16(6)
- 18(4)
- 21(1)
- 29(1)
- 36.5(1)
- 46(1)
- 53(1)
- 68(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.9(1)
- 1(4)
- 1.2(3)
- 1.5(2)
- 1.6(9)
材質(ホース)
- ポリウレタン(13)
- 塩化ビニール(2)
色
グリーン(3)
ブラック(3)
ブルー(5)
レッド(2)
グリーン・ブラック・ブルー・レッド
使用流体
- 水(1)
- 空気(12)
水・空気
材質
- 塩化ビニール(PVC)(2)
- 樹脂(13)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
特性
- 耐キンク(2)
耐キンク
ブランド
- CEJN(セイン)(13)
- エスコ(2)
- ツツミ工業(1)
CEJN(セイン)・エスコ・ツツミ工業
「内径(Φmm)」から絞り込む
6.5(3)
8(6)
9.5(9)
11(6)
13(4)
19(1)
25.4(1)
31.8(1)
38.1(1)
50.8(1)

6.5/10.0mmx1.5m エアーホース(スイベル金具付・PVC)
エスコ(1件のレビュー)¥2,330税込¥2,5631個当日出荷エアーツールの手元用ホースに便利です。 スイベル式金具付によりホースのねじれを防止します。エスコ品番EA125EF-6.5常用圧力(MPa)0.98金具R1/4”スイベル式×プラグ使用流体空気特性耐キンク性
8.5/12.5mmx1.5m エアーホース(スイベル金具付・PVC)
エスコ(1件のレビュー)¥3,110税込¥3,4211個当日出荷エアーツールの手元用ホースに便利です。 スイベル式金具付によりホースのねじれを防止します。エスコ品番EA125EF-8.5材質PVC色赤長さ(m)1.5内径(Φmm)8.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)12.5常用圧力(MPa)0.98金具R1/4”スイベル式×プラグ使用流体空気特性耐キンク性
1.0MPa エアーホース 東洋型抜け軽減タイプ バンド止め
ツツミ工業¥13,980~税込¥15,378~1本翌日出荷から3日以内出荷接地面積が大きいバンドを使用し、バンドを金具に引っ掛けることにより、金具の抜けを大幅に軽減します。樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。用途ハンドブレーカー用エアーホース 各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場最高使用圧力(MPa)1
セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付
CEJN(セイン)¥49,980~税込¥54,978~1個34日以内出荷蛍光色で視認性を高めて、踏み付け事故を防止し、より安全です。巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン色ホース:ネオングリーン使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)190最高使用圧力(MPa)1.6取付金具(二次側)320eSafeカップリング取付金具(一次側)ニップル(シリーズ320)ホース長さ(m)一次側:1.5使用流体空気継手320 eSafeカップリング/ニップル
セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付
CEJN(セイン)¥59,980税込¥65,9781個34日以内出荷蛍光色で視認性を高めて、踏み付け事故を防止し、より安全です。巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。トラスコ品番683-0742材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン幅(mm)490色ホース:ネオングリーン使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)190最高使用圧力(MPa)1.6取付金具(二次側)320eSafeカップリング取付金具(一次側)ニップル(シリーズ320)ホース寸法(全長)(m)17ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12ホース長さ(m)一次側:1.5使用流体空気継手320 eSafeカップリング/ニップル
エア用セーフティーリール(アンチスパークタイプ) アンチスパークタイプ
CEJN(セイン)¥62,980税込¥69,2781個34日以内出荷火花による焼損に強いホースです。巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に適しています。トラスコ品番682-7667材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン幅(mm)490色ホース:黒使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)190最高使用圧力(MPa)1.6取付金具(二次側)320eSafeカップリング取付金具(一次側)ニップル(シリーズ320)ホース寸法(全長)(m)14ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×13.5ホース長さ(m)一次側:1.5使用流体空気継手320 eSafeカップリング/ニップル
エア用セーフティーリール(アンチスパークタイプ) アンチスパークタイプ
CEJN(セイン)¥62,980税込¥69,2781個34日以内出荷火花による焼損に強いホースです。巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に適しています。トラスコ品番682-7624材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン幅(mm)490色ホース:黒使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)190最高使用圧力(MPa)1.6取付金具(二次側)300eSafeカップリング取付金具(一次側)ニップル(シリーズ300)ホース寸法(全長)(m)14ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×13.5ホース長さ(m)一次側:1.5使用流体空気継手300 eSafeカップリング/ニップル
エア用セーフティーリール(アンチスパークタイプ) アンチスパークタイプ
CEJN(セイン)¥62,980税込¥69,2781個34日以内出荷火花による焼損に強いホースです。巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に適しています。トラスコ品番682-7641材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン幅(mm)490色ホース:黒使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)190最高使用圧力(MPa)1.6取付金具(二次側)310eSafeカップリング取付金具(一次側)ニップル(シリーズ310)ホース寸法(全長)(m)14ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×13.5ホース長さ(m)一次側:1.5使用流体空気継手310 eSafeカップリング/ニップル
セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付
CEJN(セイン)¥54,980~税込¥60,478~1個34日以内出荷巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン色ホース:青使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)190取付金具(二次側)410eSafeカップリング取付金具(一次側)ニップル(シリーズ410)ホース長さ(m)一次側:1.5使用流体空気継手410 eSafeカップリング/ニップル
セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付
CEJN(セイン)¥49,980~税込¥54,978~1個34日以内出荷巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン色ホース:青使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)190最高使用圧力(MPa)1.6取付金具(二次側)310eSafeカップリング取付金具(一次側)ニップル(シリーズ310)ホース長さ(m)一次側:1.5使用流体空気継手310 eSafeカップリング/ニップル
セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付
CEJN(セイン)¥44,980~税込¥49,478~1個34日以内出荷巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン色ホース:青使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)190取付金具(二次側)320eSafeカップリング取付金具(一次側)ニップル(シリーズ320)ホース長さ(m)一次側:1.5使用流体空気継手320 eSafeカップリング/ニップル
セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付
CEJN(セイン)¥49,980~税込¥54,978~1個34日以内出荷巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン色ホース:青使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)190最高使用圧力(MPa)1.6取付金具(二次側)300eSafeカップリング取付金具(一次側)ニップル(シリーズ300)ホース長さ(m)一次側:1.5使用流体空気継手300 eSafeカップリング/ニップル
水用セーフティーリール
CEJN(セイン)¥65,980税込¥72,5781個34日以内出荷巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。用途液体補給、洗浄作業など様々な水廻り用途、多湿な環境下での使用に。トラスコ品番682-9220材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン(PU)幅(mm)490色ホース:緑使用温度範囲(℃)5~60奥行(mm)190最高使用圧力(MPa)0.9取付金具(二次側)NPT1/2オネジ取付金具(一次側)NPT1/2オネジホース寸法(全長)(m)10ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16ホース長さ(m)一次側:1.5使用流体水
セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付
CEJN(セイン)¥44,980~税込¥49,478~1個34日以内出荷巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン色ホース:青使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)190ホース長さ(m)一次側:1.5使用流体空気
セーフティーリール用1次側交換ホース
CEJN(セイン)¥5,698~税込¥6,268~1個34日以内出荷セーフティーリール1次側交換用です。用途交換用として。材質ホース:ブレード入りポリウレタンホース寸法(全長)(m)1.5
セーフティーリール用1次側交換ホース 水用
CEJN(セイン)¥7,398~税込¥8,138~1個34日以内出荷セーフティーリール1次側交換用です。用途交換用として。材質ホース:ブレード入りポリウレタンホース寸法(全長)(m)1.5