絞り込み
内径(Φmm)
- 1.2
- 2(126)
- 2.5(208)
- 4(376)
- 5(362)
- 6(252)
- 6.5(366)
- 7.5(88)
- 8(414)
- 9(197)
- 9.5(103)
- 10(88)
- 11(101)
- 12(148)
- 15(213)
- 19(215)
- 25(184)
- 25.4(117)
- 32(142)
- 38(138)
- 50.8(136)
- 内径(Φmm)をもっと見る
使用流体
- 圧縮空気(3)
- 水(4)
- 空気(5)
外径(Φmm)
- 1.8(1)
- 2(6)
- 2.5(1)
ホース長さ(m)
- 20(4)
- 100(3)
- 200(1)
特性
- 柔軟(2)
- 耐寒(1)
- 耐熱(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.7(2)
- 0.8(4)
- 0.88(1)
- 1(1)
0.7・0.8・0.88・1
色
イエロー(1)
クリア(7)
グリーン(2)
ブラック(5)
ブルー(3)
ホワイト(2)
レッド(1)
イエロー・クリア・グリーン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
材質
- 樹脂(8)
樹脂
ブランド
- SMC(5)
- CKD(1)
- 潤工社(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
SMC・CKD・潤工社・PISCO(ピスコ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。

ポリウレタンチューブ(20m)
PISCO(ピスコ)(43件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷から10日以内出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。チューブ全長(m)20長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)特性柔軟性
ジュンロン UF ポリウレタンミクロチューブ
潤工社¥8,998税込¥9,8981巻当日出荷から4日以内出荷機械的強度、特に耐摩耗性がすぐれています。 耐熱、耐寒性がすぐれています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃) 柔軟でしかも高反発弾性をもっています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 曲げ半径が小さく作業性にすぐれています。用途空圧機器用チューブ、流体素子用チューブ、化学プラント用空圧チューブ材質ポリウレタン形状ストレート色透明長さ(m)100使用温度範囲(℃)空気/-20~+60、水/0~+50使用流体空気、水特性耐熱、耐寒
EHシリーズ エアファイバ用チューブ クリーンタイプ
CKD¥5,750税込¥6,3251巻6日以内出荷から10日以内出荷外径×内径(Φmm)1.8×1.2内径(Φmm)1.2使用流体圧縮空気材質特殊ポリオレフィン外径(Φmm)1.8長さ(m)20使用圧力範囲(MPa)-0.1~1.0使用温度範囲(℃)-10~+60(但し連結なきこと)精度(mm)±0.1(外径,内径)相手側チューブサイズ(Φmm)1.8×1.2(外径×内径)
T Series(TUZ0212B)
SMC¥9,898税込¥10,8881個3日以内出荷材質特殊ポリウレタン色黒長さ(m)100内径(Φmm)1.2最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)2使用流体空気、水
モイスチャーコントロールチューブ IDK02
SMC¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷・小型シリンダ・エアチェックの配管内に発生する結露を防止。 ・配管内の水蒸気を外部へ拡散。 ・モイスチャーコントロールチューブを接続するだけでOK。電源、追加工事不要。
帯電防止ポリウレタンチューブ TAU02
SMC¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷から9日以内出荷・最高使用圧力0.9MPa以下(20℃時) ・帯電防止対策用。内径(Φmm)1.2使用流体空気材質帯電防止ポリウレタン外径(Φmm)2長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)