絞り込み
内径(Φmm)
- 50(2)
- 103(1)
使用流体
- 水(1)
- 油(1)
外径(Φmm)
- 100
- 4(234)
- 6(302)
- 8(391)
- 9(73)
- 10(451)
- 11(61)
- 12(328)
- 12.5(77)
- 13(46)
- 13.5(61)
- 15(88)
- 16(161)
- 18(99)
- 20(70)
- 22(97)
- 26(98)
- 33(74)
- 41(53)
- 48(42)
- 62(36)
- 外径(Φmm)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 0.97(1)
- 1(1)
- 1.07(1)
- 1.16(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(2)
- 10(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 50(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.4(1)
色
グレー(3)
ブルー(1)
グレー・ブルー
材質
- ゴム(2)
- 樹脂(3)
ゴム・樹脂
ブランド
- 千代田通商(3)
- 十川ゴム(1)
- アラム(1)
- フローバル(1)
千代田通商・十川ゴム・アラム・フローバル
ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。

真空ゴム管
アラム¥84,980税込¥93,4781巻4日以内出荷から6日以内出荷油回転ポンプ等に使用する耐久性に優れた真空ゴム管です。 非常に柔軟性に富んでいて接続部になじみ、空気漏れを最小限にします。材質天然ゴム長さ(m)1使用流体油
スパイラルゼロワンホースフィッティングタイプ5×8 5m金具付き
千代田通商¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷手元ホース中間を細くしホースをしなやかに操作できます。 手元ホースが特殊形状でも流量が落ちません。 メネジ金具を標準装備しています。用途各種エア配管、稼動部作業に最適トラスコ品番808-4344材質ポリウレタン、金具:しんちゅうメッキ全長(mm)1160色ネオグレー質量(g)295長さL(mm)1160寸法D(mm)100寸法B(mm)600使用範囲(m)5.0コイル径(mm)42コイル長(mm)460
スパイラルゼロワンホースフィッティングタイプ5×8 4m金具付き
千代田通商¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷手元ホース中間を細くしホースをしなやかに操作できます。 手元ホースが特殊形状でも流量が落ちません。 メネジ金具を標準装備しています。用途各種エア配管、稼動部作業に最適トラスコ品番808-4343材質ポリウレタン、金具:しんちゅうメッキ全長(mm)1070色ネオグレー質量(g)250長さL(mm)1070寸法D(mm)100寸法B(mm)600使用範囲(m)4.0コイル径(mm)42コイル長(mm)370
スパイラルゼロワンホースフィッティングタイプ5×8 3m金具付き
千代田通商¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷手元ホース中間を細くしホースをしなやかに操作できます。 手元ホースが特殊形状でも流量が落ちません。 メネジ金具を標準装備しています。用途各種エア配管、稼動部作業に最適トラスコ品番808-4342材質ポリウレタン、金具:しんちゅうメッキ全長(mm)970色ネオグレー質量(g)185長さL(mm)970寸法D(mm)100寸法B(mm)600使用範囲(m)3.0コイル径(mm)42コイル長(mm)270













![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)