絞り込み
内径(Φmm)
  • 5(1)
  • 8(1)
  • 18(1)
  • 32(1)
  • 45(1)
使用流体
  • 圧縮空気(1)
  • (3)
  • 空気(1)
外径(Φmm)
  • 42
  • 4(234)
  • 6(303)
  • 8(391)
  • 9(74)
  • 10(450)
  • 11(62)
  • 12(327)
  • 12.5(77)
  • 13(47)
  • 13.5(61)
  • 15(88)
  • 16(162)
  • 18(99)
  • 20(70)
  • 22(97)
  • 26(98)
  • 33(74)
  • 41(53)
  • 48(42)
  • 62(36)
ホース長さ(m)
  • 0.6(1)
  • 0.8(1)
  • 1(3)
  • 1.2(1)
  • 2(1)
  • 2.2(1)
  • 2.5(1)
  • 2.8(1)
  • 5(1)
  • 7(1)
  • 10(2)
  • 50(2)
特性
  • 柔軟(1)
  • 耐寒(1)
  • 耐水(1)
  • 耐油(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.5(1)
  • 0.8(2)
0.5・0.8
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(2)
クリア・グリーン・ブラック
材質
  • ゴム(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(3)
ゴム・塩化ビニール(PVC)・樹脂
ブランド
  • 千代田通商(1)
  • 十川ゴム(1)
  • PISCO(ピスコ)(1)
  • カクイチ(1)
  • プラス・テク(1)
千代田通商・十川ゴム・PISCO(ピスコ)・カクイチ・プラス・テク
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。
FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 透明ホース カクイチ

    透明ホース

    カクイチ(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    透明なため保守管理などにご使用いただけます。一般散水から排水・保護カバーまで様々な用途でご使用頂けます。柔軟で軽量。内径3mm~50mmまで各サイズ豊富に揃えております。ホース材質は軟質塩ビ樹脂を使用。
    用途各種機械部品・各種保護カバー等。一般給排水用クリア使用温度範囲(℃)0~35材質(ホース)軟質塩ビ樹脂使用流体特性柔軟
  • 真空ゴム管 十川ゴム

    真空ゴム管

    十川ゴム(1件のレビュー)
    7,910税込8,701
    1個(1m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    材質NR
  • タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ 千代田通商

    タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ

    千代田通商(22件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。
    用途空圧・計装用制御機器等材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40寸法C(mm)200使用流体圧縮空気、水使用真空圧力(kPa)-100
  • ツインコイリングチューブ PISCO(ピスコ)

    ツインコイリングチューブ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1巻
    当日出荷から22日以内出荷
    2芯のコイリングチューブ。 機器可動部などにコンパクトな配管が可能。
    材質軟質ポリウレタン(UB)使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用流体空気芯数2芯使用真空圧力(kPa)-100チューブ色黒黒
  • グリーンウォーター プラス・テク

    グリーンウォーター

    プラス・テク
    87,980税込96,778
    1巻
    4日以内出荷
    繊維補強により耐圧性に優れています。柔軟、軽量で操作性に優れています。ゴムホースに比べて耐候性がよく、屋外使用でもひび割れを起こしにくくなっています。耐久性に優れています。
    用途散水・灌漑・給排水グリーン使用温度範囲(℃)-20~60使用流体水(飲料水を除く)
ホース