絞り込み
内径(Φmm)
- 1.5(1)
- 1.68(1)
- 1.93(1)
- 2.16(1)
- 2.44(1)
- 2.69(1)
- 3(1)
- 3.38(1)
- 3.76(1)
- 4(3)
- 4.22(1)
- 6(1)
- 403.098(1)
使用流体
- 薬品(5)
外径(Φmm)
- 2.1(1)
- 2.28(1)
- 2.53(1)
- 2.76(1)
- 3.01(1)
- 3.29(1)
- 3.72(1)
- 4.1(1)
- 4.48(1)
- 4.94(1)
- 6(3)
- 8(1)
- 483.87(1)
ホース長さ(m)
- 10(4)
- 50(2)
- 100(1)
特性
- 絶縁(1)
- 耐熱(1)
- 耐薬品(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.56(1)
- 0.63(1)
- 0.7(1)
- 0.73(1)
- 0.78(1)
- 0.81(1)
- 0.9(1)
- 0.91(1)
- 1.02(1)
- 1.17(1)
- 1.31(1)
- 1.63(1)
0.56・0.63・0.7・0.73・0.78・0.81・0.9・0.91・1.02・1.17・1.31・1.63
色
ホワイト(5)
ホワイト
材質
- 樹脂(6)
樹脂
ブランド
- 中興化成工業
- モノタロウ(26)
- 千代田通商(613)
- NORGREN(497)
- RS PRO(447)
- エスコ(367)
- 潤工社(251)
- SMC(232)
- 八興(190)
- Festo(170)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(141)
- Legris(レグリ)(141)
- 日之出化成(134)
- TOYOX(トヨックス)(129)
- TRUSCO(97)
- PREVOST(94)
- 三洋化成(84)
- 十川産業(82)
- ノーブランド(82)
- カクイチ(81)
- PISCO(ピスコ)(77)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応

フッ素樹脂チューブ AWGサイズ
中興化成工業¥2,998~税込¥3,298~1巻4日以内出荷耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。用途酸・アルカリなどの薬品移送に。自動車部品に。半導体製造装置に。材質フッ素樹脂(PTFE)色乳白色使用温度範囲(℃)-40~260全長(m)10適合流体ほとんどの酸・アルカリ
フッ素樹脂チューブ AWGサイズ
中興化成工業¥3,798税込¥4,1781巻3日以内出荷耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。用途酸・アルカリなどの薬品移送に。自動車部品に。半導体製造装置に。トラスコ品番201-5903材質フッ素樹脂(PTFE)色乳白色使用温度範囲(℃)-40~260全長(m)10使用圧力(MPa)1.02最小曲げ半径(mm)12適合流体ほとんどの酸・アルカリ外径(mm)2.53内径(mm)1.93
フッ素樹脂チューブ ミリサイズ
中興化成工業¥8,398税込¥9,2381巻当日出荷耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。用途酸・アルカリなどの薬品移送に。自動車部品に。半導体製造装置に。トラスコ品番430-5540材質フッ素樹脂(PTFE)色乳白色使用温度範囲(℃)-50~260内径(Φmm)4全長(m)10使用圧力(MPa)1.6外径(Φmm)6最小曲げ半径(mm)18適合流体ほとんどの酸・アルカリRoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
PFAチューブ TUF-200シリーズ
中興化成工業¥67,980税込¥74,7781巻4日以内出荷耐熱性、耐薬品性、低溶出性、内面平滑性に優れています。 色は流体を確認しやすい透明です。 溶出イオンを極めて低く抑えることが可能です。用途化学プラント、半導体製造装置、理化学機器、薬液や燃料、油、スチームの移送材質PFA長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~+260RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂チューブ ミリサイズ
中興化成工業¥58,980~税込¥64,878~1巻6日以内出荷耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。用途酸・アルカリなどの薬品移送に。自動車部品に。半導体製造装置に。材質フッ素樹脂(PTFE)色乳白色使用温度範囲(℃)-50~260適合流体ほとんどの酸・アルカリRoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂チューブ ミリサイズ
中興化成工業¥42,980税込¥47,2781巻3日以内出荷耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。用途酸・アルカリなどの薬品移送に。自動車部品に。半導体製造装置に。トラスコ品番126-0019材質フッ素樹脂(PTFE)色乳白色使用温度範囲(℃)-50~260全長(m)50使用圧力(MPa)1.63適合流体ほとんどの酸・アルカリ外径(mm)6内径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応