絞り込み
材質
  • 樹脂(4)
ブランド
  • Festo
  • モノタロウ(26)
  • 千代田通商(615)
  • NORGREN(497)
  • RS PRO(448)
  • エスコ(361)
  • 潤工社(252)
  • SMC(232)
  • 八興(190)
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(141)
  • Legris(レグリ)(141)
  • 日之出化成(134)
  • TOYOX(トヨックス)(131)
  • TRUSCO(97)
  • PREVOST(94)
  • 三洋化成(84)
  • 十川産業(82)
  • ノーブランド(82)
  • カクイチ(81)
  • PISCO(ピスコ)(77)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
170件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアチューブ PENシリーズ PENシリーズ Festo

    エアチューブ PENシリーズ PENシリーズ

    Festo
    5,598税込6,158
    1セット
    6日以内出荷から7日以内出荷
    Festo PENシリーズポリエチレンチューブ、FESTO PUNシリーズポリエチレンチューブの広範囲なタイプを取り揃え、標準的な空圧用途で最大限に柔軟性を発揮します。PENシリーズは圧縮空気、水、真空で動作できます。、柔軟性の高いプラスチックチューブ さまざまなタイプの継手に取り付け可能 圧縮空気はISO8573¬1:2010に準拠 周囲温度: -20 → 60 ℃ 動作圧力: -1 → +8 bar
  • エアチューブ PUN-Hシリーズ PUN-Hシリーズ Festo

    エアチューブ PUN-Hシリーズ PUN-Hシリーズ

    Festo
    10,980税込12,078
    1セット
    7日以内出荷
    Festo PUN-H Series Polyurethane Tubing、FESTO PUN-H series is a highly flexible food safe and hydrolysis resistant plastic tubing for use with compressed air, water and vacuum operating mediums、This air hose is manufactured from polyurethane which gives it flexibility suitable for use with energy chains and pneumatic applications with a high cycle rate、The PUN-H series is Very easy to install with push in pneumatic fittings thanks to a simple one click principle、Features and Benefits、Highly flexible plastic tube Hydrolysis resistant making it suitable for water applications Compatible with a wide variety of fittings Suitable for use in clean rooms FDA compliant and corrosion resistant thanks to 100% polymer construction Compressed air in accordance with ISO 8573¬1:2010 Operating pressure: -0.95 to +10 bar Free of copper and PTFE Conforms to RoHS、What is an air hose、An air hose is a tube which transports pressurised air to pneumatic actuators, valves, tools and other devices、A robust and reliable air hose is absolutely essential to maintaining a consistent airflow、A wide range of materials can be used to create the tubing such as polyurethane, rubber, PVC and nylon、Selecting the correct material to suit the application and environment is important to ensure a long service life.
  • サイレンサー Festo

    サイレンサー

    Festo
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    Festo サイレンサはプラスチック製で、動作圧力 0 10 bar で潤滑動作します。あらゆる位置で組み立てられ、サイレンサインサートに PE 材を使用しています。周囲温度: -10 → 70 ℃ コンテナサイズ: 50
    仕様●メーカーシリーズ:宇尾●タイプ:サイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:G 1/8オス●最高流入圧力:8バール●材質:PE●動作温度 Min:-10℃●ネジインレット接続ネジジェンダー:オス●動作温度 Max:+80℃●ネジインレット接続ネジ規格:G●ネジインレット接続サイズ:1/8 インチ●基準適合:CRC2 FN 940070●コード番号:202-3066アズワン品番65-8022-49
  • サイレンサー Festo

    サイレンサー

    Festo
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    Festo サイレンサの使用圧力は 0 → 10 bar で、空気流量 この製品は、任意の位置で組み立てられ、ねじ付きプラグには PE 材を使用します。周囲温度: -10 → 70 ℃ コンテナサイズ 1.
    仕様●メーカーシリーズ:UC●タイプ:サイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:G 3/8オス●最高流入圧力:10バール●材質:PE●コード番号:202-3067アズワン品番65-8034-09
  • エア継手 Festo

    エア継手

    Festo
    5,098税込5,608
    1個
    7日以内出荷
    Festo マルチディストリビューター QSLV6-G1/4 6 つ折り、360 ° 回転式です。内部に六角及び 1/8 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称サイズ 2、3 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
    仕様●メーカーシリーズ:QSLV6 - G1/8-4●出口ポートの数:6●インレットポートの数:1●コード番号:203-1593アズワン品番65-7992-55
  • エア継手 Festo

    エア継手

    Festo
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    Festo マルチディストリビューター QSLV6-G3/8-8 は 6 つ折り、360 ° 回転可能です。内部六角及び G3/8 接続用のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称サイズ: 4、1 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
    仕様●メーカーシリーズ:QSLV6-G3/8-8●出口ポートの数:6●インレットポートの数:1●コード番号:203-1603アズワン品番65-7991-05
  • エア継手 Festo

    エア継手

    Festo
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    Festo マルチディストリビューター QSLV3-G1/4 -10 は 3 つ折り、360 ° 回転可能です。内部に六角及び G1/4 接続を採用したオスねじが採用されています。標準的なサイズ 公称寸法: 5、2 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作
    仕様●メーカーシリーズ:QSLV3-G1/4 -10●出口ポートの数:3●インレットポートの数:1●コード番号:203-1617アズワン品番65-8005-87
  • サイレンサー Festo

    サイレンサー

    Festo
    7,898税込8,688
    1個
    7日以内出荷
    Festo プッシュイン式スリーブは、PBT タイプのハウジング材を使用した構造のプッシュ / プル方式を採用しています。公称サイズは 4 mm で、任意の位置で組み立てられます。コンテナサイズ: 100 周囲温度: -10 → 80 ℃
    仕様●メーカーシリーズ:U●タイプ:サイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:G 3/4オス●ノイズ軽減:85dB(A)●最高流入圧力:10バール●材質:PE●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+70℃●基準適合:ISO8573-1:2010●コード番号:202-3121アズワン品番65-8022-09
  • エアホース 外径:12mm 内径:10mm Festo

    エアホース 外径:12mm 内径:10mm

    Festo
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    Festo PQ シリーズのパイプは、10 mm の外径と 12 mm の内径を備え、圧縮空気、真空、液体に使用します。温度に応じた動作圧力範囲は、-0.95 bar → 15 bar です。パイプ長: 3M m 周囲温度: -30 → 75 ℃
    仕様●内径ホース:10mm●外径ホース:12mm●カラー:シルバー●長さ:3m●メーカーシリーズ:印刷品質●コード番号:202-4353アズワン品番65-8033-40
  • ブランキングプラグ QSシリーズ 6mm なし Festo

    ブランキングプラグ QSシリーズ 6mm なし

    Festo
    23,980税込26,378
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Festo ブランキングプラグ QSC-6H-100 は標準サイズで、組み立て位置に関係コンテナサイズ: 100 動作圧力全温度範囲: -0,95-6 bar 温度依存の動作圧力: -0,95-14 bar
    仕様●メーカーシリーズ:QS●チューブサイズ:6mm●材質:PBT樹脂●ネジ接続 - ネジサイズ:6mm●耐薬品性:なし●外径:7mm●コード番号:202-3305アズワン品番65-8002-59
  • ブランキングプラグ CQCシリーズ 28mm Festo

    ブランキングプラグ CQCシリーズ 28mm

    Festo
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    このブランキングプラグは、クイックコネクタの密閉に使用され、プッシュ / プルタイプの構造になっています。チューブサイズ 28 mm で、動作圧力全温度範囲が -0.95 → 7 バールとなっています。周囲温度: -25 → 70 ℃ コンテナサイズ 1.
    仕様●メーカーシリーズ:CQC●チューブサイズ:28mm●材質:POM樹脂●コード番号:203-6145アズワン品番65-7989-98
  • チューブキャップ QSシリーズ 6mm なし Festo

    チューブキャップ QSシリーズ 6mm なし

    Festo
    33,980税込37,378
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Festo プッシュイン式キャップ QSC-6-100 は、標準サイズで、組み立て位置に関係なく使用できます。コンテナサイズは 100 です。設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力全温度範囲: -0,95-6 bar
    仕様●メーカーシリーズ:QS●チューブサイズ:6mm●材質:PBT樹脂●耐薬品性:なし●外径:13mm●コード番号:202-3217アズワン品番65-8035-79
  • チューブキャップ QSシリーズ 10mm なし なし Festo

    チューブキャップ QSシリーズ 10mm なし なし

    Festo
    3,598税込3,958
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Festo プッシュイン式キャップ QSMC-3 は、ミニサイズで組み立て位置のいずれかになります。コンテナのサイズは 10 です 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力全温度範囲: -0,95-6 bar
    仕様●メーカーシリーズ:QS●チューブサイズ:10mm●材質:PBT樹脂●食品等級:なし●コード番号:202-3283アズワン品番65-8017-21
  • チュービングスリーブ 現金シリーズ 10mm Festo

    チュービングスリーブ 現金シリーズ 10mm

    Festo
    9,398税込10,338
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Festo サイレンサは任意の位置で組み立てられ、動作圧力は 0 → 10 bar の全温度範囲で維持されます。大気への流量は 11834 l/ 分です周囲温度: -10 → 70 ℃ ハウジング材質:アルミ
    仕様●メーカーシリーズ:現金●チューブサイズ:10mm●材質:PBT樹脂●コード番号:202-3063アズワン品番65-8033-74
  • チュービングスリーブ 現金シリーズ 10mm Festo

    チュービングスリーブ 現金シリーズ 10mm

    Festo
    8,398税込9,238
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Festo ショックアブソーバは P クッション入りで、固定式の金属製ストップが付いていて、どの位置にでも組み立てられています。サイズは M10、ロックナット取り付けが付属しています。ストロークサイズは 3.7 mm です。高合金鋼材料を使用 位置検出なし
    仕様●メーカーシリーズ:現金●チューブサイズ:10mm●材質:PBT樹脂●コード番号:202-3077アズワン品番65-8022-47
  • チュービングスリーブ NPQM-D-S4-E-P10シリーズ 2mm Festo

    チュービングスリーブ NPQM-D-S4-E-P10シリーズ 2mm

    Festo
    4,998税込5,498
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Festo プッシュイン式スリーブ NPQM-D-S4-E-P10 は標準サイズです。公称サイズ:2 mm、動作圧力の全温度範囲:-0,95-16 bar です。作動媒体:ISO8573-1 : 2010 [7 : - : -] 準拠の圧縮空気 運転およびパイロット媒体に関する注意:潤滑作動可能
    仕様●メーカーシリーズ:NPQM-D-S4-E-P10●チューブサイズ:2mm●コード番号:203-9621アズワン品番65-8002-95
  • チュービングスリーブ 8シリーズ Festo

    チュービングスリーブ 8シリーズ

    Festo
    8,598税込9,458
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Festoの一方向流量制御機能はスイベルジョイント付きの供給エアに対応し、ねじ式取り付けタイプで、どのような位置でも組み立てることができます。ねじ付きプラグは黄銅素材製で、スイベル取り付け用の亜鉛ダイキャストを備えています。空圧接続を備えています周囲温度:-10→60℃マイナスヘッドねじ調整エレメント
    仕様●メーカーシリーズ:8●材質:PBT樹脂●コード番号:202-3041アズワン品番65-8028-31
  • サイレンサー Festo

    サイレンサー

    Festo
    25,980税込28,578
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Festo ショックアブソーバは自動調整式で、サイズ 25 があり、単動式であればどのような位置にでも組み立てられます。ストロークレート 40 mm です。周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用
    仕様●メーカーシリーズ:AMTE●タイプ:サイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:NPT 1/2オス●最高流入圧力:10バール●材質:黄銅、青銅●コード番号:202-2915アズワン品番65-8022-54
  • クイックコネクトカップリング Festo

    クイックコネクトカップリング

    Festo
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    Festo クイックカップリングプラグ KS2-CK-4 は、自閉式クイックカップリングコネクタに適しています。公称サイズは 2、7 mm で、動作圧力は全温度範囲が -0,95-12 bar です。標準公称流量: 123 l/min ISO8573-1 : 2010 [7 : - : -] 準拠の圧縮空気の使用 運転およびパイロット中潤滑作動に関する注意事項があります
    仕様●メーカーシリーズ:KS●コード番号:202-3185アズワン品番65-8002-39
  • エア継手 Festo

    エア継手

    Festo
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    Festo マルチディストリビューター QSLV6-G1/4 - 6 つ折り、360 ° 回転可能。内部に六角及び G1/4 接続を採用したオスねじが採用されています。標準的なサイズ 公称サイズ: 2.9 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
    仕様●メーカーシリーズ:QSLV6-G1/4●出口ポートの数:6●インレットポートの数:1●コード番号:203-1584アズワン品番65-7990-84
  • エア継手 Festo

    エア継手

    Festo
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    Festo QS シリーズマルチディストリビュータは、3 つ折りねじ - チューブ継手コネクタで、プッシュプル方式を採用しています。最大動作圧力は 14 バールです。複数のディストリビュータがオスの R1/4 ねじ接続と 10 mm O.D チューブ接続を備えています。公称寸法: 5.3 mm デザイン - 360 ° 回転可能 作動媒体 - 圧縮空気
    仕様●メーカーシリーズ:QSL●出口ポートの数:3●インレットポートの数:1●コード番号:202-3670アズワン品番65-8036-33
  • エア継手 Festo

    エア継手

    Festo
    7,398税込8,138
    1個
    10日以内出荷
    Festo マルチディストリビューター QSLV6-3/8-10 6 つ折り、360 ° 回転可能。内部六角及び R3/8 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称寸法: 5、2 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
    仕様●メーカーシリーズ:QSLV6-3/8-10●出口ポートの数:6●インレットポートの数:1●コード番号:203-1644アズワン品番65-8018-46
  • エア継手 Festo

    エア継手

    Festo
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    Festo プッシュイン L 字型継手は、回転可能な QSRL-G1/8-4 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじには外側六角が付属します。サイズ規格、公称サイズ: 1、9 mm、ねじ止めスタッドシールタイプ、組み立て位置:任意、コンテナサイズ 1
    仕様●メーカーシリーズ:QSRL●チューブ接続:プッシュイン 4mm●材質:PBT樹脂●チューブ接続 - チューブサイズ:4mm●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●コード番号:202-2812アズワン品番65-8021-17
  • エア継手 Festo

    エア継手

    Festo
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    Festo QS シリーズマルチディストリビュータは、3 つ折りねじ - チューブ継手コネクタで、プッシュプル方式を採用しています。最大動作圧力は 14 バールです。複数のディストリビュータがオスの R1/4 ねじ接続と 10 mm O.D チューブ接続を備えています。公称サイズ: 5.2 mm デザイン - 360 ° 回転可能 作動媒体 - 圧縮空気
    仕様●メーカーシリーズ:QSL●出口ポートの数:3●インレットポートの数:1●コード番号:202-3750アズワン品番65-8029-37
  • エア継手 Festo

    エア継手

    Festo
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    Festo マルチディストリビューター QSLV4-1/8-4 は 4 つ折りで、360 ° 回転可能です。オスねじ付きで、内部に六角、R1/8 接続があります。標準的なサイズ 公称サイズ 2、3 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
    仕様●メーカーシリーズ:QSLV4-1/8-4●出口ポートの数:4●インレットポートの数:1●コード番号:203-1663アズワン品番65-8019-13
  • エア継手 Festo

    エア継手

    Festo
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    Festo QS シリーズマルチディストリビュータは、4 つ折りねじ - チューブ継手コネクタで、プッシュプル方式を採用しています。最大動作圧力は 14 バールです。複数のディストリビュータがオスの R1/4 ねじ接続と 10 mm O.D チューブ接続を備えています。公称サイズ: 5 mm デザイン - 360 ° 回転可能 作動媒体 - 圧縮空気
    仕様●メーカーシリーズ:QSL●出口ポートの数:4●インレットポートの数:1●コード番号:202-3706アズワン品番65-8034-20
  • エア継手 Festo

    エア継手

    Festo
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    Festo マルチディストリビューター QSLV6-3/8-8 6 つ折り、360 ° 回転可能。内部六角及び R3/8 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称サイズ: 4、1 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
    仕様●メーカーシリーズ:QSLV6-3/8-8●出口ポートの数:6●インレットポートの数:1●コード番号:203-1613アズワン品番65-7991-63
  • エア継手 Festo

    エア継手

    Festo
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    Festo マルチディストリビューター QSLV2-G1/8 は回転式、360 ° です。内部に六角及び 1/8 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称サイズ: 4、2 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
    仕様●メーカーシリーズ:QSLV2-G1/8●出口ポートの数:2●インレットポートの数:1●コード番号:203-1612アズワン品番65-7991-62
  • エア継手 Festo

    エア継手

    Festo
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    Festo マルチディストリビューター QSLV4-G1/4 / 4-10 は 4 つ折り、360 ° 回転可能です。内部に六角及び G1/4 接続を採用したオスねじが採用されています。標準的なサイズ 公称サイズ: 5 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
    仕様●メーカーシリーズ:QSLV4-G1/4 を使用してください●出口ポートの数:4●インレットポートの数:1●コード番号:203-1600アズワン品番65-8004-24
  • エア継手 Festo

    エア継手

    Festo
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    Festo マルチディストリビューター QSLV2-G1/4 2 つ折り( 360 ° 回転可能)です。内部に六角及び 1/8 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称寸法: 2.4 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
    仕様●メーカーシリーズ:QSLV2-G1/4 を参照してください●出口ポートの数:2●インレットポートの数:1●コード番号:203-1577アズワン品番65-8003-14
  • エア継手 Festo

    エア継手

    Festo
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    Festo プッシュイン L 字型継手は、回転可能な QSRL-G3/8-12 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじには外側六角が付属します。サイズ標準、公称サイズ 74 mm、ねじ止めスタッドシールタイプ、組み立て位置任意、コンテナサイズ 1
    仕様●メーカーシリーズ:QSRL●材質:PBT樹脂●コード番号:202-2785アズワン品番65-8030-44
  • エア継手 Festo

    エア継手

    Festo
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    Festo プッシュイン L 字型継手は、回転可能な QSRL-3/8-12 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじには外側六角が付属します。サイズ:標準、公称サイズ: 74 mm、ねじ止めスタッドコーティングのシールのタイプ、組み立て位置:任意、コンテナサイズ 1
    仕様●メーカーシリーズ:QSRL●チューブ接続:プッシュイン 10mm●材質:PBT樹脂●チューブ接続 - チューブサイズ:10mm●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●コード番号:202-2830アズワン品番65-8023-44
  • エア継手 Festo

    エア継手

    Festo
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    Festo マルチディストリビューター QSLV6-G1/8 は 6 つ折り、360 ° 回転可能です。内部に六角及び 1/8 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称サイズ: 4 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
    仕様●メーカーシリーズ:QSLV6 - G1/8●出口ポートの数:6●インレットポートの数:1●コード番号:203-1650アズワン品番65-8010-39
  • エア継手 Festo

    エア継手

    Festo
    6,598税込7,258
    1個
    7日以内出荷
    Festo マルチディストリビューター QSLV3-G3/8-10 は 3 つ折り、360 ° 回転可能です。内部六角及び G3/8 接続用のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称寸法: 5、3 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
    仕様●メーカーシリーズ:QSLV3-G3/8-10●出口ポートの数:3●インレットポートの数:1●コード番号:203-1609アズワン品番65-7991-94
  • エア継手 Festo

    エア継手

    Festo
    7,398税込8,138
    1個
    7日以内出荷
    Festo マルチディストリビューター QSLV6 - 1/4-10 6 つ折り、360 ° 回転可能。内部に六角及び R1/4 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称寸法: 5、2 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
    仕様●メーカーシリーズ:QSLV6-1/4-10●出口ポートの数:6●インレットポートの数:1●コード番号:203-1601アズワン品番65-8010-41
  • エア継手 Festo

    エア継手

    Festo
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    Festo マルチディストリビューター QSLV3-1/8-4 3 つ折り、360 ° 回転可能です。オスねじ付きで、内部に六角、R1/8 接続があります。標準的なサイズ 公称寸法: 2.4 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
    仕様●メーカーシリーズ:QSLV3-1/8-4●出口ポートの数:3●インレットポートの数:1●コード番号:203-1586アズワン品番65-8016-79
  • ブランキングプラグ QSシリーズ 12mm なし Festo

    ブランキングプラグ QSシリーズ 12mm なし

    Festo
    7,498税込8,248
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    Festo ブランキングプラグ QSC-12H-20 は標準サイズで、組み立て位置は任意です。コンテナサイズ 20 動作圧力全温度範囲: -0,95-6 bar 温度依存の動作圧力: -0,95-14 bar
    仕様●メーカーシリーズ:QS●チューブサイズ:12mm●材質:PBT樹脂●ネジ接続 - ネジサイズ:12mm●耐薬品性:なし●外径:13mm●コード番号:202-3304アズワン品番65-7858-34
  • ブランキングプラグ QSMCシリーズ 2mm Festo

    ブランキングプラグ QSMCシリーズ 2mm

    Festo
    2,398税込2,638
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Festo ブランキングプラグはミニサイズで、どちらもプッシュインスリーブの QS-2 継手を使用しています。周囲温度: -10 → 80 ℃ コンテナのサイズは 10 です
    仕様●メーカーシリーズ:QSMC●チューブサイズ:2mm●材質:PBT樹脂●コード番号:203-6215アズワン品番65-8006-07
  • チュービングスリーブ 現金シリーズ 12mm Festo

    チュービングスリーブ 現金シリーズ 12mm

    Festo
    9,198税込10,118
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Festo ショックアブソーバは P クッション入りで、金属製の固定式ストップは付いていません。サイズは M4 で、ロックナット取り付けが付いています。ストロークサイズは 0.9 mm です。高合金鋼材料を使用 位置検出なし
    仕様●メーカーシリーズ:現金●チューブサイズ:12mm●材質:PBT樹脂●コード番号:202-3085アズワン品番65-8028-92
  • チュービングスリーブ 現金シリーズ 10mm Festo

    チュービングスリーブ 現金シリーズ 10mm

    Festo
    7,698税込8,468
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Festo ショックアブソーバは P クッション入りで、固定式の金属製ストップが付いていて、どの位置にでも組み立てられています。サイズは M16 で、ロックナット取り付けが使用されています。ストロークサイズは 4.8 mm です。高合金鋼材料を使用 位置検出なし
    仕様●メーカーシリーズ:現金●チューブサイズ:10mm●材質:PBT樹脂●コード番号:202-3084アズワン品番65-8035-06
ホース