絞り込み
ハネ径(cm)
ブランド
モノタロウ・YAMAZEN(山善)・ライフオンプロダクツ・コイズミ(小泉成器)・TEKNOS・TOPLAND・CRECOTE・エスケイジャパン・タイムリー・ヒロ・コーポレーション・おおたけ・アイリスオーヤマ・ユアサ(ユアサプライムス)・多摩電子・シーズ・リズム(旧:リズム時計工業)・アピックス・ゼピール・マキタ・siroca・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 小型扇風機

531件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使える超小型USB扇風機 2cmモデル タイムリー

    BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使える超小型USB扇風機 2cmモデル

    タイムリー
    879税込967
    1個
    当日出荷
    DIYに最適な直径20mmのUSBファンです。 こだわりのセールスポイントは「USBケーブルのコネクタをmicroUSB(メス)」です。 microUSBケーブルは流通量が多く、用途に合わせた理想の長さのUSBケーブルを安く探すことができるため、自作派にピッタリです。 使用例 ・M.2 SSDヒートシンクの冷却用ファン ・Kindle Fire Stick,Chromecastなどのストリーミングプレイヤーの冷却用ファン ・ラズパイケ―ス内に溜まった暖空気の排出用ファン ※USBケーブルは付属しません。 ※本製品に指が入る危険は無いため、ガードは付いておりません。
    質量(g)7電流(A)0.05電圧(V)DC5回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)28コネクタmicroUSB(メス)ケーブル長(mm)USB:70寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)20×20×10軸受種類Long Life Bearing最大風量(CFM)1.05商品タイプ扇風機
  • サイクル扇 三菱電機

    サイクル扇

    三菱電機
    24,980税込27,478
    1台
    5日以内出荷
    単相 100V。羽根:ブルー(透明AS樹脂)。羽根:ブルー(透明AS樹脂)。本体:ホワイト。本体:ホワイト。3段旋回角度調節(0°・30°・60°)。密閉型高効率モータ採用(低消費電力設計)。ガード二重落下防止構造
    ホワイト(本体)タイプ密閉モーター周波数(Hz)50/60羽根枚数3電源電圧(V)単相100首振角度(°)0・30・60機能左右首振り:あり保証期間1年風量調整3段階材質(羽根)AS樹脂使用期間12年(設計上の標準)旋回角度(°)0・30・60色(羽根)ブルー
  • ペルチェ冷却機能コンパクトネックファン アッシュグレー ライフオンプロダクツ

    ペルチェ冷却機能コンパクトネックファン アッシュグレー

    ライフオンプロダクツ
    5,360税込5,896
    1個
    5日以内出荷
    首筋部分にある冷却プレートとファンの風で、冷感と涼感を得られるネックファンです。汗をかきやすい首元を直接冷やすため、蒸し暑い日でも快適に。 アームをお好みの長さに調節できるロール式を採用しました。襟に合わせて長さを調節でき、ファンを使わないときは巻いてコンパクトに収納できます。 シリコン製のアームは360°調節可能。お好きな方向へ風を送ることができます。
    用途手が離せないときの猛暑対策に。寸法(mm)580×50×80アッシュグレー質量(g)270消費電力(W)3.5電源DC5V 0.7Aコード長さ(mm)【電源】USBコード(Type-C):約750風量調整3段階(弱/中/強)充電時間(時間)5充電池タイプリチウムイオンポリマー電池 3.7V 2400mAh 8.88Wh使用時間(時間)【満充電時】約ファン:2(強)~6(弱) ファン+冷却モード:1(強)~1.5(弱) 冷却モードのみ:2
  • ペルチェ冷却機能襟エアーファン リリーホワイト ライフオンプロダクツ

    ペルチェ冷却機能襟エアーファン リリーホワイト

    ライフオンプロダクツ
    3,640税込4,004
    1個
    5日以内出荷
    襟元に装着し、服の中に直接送風する爽快さで人気の襟エアーファンに、冷却プレート付きが登場しました。蒸し暑い猛暑日も、冷感と涼感で瞬時にリフレッシュできます。
    用途手が離せないときの猛暑対策に。寸法(mm)49×36×98リリーホワイト質量(g)85消費電力(W)2電源DC5V 0.4Aコード長さ(mm)【電源】USBコード(Type-C):約750風量調整3段階(弱/中/強)充電時間(時間)4.5充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 1200mAh使用時間(時間)【満充電時】約2.5(強)~8(弱) 冷却モード:1
  • Silky Wind Mobile 4 リズム(旧:リズム時計工業)

    Silky Wind Mobile 4

    リズム(旧:リズム時計工業)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    想像を超えた大風量。3wayで使える、カラビナ付きハンディファン
    用途従来比108%の大風量。新設計された2重反転ファン。風の質まで進化しました。角度は110度までスムーズに調整可能。首から下げても快適な風を感じられます。 。*国際安全規格に準拠したリチウムイオン電池を採用。付属品ネックストラップ/USBケーブルTYPE-A to C(約30cm)/取扱説明書・保証書質量(g)160表示(充電残量)LED3灯でお知らせ連続使用時間リズム風:約15h / 弱:約10h / 中:約5h / 強:約2h / ターボ:約1h ※満充電時モード切替【風量】5段階(リズム風・弱・中・強・ターボ)バッテリーリチウムイオン充電池3.7V 2000mAh(内蔵)充電時間約5h(電源OFFの状態)保証期間ご購入日から1年間RoHS指令(10物質対応)対応寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)214×38×85
  • 折りたたみ100段階冷却プレートファン ヒロ・コーポレーション

    折りたたみ100段階冷却プレートファン

    ヒロ・コーポレーション
    3,398税込3,738
    1個
    翌日出荷
    強風と冷却プレートのWで涼しい!100段階で風量調節が可能なファンです。ヘッド部分が折りたためるので、卓上、首掛け、ハンディと3WAYでご使用いただけます。
    用途屋内、アウトドア等での暑さ対策に付属品専用USBケーブル(Type-C)、ネックストラップ(約65~108cm)、取扱説明書、保証書グレー×パープル高さ(mm)175定格消費電力(W)5入力DC5V/1A縦(mm)56横(mm)58使用環境温度(℃)0~40風量調整0~100段階充電時間(時間)3.5内蔵電池リチウムイオン電池3000mAh充電方式【充電ポート】USBType-C
  • 爽快ジェットファン4 日本緑十字社

    爽快ジェットファン4

    日本緑十字社
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    ファンから取り入れた空気を身体と作業着の間に流して、汗が蒸発する際の気化熱で体を冷やして涼しく快適な環境にします。バッテリー一体型で、空調が難しい高温下での作業を快適にします。
    用途熱中症予防対策に。付属品USB TYPE-C充電コード、コイルストラップ、ネックストラップトラスコ品番697-6202材質ポリカーボネート、ABS樹脂ブラック風速(m/s)(強)12.9、(中)9.3、(弱)6.8風量3段階(切替機能付き)充電時間(時間)約6バッテリー容量(mAh)9500サイズ(mm)87×103×85使用時間(時間)(強)5、(中)8.5、(弱)16
  • レトロ卓上扇風機 タマハシ

    レトロ卓上扇風機

    タマハシ
    3,500税込3,850
    1台
    5日以内出荷
    レトロ可愛い懐かしのあの扇風機。祖父母の家にあったような、昭和世代には懐かしいアンティークな見た目です。風量スイッチが押しボタン式なのも再現度が高いです。レトロスタイルな外観・自動首振り機能・風量3段階「弱・中・強」 ・USB充電式で繰り返し使える! (type-cで給電)
    付属品USBケーブル(TypeーA to TypeーC)質量(g)約410消費電力(W)3コード長さ(m)約1.2連続使用時間(時間)【弱】約13【中】約8【強】約4風量調整3段階(弱・中・強)充電時間(時間)約8.5(満充電)バッテリー容量(mAh)3600寸法(幅×奥行×高さ)(mm)170×130×280
  • ハンディファン siroca

    ハンディファン

    siroca
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    シロカのハンディファンがリニューアル!。汗を一気に吹き飛ばすパワフルな風を、長時間持ち運べる。◆外出時に〔ハンディ、首掛けで〕。”涼しい”を持ち運ぶ。パワフルな風でいつでも快適。より長く使える充電長持ち設計&すばやく充電。◆室内で〔デスクに置いて〕 。デスクファンとしても活躍。◆安心して長く使える設計。本体の温度上昇防止&誤動作防止の安心設計。バッテリーの寿命長持ち。抗菌仕様で衛生的。◆お好みに応じて選べるカラー
    セット内容USBケーブル、充電台、首かけストラップ、取扱説明書(保証書)質量(kg)170(本体のみ)消費電力(W)3.3電源電圧DC 5V USB電源(5V 660mA)ケーブル長(m)USB:1機能風量切替:4段階寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)充電台:7×7×3.7、本体:11×6.2×19(突起部含む)、10.5×6.2×19(突起部含まず)充電時間(時間)(約)3.5時間内蔵電池リチウムイオン電池使用時間(時間)(約)弱:9.5時間、中:5.5時間、強:3.5時間、ターボ:2.5時間(満充電時)
  • ACフロア扇風機 トヨトミ

    ACフロア扇風機

    トヨトミ
    11,980税込13,178
    1台
    翌々日出荷
    羽根径40cmの大風量です。羽根に静電気防止加工を施しています。モーターカバーに燃えにくい素材を使用しています。コンデンサに保護機構付きです。3時間で自動停止するタイマー付きです。電源コードが2.5mと長いので、コンセントから離れた位置にも置けます。
    仕様ACモータートラスコ品番701-5231幅(mm)450高さ(mm)1160~1400奥行(mm)400電源(V)単相100ハネ径(cm)40加工静電気防止加工首振60°電源コード(m)2.5消費電力(W)(50/60Hz)44/49機能首振り機能モード切替3段階最大風量(m3/min)(50/60Hz)57/60風量調整3段階切タイマー3時間
  • マッチングファンV18 20W マキタバッテリー対応 扇風機 LEDライト付 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    マッチングファンV18 20W マキタバッテリー対応 扇風機 LEDライト付

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    ・マキタ製18Vバッテリー対応(対応品番:BL1860B・BL1850B・BL1850・BL1840・BL1830B・BL1830 ・着脱式だから、対応予備バッテリーがあれば長時間使用可能 ・軽量ボディで持ち運びに便利 ・別売りのACアダプター(品番:ZC15-2B)で、コンセントに繋いで使用も可能 ・USB出力口付き:スマホなどUSB端末に充電可能
    用途空気の循環や扇風機、送風機としてセット内容本体、保証書、取扱説明書材質ABS、鉄寸法(mm)約310×280×305質量(kg)約1.77(本体のみ)消費電力(W)ライト:1、扇風機:20対応マキタ社製バッテリー18V【型番】BL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah)・BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah)・BL1830B(3.0Ah)・BL1830 (3.0Ah)発光色昼光色(6000K±5%)風速(m/s)最大風速5.5m/S、最小風速3.0m/S連続使用時間(時間)(※18V 3Aバッテリー使用時)最大風量時:約2.7/最小風量時:約12風量最大風量10.4m3、最小風量5.65m3角度調整範囲前後360度作業温度範囲(℃)-10~50RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP20(※非防水仕様の為、冠水や浸水の恐れの場所でのご使用はやめてください。)USB出力:USBポート1個 5V/1.5A
  • 俺のロン毛が巻き込まれない肩掛けファン 和勝の保証

    俺のロン毛が巻き込まれない肩掛けファン

    和勝の保証
    3,890税込4,279
    1台
    当日出荷
    羽根がないため髪の毛が巻き込まれず安全性UP 360度どんな角度にも調節可能 最大6時間利用&USB充電対応 低振動設計
    用途首からかける羽根なし扇風機電源USB充電式(2000mA充電池)連続使用時間(時間)低速:約6、中速:約4、高速:約2風量調整3段階アズワン品番64-5212-75
  • ペルチェ素子付き折り畳みハンディファン ホワイト 多摩電子

    ペルチェ素子付き折り畳みハンディファン ホワイト

    多摩電子
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    充電式で、どこでも使えるハンディファン。卓上ファンとしても使用できる折りたたみ式。冷却(ペルチェ)機能搭載で、冷えた冷却プレートを手首や首筋などの暑さが気になる部分に直接当てて効率よくクールダウン。連続使用時間約4.5時間 。風量弱時。風量調整3段階(弱・中・強)。USB充電(乾電池不要)
    材質[ハンディファン]ABS他[ネックストラップ]ポリエステル他[USB-AtoUSB-Cケーブル]PVC他質量(g)[ハンディファン]186寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)[ハンディファン]79.5×176×47.5入力USBDC5V2A連続使用時間(時間)約0.8※(風量:強)、約1.3※(風量:中)、約1.8※(風量:弱),約1.3※(風量:強)、約2.3※(風量:中)、約4.5※(風量:弱)充電時間(時間)約2.5内蔵電池リチウムイオン電池2000mAhケーブル長(cm)[USB-AtoUSB-Cケーブル]約30ストラップ長さ(cm)[ネックストラップ]約43~82(取り付けひも含まず)ポート充電用/USB-C
  • Silky Wind Mobile 4 リズム(旧:リズム時計工業)

    Silky Wind Mobile 4

    リズム(旧:リズム時計工業)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    想像を超えた大風量。3wayで使える、カラビナ付きハンディファン
    用途従来比108%の大風量。新設計された2重反転ファン。風の質まで進化しました。角度は110度までスムーズに調整可能。首から下げても快適な風を感じられます。付属品ネックストラップ/USBケーブルTYPE-A to C(約30cm)/取扱説明書・保証書グレーベージュ質量(g)160表示(充電残量)LED3灯でお知らせ連続使用時間リズム風:約15h / 弱:約10h / 中:約5h / 強:約2h / ターボ:約1h ※満充電時モード切替【風量】5段階(リズム風・弱・中・強・ターボ)バッテリーリチウムイオン充電池3.7V 2000mAh(内蔵)充電時間約5h(電源OFFの状態)保証期間ご購入日から1年間RoHS指令(10物質対応)対応寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)214×38×85
  • 多機能充電式扇風機 SELECTED BY MARINTEC

    多機能充電式扇風機

    SELECTED BY MARINTEC
    9,998税込10,998
    1式
    6日以内出荷
    ・業界トップクラスの大容量20000mAhバッテリー搭載。・強風から超静音まで4段階の風量調節可能。・1度の充電で14~60時間の連続運転が可能。・USB出力端子/Type-C両方向充電ポート搭載。・スマホなどの充電も可能なので停電時や災害時の非常電源としても活用!。・左右45/90°自動首振り・上下270°手動角度調整可能。・最大8m操作可能なリモコン付き。・1/2/4/8時間の4段階タイマー機能搭載。・全ライトをオフに可能なスリープモード搭載。・3段階調光可能なLEDライト付き。・卓上設置。・360°回転可能なフック付きで吊り下げ設置も可能。・防塵/防滴設計。・PSE認証取得済。・1年保証
    幅(mm)270型式MMF-01質量(kg)約1.4高さ(mm)210奥行(mm)100消費電力(W)最大15コード長さ(m)約1羽根枚数3入力電圧(V)DC5(USB Type-C充電式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×100×210機能左右首振り機能:あり保証期間1年間風量調整4段階設置方式卓上バッテリー容量(mAh)20000色(本体)黒色給電方式充電式左右首振あり上下角度調整あり切タイマーあり色(羽根)ブラック
  • ポータブルファン ベルト式 アイリスオーヤマ

    ポータブルファン ベルト式

    アイリスオーヤマ
    3,500税込3,850
    1台
    翌々日出荷
    充電式の小型扇風機が2パターンのアタッチメントで登場!充電式なので電源コードの場所を気にすることなく様々な場面で活躍! トラックの車内用や、狭い作業スペースでもコンパクトに設置して快適。 約2.5時間の充電で最大約11.5時間(風量弱)の使用が可能で、フルで充電しておけば外出先でも1日中使えます。 ボタン操作で3段階の風量調整が可能。 LEDライト付で、テントに吊るしてランタン代わりにしたり、緊急時の電灯としても! クリップ式とベルト式の2ラインナップからお選びいただけます。 ■クリップ式は、フックでつり下げ、クリップで自在に、デスクにも置ける!3WAY仕様 ■ベルト式は、フックでつり下げ、ベルトで自在に固定!2WAY仕様
    用途商品サイズ:幅152×奥行68×高さ176mm(※ベルトを除く)質量(g)270電源AC100V連続使用時間2.5~10時間風量3段階角度調整範囲【手動】上下左右360°バッテリー容量(mAh)2500
  • 充電式ハンディファン (冷却プレート付き) エスコ

    充電式ハンディファン (冷却プレート付き)

    エスコ
    4,260税込4,686
    1個(1個)
    翌々日出荷
    ハンディファンと冷却プレートのダブル機能で暑さを解消。冷えたプレートを直接肌に当ててクールダウン。2WAY式で携帯&卓上(専用スタンド)でも使える。
    付属品USB充電ケーブル、ストラップ、卓上スタンド適合調整風量数:3段階 (微風、弱風、強風)+冷却プレート材質本体・スタンド・羽:ABS樹脂 ストラップ:シリコーン 冷却プレート (表面金属部分):ステンレス鋼 放熱板:アルミニウム合金ブラック質量(g)170電源リチウムイオン電池 (2000mAh)コネクタ形状USB TYPE-C入力DC5V/1A連続使用時間弱:ファン 6.5時間、ファン+クーラー 1.2時間 中:ファン 4.5時間、ファン+クーラー 1時間 強:ファン 2.5時間、ファン+クーラー 50分バッテリー容量(Ah)2充電時間(時間)約4サイズ(mm)(スタンド設置時)62 (W)×75 (D)×152 (H) 、(ファン部)内径:約50 外径:約60、冷却プレート:約34
  • ハンディーファン 音光

    ハンディーファン

    音光
    1,980税込2,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    羽根を2層にすることで大風量を実現!。通勤、レジャーなどはもちろん、台座を付属しているのでデスクファンと。しても使用可能。コンパクトで大風量なハンディファンです。
    付属品説明書、充電ケーブル、ネックストラップ材質本体:ABS、羽根:PP羽枚数2枚(7枚&5枚)本体寸法(mm)81×36×168本体質量(g)144消費電力5V/1A連続使用時間(時間)最大4風量調整4段階充電時間(時間)約4.5バッテリー容量(mAh)2000 mA充電端子Type-C
  • 2電源式スリムファン アピックス

    2電源式スリムファン

    アピックス(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1台
    7日以内出荷
    コンセントと乾電池の2wayで動かせるスリムファン。超軽量で乾電池使用も可能なのでレジャーや防災用途としても活躍できます。23cmの羽根でしっかり大風量。(3段階調節)。上下首振り(手動)も可能。
    付属品ACアダプター消費電力(W)6電源ACアダプター/単1形アルカリ乾電池×6本(別売)定格AC100V 50/60Hz本体質量(g)約900首振角度(°)(仰角/俯角)各約56連続使用時間(時間)約25※未使用の電池で「強」運転した場合本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×90×338
  • ソーラーパワーファン アピックス

    ソーラーパワーファン

    アピックス
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    太陽光で充電できるから防災用としても活躍するソーラーパワーファン。充電式なのでコンセントのないお部屋や、キャンプやバーベキューなどアウトドアでも使用可能。USB充電だけでなく太陽光充電もできるので、防災用としても活躍します。強化バンパーで耐衝撃性が向上。停電時や野外でも常夜灯として使えるLEDライトを搭載。ネジ要らずでガードが外せる「かんたん脱着式ガード」でお手入れしやすい。
    付属品ACアダプター、USBケーブルコスモグレー電源充電式本体質量(kg)約1.8定格出力USB-A:DC5V 1A連続使用時間(時間)送風のみ:約6、LEDライトのみ:約18充電時間【USB充電】約7時間【太陽光充電】約14時間(日射時間、周囲温度、季節によって大きく変化します)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W270×D95×H315風量調整4段階(Lo/Mid/Hi/Turbo)内蔵電池リチウムイオンポリマー充電池 DC3.7V 10,000mAh防滴構造IPX4(防沫形)相当定格入力USB-C:DC5V 2A
  • 扇風機 5枚羽 P2000 折りたたみ コードレス 首振り 伸縮式 リモコン USB充電 タイマー付き 高さ調節 コンパクト 収納 CRECOTE

    扇風機 5枚羽 P2000 折りたたみ コードレス 首振り 伸縮式 リモコン USB充電 タイマー付き 高さ調節 コンパクト 収納

    CRECOTE
    13,900税込15,290
    1台
    5日以内出荷
    【4段階風量調節&静音】。この扇風機は、微風から強風までの4段階の風量調節が可能です。5枚の羽根と静音設計のDCモーター搭載により、肌に優しいそよ風を再現し、長時間使用しても疲れにくく、就寝時にも運転音の心配がありません。【折りたたみ&コンパクト収納】。高さを自由に調節できる伸縮式のリビング扇風機です。座ったままでも顔に涼しい風を当てることができます。また、25×12cmのコンパクトなサイズまで折りたたむことができ、収納にも便利です。すき間収納や室内の卓上や床に加え、アウトドアでも携帯しやすい折りたたみ式の扇風機です。【首振り機能搭載】。この扇風機には首振り機能があります。自動で左右85°の範囲で首振りするだけでなく、手動で縦方向に180°調節も可能です。部屋全体に涼しい風を行き渡らせることができます。夏には家族で快適に涼みながら、エアコンと併用して空気の循環にも活用できます。また、梅雨時期の室内干しにも便利なサーキュレーターとしても利用できます。【タイマー機能&リモコン付き】。1、2、4、8時間のオフタイマー機能が搭載されています。就寝時に扇風機を稼働させても、寝冷えの心配がありません。付属のリモコンで風量調節、首振り、タイマーなどの機能を簡単に操作できます。【10800mAh大容量電池&お手入れ簡単】。この扇風機には10800mAhの大容量電池が内蔵されています。USB充電式なので、コードレスで使用することができます。充電時間は約6時間で、風量モードによって約6~50時間使用することができます。また、ファンヘッドは簡単に分解できるため、お手入れも容易です。清潔さを保ちながら、長く愛用することができます。
    用途リビングでのくつろぎ時間、就寝時、アウトドアなどに。付属品USBケーブル、リモコン刃数5風速(m/s)2.5~4.7(±0.50)充電電圧(V)DC 5/3~4A充電時間(時間)約5~7収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×120稼働時間(時間)6~50伸長(mm)幅250×奥行250×高さ980
  • BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使えるUSB扇風機 12cmゴム脚・スイッチつきモデル タイムリー

    BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使えるUSB扇風機 12cmゴム脚・スイッチつきモデル

    タイムリー(1件のレビュー)
    1,790税込1,969
    1個
    当日出荷
    四隅に装着したゴム足により通気確保されており、上部(下部)に置いた部品を効率良く冷却できます。 本体にはスイッチを搭載しており、強/弱/オフの切り替えが可能です。 USBファンが連結できるようUSBの電源出力を1口搭載しています。 (使用例) HDD冷却(HDDをファンの上部にのせる) ゲーム機冷却(連結させた2台のファンをゲーム機の下に置く) 通信ルータ冷却(ルーターをファンの上部にのせる) DVDプレイヤー冷却(連結させた4台のファンをDVDプレイヤーの下に置く)
    質量(g)305外形寸法(mm)129×129×53電圧(V)DC5回転数(min-1[r.p.m])約1500~約1850消費電流(A)約0.26~約0.32ケーブル長(cm)USB:88(途中に分岐コネクタケーブル有)最大風量(CFM)57~70.35商品タイプ扇風機
  • リモコン式リビング扇 アイリスオーヤマ

    リモコン式リビング扇

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    7,690税込8,459
    1台
    当日出荷
    【7枚羽根】【左右首振り】【イオンモード】【風量3段階】 イオンモード搭載のACモーター式扇風機で、森林浴のようなリラックス空間を。 7枚羽根が空気を細かく分け、肌あたりのいい、なめらかな風を送ります。 優しい風当たりで、エアコンが苦手な方や、赤ちゃん・お年寄りの方にも。 強弱をつけてゆったりと流れる自然風を再現した「リズム風モード」を搭載。 操作パネルのランプの明るさが変わる「LED消灯ボタン」で、就寝時もまぶしくありません。 左右首振り機能付き。 リモコン付きで操作もラクラク。 68~86cmの間で高さ調整ができます。 連続モード・リズム風モードはそれぞれ3段階の風量調節ができます。 就寝時に便利な切タイマー付き。
    ホワイト質量(g)3100寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×680~860コード長さ(m)1.5羽根枚数7消費電力(W)(50/60Hz)37/43電源電圧(V)AC100首振角度(°)下向き16~上向き20、左右75機能風量調節・上下角度調節・左右首振り・タイマー風量調整3段階LED明、暗、消灯アズワン品番64-8929-14タイマー切:1・2・4時間リモコンあり羽根寸法(cm)30左右首振上下角度調整切タイマー上下伸縮
  • TURBOBLADE タワーファン Shark(シャーク)[家電]

    TURBOBLADE タワーファン

    Shark(シャーク)[家電]
    31,980税込35,178
    1台
    7日以内出荷
    Shark TURBOBLADE タワーファンは、省スペースでパワフルな送風を実現するスリム型ファンで、限られたスペースでも快適な空間づくりをしたい方に最適な一台です。特にワンルームや寝室、オフィスなど、サーキュレーターや大型扇風機を置く場所が限られている環境におすすめで、縦長のタワー形状により床面積を取らずスマートに設置できます。特徴的なのは、独自のターボブレード構造による力強くムラの少ない風で、部屋全体にしっかりと風を届けられる点です。エアコンと併用すれば冷暖房効率を高め、電気代の節約にもつながります。また、複数の風量調整機能やモード切替により、シーンに合わせた快適な風を選べるのも魅力です。スタイリッシュなブラックデザインはインテリア性にも優れ、シンプルモダンな部屋を好む方にもマッチします。操作性にも配慮されており、日常使いしやすい設計です。見た目・性能・省スペース性を重視する方や、効率よく部屋の空気を循環させたい方にぴったりのタワーファンです。
    質量(kg)6.5消費電力(W)90電源電圧AC 100V 50-60HzモーターBLDCモーター電源コード(m)約1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.0×29.9×113.9~130.0風量調整10段階、ブーストモードタイマー設定1/2/4/8/12時間送風設定3種類 (おやすみ、ブースト、リズム)設置姿勢横向き可能高さ調節可能首振り45/90/180°吹出口回転可能埃防止シャッター埃フィルターあり
  • Dyson Hot+Cool HF1 remote link pre-heat 扇風機 ファンヒーター ダイソン

    Dyson Hot+Cool HF1 remote link pre-heat 扇風機 ファンヒーター

    ダイソン
    59,980税込65,978
    1台
    5日以内出荷
    【扇風機、ヒーターとして活躍する1台2役の製品】。Air Multiplierテクノロジーにより、周囲の空気を最大9倍まで増幅し、パワフルな気流を実現。毎秒約200リットル以上の空気を送り出すことで、冬は部屋全体を速く暖めることができ、夏はパワフルな扇風機として活躍します。自社規格DTM961に基づき、35m3の空間での暖房能力を測定した自社試験結果。【MyDysonアプリ対応】。MyDysonアプリにつなげて、外出先や離れた部屋からも簡単に製品を操作することができます。【速く、部屋を暖かく】。アンプ開口部(空気の通り道)を拡大したデザインにより、気流の制限を減らし、PTCセラミックプレートを通る空気の量を増やすことで効率が向上し、よりパワフルかつ速く、部屋を暖めることができます。【ナイトモード搭載】。自動的に風量4に切り替わり、LCDディスプレイも消え、快適な睡眠環境をつくります。【カスタマイズ】。最大70°の左右への首振りと、手動で上下10°まで角度を調節できます。【LCDディスプレイ搭載と簡単な操作】。本体のボタンで簡単に温風モード、温度調節、風量調節、首振りの角度などを操作でき、LCDディスプレイに表示されます。【チャイルドロック搭載】。小さなお子様がいるご家庭にも安心なデザイン。MyDysonアプリとリモコンでチャイルドロックを設定することができます。本体の操作が全て無効になり、お子様やペットが誤って設定を変えてしまう心配がありません。
    質量(kg)2.59ホワイト/シルバー電圧(V)100消費電力(W)(涼風モード)最小2 / 最大30 、(温風モード)1400モーターブラシレスDCモーター電源コード(m)1.8機能Air Multiplierテクノロジー、LCDディスプレイ搭載、アプリ対応、転倒OFFスイッチ、ナイトモード、チャイルドロック運転音(dB)(涼風モード)19.7 / 45.1、(温風モード)24.7 / 36.5適合床面積【暖房能力】10畳/5畳(コンクリート住宅)、6畳/4畳(木造住宅)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.4×20.4×58.5風量調整10段階設定可能温度(℃)12~32(部屋)
  • 冷却プレートつきハンディファン カラビナ内蔵 スタンド機能 風量調整5段階 LEPLUS NEXT

    冷却プレートつきハンディファン カラビナ内蔵 スタンド機能 風量調整5段階

    LEPLUS NEXT
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    肌に当ててクールダウンできる冷却プレートつき/カラビナ内蔵で持ち運びに便利/デスクに置いても使えるスタンド機能つき/5段階の風量調整
    付属品充電ケーブル×1(USB Type-A⇔USB Type-C)、保証書付き取扱説明書仕様【本体の充電】本体側面にあるUSB Type-CポートとケーブルのUSB Type-Cコネクタを接続し、パソコンやACアダプタなどの電源供給可能なType-AポートとType-Aコネクタを接続します。※本製品を充電しながらの使用はおやめください。バッテリー劣化の原因になります。※接続機器の電源供給能力が低い場合、充電時間が極端に長くなることがあります。※完全放電すると充電できなくなる場合があります。3か月に一度程度の充電をおすすめします。※充電中は、冷却プレート機能を使用できません。使用方法冷却プレートは、首筋や額・頬・手首など、熱がこもりやすい部位に当ててご使用ください。、※冷却プレートを一か所に長時間当て続けないでください。体に異変を感じたら、すぐに使用を中止してください。材質ABS+PP+電子部品質量(g)約148定格入力電圧(V)DC5.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約51×53×158風量5段階定格入力電流(A)1.0電池充電式リチウムイオンバッテリー容量(Ah)2000充電時間(時間)約3.5(使用環境により異なります)連続動作時間【ファン】1段階目:約9.5、2段階目:約6.5、3段階目:約4.8、4段階目:約3.5、5段階目:約2、【ファン+冷却】1段階目:約1.5、2段階目:約1.3、3段階目:約1.2、4段階目:約1.1、5段階目:約1、※いずれも使用環境により異なります
  • リモコンタワーファン おおたけ

    リモコンタワーファン

    おおたけ
    6,298税込6,928
    1台
    5日以内出荷
    狭い場所でも置くことができる。インテリアに馴染みやすいスリムな扇風機。左右首振り。タワーファン。切タイマー 1-3H。リモコン
    消費電力(W)(50/60Hz)32風量3段階切り換え電気代の目安約1.0円/時寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20.2×20.2×81
  • 準固体ペルチェハンディファン グリーンハウス

    準固体ペルチェハンディファン

    グリーンハウス
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷
    「準固体電池」を採用したバッテリーを搭載し、安全性と耐久性を高めた新しいタイプのハンディファンです。準固体電池は従来のリチウムイオン電池に比べて発火や膨張のリスクが低く、長期間の使用や持ち運び時も安心して使える点が大きな特徴です。真夏のレジャーやお子様のご使用でも安心です。さらに、「ペルチェ式冷却プレート」により、首筋や手首などを直接冷やしてクールダウンが可能。風速は6段階のきめ細かな調節に対応し、状況に合わせて最適な涼しさを提供します。通勤・通学や外回りの多いビジネスパーソン、屋外イベントやレジャーを楽しむアクティブ層、また暑さ対策と安全性の両方を重視したい方に特におすすめです。
    付属品専用充電ケーブル(USB Type-A to C)約30cm、取扱説明書兼保証書質量(g)205連続使用時間(時間)約2~7(冷却プレートOFF時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×153電池準固体電池18650バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約3動作温度(℃)0~40バッテリー容量(mAh)2000ポート充電:USB Type-C(5V/1A)
  • 扇風機 DCモーター プラズマクラスター搭載 左右首振り シャープ

    扇風機 DCモーター プラズマクラスター搭載 左右首振り

    シャープ
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    プラズマクラスター搭載のリビング扇風機。おやすみモード:表示部の明るさを抑え、切タイマーと連動して風量を徐々に弱めます。衣類乾燥モード:プラズマクラスターで部屋干しした時に気になるイヤなニオイを消臭。チャイルドロック機能付き。サーキュレーターとしても活躍。◇風量切替:8段階(リズム風あり)。◇モーター:DCモーター。◇タイマー入/切:1/2/4/8h(同時設定可)。◇首振り:上約90度/下約10度(手動・無段階調整)、左右約60度/90度/120度(自動)。◇プラズマクラスター適用床面積の目安:約10畳。◇コード長さ:約1.8m
    用途暑さ対策、空気の循環などに。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 リビング扇質量(kg)4.2ホワイト消費電力(W)21※風量最大運転時、左右首振りありモーターDCモーター機能リズム風:あり、リモコン:あり、上下角度調整:あり、左右首振り:あり、入タイマー:あり、切タイマー:あり、風量調節:あり風量8段階ハネ枚数7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×36×87.5タイマー入/切:1/2/4/8h(同時設定可)
  • 液晶表示付大風量ハンディファン seena

    液晶表示付大風量ハンディファン

    seena
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    直径162mmで超大風量なのにとっても静かな静音設計。電池残量、充電状況、風速モードが分かる液晶付き。ボタンを押すごとに風速4段階調整が可能。4000mAhバッテリー搭載、長時間使えて外出時も安心。ファンは180度の角度調整可能で折りたたみ収納も可能。吊るしたり壁に掛けたりできる多機能フック仕様。アウトドアから室内用途まで幅広く対応します
    付属品USB-A to Type-C 充電ケーブル、取扱説明書材質ABSネイビー質量(g)303寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約162×285.8×70使用時間01(弱)モード 約11.8時間 / 02(中)モード 約8.0時間 / 03(強)モード 約5.0時間 / 04(最強)モード 約3.2時間保証期間6ヶ月充電時間(時間)3.5バッテリー容量(mAh)4000定格入力DC5V/2.0A
  • ハンディファン エスケイジャパン

    ハンディファン

    エスケイジャパン
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
    ペルチェ冷却プレートでお肌を直接冷やせるクールタッチハンディファン。3way(手持ち、卓上、フック)。冷却プレート:ペルチェ冷却装置搭載でわずか2秒で冷たさを実感できます。首、額、頬、手首などさまざまな部位を効果的に冷やすことができます。風量調節3段階:中風、強風、弱風+冷却プレートの3つのモード。上下角度は300°まで調節可能。カラビナフック付き:卓上ファンとしても使用ができ、カバン等に取付けるとお出かけの際の持ち運びにも便利。USB Type-C充電に対応。バッテリー容量2000mAh:使用時間は最大5時間(中風)、強風で3時間、冷却プレート+弱風でも約1.5時間使用可能。充電時間約3時間でフル充電可能
    質量(kg)0.15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82.5×60×185バッテリー容量(mAh)2000
  • バッテリー機能つき4WAYハンディファン スマホ充電可能 スマホスタンド 風量調整 首掛け LEPLUS NEXT

    バッテリー機能つき4WAYハンディファン スマホ充電可能 スマホスタンド 風量調整 首掛け

    LEPLUS NEXT
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    スマホ充電が可能なバッテリー機能つき/スマホスタンド機能つき/バッテリー残量表示モニター搭載/4段階の風量調整/ストラップつきで首掛け可能
    用途(1) ハンディファン:外出時も涼しく (2) ネックファン:首から下げてハンズフリーに (3) デスクファン:スマホスタンドにもなる (4) バッテリー機能:スマホバッテリーの緊急事態に付属品・充電ケーブル×1(USB Type-A⇔USB Type-C)・ネックストラップ・保証書付き取扱説明書仕様●スタンド機能:本製品を折りたたんで、卓上に置いてお使いいただけます。角度調節も可能で、スマホスタンドしても使える快適設計です。●充電方法:USB Type-C充電対応で、手軽に充電が可能です。スマホのバッテリー残量が少ない緊急時にはモバイルバッテリーとしても◎。材質ABS+PP+電子部品質量(g)130電源充電式リチウムイオン電池寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×162×25連続使用時間風量1段階:約6時間、風量2段階:約4時間、風量3段階:約3時間、風量4段階:約2時間※いずれも使用環境により異なります。充電時間約3時間※使用環境により異なりますバッテリー容量(mAh)2000定格入力DC5.0V/1.0A
  • ミストハンディFAN ハンディファン TOPLAND

    ミストハンディFAN ハンディファン

    TOPLAND
    2,998税込3,298
    1台
    5日以内出荷
    ファンとミストで今までにない清涼感を味わえる。ミスト機能搭載のハンディファン。卓上でも使用できる自立用スタンド付き
    用途ハンディファンとして。お出かけやイベントなどに。小型扇風機 卓上扇風機 ミストファン ハンディファン デスクファン アウトドア コードレス USB-C シンプル 熱中症対策付属品USBケーブル(USB-A→USB-C/約1m)、自立用スタンド、給水用ミニボトル(50ml)、ハンドストラップ、取扱説明書(1年保証書付き)その他【ミスト】50~100mL(2段階)材質ABS樹脂質量(g)225電源内蔵リチウムイオン電池/2000mAh入力USB-C (5V/1A)風量3段階(弱・中・強)充電時間約3時間ファン径(cm)9(5枚羽根)バッテリー容量(Ah)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.6×4.8×24稼働時間(フル充電での連続稼動)【弱】6時間【中】3時間【強】1.5時間 (※内蔵電池使用時、ファンとミスト(強)同時使用)水タンク容量(mL)50
  • クリップファン  ベルトファン  usb充電式 ミニ扇風機 腰掛け 扇風機 AFF WARE

    クリップファン ベルトファン usb充電式 ミニ扇風機 腰掛け 扇風機

    AFF WARE
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
    上下クリップは取り付ける場所を選ばず、服を挟み込むことで空気の通り道を確保し、まるで空調服のように使用できます。
    用途扇風機、クリップファンとして。屋外、屋内作業などに。付属品充電用USBケーブル、ストラップ仕様風量調整:不可材質ABSブラック質量(g)126寸法(cm)11.1×Φ5連続使用時間(時間)1.5~3充電時間(時間)3充電端子USB Type-C
  • ミストとファンで瞬間冷却 クイッククール ハイパワー MAGICOOL

    ミストとファンで瞬間冷却 クイッククール ハイパワー

    MAGICOOL
    1,898税込2,088
    1セット(2個)
    当日出荷
    5秒で-5℃の瞬間冷却。ミスト+ファンで簡単に素早く冷却可能。研究を重ねた超微細ミストで気化熱効果促進、効率よく冷却。小型なのに約100回ミストが出せる。バッグに取付けられるカラビナフック付きで携帯に便利。電池式なのでどこでもすぐに使用可能
    用途休憩時の熱中症対策として材質本体:ABS樹脂、ミストレバー:ABS樹脂、スイッチ:ABS樹脂、ファン:EVA樹脂、ファン固定部:ABS樹脂、入水口栓キャップ:シリコーンゴム、携帯用フック:アルミニウム質量(g)約65(電池含まず)外形寸法(mm)125×52電源単3アルカリ乾電池1本(別売)ファン外径(Φmm)74連続動作時間約3.5時間
  • タワーファン リモコン式 ゼピール

    タワーファン リモコン式

    ゼピール
    5,998税込6,598
    1台
    7日以内出荷
    座って使うのにちょうどいい、スリム&ミドルサイズ。首振り操作もできるフルリモコンタイプで離れていても楽々操作。左右自動首振りでワイドに風が届きます。風にリズミカルな強弱をつけ、自然の風に近づけるリズム風モード。快眠を誘うように徐々に風量を減らすおやすみ風モード。3段階風量切替。
    電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)23/25(50/60Hz)本体質量(kg)2.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×730電源コード(m)1.6風量3段階首振り左右自動切タイマー1/2/4H
  • コードレス 扇風機 FAN PRIME2 LUMENA(ルーメナー)

    コードレス 扇風機 FAN PRIME2

    LUMENA(ルーメナー)
    11,900税込13,090
    1個
    13日以内出荷
    LUMENA(ルーメナー)FANシリーズ最新作の「FAN PRIME2」は、静音性と風量とコンパクトさを両立した次世代型ファンとして注目された。前作モデル「FAN PRIME」をさらにパワーアップさせた今季大注目の扇風機です。
    寸法(mm)203×162×350質量(g)約950消費電力(W)最大10入力DC5V-2.0A(MAX)バッテリーLi-ion電池(リモコン)ボタン電池(CR2032)×1バッテリー電圧(V)3.7保証期間1年風量調整充電時間(時間)約4.5(QC3.0で充電時)バッテリー容量(mAh)8000充電可能回数約1000回以上(バッテリー)リモコン使用時間(時間)約3.5~約30(MAX)上下伸縮
  • エア・サーキュレーター機能付き コードレス扇風機 ルーメナーファンスタンド2 LUMENA(ルーメナー)

    エア・サーキュレーター機能付き コードレス扇風機 ルーメナーファンスタンド2

    LUMENA(ルーメナー)
    6,990税込7,689
    1個
    13日以内出荷
    4000mAh大容量バッテリーを内蔵し、フル充電時においてはコードレスで最大20時間の使用が可能。 エア・サーキュレーター機能(45度角度調整可能)・4段階風量調節機能を持ち、最大風量時は約8m先まで風が届きます。 モーターには強力ながら省エネ・低騒音の「BLDモーター」を採用。 また、第三世代メインボードスマートICを搭載。 本体カバーはワンタッチで取り外せて、水洗いができるのでお手入れもラクラク。 充電しながらの使用も可能なので固定設置の扇風機としても手軽にご使用いただけ、また、一年中使えるので冷房・暖房と併用することで部屋中の空気を循環させ、省エネ効果があります。 グッドデザイン賞、デザインアワード2019受賞商品。
    付属品取扱説明書(兼保証書/1年間)、USB充電ケーブル仕様搭載モーター/BLDCモーター(省エネ・低騒音タイプ/13dB~)、第三世代スマートマザーボード搭載質量(g)約460消費電力(W)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×268×131バッテリーLi-ion3.7V風量調整充電時間(時間)フル充電時間/約4(5V/1.2A)、充電回数/1000回以上入力電流(A)DC5V 1.2(Max)バッテリー容量(mAh)4000上下角度調整切タイマー
  • miniネックファン センター商事

    miniネックファン

    センター商事
    2,598税込2,858
    1台
    当日出荷
    フレキシブルアームでコンパクトに収納・4段階+ウェーブ風量切替・軽量 首掛けハンズフリーで涼しい小型扇風機 フレキシブルアームで首にフィット快適装着 自由に向きを変えて効率的にクールダウン 軽量約165g 1200mAhバッテリー 熱中症対策に効果的 USB充電用ケーブル付属
    用途アウトドア、イベント会場、スポーツ観戦、屋内や屋外での作業時にホワイト高さ(mm)ファン部分:約48質量(g)165出力(W)ファン:3アーム長さ(mm)約380ファン径(cm)約58風量調整4段階+ウェーブ充電時間(時間)2~4バッテリー容量(mAh)1200使用時間(時間)2.5~4
  • リモコン DC扇風機用 モノタロウ

    リモコン DC扇風機用

    モノタロウ
    799税込879
    1個
    当日出荷
    モノタロウのDCハイポジションリビング扇風機(MFD-HR1819)専用のリモコンです。
    適合MFD-HR1819モーターDCモーター使用電池CR2025×1個(別売)
小型扇風機