絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 10.8(5)
  • 14.4(2)
  • 18(16)
  • 36(6)
外径(Φmm)
  • 100(25)
  • 105(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 2(1)
  • 2.5(10)
  • 4(1)
  • 4.2(1)
  • 5(10)
  • 6(4)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3000~8000(2)
  • 3000~8500(1)
  • 3000~9000(1)
  • 6500(2)
  • 6800(1)
  • 7200(3)
  • 8000(5)
  • 8500(5)
  • 9000(1)
  • 10000(9)
  • 11000(1)
厚さ(mm)
  • 4(1)
  • 6(20)
穴径(Φmm)
  • 15
  • 16(1)
  • 22(19)
  • 22.23(4)
充電時間
  • 1時間未満(1)
  • 1~2時間未満(6)
  • 2~3時間未満(1)
  • 30分未満(8)
  • 30~45分未満(6)
  • 45~60分未満(3)
1時間未満・1~2時間未満・2~3時間未満・30分未満・30~45分未満・45~60分未満
保証期間
  • 1年間(4)
  • 2年間(2)
1年間・2年間
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(11)
  • マキタ(7)
  • 京セラインダストリアルツールズ(7)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ・京セラインダストリアルツールズ・Panasonic(パナソニック)・BOSCH(ボッシュ)・アイリスオーヤマ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
10.8(5)
14.4(2)
18(16)
36(6)
  • 18V充電式ディスクグラインダ(本体のみ) マキタ

    18V充電式ディスクグラインダ(本体のみ)

    マキタ(27件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    高速回転&パワフルモータにより、各種作業をスピーディにこなします。 電子リミッタ(警告ランプ付)で、モータを保護しながら連続作業が可能です。 再起動防止機能(警告ランプ付)で、スイッチONの状態でバッテリを差し込んでも起動しません。
    付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)適合バッテリー/BL1830、充電器/DC18RA長さ(mm)317幅(mm)118質量(kg)2.1(バッテリ含む)高さ(mm)118電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])11000研削砥石寸法(mm)(外径)100研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付可能砥石厚さ3~6)機能電子リミッタ(警告ランプ付)、再起動防止機能(警告ランプ付)、スーパーフランジ、サイドグリップ取付可能作業量(目安)コンクリートの筋付け/約11.6m(切込み深さ5mm)、鉄筋の切断/約38本(Φ10mm)適合バッテリーA-60464、A-60442研削砥石寸法(mm)(内径)15スイッチ種類スライドスイッチ
  • 充電式ディスクグラインダ マキタ

    充電式ディスクグラインダ

    マキタ(11件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    安心を支える保護機能。 キックバックによる反動低減機能。 過負荷保護。過負荷による異常電流を感知し自動停止。 発熱保護。バッテリやコントローラが熱くなると自動停止。 再起動防止。ON状態でバッテリを差込んでも起動しません。 優れた冷却性能で、重負荷作業に対応 バッテリ残容量表示 脱着式ダストカバー ソフトスタート
    回転数(min-1[r.p.m])8500研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能 砥石厚さ3~6)
  • 18V コードレスディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    18V コードレスディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    扱いやすさを追求! 軽くて小さいコードレス 過負荷耐久力が約1.6倍アップ! G18DSL比 再起動防止機能付き 電池残量表示機能付き コストパフォーマンスに優れた軽量タイプ XPZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途金属の研削・切断、コンクリートの研削・切断等質量(kg)2.0(蓄電池装着時)砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(Φmm)穴径15使用電池リチウムイオン電池18V(BSL 18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
  • 100ミリ充電式ディスクグラインダ マキタ

    100ミリ充電式ディスクグラインダ

    マキタ(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    充電式クラス最強!大型・ハイトルクブラシレスモータ採用!充電式の常識を覆すAC機並みのハイパワー。防滴・防塵ボディ。コンクリート切込深さ20mm。切断スピード約21秒(コンクリート切断:長さ600mm/切込み深さ10mm)。自動モード切替搭載。離せば止まる安心仕様「パドルスイッチ」+「ブレーキ」。キックバック低減機能。 キックバック時の急激な回転数低下を検知して自動停止。 過負荷保護。発熱保護。再起動防止。優れた冷却性能で重負荷作業に対応。バッテリー残容量表示。脱着式ダストカバー。ソフトスタート。
    付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、サイドグリップ質量(kg)2.4(バッテリ含む)回転数(min-1[r.p.m])8500研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)研削砥石寸法(mm)(内径)15
  • 100ミリ充電式ディスクグラインダ マキタ

    100ミリ充電式ディスクグラインダ

    マキタ(3件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    Bluetoothで無線連動(ワイヤレスユニット別売)。ダイヤル変速+AC機並みのハイパワー! コンセント不要!ホースのみのシンプル接続。 無線連動集じんを実現ワイヤレスユニット 優れた冷却性能で、重負荷作業に対応 バッテリ残容量表示 ソフトスタート
    研削砥石寸法(mm)(内径)15
  • 36V コードレスディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    36Vディスクグラインダが正統進化 最大出力1500Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 オードモード搭載で削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    長さ(mm)363(電池装着時・トイシ含まず)回転数(min-1[r.p.m])3200~10000(オートモードは5500※負荷に応じて高速化)最大出力(W)1500無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード:5500(負荷に応じて自動で高速化(高速/10000))、変速モード:3200~10000モーター直流ブラシレスモーター本体寸法(mm)高さギヤカバー60(電池装着時・トイシ含まず)砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ(最大)6砥石寸法(Φmm)穴径15使用電池マルチボルトバッテリー握り径(Φmm)56適合バッテリーBSL36A18X取付ねじ径(Φmm)101充電当たりの作業量コンクリート筋付け:約7.6m、鉄筋切断:152本
  • 充電式ディスクグラインダ マキタ

    充電式ディスクグラインダ

    マキタ
    66,980税込73,678
    1台
    当日出荷
    AC機並みのハイパワー。6.0Ahバッテリ2個付
    付属品バッテリ(BL1860B)×2本、充電器(DC18RF)、ケース、研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)長さ(mm)362幅(mm)117質量(kg)2.3(バッテリ含む)高さ(mm)140回転数(min-1[r.p.m])8500モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能 砥石厚さ3~6)機能キックバック低減機能、自動変速、バッテリ残容量表示、ソフトスタートバッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18充電器形名DC18RF防塵防水性能APT充電時間(分)約27(実用充電)、約40(フル充電)適合バッテリーBL1860B研削砥石寸法(mm)(内径)15スイッチ種類スライドスイッチ1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm):約16.8m
  • マキタ 100ミリ充電式ディスクグラインダ マキタ

    マキタ 100ミリ充電式ディスクグラインダ

    マキタ
    67,980税込74,778
    1台
    当日出荷
    付属品バッテリ(BL1860B)×2本、充電器(DC18RF)、ケース、研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、サイドグリップ対応製品PDC01(ポータブル電源)長さ(mm)362幅(mm)117質量(kg)2.4(バッテリ含む)高さ(mm)146モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(外径)100研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)機能ブレーキ、自動変速、バッテリ残容量表示、ソフトスタート、キックバック低減機能バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)直流18充電器形名DC18RF防塵防水性能APT充電時間(分)約27(実用充電)、約40(フル充電)適合バッテリーBL1860B研削砥石寸法(mm)(内径)15スイッチ種類パドルスイッチタイプ1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm/6.0Ah):約16.8m
  • 100mm充電式ディスクグラインダ 40VMAX マキタ

    100mm充電式ディスクグラインダ 40VMAX

    マキタ
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    40Vmaxシリーズ。スライドスイッチタイプ。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
    長さ(mm)391幅(mm)117質量(kg)2.6(BL4025装着時)高さ(mm)151回転数(min-1[r.p.m])8500砥石径(Φmm)100モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)機能キックバック反動低減、再起動防止、ブレーキ、ソフトスタート、過負荷保護・発熱保護バッテリー電圧(V)直流36(満充電時:40Vmax)研削砥石寸法(mm)(内径)15スイッチ種類スライドスイッチ1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け:約13.4m(切込み深さ10mm)、約7.2m(切込み深さ20mm)
  • 14.4V コードレスディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    14.4V コードレスディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    扱いやすさを追求! 軽くて小さいコードレス 過負荷耐久力が約2.6倍アップ!※G14DSL比 再起動防止機能付き 電池残量表示機能付き コストパフォーマンスに優れた軽量タイプ
    用途金属の研削・切断、コンクリートの研削・切断等全長(mm)302質量(kg)1.8(蓄電池装着時)高さ(mm)ギヤカバー:60無負荷回転数(min-1[r.p.m])6800砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)14.4充電器形名UC18YDL2充電時間(分)約21/約30(実用充電/満充電)充電池タイプ冷却機能付適合バッテリーBSL1460
  • 18Vコードレスディスクグラインダ【ブレーキ付】 HiKOKI(ハイコーキ)

    18Vコードレスディスクグラインダ【ブレーキ付】

    HiKOKI(ハイコーキ)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    最大出力750Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 オードモード搭載で削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    質量(kg)2.5(BSL36A18X装着時、サイドハンドル無し)回転数(min-1[r.p.m])3200~8000(オートモードは5500※負荷に応じて高速化)最大出力(W)750モーター直流ブラシレスモーター周長(mm)握り部:46~56本体寸法(mm)高さギヤカバー60(電池装着時・トイシ含まず)砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ最大6砥石寸法(Φmm)穴径15使用電池リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)、マルチボルトバッテリー(残量表示付)バッテリー電圧(V)18全長×全高(mm)363×ギヤカバー60(電池装着時・トイシ含まず)スイッチ種類横スライドスイッチ
  • 36Vコードレスディスクグラインダ(パドルスイッチ搭載) HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレスディスクグラインダ(パドルスイッチ搭載)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    36Vディスクグラインダが正統進化 最大出力1500Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上! 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 作業者の手から離れると止まるパドルスイッチ式 オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途パドルスイッチ式付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ホイルワッシャB3【ダイヤ用】、電池カバー長さ(mm)363(電池装着時・トイシ含まず)質量(kg)2.5(BSL36A18X装着時、トイシ・サイドハンドル無し)最大出力(W)1500無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード:5500(負荷に応じて自動で高速化(高速/10000))、変速モード:3200~10000モーター直流ブラシレスモーター周長(mm)握り部:46、モーター部:56本体寸法(mm)高さギヤカバー60(電池装着時・トイシ含まず)砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ最大6砥石寸法(Φmm)穴径15バッテリー容量(Ah)2.5/5バッテリー電圧(V)36/18充電器形名UC18YDL2充電時間(分)実用充電:約19/満充電:25充電池タイプ急速充電(冷却機能付)蓄電池タイプマルチボルト蓄電池(残量表示付)適合バッテリーBSL36A18X取付ねじ径(Φmm)10スイッチ種類パドル式1充電当たりの作業量コンクリート筋付け:約7.6m、鉄筋切断:152本
  • コードレスディスクグラインダー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスディスクグラインダー

    BOSCH(ボッシュ)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    コード式800W相当のハイパワー、安全機能を搭載です。軽量、細径グリップです。1再始動防止安全機構:メインスイッチがONのままで電源プラグを電源コンセントに差し込んでも、安全機構が作動し本機は始動しません、不意に始動する危険を防ぎます。2キックバックコントロール:内蔵された加速度センサーがキックバックの可能性を探知した場合、瞬時にモーターを停止し、キックバックを回避します。3ソフトスタート:始動時の急な反動を抑え、快適な作業ができます。
    用途各種金属等への研磨、研削。タイル コンクリートへの溝入れ。錆び落とし長さ(mm)295幅(mm)115質量(kg)1.5(バッテリー無)高さ(mm)228定格電圧(V)DC18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)295×115×228砥石径(Φmm)100スピンドル径M10砥石取付穴径(Φmm)15充電時間(分)約30(空→80%ターボ充電)、約45(空→フル充電)適合バッテリーボッシュプロ用充電式専用バッテリーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電ディスクグラインダー100 (本体のみ) Panasonic(パナソニック)

    充電ディスクグラインダー100 (本体のみ)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    お手持ちの18V電池、14.4V電池が利用可能。
    付属品グラインダー100トイシカバー(研削用)、グラインダー100ディスクフランジ、グラインダー100クランプナット、グラインダー100カーボンブラシ、グラインダー100トイシ着脱用スパナ、補助ハンドル種別本体のみ長さ(mm)345(18VLS電池パック装着時・補助ハンドルを除く)、337(14.4VLS電池パック装着時・補助ハンドルを除く)全長(mm)302高さ(mm)98本体質量(kg)2.15(18V電池パック装着時・補助ハンドルを除く)、2.05(14.4V電池パック装着時・補助ハンドルを除く)砥石寸法(mm)ディスクグラインダー100トイシ研削用:外径/100・厚さ/6・穴径/15、ディスクグラインダー100トイシ切断用:外径/105・穴径/15砥石寸法(mm)厚さ最大6(研削用)砥石寸法(Φmm)穴径15(研削用/切断用)防塵防水性能IP56本体寸法(mm)幅118(18VLS電池パック装着時・補助ハンドルを除く)充電時間(分)18V仕様時:約48(実用)、約60(フル)、14.4V仕様時:約38(実用)、約54(フル)回転数(回/分)10000(18V電池パック装着時)、8000(14.4V電池パック装着時)振動3軸合成値(m/s2)3.41充電当たりの作業量鉄筋(Φ10)約110本、W3/8軟鋼製全ネジ(SS41)(Φ10)約140本(18V・LS電池装着時)
  • 36Vコードレスディスクグラインダ(パドルスイッチ搭載) HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレスディスクグラインダ(パドルスイッチ搭載)

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    67,980税込74,778
    1台
    当日出荷
    36Vディスクグラインダが正統進化 最大出力1500Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上! 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 作業者の手から離れると止まるパドルスイッチ式 オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途パドルスイッチ式付属品マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ツールレスホイルガード(本体装着)、システムケース3、電池カバー長さ(mm)363(電池装着時・トイシ含まず)質量(kg)2.5(電池装着時、サイドハンドル無し)最大出力(W)1500無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~10000モーター直流ブラシレスモーター本体寸法(mm)高さギヤカバー60(電池装着時・トイシ含まず)砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ最大6砥石寸法(Φmm)穴径15使用電池マルチボルト蓄電池握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36充電時間(分)約19(実用充電)/約25(満充電)全長×全高(mm)363×ギヤカバー60(電池装着時・トイシ含まず)商品タイプ本体+バッテリーセットスイッチ種類パドルスイッチ式
  • 36V コードレスディスクグラインダ 電池3個つき仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスディスクグラインダ 電池3個つき仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    83,980税込92,378
    1台
    4日以内出荷
    36Vディスクグラインダが正統進化。最大出力1500Wで粘りがさらに向上!。堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上!。細径56mmでさらに握りやすく操作性向上。便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載。作業者の手から離れると止まるパドルスイッチ式。オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業。LEDライト付。サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    付属品マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ツールレスホイルガード(本体装着)、システムケース3、電池カバー最大出力(W)1500無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~10000モーター直流ブラシレスモーター砥石寸法(mm)厚さ最大6使用電池マルチボルト蓄電池握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36充電時間(分)約19(実用充電)/約25(満充電)商品タイプ本体+バッテリーセットスイッチ種類パドルスイッチ式
  • 充電式ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    充電式ディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    16,980税込18,678
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    10.8Vの充電式ディスクグラインダー。高出力&高容量のタブレス電池に対応し、18V製品と同等クラスの切断スピードと粘りを実現。小型ヘッドで軽量コンパクトなボディにより、取り回しがよく効率の良い作業が可能。4段階変速機能付・・・計負荷回転数のステンレス研磨から重負荷が必要な研削、仕上げ作業、粗削り、鉄筋切断まで幅広い用途に対応。2アクションスライドスイッチ・・・誤ってスイッチが入ることを防止し、万が一作動した場合でも操作一つで電源を切れるような設計に。ブレーキ機能搭載。ソフトスタート機能付。再起動防止。過負荷保護。キックバック軽減システム
    用途金属・ステンレス等の研削、研磨、切断、サビ落としなど質量(kg)1.7(電池装着時・トイシを除く)無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000(モード1)、5000(モード2)、6000(モード3)、7200(モード4)モーター直流ブラシレスモーター砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ最大6砥石寸法(Φmm)穴径15充電時間(分)約30全長×全高(mm)機体寸法:287×ギヤカバー60
  • 充電ディスクグラインダー Φ100 Panasonic(パナソニック)

    充電ディスクグラインダー Φ100

    Panasonic(パナソニック)
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    圧倒的パワーで多用途をカバー。 18Vと14.4V、1台で両方使える「デュアル」。 狭所で取り回しやすいコンパクトボディ。 安全性向上に配慮し、サポート機能を充実。 鉄粉・ほこり・雨・水に強い、優れた防塵・防水設計。
    幅(mm)118グレー高さ(mm)98消費電力(W)充電器:198砥石寸法(mm)厚さ最大6(研削用)砥石寸法(Φmm)穴径15(研削用/切断用)充電器形名EZ0L81防塵防水性能IP56充電器電圧(V)AC100(50/60Hz)充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能充電器質量(g)900蓄電池タイプリチウムイオン電池振動3軸合成値(m/s2)3.4
  • 36V コードレスディスクグラインダ 電池3個つき仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスディスクグラインダ 電池3個つき仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    91,980税込101,178
    1台
    4日以内出荷
    36Vディスクグラインダが正統進化。最大出力1500Wで粘りがさらに向上!。堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上!。細径56mmでさらに握りやすく操作性向上。便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載。オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業。LEDライト付。サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能。スライドスイッチ式通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    全長(mm)363高さ(mm)ギヤカバー:60(トイシ含まず)最大出力(W)1500無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード:5500(負荷に応じて自動で高速化(高速/10000))、変速モード:3200~10000モーター直流ブラシレスモーター周長(mm)握り部:46、モーター部:56バッテリー容量(Ah)2.5/5バッテリー電圧(V)36/18充電器形名UC18YDL2充電時間(分)実用充電:約19/満充電:25充電池タイプ急速充電(冷却機能付)蓄電池タイプマルチボルト蓄電池(残量表示付)適合バッテリーBSL36A18X
  • 充電式刃研ぎグラインダー(10.8V) 京セラインダストリアルツールズ

    充電式刃研ぎグラインダー(10.8V)

    京セラインダストリアルツールズ
    8,998税込9,898
    1台
    3日以内出荷
    ●軽量・コンパクトで園芸用品や農機具の研磨、自転車のサビ取りまで幅広く使えるコードレスタイプの刃研ぎグラインダーです(電池パック・充電器は別販売品です) ●10.8V電池パックを採用し、コードレス化を実現しているので電源設備のない屋外でも刃研ぎが可能です ●高容量な2500mAhの電池パックを採用しているので刃研ぎ作業であれば1充電当たり約20分駆動可能です ●鎌などの刃物は1本当たり1~2分で刃研ぎ作業が完了できるのでシーズン前後などにまとまったメンテナンスが可能です ●スライド式の電源スイッチを採用し商品側面に配置することで、ハンドルを握ったまま操作が可能で操作性と安全性が向上しています ●細握りとなり握りやすさが向上し、さらにソフトグリップ採用によりグリップ感がアップしています
    用途畑やビニールハウスなど電源の無い場所での鎌や農機具などの刃研ぎ付属品カニ目スパナ×1・スパナ×1・刃物研ぎ砥石(100mm)×1材質ハウジング:PA/砥石カバー:鉄/刃研ぎ砥石:砥粒質量(kg)1(電池パック装着時)電源(V)DC10.8回転数(min-1[r.p.m])6500砥石径(Φmm)100型番BCG-1110本体のみ(電池パック・充電器別販売品)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)117×93×274バッテリーリチウムイオン電池砥石寸法(Φmm)外径100バッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)(標準)102電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)2500回転数(min-1[回/分])6500砥石内径(mm)15適合バッテリーB-1115L/B-1125L
  • 10.8V コードレスディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    10.8V コードレスディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    業界初の10.8V! 100mmディスクグラインダ メーカー14.4Vモデルと同等の作業スピードながら軽量&コンパクト 筒型ハウジング採用でΦ56mmの細径だから使いやすい 4段変速切替 スライドスイッチ式 安全に配慮した機能(キックバック防止・ソフトスタート・再起動防止)
    高さ(mm)ギヤカバー:60(電池装着時)砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(Φmm)穴径15取付ねじ径(Φmm)シャフト:M10×1.5
  • 充電式刃砥グラインダー 京セラインダストリアルツールズ

    充電式刃砥グラインダー

    京セラインダストリアルツールズ
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    ●軽量・コンパクトで園芸用品や農機具の研磨、自転車のサビ取りまで幅広く使えるコードレスタイプの刃研ぎグラインダーです ●10.8V電池パックを採用し、コードレス化を実現しているので電源設備のない屋外でも刃研ぎが可能です ●高容量な2500mAhの電池パックを採用しているので刃研ぎ作業であれば1充電当たり約20分駆動可能です ●鎌などの刃物は1本当たり1~2分で刃研ぎ作業が完了できるのでシーズン前後などにまとまったメンテナンスが可能です ●スライド式の電源スイッチを採用し商品側面に配置することで、ハンドルを握ったまま操作が可能で操作性と安全性が向上しています ●細握りとなり握りやすさが向上し、さらにソフトグリップ採用によりグリップ感がアップしています
    用途畑やビニールハウスなど電源の無い場所での鎌や農機具などの刃研ぎ付属品電池パック(B-1125L)×1・充電器(UBC1803L)×1・カニ目スパナ×1・スパナ×1・刃物研ぎ砥石(100mm)×1材質ハウジング:PA/砥石カバー:鉄/刃研ぎ砥石:砥粒質量(kg)1(電池パック装着時)電源(V)DC10.8回転数(min-1[r.p.m])6500砥石径(Φmm)100型番BCG-1100L2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)117×93×274バッテリーリチウムイオン砥石寸法(Φmm)外径100バッテリー電圧(V)10.8充電器形名UBC-1803L充電時間(分)102電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)2500回転数(min-1[回/分])6500砥石内径(mm)15適合バッテリーB-1115L/B-1125L1充電当たりの作業量約20分(刃研ぎの場合/目安)
  • コードレスディスクグラインダー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスディスクグラインダー

    BOSCH(ボッシュ)
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    パドルスイッチと充実の安全機能。コード式1100W相当のハイパワーを実現しました。再始動防止安全機構。キックバックコントロール。ソフトスタート。
    用途各種金属等への研磨・研削。タイル コンクリートへの溝入れ。錆び落とし。セット内容サイドハンドル、ナット、フランジ、スパナレンチ、保護カバー(ワンタッチ方式)質量(kg)1.8回転数(min-1[r.p.m])3000~9000定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×118×265砥石径(Φmm)100スピンドル径M10×1.5砥石取付穴径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電式ディスクグラインダー 京セラインダストリアルツールズ

    充電式ディスクグラインダー

    京セラインダストリアルツールズ
    42,980税込47,278
    1台
    3日以内出荷
    握り部周長144mmの細握りで作業者の疲労を軽減し、丸型ヘッドによりどの角度でも安定した切込深さを実現した砥石径100mmの連続作業にロックオンできるスライドスイッチを採用したスライドスイッチ式の充電式ディスクグラインダーです。キックバック軽減機能・再起動防止機能・ブレーキを搭載しているため不意に発生する事故を防止できます。クラス最高の最大出力900Wのハイパワーにより研削・切断共に実使用トルク範囲での回転数が高くて作業スピードが速いです。ダイヤル式による無段階変速(ダイヤル1~5)で作業に応じた回転数調整が可能です。防塵・防水に対する国際規格であるIP56に適合しており過酷な環境での使用にも耐える耐性があります(完全防水ではないため水没させると故障します規格適合は工具本体のみです電池パックの防塵・防水を保証するものではありません)。握り部の周長はクラス最短(144mm)で持ちやすく操作性が良く、指4本で握りこめる握り部長さ(70mm)を確保しています
    用途鉄研削(カエリ取り・面取り・溶接ビード処理・錆び落とし・塗装はがし)、鋼管・鋼材・鉄筋の切断、ステンレス研磨、コンクリートの切断・面取り長さ(mm)375幅(mm)117質量(kg)2.1(電池パック(B-1850LA)、砥石カバー取付け時)高さ(mm)130(電池パック(B-1850LA)、砥石カバー取付け時)電源(V)DC18電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])3000~8000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×117×130(電池パック(B-1850LA)、砥石カバー取付け時)砥石径(Φmm)100本体質量(kg)2.1(電池パック(B-1850LA)、砥石カバー取付け時)最大回転数(min-1[r.p.m])8000研削砥石寸法(mm)(穴径)15バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)18保証期間1年間充電器形名UBC1804L砥石取付穴径(Φmm)15バッテリー容量(mAh)5000回転数(min-1[回/分])3000~8000寸法(長さ×幅×高さ)(mm)375×117×130(電池パック(B-1850LA)、砥石カバー取付け時)
  • 10.8V コードレスディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    10.8V コードレスディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    業界初の10.8V! 100mmディスクグラインダ メーカー14.4Vモデルと同等の作業スピードながら軽量&コンパクト 筒型ハウジング採用でΦ56mmの細径だから使いやすい 4段変速切替 スライドスイッチ式 安全に配慮した機能(ブレーキ・キックバック防止・ソフトスタート・再起動防止)
    付属品蓄電池×2、急速充電器、ケース、レジノイドフレキシブルトイシ・スパナ・ホイルワッシャB3【ダイヤ用】全長(mm)285質量(kg)1.7(トイシ含まず/蓄電池装着時)高さ(mm)ギヤカバー:60(電池装着時)最大出力(W)290無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000~7200(気温20℃満充電時)モーター直流ブラシレスモーター周長(mm)細径部:46、モーター部:56砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)10.8充電器形名UC12SL充電時間(分)約60充電池タイプ急速充電蓄電池タイプリチウムイオン電池適合バッテリーBSL1240M取付ねじ径(Φmm)シャフト:M10×1.5
  • 充電式ディスクグラインダー 京セラインダストリアルツールズ

    充電式ディスクグラインダー

    京セラインダストリアルツールズ
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    安全性を重視したパドルスイッチを採用した握り部周長144mm・最大出力900W・砥石径125mmのハイパワータイプの充電式ディスクグラインダーです。セフティロック機構があるので不意にハンドルを握りこんでも製品が起動することがなく安全に作業ができます。キックバック軽減機能が付いているので不意に発生する事故を防止できます。握り部の周長はクラス最短144mm、握り部長さは70mmで指4本で握りこめるので操作性が良いです。研削、切断共に実使用トルク範囲での回転数が高いため作業スピードが速いです。ダイヤル式による無段階変速(ダイヤル1~5)で作業に応じた回転数調整が可能です
    用途鉄研削、鋼管・鋼材・鉄筋の切断、ステンレスの研磨、コンクリートの切断・面取り回転数(min-1[r.p.m])3000~8000保証期間1年間
  • 充電式ディスクグラインダー DG1810本体のみ 京セラインダストリアルツールズ

    充電式ディスクグラインダー DG1810本体のみ

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    3日以内出荷
    100V並みのパワーを実現! Φ58mmの握り径と後部を絞り込んだ 握りやすいグリップ形状 切断時に切り込み深さを一定に保てる 丸形スリムギヤヘッド 本体の異常をLEDでお知らせする安心保護機能付 優れた防じん性能
    付属品カニ目スパナ長さ(mm)307幅(mm)117質量(kg)2.1高さ(mm)122電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])10000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)307×117×122砥石径(Φmm)100握り径(Φmm)58保証期間1年砥石取付穴径(Φmm)15
  • 充電式ディスクグラインダー DG1810L5 京セラインダストリアルツールズ

    充電式ディスクグラインダー DG1810L5

    京セラインダストリアルツールズ
    34,980税込38,478
    1台
    3日以内出荷
    100V並みのパワーを実現! Φ58mmの握り径と後部を絞り込んだ 握りやすいグリップ形状 切断時に切り込み深さを一定に保てる 丸形スリムギヤヘッド 本体の異常をLEDでお知らせする安心保護機能付 優れた防じん性能
    付属品電池パック、充電器、カニ目スパナ、キャリングケース長さ(mm)310幅(mm)118質量(kg)2.1高さ(mm)120電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])10000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×118×120砥石径(Φmm)100バッテリーリチウムイオン握り径(Φmm)58バッテリー容量(Ah)5.0バッテリー電圧(V)18保証期間1年充電器形名UBC-1802L砥石取付穴径(Φmm)15充電時間(分)84バッテリー容量(mAh)5000電池パックリチウムイオン
  • 充電式ディスクグラインダー 京セラインダストリアルツールズ

    充電式ディスクグラインダー

    京セラインダストリアルツールズ
    46,980税込51,678
    1台
    3日以内出荷
    ブラシレス分割コアモーターを搭載したコンクリートなどの石工切断をストレスなくこなせるAC機並みのパワフルな充電式ディスクグラインダーです。作業に応じて回転数を3段階に切り替えできます。狭い場所での作業に有効な独自の丸形スリムギヤヘッドにより切込み深さ25mmを実現し本体の向きに影響されず一定の切込深さで切断できます。スイッチをONの状態で電池パックを挿入しても起動しないので安全です。優れた防じん性能により快適に作業ができます。取り回しの良いコンパクトボディで長時間の作業でも疲れにくいです
    用途コンクリート・瓦の切断、金属の研削・研磨・切断、溶接面の研削・仕上げ・サビ落とし、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ落とし付属品電池パック(B-1860LA)×1・充電器(BC-1800L)×1・カニ目スパナ×1・補助ハンドル×1・キャリングケース×1仕様18V/砥石径100mm/電池パック・充電器・キャリングケース付長さ(mm)311幅(mm)117質量(kg)1.9(6000mAh電池パック、砥石カバー取付け時)高さ(mm)129(6000mAh電池パック、砥石カバー取付け時)電源(V)DC18電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])(高速)8000・(中速)6000・(低速)3000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)311×117×129(6000mAh電池パック、砥石カバー取付け時)砥石径(Φmm)100本体質量(kg)1.9(6000mAh電池パック、砥石カバー取付け時)最大回転数(min-1[r.p.m])8000型番DG11XR研削砥石寸法(mm)(穴径)15バッテリーリチウムイオン胴径(Φmm)48握り径(Φmm)48バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18保証期間2年間充電器形名BC-1800L砥石取付穴径(Φmm)15充電時間(分)47バッテリー容量(mAh)6000回転数(min-1[回/分])(高速)8000・(中速)6000・(低速)3000寸法(長さ×幅×高さ)(mm)311×117×129(6000mAh電池パック、砥石カバー取付け時)
  • 【本格DIYに!】軽量充電式ディスクグラインダ 18V コードレスタイプ アイリスオーヤマ

    【本格DIYに!】軽量充電式ディスクグラインダ 18V コードレスタイプ

    アイリスオーヤマ
    11,980税込13,178
    1台
    翌々日出荷
    金属のさび落とし、切断、塗装はがしなどに活躍するディスクグラインダです! ディスクグラインダとは? ⇒先端に取り付けるディスクを換えることで研磨やさび取りなど、様々な材料加工を行える工具です。 本製品機能 ◎18V:軽量(1.6kg)なのにパワフルで、より本格的なDIYに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎グリップ:フィット感があり、安定して作業が出来ます。 ◎補助ハンドル:3か所に取り付け可能で、使い方に合わせて変更可能です。 ◎ダブルロック仕様:安全スイッチと運転スイッチの同時押しで起動するため誤作動を防止出来ます。 ◎取り外し可能砥石:市販の砥石を使用することで、多彩な加工が可能です。外径100×厚さ6×内径15mmの一般鋼材用オフセット砥石が付属しています。※切断砥石は使用できません。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JDG100-Zにバッテリーは付属しません。
    用途サビ落とし。木材の表面仕上げ、金属の鏡面仕上げ。長さ(mm)128幅(mm)365粒度25ホワイト高さ(mm)113最高回転数(min-1[r.p.m])1500無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500研削砥石寸法(mm)(外径)100研削砥石寸法(mm)(厚さ)6連続運転時間(h)約27(無負荷時)最高使用周速度(m/s)80充電時間(分)60研削砥石寸法(mm)(内径)15

研削/研磨』には他にこんなカテゴリがあります

充電式ディスクグラインダ