絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 10.8(2)
外径(Φmm)
  • 100(2)
バッテリー容量(Ah)
  • 2.5(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 6500
  • 1500(2)
  • 3000~8000(3)
  • 3000~8500(5)
  • 3000~9000(1)
  • 3400~9800(1)
  • 5500(1)
  • 6000(2)
  • 6600(1)
  • 6800(1)
  • 7000(1)
  • 7200(3)
  • 8000(8)
  • 8500(17)
  • 9000(2)
  • 9500(1)
  • 10000(14)
  • 11000(2)
穴径(Φmm)
  • 15(2)
充電時間
  • 1~2時間未満(1)
  • 2~3時間未満(1)
1~2時間未満・2~3時間未満
ブランド
  • 京セラインダストリアルツールズ(2)
京セラインダストリアルツールズ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
10.8(2)
  • 充電式刃研ぎグラインダー(10.8V) 京セラインダストリアルツールズ

    充電式刃研ぎグラインダー(10.8V)

    京セラインダストリアルツールズ
    8,998税込9,898
    1台
    3日以内出荷
    ●軽量・コンパクトで園芸用品や農機具の研磨、自転車のサビ取りまで幅広く使えるコードレスタイプの刃研ぎグラインダーです(電池パック・充電器は別販売品です) ●10.8V電池パックを採用し、コードレス化を実現しているので電源設備のない屋外でも刃研ぎが可能です ●高容量な2500mAhの電池パックを採用しているので刃研ぎ作業であれば1充電当たり約20分駆動可能です ●鎌などの刃物は1本当たり1~2分で刃研ぎ作業が完了できるのでシーズン前後などにまとまったメンテナンスが可能です ●スライド式の電源スイッチを採用し商品側面に配置することで、ハンドルを握ったまま操作が可能で操作性と安全性が向上しています ●細握りとなり握りやすさが向上し、さらにソフトグリップ採用によりグリップ感がアップしています
    用途畑やビニールハウスなど電源の無い場所での鎌や農機具などの刃研ぎ付属品カニ目スパナ×1・スパナ×1・刃物研ぎ砥石(100mm)×1材質ハウジング:PA/砥石カバー:鉄/刃研ぎ砥石:砥粒質量(kg)1(電池パック装着時)電源(V)DC10.8回転数(min-1[r.p.m])6500砥石径(Φmm)100型番BCG-1110本体のみ(電池パック・充電器別販売品)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)117×93×274バッテリーリチウムイオン電池砥石寸法(Φmm)外径100バッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)(標準)102電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)2500回転数(min-1[回/分])6500砥石内径(mm)15適合バッテリーB-1115L/B-1125L
  • 充電式刃砥グラインダー 京セラインダストリアルツールズ

    充電式刃砥グラインダー

    京セラインダストリアルツールズ
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    ●軽量・コンパクトで園芸用品や農機具の研磨、自転車のサビ取りまで幅広く使えるコードレスタイプの刃研ぎグラインダーです ●10.8V電池パックを採用し、コードレス化を実現しているので電源設備のない屋外でも刃研ぎが可能です ●高容量な2500mAhの電池パックを採用しているので刃研ぎ作業であれば1充電当たり約20分駆動可能です ●鎌などの刃物は1本当たり1~2分で刃研ぎ作業が完了できるのでシーズン前後などにまとまったメンテナンスが可能です ●スライド式の電源スイッチを採用し商品側面に配置することで、ハンドルを握ったまま操作が可能で操作性と安全性が向上しています ●細握りとなり握りやすさが向上し、さらにソフトグリップ採用によりグリップ感がアップしています
    用途畑やビニールハウスなど電源の無い場所での鎌や農機具などの刃研ぎ付属品電池パック(B-1125L)×1・充電器(UBC1803L)×1・カニ目スパナ×1・スパナ×1・刃物研ぎ砥石(100mm)×1材質ハウジング:PA/砥石カバー:鉄/刃研ぎ砥石:砥粒質量(kg)1(電池パック装着時)電源(V)DC10.8回転数(min-1[r.p.m])6500砥石径(Φmm)100型番BCG-1100L2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)117×93×274バッテリーリチウムイオン砥石寸法(Φmm)外径100バッテリー電圧(V)10.8充電器形名UBC-1803L充電時間(分)102電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)2500回転数(min-1[回/分])6500砥石内径(mm)15適合バッテリーB-1115L/B-1125L1充電当たりの作業量約20分(刃研ぎの場合/目安)

研削/研磨』には他にこんなカテゴリがあります

充電式ディスクグラインダ