絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 14.4(1)
- 18(5)
- 36(2)
外径(Φmm)
- 100(4)
- 125(2)
- 150(2)
バッテリー容量(Ah)
- 2.5(1)
- 4(2)
- 5(5)
- 6(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 8000
- 1500(2)
- 3000~8000(3)
- 3000~8500(5)
- 3000~9000(1)
- 3400~9800(1)
- 5500(1)
- 6000(2)
- 6500(2)
- 6600(1)
- 6800(1)
- 7000(1)
- 7200(3)
- 8500(17)
- 9000(2)
- 9500(1)
- 10000(14)
- 11000(2)
厚さ(mm)
- 6(4)
穴径(Φmm)
- 15(5)
- 22(4)
15・22
充電時間
- 1~2時間未満(1)
- 30分未満(1)
- 30~45分未満(1)
- 45~60分未満(3)
1~2時間未満・30分未満・30~45分未満・45~60分未満
保証期間
- 1年間(3)
- 2年間(1)
1年間・2年間
ブランド
- 京セラインダストリアルツールズ(4)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- Panasonic(パナソニック)(1)
京セラインダストリアルツールズ・HiKOKI(ハイコーキ)・Panasonic(パナソニック)
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
14.4(1)
18(5)
36(2)

18Vコードレスディスクグラインダ【ブレーキ付】
HiKOKI(ハイコーキ)¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷最大出力750Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 オードモード搭載で削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!質量(kg)2.5(BSL36A18X装着時、サイドハンドル無し)回転数(min-1[r.p.m])3200~8000(オートモードは5500※負荷に応じて高速化)最大出力(W)750モーター直流ブラシレスモーター周長(mm)握り部:46~56本体寸法(mm)高さギヤカバー60(電池装着時・トイシ含まず)砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ最大6砥石寸法(Φmm)穴径15使用電池リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)、マルチボルトバッテリー(残量表示付)バッテリー電圧(V)18全長×全高(mm)363×ギヤカバー60(電池装着時・トイシ含まず)スイッチ種類横スライドスイッチ
36Vコードレスディスクグラインダ
HiKOKI(ハイコーキ)¥89,980税込¥98,9781台3日以内出荷36Vディスクグラインダに150mmクラスが初登場! 最大出力1500Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上! 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 作業者の手から離れると止まるパドルスイッチ式 オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!質量(kg)3.0(電池装着時、サイドハンドル無し)最大出力(W)1500外径×厚さ×穴径(mm)150×最大6×22無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~8000砥石寸法(Φmm)外径150砥石寸法(mm)厚さ最大6砥石寸法(Φmm)穴径22使用電池リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池(残量表示付)握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46バッテリー電圧(V)36全長×全高(mm)376×ギヤカバー71(電池装着時・トイシ含まず)
充電式ディスクグラインダー
京セラインダストリアルツールズ¥42,980税込¥47,2781台3日以内出荷握り部周長144mmの細握りで作業者の疲労を軽減し、丸型ヘッドによりどの角度でも安定した切込深さを実現した砥石径100mmの連続作業にロックオンできるスライドスイッチを採用したスライドスイッチ式の充電式ディスクグラインダーです。キックバック軽減機能・再起動防止機能・ブレーキを搭載しているため不意に発生する事故を防止できます。クラス最高の最大出力900Wのハイパワーにより研削・切断共に実使用トルク範囲での回転数が高くて作業スピードが速いです。ダイヤル式による無段階変速(ダイヤル1~5)で作業に応じた回転数調整が可能です。防塵・防水に対する国際規格であるIP56に適合しており過酷な環境での使用にも耐える耐性があります(完全防水ではないため水没させると故障します規格適合は工具本体のみです電池パックの防塵・防水を保証するものではありません)。握り部の周長はクラス最短(144mm)で持ちやすく操作性が良く、指4本で握りこめる握り部長さ(70mm)を確保しています用途鉄研削(カエリ取り・面取り・溶接ビード処理・錆び落とし・塗装はがし)、鋼管・鋼材・鉄筋の切断、ステンレス研磨、コンクリートの切断・面取り長さ(mm)375幅(mm)117質量(kg)2.1(電池パック(B-1850LA)、砥石カバー取付け時)高さ(mm)130(電池パック(B-1850LA)、砥石カバー取付け時)電源(V)DC18電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])3000~8000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×117×130(電池パック(B-1850LA)、砥石カバー取付け時)砥石径(Φmm)100本体質量(kg)2.1(電池パック(B-1850LA)、砥石カバー取付け時)最大回転数(min-1[r.p.m])8000研削砥石寸法(mm)(穴径)15バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)18保証期間1年間充電器形名UBC1804L砥石取付穴径(Φmm)15バッテリー容量(mAh)5000回転数(min-1[回/分])3000~8000寸法(長さ×幅×高さ)(mm)375×117×130(電池パック(B-1850LA)、砥石カバー取付け時)
充電式ディスクグラインダー
京セラインダストリアルツールズ¥22,980~税込¥25,278~1台3日以内出荷握り部周長144mmの細握りで作業者の疲労を軽減し、丸型ヘッドによりどの角度でも安定した切込深さを実現した砥石径125mmの連続作業にロックオンできるスライドスイッチを採用したスライドスイッチ式の充電式ディスクグラインダーです。キックバック軽減機能・再起動防止機能・ブレーキを搭載しているため不意に発生する事故を防止できます。クラス最高の最大出力900Wのハイパワーにより研削・切断共に実使用トルク範囲での回転数が高くて作業スピードが速いです。ダイヤル式による無段階変速(ダイヤル1~5)で作業に応じた回転数調整が可能です。防塵・防水に対する国際規格であるIP56に適合しており過酷な環境での使用にも耐える耐性があります(完全防水ではないため水没させると故障します規格適合は工具本体のみです電池パックの防塵・防水を保証するものではありません)。握り部の周長はクラス最短(144mm)で持ちやすく操作性が良く、指4本で握りこめる握り部長さ(70mm)を確保しています用途鉄研削(カエリ取り・面取り・溶接ビード処理・錆び落とし・塗装はがし)、鋼管・鋼材・鉄筋の切断、ステンレス研磨、コンクリートの切断・面取り長さ(mm)375幅(mm)141質量(kg)2.3(電池パック(B-1850LA)、砥石カバー取付け時)高さ(mm)136(電池パック(B-1850LA)、砥石カバー取付け時)電源(V)DC18電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])3000~8000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×141×136(電池パック(B-1850LA)、砥石カバー取付け時)砥石径(Φmm)125本体質量(kg)2.3(電池パック(B-1850LA)、砥石カバー取付け時)最大回転数(min-1[r.p.m])8000研削砥石寸法(mm)(穴径)22バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)18保証期間1年間充電器形名UBC1804L砥石取付穴径(Φmm)22バッテリー容量(mAh)5000回転数(min-1[回/分])3000~8000寸法(長さ×幅×高さ)(mm)375×141×136(電池パック(B-1850LA)、砥石カバー取付け時)
充電式ディスクグラインダー
京セラインダストリアルツールズ¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から3日以内出荷安全性を重視したパドルスイッチを採用した握り部周長144mm・最大出力900W・砥石径125mmのハイパワータイプの充電式ディスクグラインダーです。セフティロック機構があるので不意にハンドルを握りこんでも製品が起動することがなく安全に作業ができます。キックバック軽減機能が付いているので不意に発生する事故を防止できます。握り部の周長はクラス最短144mm、握り部長さは70mmで指4本で握りこめるので操作性が良いです。研削、切断共に実使用トルク範囲での回転数が高いため作業スピードが速いです。ダイヤル式による無段階変速(ダイヤル1~5)で作業に応じた回転数調整が可能です用途鉄研削、鋼管・鋼材・鉄筋の切断、ステンレスの研磨、コンクリートの切断・面取り回転数(min-1[r.p.m])3000~8000保証期間1年間
充電式ディスクグラインダー
京セラインダストリアルツールズ¥46,980税込¥51,6781台当日出荷ブラシレス分割コアモーターを搭載したコンクリートなどの石工切断をストレスなくこなせるAC機並みのパワフルな充電式ディスクグラインダーです。作業に応じて回転数を3段階に切り替えできます。狭い場所での作業に有効な独自の丸形スリムギヤヘッドにより切込み深さ25mmを実現し本体の向きに影響されず一定の切込深さで切断できます。スイッチをONの状態で電池パックを挿入しても起動しないので安全です。優れた防じん性能により快適に作業ができます。取り回しの良いコンパクトボディで長時間の作業でも疲れにくいです用途コンクリート・瓦の切断、金属の研削・研磨・切断、溶接面の研削・仕上げ・サビ落とし、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ落とし付属品電池パック(B-1860LA)×1・充電器(BC-1800L)×1・カニ目スパナ×1・補助ハンドル×1・キャリングケース×1仕様18V/砥石径100mm/電池パック・充電器・キャリングケース付長さ(mm)311幅(mm)117質量(kg)1.9(6000mAh電池パック、砥石カバー取付け時)高さ(mm)129(6000mAh電池パック、砥石カバー取付け時)電源(V)DC18電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])(高速)8000・(中速)6000・(低速)3000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)311×117×129(6000mAh電池パック、砥石カバー取付け時)砥石径(Φmm)100本体質量(kg)1.9(6000mAh電池パック、砥石カバー取付け時)最大回転数(min-1[r.p.m])8000型番DG11XR研削砥石寸法(mm)(穴径)15バッテリーリチウムイオン胴径(Φmm)48握り径(Φmm)48バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18保証期間2年間充電器形名BC-1800L砥石取付穴径(Φmm)15充電時間(分)47バッテリー容量(mAh)6000回転数(min-1[回/分])(高速)8000・(中速)6000・(低速)3000寸法(長さ×幅×高さ)(mm)311×117×129(6000mAh電池パック、砥石カバー取付け時)
充電ディスクグラインダー Φ100
Panasonic(パナソニック)¥79,980税込¥87,9781台当日出荷圧倒的パワーで多用途をカバー。 18Vと14.4V、1台で両方使える「デュアル」。 狭所で取り回しやすいコンパクトボディ。 安全性向上に配慮し、サポート機能を充実。 鉄粉・ほこり・雨・水に強い、優れた防塵・防水設計。幅(mm)118色グレー高さ(mm)98消費電力(W)充電器:198砥石寸法(mm)厚さ最大6(研削用)砥石寸法(Φmm)穴径15(研削用/切断用)充電器形名EZ0L81防塵防水性能IP56充電器電圧(V)AC100(50/60Hz)充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能充電器質量(g)900蓄電池タイプリチウムイオン電池振動3軸合成値(m/s2)3.4
36V コードレスディスクグラインダ 電池3個つき仕様
HiKOKI(ハイコーキ)¥86,980税込¥95,6781台4日以内出荷36Vディスクグラインダに150mmクラスが初登場!。最大出力1500Wで粘りがさらに向上!。堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上!。細径56mmでさらに握りやすく操作性向上。便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載。オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業。LEDライト付。サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能。スライドスイッチ式通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!付属品マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ツールレスホイルガード(本体装着)、システムケース3、電池カバー質量(kg)3.0(電池装着時、サイドハンドル無し)最大出力(W)1500無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~8000砥石寸法(Φmm)外径150砥石寸法(mm)厚さ最大6砥石寸法(Φmm)穴径22使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)36全長×全高(mm)376×ギヤカバー71(電池装着時・トイシ含まず)
『研削/研磨』には他にこんなカテゴリがあります
- 充電式ディスクグラインダ
- 充電式精密グラインダー
- ストレートグラインダ
- サンダー/ポリッシャー
- 充電式カンナ/ベベラー/ベルトン