絞り込み
ペーパー径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(18)
- コンパクトツール(62)
- BAHCO(バーコ)(51)
- 空研(48)
- SHINANO(信濃機販)(45)
- U-TOOLS (埼玉精機)(30)
- 3M(スリーエム)(16)
- 東空販売(16)
- エス・ピー・エアー(13)
- エスコ(13)
- TRUSCO(13)
- Axel(13)
- ヤナセ(柳瀬)(9)
- 日東工器(8)
- BOSCH(ボッシュ)(8)
- JTC(8)
- アマノ武蔵電機(8)
- 3M(7)
- SI(7)
- U TOOLS(7)
- ブランドをもっと見る
最大回転数(min-1[r.p.m])
エコロジープロダクト
「ペーパー径(Φmm)」から絞り込む

コードレスミニサンダー
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷軽量コンパクトで作業性抜群のコードレスです。エルゴノミクスデザイン採用で持ちやすいグリップです。回転数を5段階に調整可能です。ユーザーインターフェイス搭載(バッテリー残量表示、速度レベル表示、速度レベル選択可能)。コンスタントスピードは負荷がかかってもモーターの回転数を維持します。ブラシレスモーター採用。ブレーキ機能付き。アクセサリーは市販品対応用途金属の研削、バリ取り、クリーニング付属品コレットナット、コレット(6mm)、スパナ質量(kg)0.53定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×115×50ナット外径(Φmm)コレット:17ディスク径(Φmm)最大:50回転数(min-1[回/分])5000/7500/10000/12500/15000コレット径(Φmm)使用可能:6/6.35/8RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルアクション サンダー 33626 125mm 5inch
3M¥39,980税込¥43,9781台当日出荷125mm径用のダブルアクションサンダーです。 研磨力に優れています。 低騒音設計で、集塵機と組み合わせることで高い吸塵性能を発揮します。仕様他吸塵型トラスコ品番336-0370全長(mm)246高さ(mm)83無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000使用空気圧力(MPa)0.62パッド寸法(mm)125ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.48排気口後方ホース取付口G1/4またはPT1/4オービットダイヤ(mm)8
ダブルアクション サンダー 33625 125mm 5inch
3M¥39,980税込¥43,9781台当日出荷125mm径用のダブルアクションサンダーです。 研磨力に優れています。 低騒音設計で、集塵機と組み合わせることで高い吸塵性能を発揮します。仕様他吸塵型トラスコ品番336-0372全長(mm)246高さ(mm)83無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000使用空気圧力(MPa)0.62パッド寸法(mm)125ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.48排気口後方ホース取付口G1/4またはPT1/4オービットダイヤ(mm)5
ダブルアクションサンダー50-2
ヤナセ(柳瀬)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷ギアレス仕様のエアサンダーです。 ギアがないので、振動が少なくスムーズな回転です。 軽いので、疲れにくいです。 回転と揺動のダブルアクションタイプです。用途自動車板金の旧塗膜はがしやパテ研磨作業の仕上げに。付属品交換用ピン 1本、レギュレータ 1個、カプラ(Rc1/4) 1個、スポンジパット 1個トラスコ品番261-5059全長(mm)192高さ(mm)90奥行(mm)40無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)50空気消費量(m3/min)0.45排気口後方ホース取付口Rc1/4RoHS指令(10物質対応)対応
MA-8 8インチポリッシャー 3ツメ
アマノ武蔵電機¥99,980~税込¥109,978~1台7日以内出荷から9日以内出荷質量(kg)18電圧(V)100消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])170~200コード長さ(m)10電流(A)(50/60Hz)4.2/3.9洗浄幅(mm)240
エアアングルサンダー
SI¥35,980~税込¥39,578~1台当日出荷樹脂カバー付で滑り止め効果も向上しました。コンパクトサイズで細かい作業に最適です。用途自動車板金の旧塗膜はがしに。バリ取り、面取り、さび落とし作業に。金属、木工の研磨作業に。付属品穴径9.6mmミニディスク用止めねじ、1/4エアプラグ全長(mm)166無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.48排気口後方
TOOLS クッションベース
U-TOOLS (埼玉精機)¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷U-75用クッションベースです。Φ125ダブルアクションサンダーによる足付け、仕上げ研磨作業にもご使用できます。用途塗装前の足付け研磨や、仕上げ研磨の作業に。トラスコ品番257-9302適合機種U-75寸法(mm)123×5摘要マジック仕様
バーチカルサンダー
TRUSCO¥33,980税込¥37,3781台当日出荷125Φの縦型シングルサンダーです。ペーパーによる塗膜はがしやバフを装着しての磨き作業にも使用可能です。Φ72のパットに付け替えれば小面積の作業にも使用できます。用途溶接後のビート取りや金属加工のバリ取り作業に。金属研磨や、サビ落とし、塗膜はがしなどの作業に。バフを使用しての磨き作業に。付属品マジックパッド、カップリングトラスコ品番256-6792全長(mm)232高さ(mm)145無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)82ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.45排気方式後方パット寸法(mm)123ホース取付口RC1/4使用エアーホース内径(Φmm)6パッドサイズ(mm)123バフサイズ(Φmm)150口金寸法(mm)1/4
エアー式 ダブルミニポリッシャー
大塚刷毛製造¥22,980税込¥25,2781台当日出荷軽量でコンパクトな小回りのきくミニポリッシャー。小面積作業に最適です。用途ミニポリッシャー。マイカーのワックスがけに、床や家具などのつや出しに。仕様マジック式型式729-OT-MPS無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000寸法(Φmm)75
パッドホルダー
BOSCH(ボッシュ)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷クリーニングパットを取り付けるパットホルダー マジックテープ式でパットをワンタッチ装着可能 耐久性のある素材を使用しているため長寿命化を実現用途BRUSH用アクセサリーパッド取り付けホルダー直径(Φmm)65質量(g)20寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)51×51×17セット内容パッドホルダー×1個
ダブルアクションサンダー
SHINANO(信濃機販)¥33,980~税込¥37,378~1台当日出荷から翌々日出荷ペーパー寸法(Φmm)125オービットダイヤ(mm)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(m3/min)0.37コンプレッサー(kW)2.2使用ホース内径(Φmm)6.5
GO9サンダー
日本研紙¥29,980税込¥32,9781台6日以内出荷オービットダイヤ9mmの新ダブルアクションサンダー。非吸塵タイプ。剛goQとの組み合わせで作業時間の短縮。用途研磨用回転数(min-1[r.p.m])10000適合推奨ペーパー:日本研紙 マジックタックペーパー(マジック式) 剛goQ 125Φ穴なしタイプ質量(kg)0.96寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)110×12.5×140空気圧力(MPa)0.6空気接続口1/4仕様空気消費量:3CFM
AC100V ペン型サンダー
エスコ¥8,000税込¥8,8001台翌日出荷ヤスリペーパー裏面はのり付きです。 先端が左右に細かく振動し、アーバーに装着したやすりで仕上加工ができます。 先端パーツの取り替えはワンタッチ仕様●電源:100V(50/60Hz)●振動数:6,800回/分●消費電力:5W●サイズ:Φ30×200mm●重量:200g●定格使用時間:15分●付属品:先端アーバー8種(各1本)ヤスリペーパー180・240・400番(各1枚)
125Φマジックパッド穴有り ギアサンダー用
SI¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷トラスコ品番237-2043適合機種SIー3115R質量(g)80タイプマジックペーパー寸法(mm)125Φ外径(mm)125使用ペーパーマジック穴有りタイプ
非吸塵式ミニオービタルサンダー813C2 LPS
コンパクトツール¥35,980税込¥39,5781台翌々日出荷超軽量で取り回しが良い。 低床、低重心でバランス性能が優れています。用途サンディングペーパーを取り付けての研削/サフェーサー研削/塗装前の足付け/塗装後の肌調整全長(mm)73高さ(mm)69質量(g)550奥行(mm)142無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500使用空気圧力(MPa)0.6エアーホース内径(Φmm)6.3ペーパー寸法(mm)75×110空気消費量(m3/min)300排気方式後方ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)W73×L108使用ペーパーノリ式
13,000rpm/70x120mm エアーサンダー(クリップ式)
エスコ¥17,400税込¥19,1401台翌日出荷仕様使用ペーパーサイズ:70×122mm寸法(mm)75(W)×145(D)×70(H)質量(g)500使用圧力(MPa)0.63空気消費量(L/min)145騒音レベル(dB(A))80.6吸入口サイズRc1/4"パッドサイズ(mm)75×82使用コンプレッサ2.2kW振動3軸合成値(m/s2)16.7m/s2(ISO22867)
オービタルエアサンダー
TRUSCO(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷使いやすいソフトグリップです。軽量樹脂ボディです。用途パテ研削・木工研削・金属研磨に。トラスコ品番161-1422全長(mm)135質量(kg)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)75×110空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口NPT1/4オービットダイヤ(mm)3排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ
ミニポリッシャー
コンパクトツール¥45,980税込¥50,5781台当日出荷小型軽量タイプで取り回しが良いです。2段減速ギア式で低速回転時の回転降下が少なく高トルクです。排気方向が側方360°回転し調整できます。用途小面積のポリッシングに。ペーパーを取り付けて小面積の色剥ぎに。トラスコ品番137-1575全長(mm)195材質/仕上アルミ、鉄など高さ(mm)67質量(g)728奥行(mm)72無負荷回転数(min-1[r.p.m])2900使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)75空気消費量(m3/min)0.37ホース取付口Rc1/4パッドサイズ(mm)72バフサイズ(Φmm)80排気方向調整
非吸塵式ダブルアクションサンダー
TRUSCO¥22,980税込¥25,2781台当日出荷軽量・低重心タイプのダブルアクションサンダーです用途パテ研磨、木工研磨、FRP研磨に。トラスコ品番116-1867全長(mm)145ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.47ホース取付口PT1/4オービットダイヤ(mm)5使用ペーパーマジックシートタイプ
ミニダブルアクションサンダー
SI¥33,980税込¥37,3781台当日出荷小型軽量でパッド径75Φのため、細かい部分の研磨に最適です。仕上げ研磨作業向けの二重回転サンダーです。用途パテ研磨の仕上げ作業に。サフェーサー・旧塗膜への足付け作業に。トラスコ品番205-7262全長(mm)125質量(kg)0.54無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4アズワン品番64-8685-36オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)75排気方向後方ペーパー径(Φmm)75
スマートサンダーSD7
日本研紙¥22,980税込¥25,2781台6日以内出荷オービットダイヤ7m/mの新ダブルアクションサンダーの採用により、研磨力アップを実現しました。用途自動車補修用塗装研磨。各種素地および塗膜研磨。アルミホイール・金属研磨。各種マジック式ペーパーがご使用になれます。付属品カプラ、スパナ、パッド、ホース、吸塵袋、展開図適合日本研紙マジックタックペーパー(マジック式) 耐taiQ-7 125Φ 穴あき質量(kg)0.95回転数(min-1[r.p.m])10000口内径(Φmm)(黒ホース)21空気消費量(L/min)340ホース内径(Φmm)19ホース長さ(m)2空気圧力(MPa)0.4~0.6口外径(Φmm)(黒ホース)25.4高さH×幅W×長さL(mm)93×123×190空気接続口1/4ホース外径(Φmm)25
ミニオービタルサンダー
コンパクトツール(2件のレビュー)¥40,980~税込¥45,078~1台当日出荷軽量・低重心設計で安定感がよく、使用感抜群です。接続部に直付カプラを採用し、特殊ゴムサポートを取り入れることで耐久性が向上しました。用途パテ研磨、木工研磨、FRP研磨。オービットダイヤ(mm)3流量(L/min)300寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)73×69×142質量(g)550使用ペーパーマジックペーパータイプ
ワンハンドギアアクションポリッシャー
コンパクトツール¥46,980税込¥51,6781台当日出荷無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000トラスコ品番836-1585セット内容CFメネジカプラー、10ccオイル、使い捨てバフΦ150(白)、使い捨てバフΦ150(黒)材質アルミ合金幅(mm)123全長(mm)198質量(kg)0.75高さ(mm)77使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.29パット寸法(mm)123ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)3.6バフサイズ(Φmm)150排気方向側方
吸塵式ダブルアクションサンダー
コンパクトツール¥64,980税込¥71,4781台翌々日出荷軽量で取り回しが良く、10mmオービットダイヤですので研削性能が向上しています。用途パテ研削、金属の目ならし、木地研削無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000ペーパー寸法(Φmm)125トラスコ品番836-8081セット内容CFカプラー、10mLオイル、17-22両口スパナ、Φ25CD用ダクトホースセット、紙ダストパック材質アルミ合金幅(mm)123全長(mm)247質量(kg)1.13高さ(mm)99使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.35ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)10排気方向後方パッドサイズ(Φmm)123
ミニミニフィンガーサンダー ロープロフィール
MASTER AIR(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。 オータビルサイズが3mmに変更になりました。 非回転式(振動)のブツ取りサンダーです。ペイントのブツをピンポイントで削れます。付属品エアープラグ20PMタイプ、30mmベルクロパッド(マジックパッド)本体装着済み全長(mm)115質量(g)450ねじ径(エアー入口)1/4エアーホース内径(Φmm)(推奨)4.8以上空気消費量(m3/min)0.26振動数(無負荷)7500使用エアコンプレッサ(推奨)3相200V、2.2kW以上排気方向後方パッドサイズ(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応使用空気圧(kPa)(推奨)620
SI ダブルアクションサンダー マジックペーパータイプ
SHINANO(信濃機販)¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷ハイパワーで研磨力の高いタイプです。 バランスの良い回転でスムーズな研磨作業ができます。用途パテの荒研ぎなど自動車板金や一般産業の研磨作業用無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000トラスコ品番794-8492全長(mm)245質量(kg)1.5使用空気圧力(MPa)0.48~0.68ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.51ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)6パッドサイズ(mm)125排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ
ダブルアクションサンダ5 非吸塵式 フックフェース マジック式
東空販売¥42,980税込¥47,2781台当日出荷優れた研削性能を維持しながら、大幅な軽量コンパクト化を実現しました。 パッドが回転しながら更にパッド全体が円運動を同時に行うサンダです。用途軽快な操作感で、あらゆる研削作業をオールラウンドにこなします無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000トラスコ品番826-6387種別フックフェース:マジック式ペーパ用材質鉄全長(mm)148質量(kg)0.68サイズエアインレット1/4PTタイプ非吸塵式全高(mm)93パッド寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.4使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35オービットダイヤ(mm)5
擬似シングルサンダー(本体B)
空研¥44,980税込¥49,4781台5日以内出荷一種類のペーパーで塗膜の剥離からエッジだしまで。 シングル回転特有のリアクションの減少。 粘り強い強力モータの採用。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])8800ペーパー径(Φmm)125仕様マジックペーパー仕様(パッドの振れ)Φ10mm全長(mm)245(パッド付)質量(kg)1.5(パッド付)タイプ非吸塵式全高(mm)104(パッド付)使用ホース内径(Φmm)6.5空気消費量(m3/min)0.58騒音レベル(dB(A))84.5ホース取付口Rc1/4使用コンプレッサ2.2kW振動3軸合成値(m/s2)4.4
吸塵式オービタルサンダー(本体B)
空研¥39,980~税込¥43,978~1台5日以内出荷小型・超軽量。 低騒音・低振動。 抜群の握り心地。用途板金塗装の面出し作業に 木工の研磨作業にホース口金取付ねじRc1/4
アングルサンダー(マジックシートタイプ)
SHINANO(信濃機販)¥46,980税込¥51,6781台当日出荷ハイパワーのシングルアクションタイプです。 低回転、高トルクタイプです。 小型軽量タイプです。用途自動車板金の旧塗膜はがし、金属研磨、サビ落とし作業など無負荷回転数(min-1[r.p.m])2600トラスコ品番794-8417全長(mm)193質量(kg)1.04タイプ(使用ペーパー)マジックシートタイプ使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.21ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)-排気方向後方
エアーダブルアクションサンダー(吸塵式)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷小型・軽量のエアツールシリーズにサンダーが新登場! 研磨粉を強力に吸い取る吸塵式。 手のひらサイズの軽量小型で偏心運動&回転運動のダブルアクション。 偏心+回転によりサンディングするので削りムラが少なく、研磨作業が可能。 マジックテープ式パッド採用で、ペーパーやパフの交換が容易になりました。 レギュレーター装備で、エアの流量を変化させ、回転数を調整可能。用途自動車の補修や鉄板、塗装面、FRP、木工などの研磨に無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000付属品プラグ、取扱説明書、パッド交換用スパナ、吸塵ホース、吸塵袋、結束バンド質量(kg)0.74タイプ吸塵式空気消費量(L/min)最大:(ntp)379(op)57使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上オービット径(Φmm)5パッド(取付面)マジックテープ式・穴あきタイプパッドサイズ(Φmm)125エアー取付口Rc1/4(PT1/4)
SI サンダー
SHINANO(信濃機販)¥37,980税込¥41,7781台翌々日出荷軽量タイプです。用途金属研磨、パテ研磨、塗膜はがし、磨き作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000仕様シングル回転式トラスコ品番857-7735全長(mm)145質量(kg)1.05タイプバーティカル形状全高(mm)145使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.23ホース取付口Rc1/4使用ペーパーマジックシートタイプ
非吸塵式オービタルサンダー
コンパクトツール¥41,980~税込¥46,178~1台当日出荷から4日以内出荷サポート部に特殊ゴムを採用することで耐久性がアップ、操作性も向上しています。回転数(min-1[r.p.m])8000質量(kg)1.25騒音値(dB)78(A)寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×89.5×288流量(L/min)350オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)72×172
非吸塵式オービタルサンダー(本体B)
空研¥28,980税込¥31,8781台当日出荷新設計のエアーモータの採用により、ねばり強くパワフル。 低重心設計でバランスが良く抜群の安定性。 低振動で長時間の作業でも疲れ知らず。 片手で楽に作業が出来る小型・軽量タイプ。 握りやすく手にフィットするグリップ。用途木工、FRP、パテなどの研磨に無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000トラスコ品番764-7913セット内容カップリングプラグ20PM材質樹脂、鉄全長(mm)137質量(g)610タイプ(ペーパー)マジックシート全高(mm)82使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)75×110空気消費量(m3/min)0.35排気口後方ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)3
吸塵式デュアルアクションサンダー(Bセット)
空研¥32,980税込¥36,2781台当日出荷全高81mmで低重心設計です。軽量でハイパワーです。低振動で長時間作業も楽々です。用途パテ、木工、金属などの研磨に無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500トラスコ品番764-7905セット内容ダストホース直径19mm、ダストバック、カップリングプラグ20PM材質樹脂全長(mm)212タイプ(ペーパー)吸塵式マジックシート全高(mm)81使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.35排気口後方ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)5
『研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーベルトサンダー
- サンダー/ポリッシャー
- ブラスト研磨