絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 14.4(2)
- 18(7)
- 36(6)
- その他(2)
切断能力(mm)木材
- 135(10)
ストローク(mm)
- 26(13)
切断能力(mm)軟鋼板
- 10(10)
充電時間
- 1時間未満(3)
- 30分未満(6)
- 30~45分未満(4)
バッテリー容量(Ah)
- 2.5(4)
- 5(5)
- 6(2)
2.5・5・6
最大ストローク数(min-1[回/分])
- 2400(9)
- 2500(1)
- 3500(3)
2400・2500・3500
切断能力(mm)ステンレス
- 2.5(10)
2.5
保証期間
- 2年間(5)
2年間
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)
- モノタロウ(1)
- BLACK&DECKER(4)
- BOSCH(ボッシュ)(20)
- DEWALT(デウォルト)(1)
- EARTH MAN(1)
- FESTOOL(8)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- SHINANO(信濃機販)(1)
- SHINKO(新興製作所)(2)
- STANLEY(Stanley Black & Decker)(1)
- WORX(1)
- アイリスオーヤマ(4)
- エスコ(3)
- マキタ(13)
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
14.4(2)
18(7)
36(6)
その他(2)

36V 充電式ジグソー
HiKOKI(ハイコーキ)¥36,980~税込¥40,678~1台当日出荷高効率ブラシレスモーターと高出力なマルチボルト電池対応でAC機以上の切断性能を実現。 高負荷切断に強く、スムーズな切断が可能です。 6段階のダイヤル式モード切替・・・通常モード(ダイヤル1~5)、オートモード(ダイヤルA) オートモード機能・・・低速スタートで切断始めの墨線が合わせやすい。 オートモードでは負荷がかかるとストローク数を1,400min-1から3,500min-1に自動で切り替えます。 ストローク数を一定に保つ定速度制御付。 ツールレスブレード交換・・・道具を使用せずにブレードの着脱が行えます。 その他の機能・・・オンロックスイッチ搭載、4段切替オービタル機構、無段変速機能、ブロワ機構、LEDライト 別売のダストコレクタ、アダプタを使用することで集じん機用途木材の切断や窓抜き、合成樹脂板・薄物鉄板・非鉄金属などの切断に全長×全幅W×全高(mm)277×81×206(BSL36B18装着時)傾斜切断(°)左右0~45能力(mm)木材:135、軟鋼板:10、ステンレス:3.2バッテリー容量(Ah)2.5/5.0充電時間(分)約25最小切断半径(mm)25(ガイド無し)振動3軸合成値(m/s2)軟鋼板:4.5、木材:8.41充電当たりの作業量木材(MDF)厚さ24mm:約51m
18V コードレクジグソー
HiKOKI(ハイコーキ)¥35,980~税込¥39,578~1台当日出荷から3日以内出荷「スムーズ&スピーディな身のこなし」 ブレードのガタつきを低減し、スムーズな切断! 切断スピードアップでスピーディな作業(前モデル比約10%UP) コンパクトで取り回しやすい(前モデル比-14mm) ブロワ機構搭載(ベース前方の切粉を風で飛ばし、線が見やすくなります) 4段階オービタル機構(木材の高速カット)搭載 集じん機接続可能 LEDライト搭載 XPZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途木材、鋼板等の切断質量(kg)2.6(蓄電池装着時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)276×81×202対応材質鉄工用/木工用傾斜切断(°)0~45切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材135ストローク数(min-1[回/分])0~2500ストローク量(mm)26最小切断半径(mm)25切断能力(mm)ステンレス2.5
36Vコードレスジグソー 電池2個付き仕様
HiKOKI(ハイコーキ)¥87,980税込¥96,7781台4日以内出荷「もっともはやく、どこでも自在に切断」。新36V(マルチボルト)電池とブラシレスモーターによりクラストップ&AC機以上の切断性能。国内電動工具メーカーにおいて(2019年10月現在)。低速スタートで切り始めが合わせやすい。「オートモード」搭載!。負荷を検知すると全速にストローク数をUPします。ストローク数を一定に保つ定速度制御で安定したキレイな切断が可能です。変速ダイヤル付き通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!付属品急速充電器、蓄電池(BSL36A18X)、ブレードNo.41、六角棒スパナ、刃口板、チップカバー、ケース、電池カバー質量(kg)2.7(電池装着時)全長×全幅W×全高(mm)277×81×206(BSL36B18装着時)傾斜切断(°)左右0~45ストローク数(min-1[回/分])800~3500(オートモード1400※負荷を検知すると自動で最高速に)能力(mm)木材:135、軟鋼板:10、ステンレス:3.2バッテリー容量(Ah)2.5/5.0バッテリー電圧(V)36/18蓄電池形名BSL36A18Xストローク量(mm)26充電時間(分)約25最小切断半径(mm)25(ガイド無し)振動3軸合成値(m/s2)軟鋼板:4.5、木材:8.41充電当たりの作業量木材(MDF)厚さ24mm:約51m
36V コードレスルータ
HiKOKI(ハイコーキ)取扱停止中「コードレスで自在×軽快」 業界初コードレス&小型軽量で取り回し抜群! AC品を超えたハイスピード切断&窓抜き作業もハイパワー ハンドル部2アクションスイッチで手元で操作可能 ベース高さの調整もハンドルから手を放さずに仮締め可能 刃先が見やすいツインLEDライト搭載 作業に合わせてダイヤルで回転速度が調整可能 スピンドルロック機構搭載 集じん機接続可能※別売りのダストコレクタセット(339380) 注文コード40529756が必要です マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途木材加工・切断質量(kg)3.7(蓄電池装着時)ストローク上下(mm)50使用電池マルチボルト蓄電池バッテリー電圧(V)36回転数(min-1[回/分])無負荷:11000~25000寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)275×148×280(電池装着時)1充電当たりの作業量構造用合板切断・8mmストレートビット使用 t9mm:約60m/t12mm:約45m
コードレスジグソー
HiKOKI(ハイコーキ)取扱い終了高性能モーターにより1充電あたりの作業量アップ。 ブレード交換ツールレス。 便利な電池残量表示付。付属品ブレード(No.41)、六角棒スパナ、チップカバー、刃口板、電池カバー質量(kg)2.3タイプBSL1460×1個、急速充電器(UC 18YDL)、ケース付傾斜切断(°)左右0~45バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6.0作業量(目安)厚さ24×幅330(ラワン材):約204カット(6.0Ah)、約102カット(3.0Ah)保証期間(電池)2年間または充電回数1500回以内(BSL 3660は1000回)(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)。(本体)保証なし充電時間(分)約30最小切断半径(mm)25切断能力(mm)ステンレス2.5
36V コードレスルータ 電池2個付き仕様
HiKOKI(ハイコーキ)取扱い終了「コードレスで自在×軽快」。業界初コードレス&小型軽量で取り回し抜群!。AC品を超えたハイスピード切断&窓抜き作業もハイパワー。ハンドル部2アクションスイッチで手元で操作可能。ベース高さの調整もハンドルから手を放さずに仮締め可能。刃先が見やすいツインLEDライト搭載。作業に合わせてダイヤルで回転速度が調整可能。スピンドルロック機構搭載。集じん機接続可能。別売りのダストコレクタセット(339380) 注文コード40529756が必要です通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途木材加工・切断付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18)、急速充電器(UC18YDL2)、コレットチャック(12mm本体装着/8mm)、スパナ(23mm)、チャックスリーブ(12X6mm)、ストレートガイド、テンプレートガイド(M18)、ケース、電池カバー質量(kg)3.7(蓄電池装着時)ストローク上下(mm)50使用電池マルチボルト蓄電池能力(mm)取り付け可能ビット軸径 6,8,2バッテリー電圧(V)36充電器形名UC18YDL2回転数(min-1[回/分])無負荷:11000~25000寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)275×148×280(電池装着時)1充電当たりの作業量構造用合板切断・8mmストレートビット使用 t9mm:約60m/t12mm:約45m
36Vコードレスルータ特別品 電池2個つき仕様
HiKOKI(ハイコーキ)取扱い終了付属品マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、コレットチャック(12mm(本体装着)、8mm)、スパナ(口径23mm)、チャックスリーブ(12×6mm)、ストレートガイド、テンプレートガイド(M18)、システムケース、電池カバー質量(kg)3.7(蓄電池装着時)ストローク上下(mm)50使用電池マルチボルト蓄電池電池BSL36A18×2個能力(mm)取り付け可能ビット軸径 6,8,2バッテリー電圧(V)36充電器形名UC18YDL2回転数(min-1[回/分])無負荷:11000~25000寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)275×148×280(電池装着時)1充電当たりの作業量構造用合板切断・8mmストレートビット使用 t9mm:約60m/t12mm:約45m
36Vコードレスジグソー【電池2個仕様】
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)取扱い終了「もっともはやく、どこでも自在に切断」。新36V(マルチボルト)電池とブラシレスモーターによりクラストップ&AC機以上の切断性能。※国内電動工具メーカーにおいて(2019年10月現在)。低速スタートで切り始めが合わせやすい「オートモード」搭載!※負荷を検知すると全速にストローク数をUPします。ストローク数を一定に保つ定速度制御で安定したキレイな切断が可能です。変速ダイヤル付き付属品マルチボルト蓄電池(36V/BSL36A18×2個)、急速充電器(UC18YDL)、ブレードNo.41、六角棒スパナ、刃口板、チップカバー、ケース、電池カバー質量(kg)2.7(BSL36A18装着時)全長×全幅W×全高(mm)277×81×高206(BSL36A18装着時)傾斜切断(°)左右0~45バッテリーBSL36A18×2個ストローク数(min-1[回/分])800~3500(オートモード1400※負荷を検知すると自動で最高速に)能力(mm)木材:135、軟鋼板:10、ステンレス:3.2バッテリー容量(Ah)2.5(5.0)×2個バッテリー電圧(V)36(18)保証期間2年・充放電1500回(※電池のみ、但しいずれか先に到達した期間)充電器形名UC18YDLストローク量(mm)26充電時間(分)25最小切断半径(mm)25アズワン品番65-1984-431充電当たりの作業量木材(MDF)厚さ24mm:約51m
コードレスジグソー
HiKOKI(ハイコーキ)取扱い終了ブレードが下がる時に従来より大きく後退するので、下降中にブレードが材料に引っかからずスムーズな切断が行えます。 工具を使わずワンタッチでブレードの交換が可能です。作業時に刃先を照らすLEDライト搭載。 充電のタイミングが分かり便利な電池残量表示機能付。電池残量をランプでお知らせします。付属品急速充電器(冷却機能付)、ブレード、六角棒スパナ、チップカバー、刃口板、ケース質量(kg)2.4(蓄電池装着時)切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材135保証期間(電池)2年間または充電回数1500回以内(BSL 3660は1000回)(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)。(本体)保証なし蓄電池電圧(V)36/18蓄電池形名BSL36A18切断角度傾斜:左右0~45ストローク量(mm)26充電時間(分)約25(UC18YDL使用時)無負荷ストローク数(min-1)0~2400本体寸法(全長×高さ)(mm)277×213蓄電池容量(Ah)2.5/5.0切断能力(mm)ステンレス2.5
コードレスジグソー
HiKOKI(ハイコーキ)取扱い終了18Vリチウムイオン電池で豊富な作業量! ブレードが下がる時に従来より大きく後退するので、下降中にブレードが材料に引っかからずスムーズな切断が行えます。 工具を使わずワンタッチでブレードの交換が可能です。作業時に刃先を照らすLEDライト搭載。電池残量をランプでお知らせします。 お買い上げ日から2年間または充電回数1,500回以内の電池を保証します。(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)付属品急速充電器(冷却機能付)・ブレード・六角棒スパナ・チップカバー・刃口板・ケース質量(kg)2.4(蓄電池装着時)傾斜切断(°)左右0~45切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材135バッテリーリチウムイオンBSL1860(冷却対応)バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18充電器形名UC18YDL(冷却機能付)ストローク量(mm)26充電時間(分)約30(UC18YDL使用時)無負荷ストローク数(min-1)0~2400切断能力(mm)ステンレス2.5振動3軸合成値(m/s2)軟鋼板:6.6、木材:7.5全長×全高(mm)277×213
コードレスジグソー
HiKOKI(ハイコーキ)取扱い終了高性能モーターにより1充電当たりの作業量アップ。 ブレード交換ツールレス(特許)。 便利な電池残量表示付。傾斜切断(°)左右0~45切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材135バッテリーリチウムイオンストローク数(min-1[回/分])0~2400バッテリー電圧(V)18蓄電池形名BSL1850ストローク量(mm)26最小切断半径(mm)25切断能力(mm)ステンレス2.5
コードレスジグソー
HiKOKI(ハイコーキ)取扱い終了高性能モーターにより1充電当たりの作業量アップ。 ブレード交換ツールレス(特許)。 便利な電池残量表示付。付属品ブレード(No.41)、六角棒スパナ、チップカバー、刃口板、ケース、急速充電器(BSL18YSL3)、バッテリー(BSL1450)質量(kg)2.3傾斜切断(°)左右0~45切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材135バッテリーリチウムイオンストローク数(min-1[回/分])0~2400バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)14ストローク量(mm)26充電時間(分)約32最小切断半径(mm)25切断能力(mm)ステンレス2.5
コードレスジグソー
HiKOKI(ハイコーキ)取扱い終了高性能モーターにより1充電当たりの作業量アップ。 ブレード交換ツールレス(特許)。 便利な電池残量表示付。付属品ブレード(No.41)、六角棒スパナ、チップカバー、刃口板、ケース、急速充電器(BSL18YSL3)、バッテリー(BSL1850)質量(kg)2.4傾斜切断(°)左右0~45切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材135バッテリーリチウムイオンストローク数(min-1[回/分])0~2400バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18ストローク量(mm)26充電時間(分)約32最小切断半径(mm)25切断能力(mm)ステンレス2.5
18Vコードレスジクソー
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)取扱い終了高性能モーターにより1充電当たりの作業量アップ! 作業量(目安):ラワン材 厚さ24mm×幅330mm約127カット(1充電) ブレード交換ツールレス!便利な電池残量表示付!傾斜切断(°)左右0~45切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材135ストローク数(min-1[回/分])0~2400バッテリー電圧(V)18切断能力(mm)ステンレス板2.5蓄電池形名BSL1830(冷却対応)ストローク量(mm)26
14.4Vコードレスジクソー
HiKOKI(ハイコーキ)取扱い終了高性能モーターにより1充電当たりの作業量アップ! 作業量(目安):ラワン材 厚さ24mm×幅330mm約102カット(1充電) ブレード交換ツールレス!便利な電池残量表示付!傾斜切断(°)左右0~45切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材135ストローク数(min-1[回/分])0~2400バッテリー電圧(V)14.4切断能力(mm)ステンレス板2.5蓄電池形名BSL1430(冷却対応)ストローク量(mm)26