カテゴリ
絞り込み
長さ(m)
ブランド
- モノタロウ(4)
- エスコ(183)
- アイビッグ(112)
- 明大(95)
- シライ(91)
- 田村総業(89)
- KITO(キトー)(49)
- オーエッチ工業(46)
- TRUSCO(33)
- テザック(32)
- RS PRO(32)
- 大洋製器工業(29)
- 丸善織物(18)
- イーグルクランプ(17)
- ナロック(NAROC)(15)
- SPANSET(13)
- コンドーテック(11)
- スリーエッチ(11)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(8)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(8)
- ブランドをもっと見る
幅(mm)
使用荷重(t)
最大使用荷重(t)
0.5・0.63・0.8・1・1.25・1.5・1.6・2・2.4・2.5・3・3.2・4・5・6・6.3・8・10・16・20・最大使用荷重(t)をもっと見る
材質
その他・アラミド・スチール・ナイロン・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン

インカ リフティングスリング JIS
大洋製器工業(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から13日以内出荷繊維製ですのでキズを嫌うものの吊り上げ作業はもちろんのこと、一般重量物の玉掛け作業や、荷の横引き作業など幅広い作業現場でご使用頂けます。用途一般玉掛け作業用ベルトスリング。種別両端アイ形
ベルトスリング ロックスリング用 コーナーパッド (1本通し) Cタイプ
明大¥1,698~税込¥1,868~1本9日以内出荷特殊樹脂加工による、摩擦にも強いベルトスリング用コーナーパッドです。 擦り切れるなどして白糸が露出した場合は、当たり面の位置を変えるなどしてご使用下さい。用途角張ったものなどを吊る時に。全長(mm)500タイプマジック製材質ポリエステル100%
CEラウンドスリングN型 使用荷重3000kg 幅60mm
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥1,598~税込¥1,758~1本4日以内出荷から7日以内出荷エンドレス状のサークルスリング、強力なポリエステル原糸の素線をロープ状に束ね表面布で包んだ、ラウンド型のベルトスリングです。ナイロンスリングより幅広、ソフトでO型、あらゆる荷姿にマルチになじみ、歪な形の玉掛け作業でも安定性は抜群です。安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)、欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品、生産物賠償責任保険(PL保険)付用途家具・植木庭木・石材加工品・彫刻作品・その他表面加工された製品の玉掛け作業に最適。山林業や果樹園の原木搬出・抜根・杭抜作業、景石・柱石・ヒューム管などの据付作業などにもお勧めです。ベルト幅(mm)60使用荷重(kg)3000ベルト色黄端末仕様エンドレス破断荷重(kg)15000材質(ベルト)ポリエステル
2本吊 インカリフティングスリングⅣ
大洋製器工業¥18,980~税込¥20,878~1セット当日出荷から3日以内出荷高品質のリング・フックを使用しています。繊維スリングなので手をけがする危険がありません。ワイヤと比べ収納スペースが少なくて済みます。用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。種別2本吊等級JIS B8818品金具Vフック安全率6チェーン本数2本RoHS指令(10物質対応)対応
両端アイ型スリングベルト25mm幅(Ⅲ等級JIS規格品)
allsafe¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から9日以内出荷スリングベルトの原反は「3層構造」なので強さと安全性を実現しました。原糸は繊維スリングに最も適した超高協力ポリエステルを使用しており独自の縫製加工技術と相まって引張強度、伸び、耐久性、耐水性、耐候性、防腐性が向上しています。使用限界が一目でわかるよう「シグナルライン(白色の糸)」が織り込まれています。この糸が見えたら廃棄し、交換して下さい。また、使用期間が分かるようベルトに製造年月日と長さを印字してあります。アイ部分は細く絞って縫製し、フックへの掛け外しを容易にするとともに、ナイロン製保護反による補強により耐久性を高めています。万一に備えてallsafe製スリングベルトは、賠償責任保険付きですので安心してご使用頂けます。用途傷を嫌う製品の吊り下げ作業、一般重量物の玉掛作業、荷の横引き作業などベルト幅(mm)25種別両端アイ形材質超高強力ポリエステル等級JIS3等級使用荷重(t)0.8(最大)JIS規格適合最大使用荷重(t)0.8ベルト厚(mm)8
ポリパワー EC-1型
スリーエッチ(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1本当日出荷から9日以内出荷芯がつながっている。エンドレスに巻きまわした芯が重量を負担、細くても強度がでます。 ワイヤーロープ間隔で使え、しかもねじれや素線でケガの心配もありません。 ブルーサインが見えたら交換してください。形状エンドレス
当てもの マジック製タイプ
田村総業¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から翌日出荷摩擦に強いナイロン製の当てものです。用途角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。仕様マジック製。脱着式でやわらかく、仕上製品向け。材質ナイロン厚さ(mm)3タイプマジック製
耐化学薬品用スリング(JIS2等級・エンドレス形)
テザック(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~特価1本当日出荷から10日以内出荷強度の酸・アルカリを初めとする化学薬品に対する耐久力に優れた威力を発揮します。 使用限界がすぐ判る!三層構造により、ベルトに織り込まれたオレンジ色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。 ベルト幅がひとめで判る!PPブルースリングは、各サイズ毎にデザインを分け、ひとめでベルト幅が判るようにしました。種別エンドレス形材質ポリプロピレン色白等級JIS2等級RoHS指令(10物質対応)対応
マジックテープ付保護コーナー
KITO(キトー)¥3,198~税込¥3,518~1個6日以内出荷から13日以内出荷ベルトに巻いてマジックテープで止めるだけで使える、取付・交換が簡単な保護コーナーです。ベルトの両端にカナグのあるカナグ付スリングでも使用できます。各スリング幅サイズに対応します。
ソフトスリング
JSH¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷ベルトタイプにない柔軟性に優れたソフトスリングです。ポリエステル原糸を束ね、耐摩耗性に優れたナイロン布地で保護した、柔軟性に優れたソフトタイプスリングです。エンドレス型です。用途荷物の吊り上げ・固定・引っ張り。種別エンドレス材質ポリエステル原糸、ナイロンカバー形状エンドレス等級JIS B 8811
高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅50mm
TRUSCO¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷従来の原糸に比べリサイクルポリエステル糸は約35%のCO2をはじめとした温室効果ガス(GHG)の排出削減効果がある商品です。高強力リサイクルポリエステル糸を製品の65%以上使用しているので、エコマーク認定承認基準品です。摩耗などにより芯が見えたら交換の目安となり、安全管理に最適です。用途玉掛け用具。材質高強力リサイクルポリエステル色ブルーベルト幅(mm)50×8~9最大使用荷重(t)1.6
CEラウンドスリングN型 使用荷重5000kg 幅70mm
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,198~税込¥2,418~1本4日以内出荷エンドレス状のサークルスリング、強力なポリエステル原糸の素線をロープ状に束ね表面布で包んだ、ラウンド型のベルトスリングです。ナイロンスリングより幅広、ソフトでO型、あらゆる荷姿にマルチになじみ、歪な形の玉掛け作業でも安定性は抜群です。安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)、欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品、生産物賠償責任保険(PL保険)付用途家具・植木庭木・石材加工品・彫刻作品・その他表面加工された製品の玉掛け作業に最適。山林業や果樹園の原木搬出・抜根・杭抜作業、景石・柱石・ヒューム管などの据付作業などにもお勧めです。ベルト幅(mm)70使用荷重(kg)5000ベルト色黄端末仕様エンドレス破断荷重(kg)25000材質(ベルト)ポリエステル
KSファイバースリング 2本吊(ベルトスリング 金具付)
コンドーテック¥17,980~税込¥19,778~1組当日出荷から15日以内出荷ベルトスリングを使用。軽くて、柔らかく作業効率が向上します。マスターリンク(M8W)、フック(LSフック)付の2本吊りベルトスリングのセットです。内径が大きい「M8W」のマスターリンク及びメーカー従来品との比較し、フック口開き幅とふところサイズが大幅UPした「LSフック」を使用。繊維スリングなので、ワイヤーと比較し手を怪我する危険がありません。用途建築・土木現場・工場内での吊り上げにて使用種別2本吊寸法C(mm)20チェーン本数2本吊RoHS指令(10物質対応)対応
ブルースリング(JIS4等級・エンドレス形)
テザック¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から9日以内出荷JIS規格で最もグレードの高い、4等級のベルトスリングです。同幅のJIS3等級品に比べて、最大使用荷重が約25UP!!。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。見た目の寸法の判りづらさを解消するため、各サイズ毎に、デザインを分けました。これにより、整理整頓ができ、在庫管理がやりやすくなります。又、使用上 間違いをおこす事もありません。 生産物賠償責任保険付用途金属製品・・・鋼管・鋼材・線材・磨棒鋼・アルミ・ステンレス・銅・メッキ等 機械・機械部品・・・建築・工作・精密機械等 コンクリート製品・石材・・・ヒューム管・テトラポット・パネル・電柱等 木製品・紙製品・・・家具・ピアノ・彫刻・紙加工品等 プラスチック製品・・・ボート・浴槽 自動車製品・・・自動車本体・部品・原動機等 各種工事・・・建築・土木・造園・電気等 各種作業・・・引越・港湾荷役等種別エンドレス形色ブルー使用温度(℃)100以下JIS規格JIS B 8818規格品材質ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応
俺のスリング
和勝の保証¥1,098~税込¥1,208~1本3日以内出荷から9日以内出荷抜群の寸法安定性(ポリエステルスングは、ナイロンに比べ荷重をかけた場合の伸びが非常に少ないため、寸法安定性は抜群です。) 優れた耐候性、耐久性を発揮(ポリエステルはほとんど吸水せず、耐候性能も良いので、屋外の使用には最適な素材です。) 使用限界がすぐ判る(ベルトを織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。)材質ポリエステル
ラウンドスリング SSタイプ エンドレス形
田村総業¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から9日以内出荷高強力ポリエステル糸の束をナイロンの保護布で包んだ構造です。 ソフトで軽量、どんな荷姿にもなじんで吊り荷を傷つけません。用途一般屋内外での吊り荷作業に。種別エンドレス形材質芯/ポリエステル、表面布/ナイロン適合規格JIS B 8811
ベルトスリング/NBⅢE
オーエッチ工業(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷このスリングはJIS8818ⅢE(両端アイ形)一般用タイプで、ポリエステル原糸で織られたベルトを三層に縫製した使用荷重の一番大きいJISⅢ等級です。アピックスⅢEに比べ、ベルトが少しやわらかめです。使用限界が分かる、。シグナル付で安全!!材質ポリエステル等級JIS B 8818III等級
ロープスリング800Kg
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷強靭なポリエステル原糸を芯糸に使用。ワイヤーの様にバリが出ないので、手にやさしい。アイ部と本体部は一体の為、アイ部が抜けることは、ありません。外面部も繊維の為、商品を傷つけることは、ありません用途パイプ、鋼管類の吊上げ、下げ作業に。傷つくと困る塗装済の製品破断荷重5.0t使用荷重(t)0.8種別両端アイ形材質内芯:ポリエステル原糸、外カバー:ポリエステル原着糸使用温度100℃以下
カナグ付スリング SCL3形(リミットサイン付き) シングルタイプ
KITO(キトー)¥4,698~税込¥5,168~1本12日以内出荷から15日以内出荷カナグ付きの繊維スリングです。一個の巻上げフックに 複数のベルトが掛けられる等、さまざまな用途にご活用いただけます。スリング形状シングルタイプ
カナグ付スリング SCL3形(リミットサイン付き) クォードタイプ
KITO(キトー)¥14,980~税込¥16,478~1本12日以内出荷から13日以内出荷マスターリンクとの併用により、一個の巻上げフックに複数のベルトが掛けられる等、さまざまな用途に使用できるカナグ付き繊維スリングです。角度(°)最大つり:45スリング形状クォードタイプ
ポリパワースリングHN型 0.5t用
ナロック(NAROC)¥4,598~税込¥5,058~1本13日以内出荷から14日以内出荷一般的な玉掛作業に加えて、鉄鋼やコンクリート製品、園芸、各種工事などの玉掛作業にも適したロープ状のスリングです。ナロックが独自の技術で表面布を改良し、ラウンドスリングでありながらワイヤロープのように操作できる革命的な製品です。ねじれることもなく、軽くてしコシもあるので作業がし易く、荷物へのキズはもちろん、作業者への怪我も心配ありません。使用限界表示がシグナルとして機能しているため、廃棄や交換などの安全点検も簡単です。用途玉掛け作業等種別エンドレス形材質表面布:ポリエステル/芯体:ポリエステル型式エンドレスタイプ色ベース:ホワイト、マーカー:灰色最大使用荷重(t)0.5直径D(Φmm)9最大荷重(kN)(最大)0.5/5
ベルトスリング シグナルスリングHG エコマーク認証商品 SGE4E(JIS4等級) 両端アイ形 35mm幅
シライ¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。JIS最高レベル4等級の強度の高いベルトスリングです(強度は3等級の1.25倍)。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。材質高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)ベルト幅(mm)35等級JIS4等級エコマーク認定認定基本使用荷重(t)1.6端末仕様両端アイ形ベルト厚(mm)8~9エコマーク認定番号22 105 003
インカラウンドスリング JIS HN形
大洋製器工業¥2,698~税込¥2,968~特価1本当日出荷から15日以内出荷繊維を束ね表面布で覆った柔かいスリングです。吊り上げる荷になじみ易く、ワイヤロープのようにクセもつかず取扱いが非常に楽で作業効率が上がります。用途一般玉掛け作業用ラウンドスリング種別エンドレス形材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン規格JIS B 8811
シライ シグナルスリング
シライ¥2,798~税込¥3,078~1本7日以内出荷から13日以内出荷JIS3等級のベルトスリングです。摩耗などにより白い芯が見えたら交換の目安となり安全管理に最適です。軽くて作業性抜群、優れた耐久力です。高強力リサイクルポリエステルを使用した、エコマーク認定商品です。用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。種別エンドレス形材質ポリエステル規格JIS B 8818規格品等級JIS3等級エコマーク認定認定ベルト厚(mm)8~9エコマーク認定番号22105003
ラウンドスリング
エバープラウド¥3,598~税込¥3,958~1本3日以内出荷吊り荷に馴染みやすいやわらかさで抜群の安定感!。実用新案取得済用途。原料に染料を配合した色落ちしない原着糸を使用。中芯に非吸水ポリエステル糸を採用、屋外使用にも最適。傷の付きにくいソフト素材なので、ワイヤーロープの代品にも。種別エンドレス形材質ポリエステル形状エンドレス形等級JIS B 8811
ワンツースリング
S&P¥1,898~税込¥2,088~1本4日以内出荷から12日以内出荷ポリエステルを使用。ナイロンに比べ荷重をかけた場合の伸びが非常に少ない為、寸法安定性は抜群です。 優れた耐候性・耐久性を発揮。ポリエステル製は、ほとんど吸水せず、耐候性も良いので、屋外での使用には最適です。 使用限界がすぐわかります。ベルトに織り込まれた白色の芯糸が見えましたら使用中止して下さい。用途(金属製品)鋼管、鋼材、線材、アルミ、ステンレス、銅、メッキ等磨棒鋼、(機械部品)建築、工作、精密機械等、(コンクリート製品・石材)ヒューム管、テトラポット、パネル、電柱等、(木製品・紙製品)家具、ピアノ、彫刻、紙加工品等、(プラスチック製品)ボート、浴槽等、(自動車製品)自動車車体、部品、原動機等、(各種工事)建築、土木、造園、電気等、(各種作業)引越、建築、土木、造園、引越、港湾荷役等、その他、傷をつけてはならないもの、汚してはならないものにご使用下さい。材質ポリエステル
金具付シグナルスリング KSEF
シライ(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1本当日出荷から13日以内出荷リング・フックを付けて用途拡大。用途玉掛け用具仕様1本吊り上部アイ下部フック材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級等級JIS3等級
ナイロンスリング 両端アイ形 幅100mm
シライ(1件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1本7日以内出荷から13日以内出荷材質ナイロンベルト幅(mm)100最大使用荷重(t)3.2ベルト厚(mm)8~9
ワンツースリング JIS4等級 両端アイ形
NT¥1,998~税込¥2,198~1本3日以内出荷JIS3等級からJIS最高等級4等級へ安全性が進化しました。使用荷重は125%アップしました。ポリエステルを使用しているのでほとんど吸水せず耐候性も抜群、さらに寸法変化も少ないです。色落ちが少なく、ベルト表面には幅が一目でわかるオレンジライン付きです。ベルトに織り込まれた白色の芯糸により使用限度が一目でわかります。用途クレーン、ホイストによる鋼板、鋼材・鋼管などの運搬、吊り上げ作業に。形状両端:アイ型等級4級
PESスリング
EDELRID¥1,198~税込¥1,318~1個3日以内出荷耐摩耗性に優れた丈夫なポリエステル製の16mmスリングで、摩耗インジケータが内蔵されています。スリング内部の赤い繊維が重大な摩耗が発生した時点で見えるようになり、交換の必要性を知らせます。材質ポリエステル耐荷重(kN)23各種認証EN354、EN566、EN795 TypeB
ホーサープロテクター
ナロック(NAROC)¥17,980~税込¥19,778~1個9日以内出荷から14日以内出荷岸壁やビット、船体、艤装品などの接触によるダメージから係留ロープを保護するプロテクター(保護具)です。マジックテープ式なので取り付け、取り外しが簡単です。用途ロープの保護材質ポリエステルマルチ色グリーン
ベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅50mm
TRUSCO¥4,398~税込¥4,838~特価1本当日出荷長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。材質超高強力ポリエステル色黄緑ベルト幅(mm)50×8最大使用荷重(t)1.6






















































![ベルトスリング25mm×2m1本 REX(レックス)[自動車用品] ベルトスリング25mm×2m1本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82406120-260715-02.jpg)