絞り込み
長さ(m)
ブランド
幅(mm)
使用荷重(t)
最大使用荷重(t)
0.5・0.63・0.8・1・1.25・1.5・1.6・2・2.4・2.5・3・3.2・4・5・6・6.3・8・10・16・20・最大使用荷重(t)をもっと見る
等級
JIS1等級・JIS2等級・JIS3等級・JIS4等級・その他
JIS規格
適合品
材質
その他・アラミド・スチール・ナイロン・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン・芯糸:超高分子量ポリエチレン (UHMWPE : Ultra High Molecular Weight Polyethylene)、表面布:ナイロン・ポリウレタン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 繊維スリング

951件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シグナルスリング(JIS 3等級) エスコ

    シグナルスリング(JIS 3等級)

    エスコ
    2,980税込3,278
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。JIS 3等級。横滑りや突起による引っ掛けには非常に弱いので、角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず「補強筒」をしてお使いください。高温に弱いので必ず100℃以下の条件でお使いください。酸類には非常に弱いので酸洗いなどには絶対に使用しないでください。
    材質ポリエステル(再生糸)グリーン購入法適合
  • CPクランプジョイント イーグルクランプ

    CPクランプジョイント

    イーグルクランプ
    8,498税込9,348
    1個
    6日以内出荷
    チェーンと連結します。
  • 一般用ラウンドスリング スープラプラスX RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

    一般用ラウンドスリング スープラプラスX

    RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から51日以内出荷
    安全に考慮された超軽量ラウンドスリング 従来モデル比最大29%コンパクト:SupraPlus-Xへのグレードアップによりスリング幅をさらに9%縮小。フック内でスリングが重なる事はNG!重なりにくいコンパクトさ! 従来モデル比耐摩耗性が50%アップ:従来品と比べて最大50%耐摩耗性がアップしています。リブ補強材の高性能繊維を今までの2倍使用し、摩耗や裂けを防止します。 紛失や判読負荷を防ぐ保護チューブ付ラベル:オプションでRFIDタグを取り付け可能、点検やメンテナンス等の管理業務を簡素化。透明な保護チューブで汚れや摩耗から保護。 裂け防止!表面布に織り込まれたフィラメント 一目で判別できる最大使用荷重:1.使用荷重別の本体カラー。離れていても目視で確認可能。2.使用荷重を織り込む。汚れていても読み取り易い。 表面布をリブ補強し、高い耐摩耗性を表現 黒糸で最大使用荷重を表記し、摩耗や汚れで消える事を防ぐ
    安全率7倍
  • ベルトスリングキトーポリエスタースリングBSH形(両端アイ形)ベルト幅60mm KITO(キトー)

    ベルトスリングキトーポリエスタースリングBSH形(両端アイ形)ベルト幅60mm

    KITO(キトー)
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷
    適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。両端のアイ部をしぼってあるため玉掛け作業は簡単です。保護布でおおっているため耐久性が抜群です。保護布は青色です。(従来のベルトスリングBSL形(JIS3等級品)は白色)。リミットサイン(赤色)が見えたら使用限界です。
    用途玉掛け作業用。仕様JIS最上等級4等級(S4E-60)、両端アイ形、保護布青色材質ポリエステル淡緑ベルト幅(mm)60使用荷重(t)(最大)2.4アイ部(mm)(長さ)300最大使用荷重(t)2.4ベルト寸法(mm)(幅)60×(厚さ)9
  • 高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅25mm TRUSCO

    高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅25mm

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    従来の原糸に比べリサイクルポリエステル糸は約35%のCO2をはじめとした温室効果ガス(GHG)の排出削減効果がある商品です。高強力リサイクルポリエステル糸を製品の65%以上使用しているので、エコマーク認定承認基準品です。摩耗などにより芯が見えたら交換の目安となり、安全管理に最適です。
    用途玉掛け用具。材質高強力リサイクルポリエステルブルーベルト幅(mm)25×8~9使用荷重(t)(最大)0.8最大使用荷重(t)0.8
  • サージスリング(JIS3等級・両端アイ形) 25巾 アイビッグ

    サージスリング(JIS3等級・両端アイ形) 25巾

    アイビッグ
    2,998税込3,298
    1本
    3日以内出荷
    伝統の「あや織」で感動的な柔らかさ。だから軽く、荷に傷がつかない。荷重で異なるアイカバー色で巾が分かる。国内生産の3等級のJISスリングです。
    用途玉掛け用・鋼材・鋼管・鋼板などの運搬作業。 軟らかい・軽い・強いベルトスリングです。種別両端アイ形幅(mm)25JIS規格適合品等級JIS3等級材質ポリエステル色(本体)ベルト幅(mm)25最大使用荷重(t)直吊:0.8、チョーク吊:0.64、バスケット吊60度:1.36
  • 80x60x150mm 角当て(ベルトスリング&荷締機) エスコ

    80x60x150mm 角当て(ベルトスリング&荷締機)

    エスコ
    740税込814
    1枚
    翌日出荷
    材質ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×80×60適合バンド幅(mm)50以下
  • 25mmx5.0m/0.8ton ベルトスリング(ナイロン) エスコ

    25mmx5.0m/0.8ton ベルトスリング(ナイロン)

    エスコ
    7,760税込8,536
    1本
    翌日出荷
    材質ナイロン幅(mm)25ベルト幅(mm)25全長(m)5使用荷重(kg)800揚量(t)0.8
  • 25mmx1.5m/0.8ton ベルトスリング(ナイロン) エスコ

    25mmx1.5m/0.8ton ベルトスリング(ナイロン)

    エスコ
    3,610税込3,971
    1本
    当日出荷
    材質ナイロン幅(mm)25ベルト幅(mm)25全長(m)1.5使用荷重(kg)800揚量(t)0.8
  • コーナーパットD型 サンピース

    コーナーパットD型

    サンピース
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    角ばった物を吊上げる時や、横滑りのおそれがある物に。
  • ファーストスリング アイビッグ

    ファーストスリング

    アイビッグ
    21,980税込24,178
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    最も安全な吊具の研究開発を重ねた【超高分子軽量ファイバー】極細ラウンドスリング。 芯材からカバーまで100%超高分子軽量ファイバーを使用した、国内生産のスリングです。 通常のラウンドスリングの枠を凌駕した1/3の「細さ」と「軽さ」を実現しました。 紫外線、ケミカル(熱は80度以下)、油、塩水に耐久性が高く、現場を選ばず荷役作業が可能になります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリングベルト アイネット

    スリングベルト

    アイネット
    1,698税込1,868
    1本
    4日以内出荷
    JISⅢ等級で、使用限界表示付きのタイプです。パッケージがなくなっても長さ表示のタグが付いておりますので、長さの判別が可能です。 耐久性抜群!荷物を傷付けないポリエステルベルト。使用限界が判別可能なシグナル地層付き。
    用途運送時や荷役に。土木建築に。種別両端アイ型材質ポリエステル規格JIS B 8818等級JIS3等級JIS規格B8818
  • パワースリング KP-4W型(ソフトパワースリングW) コンドーテック

    パワースリング KP-4W型(ソフトパワースリングW)

    コンドーテック
    5,398税込5,938
    1本
    5日以内出荷
    ソフトな感触と強靱な強さで、家具などの吊り上げに適しています。吊りにくい荷姿にも最適のフィット性、エンドレスタイプN型なので取扱いも容易です。
  • 補強パット マジック型 テザック

    補強パット マジック型

    テザック
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スリングと同じ材質の強力タイプです。
    用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護全長(mm)300材質高強力ポリエステル原着糸タイプマジック製
  • 1.5 tonx1.5m 金具付スリング(1本懸け) エスコ

    1.5 tonx1.5m 金具付スリング(1本懸け)

    エスコ
    13,100税込14,410
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA981EC-1.5A材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)全長(m)1.5フック口開き(mm)37端末仕様1本吊り上部アイ下部フック最大使用荷重(t)1.5スリング幅(mm)50アイの長さ(mm)300
  • 50mm用 スリングプロテクター エスコ

    50mm用 スリングプロテクター

    エスコ
    1,700税込1,870
    1個
    当日出荷
    全長(mm)500幅(mm)50用仕様マジックテープ止めエスコ品番EA981CS-2材質ナイロン厚さ(mm)2
  • 50mm用 スリングプロテクター エスコ

    50mm用 スリングプロテクター

    エスコ
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    全長(mm)500幅(mm)50用仕様マジックテープ止めエスコ品番EA981CS-12材質ナイロン厚さ(mm)4
  • 25mm用 スリングプロテクター エスコ

    25mm用 スリングプロテクター

    エスコ
    1,420税込1,562
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)500幅(mm)25用仕様マジックテープ止めエスコ品番EA981CS-1材質ナイロン厚さ(mm)2
  • ラウンドスリング 両アイ型 スリーエッチ

    ラウンドスリング 両アイ型

    スリーエッチ
    2,898税込3,188
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    最高強力ポリエステル糸を集束し、シームレス保護シートで覆ったものです。 大変柔らかく複雑な形状のものや傷つきやすいものを吊りあげるのに最適です。 保護シートはナイロン製です。
    種別両アイ型材質ポリエステル規格JIS B 8818 3等級等級JIS3等級吊輪長さ(mm)350
  • 金具付シグナルスリング KSRF シライ

    金具付シグナルスリング KSRF

    シライ
    7,798税込8,578
    1本
    8日以内出荷から13日以内出荷
    リング・フックを付けて用途拡大。
    用途玉掛け用具仕様1本吊り上部リング下部フック材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級等級JIS3等級
  • ロックスリング ソフター N 10T(緑 刺繍付) 明大

    ロックスリング ソフター N 10T(緑 刺繍付)

    明大
    9,798税込10,778
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    一般玉掛用ソフトタイプです。 繊維製のソフトスリングで、一般荷役作業において軽量かつ安全に作業を行えます。 外皮は筒状織物のシームレスタイプです。
    材質外皮ポリエステルおよびナイロンの筒状混織り、芯糸ポリエステル100%ベルト幅(mm)87使用荷重(t)(最大)10最大使用荷重(t)10ベルト幅×厚さ(mm)87×25
  • ナイロンスリング エンドレス形 幅50mm シライ

    ナイロンスリング エンドレス形 幅50mm

    シライ
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    ベルト幅(mm)50規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)3.2材質ナイロンベルト厚(mm)8~9
  • ロックスリング ソフター E 3.2T(黄) 明大

    ロックスリング ソフター E 3.2T(黄)

    明大
    6,788税込7,467
    1本
    7日以内出荷から10日以内出荷
    柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
    形状両端アイ形幅(mm)60最大使用荷重(t)3.2材質ポリエステル100%厚さ(mm)20ベルト幅(mm)60使用荷重(t)(最大)3.2アイの長さ(mm)350
  • ロックスリング ソフター E 2T(緑) 明大

    ロックスリング ソフター E 2T(緑)

    明大
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
    形状両端アイ形幅(mm)50最大使用荷重(t)2材質ポリエステル100%厚さ(mm)15アイの長さ(mm)350
  • アピックススリング オーエッチ工業

    アピックススリング

    オーエッチ工業
    2,598税込2,858
    1本
    15日以内出荷
    エンドレス形のポリプロピレン原糸で織られたベルトを縫製したもの、ポリプロピレンは極めて規則正しい分子構造を持っているので、対薬品性抜群で強酸、強アルカリからから有機薬品まで広範囲の薬品に耐性を示します。
    用途玉掛け作業ベルト色端末仕様エンドレス材質(ベルト)ポリプロピレン
  • 当てもの PGL革製筒状 田村総業

    当てもの PGL革製筒状

    田村総業
    579税込637
    1個
    17日以内出荷
    エッジ(縁・角)の鋭いものや表面の粗いものを吊る時は、ベルト・スリング保護のため必ず「当てもの」をしてください。「当てもの」無しでお使いになりますとスリングを早めに痛め、危険を生じることがあります。 牛革製なのでワークと馴染みやすい。(水ぬれ不適)
    スリング幅(mm)適合ベルト幅25~300用(Mタイプには不適)材質牛革適合E形用(両端アイ形用)厚さ(mm)3タイプPGL
  • 補強筒 エンドレス形/マルチスリング用 シングルタイプ シライ

    補強筒 エンドレス形/マルチスリング用 シングルタイプ

    シライ
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    用途角当て、緩衝材など。全長(m)0.5種別エンドレス形仕様接合テープタイプ材質ナイロン
  • マルチスリング HN エンドレス形 シライ

    マルチスリング HN エンドレス形

    シライ
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    軽量で柔らかく作業性に優れています。 傷つきやすい吊り荷に最適です。
    種別エンドレス形材質芯/ポリエステル、表面布/ナイロン形状エンドレス形
  • 1本吊り金具付スリング エスコ

    1本吊り金具付スリング

    エスコ
    8,480税込9,328
    1個
    翌日出荷から12日以内出荷
    材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)端末仕様1本吊り上部アイ下部フック
  • 2本吊り金具付スリング エスコ

    2本吊り金具付スリング

    エスコ
    29,900税込32,890
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
  • ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅75MMタイプ TRUSCO

    ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅75MMタイプ

    TRUSCO
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    種別両端アイ形材質ポリエステルベルト幅(mm)75使用荷重(t)(最大)2.5最大使用荷重(t)2.5ベルト厚(mm)8
  • Aスリングベルト トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    Aスリングベルト

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    2,498税込2,748
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    両端吊り輪タイプ(吊部に強靭保護シート付) 材質は超強力ポリエステル繊維。 伸縮性が少なく重量物でも安定した作業ができます。 使用限界を知らせる両端の黒いラインまで亀裂や磨耗が生じたら危険信号。
    等級JIS3等級
  • ソフトパワースリング KP-4HE型(両端アイ型) コンドーテック

    ソフトパワースリング KP-4HE型(両端アイ型)

    コンドーテック
    3,198税込3,518
    1本
    12日以内出荷
    柔軟で作業しやすいラウンドスリングの標準品。JIS B 8811
  • トーヨー AスリングベルトⅣ等級 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    トーヨー AスリングベルトⅣ等級

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    両端アイ形(両端に強靭保護シート付き)。JIS規格最上級品(Ⅳ等級)。材質は超強力ポリエステル繊維。伸縮性が少なく重量物でも安定した作業ができます。使用限界を知らせる両端の黒いラインまで亀裂や摩耗が生じたら危険信号
    JIS規格JIS B8818 4等級
  • スープラプラス 1T SPANSET

    スープラプラス 1T

    SPANSET
    5,298税込5,828
    1本
    4日以内出荷から46日以内出荷
    スリーブを高品質繊維でリブ編み補強し、高い耐摩耗性、耐切断性を実現しました。スリーブに縫い目を作らない特殊製法によってコンパクトな仕上がりを実現し、クレーンフックにスリングが重なることを防いでいます。使用荷重別でスリングを色分けすることにより、一目で使用荷重が判断できます。黒糸で使用荷重表記し、摩耗や汚れで消えることを防いでいます。折長さ最大30mまで製作可能です。0.5t~8tのラインナップです。
    用途工業用品運搬に。材質ポリエステル基本使用荷重(t)1寸法(幅W×厚さ)(mm)【スリング】42×5
  • スープラプラス 2T SPANSET

    スープラプラス 2T

    SPANSET
    6,798税込7,478
    1本
    4日以内出荷から46日以内出荷
    スリーブを高品質繊維でリブ編み補強し、高い耐摩耗性、耐切断性を実現しました。スリーブに縫い目を作らない特殊製法によってコンパクトな仕上がりを実現し、クレーンフックにスリングが重なることを防いでいます。使用荷重別でスリングを色分けすることにより、一目で使用荷重が判断できます。黒糸で使用荷重表記し、摩耗や汚れで消えることを防いでいます。折長さ最大30mまで製作可能です。0.5t~8tのラインナップです。
    用途工業用品運搬に。材質ポリエステル基本使用荷重(t)2寸法(幅W×厚さ)(mm)【スリング】46×7
  • ベルトスリング”ロックスリング シグマ”A-2 150mm 明大

    ベルトスリング”ロックスリング シグマ”A-2 150mm

    明大
    16,980税込18,678
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    (3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
    用途一般玉掛用標準ベルトタイプ。繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質ポリエステル100%タイプ片側アイ部折曲げ等級4等最大使用荷重(t)12.5ベルト寸法(mm)150×8.5
  • JIS3等級 ベルトスリング ベルト幅50mm 丸善織物

    JIS3等級 ベルトスリング ベルト幅50mm

    丸善織物
    3,998税込4,398
    1本
    9日以内出荷
    ベルト幅(mm)50等級3等JIS規格適合品RoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS3等級 ベルトスリング ベルト幅35mm 丸善織物

    JIS3等級 ベルトスリング ベルト幅35mm

    丸善織物
    2,798税込3,078
    1本
    9日以内出荷
    等級3等RoHS指令(10物質対応)対応
  • ecoラウンドスリング SPANSET

    ecoラウンドスリング

    SPANSET
    2,798税込3,078
    1本
    46日以内出荷
    汚れに強く視認性が高いEN 1492-2に準拠の繊維スリングです。汚れ・劣化に強い2層式製品情報ラベルが縫い付けられています。使用荷重ごとに本体が色分けされ、数値が織り込まれているため、吊り荷の重量に合ったスリングを選び易い仕様です。
    用途金型、建設機械、工作機械、コイル材をはじめとした様々な重量物の吊り上げ材質ポリエステル
繊維スリング