カテゴリ
絞り込み
長さ(m)
ブランド
- モノタロウ(4)
- エスコ(182)
- アイビッグ(112)
- 明大(95)
- シライ(91)
- 田村総業(89)
- KITO(キトー)(49)
- オーエッチ工業(46)
- TRUSCO(33)
- テザック(32)
- RS PRO(32)
- 大洋製器工業(29)
- 丸善織物(18)
- イーグルクランプ(17)
- ナロック(NAROC)(15)
- SPANSET(13)
- コンドーテック(11)
- スリーエッチ(11)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(8)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(8)
- ブランドをもっと見る
幅(mm)
使用荷重(t)
最大使用荷重(t)
0.5・0.63・0.8・1・1.25・1.5・1.6・2・2.4・2.5・3・3.2・4・5・6・6.3・8・10・16・20・最大使用荷重(t)をもっと見る
材質
その他・アラミド・スチール・ナイロン・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン・芯糸:超高分子量ポリエチレン (UHMWPE : Ultra High Molecular Weight Polyethylene)、表面布:ナイロン・ポリウレタン

AQスリングⅣE(4等級・両端アイ型)
豊彰繊維工業¥1,698~税込¥1,868~1本4日以内出荷から6日以内出荷やわらかさににこだわったあや織り製法で作業性バツグン。厚みがあり、耐久性にも優れています。廃棄のタイミングが分かる限界表示ライン入り。管理し易いよう、最大使用荷重によりベルトの色が分けられています。用途屋内外での玉掛け作業仕様JIS B 8818 4等級相当品種別両端アイ型材質ポリエステル等級4等級ベルト厚(mm)9~10
金具付シグナルスリング KDRF
シライ¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から13日以内出荷リング・フックを付けて用途拡大。用途玉掛け用具種別2本吊等級JIS3等級仕様2本吊り上部リング下部フック材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級
アピックススリング
オーエッチ工業¥2,698~税込¥2,968~1本9日以内出荷から15日以内出荷JIS B 8818 Ⅲ等級(エンドレス形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています用途玉掛け作業ベルト色黄端末仕様エンドレス材質(ベルト)ポリエステル
ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅35MMタイプ
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷伸びが少ない為、寸法安定性に優れています。 片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。 強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。用途メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板等の運搬。 自動車及び自動車部品・精密機械等の運搬。種別両端アイ形材質ポリエステルベルト幅(mm)35規格JIS B 8818規格品等級JIS3等級使用荷重(t)1.25(最大)アイ部幅(mm)23JIS規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)1.25ベルト厚(mm)8アイ寸法(mm)230
ベルトスリング 化学薬品用 50mm巾
TRUSCO¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷酸・アルカリに強く耐薬品性は抜群。軽くて強い製品で、作業性抜群。取換え時期の分かる安全ライン入り。用途酸洗い、メッキ工場での使用に最適。種別両端アイ形基本使用荷重(t)1.0
耐化学薬品用スリング(JIS2等級・両端アイタイプ)
テザック¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から10日以内出荷強度の酸・アルカリを初めとする化学薬品に対する耐久力に優れた威力を発揮します。使用限界がすぐ判る!三層構造により、ベルトに織り込まれたオレンジ色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。ベルト幅がひとめで判る!PPブルースリングは、各サイズ毎にデザインを分け、ひとめでベルト幅が判るようにしました。種別両端アイ形材質ポリプロピレン(PP)色白等級JIS2等級RoHS指令(10物質対応)対応
ドラム缶用 ベルトスリング
エスコ¥26,100税込¥28,7101個翌日出荷全長(mm)1500エスコ品番EA984DR-20使用荷重(kg)1.3tベルト長さ(mm)950材質(ベルト)ポリエステル材質(フック)鉄
ホーサープロテクター
ナロック(NAROC)¥17,980~税込¥19,778~1個9日以内出荷から14日以内出荷岸壁やビット、船体、艤装品などの接触によるダメージから係留ロープを保護するプロテクター(保護具)です。マジックテープ式なので取り付け、取り外しが簡単です。用途ロープの保護材質ポリエステルマルチ色グリーン![[トリプルX]業界初のベルトスリング[25mm] アイビッグ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84707378-240829-02.jpg)
[トリプルX]業界初のベルトスリング[25mm]
アイビッグ¥4,498~税込¥4,948~1本4日以内出荷から11日以内出荷プレミアム品質の繊維を使い。帯の様な柔らかい【綾織り】製法のベルトスリング。軽い従来の1/2の細さのベルトスリングが。高強度+極薄仕様になって現場を変える。とにかく軽くて、折りたためる程柔らかく便利。強い帯の様な使いこごちで、強く、安全に。品物を包む更に安心と安全を進化させていく用途25幅(0.8トン)が1.6トンになりました。*つまり太さを1/2に出来る。同じベルト幅だとおおよそ安全率が12倍になります。使用荷重(t)1.6スリング幅(mm)25
介錯ロープ Y-AKシリーズ
結一産業¥5,798税込¥6,3781本3日以内出荷引っ掛け防止加工が施された白色の介錯ロープになります。安全対策としてさつま編みではなく、縫製、シュリンク、塗装で引っ掛け防止になっています。カラー部分は地切りの目安用に30cmになっています。仕様●サイズ:3m●ロープ径(mm):12●仕様:片側フック●材質:ロープ/ポリエステル、フック/スチール●色:白・赤●沖縄・北海道・離島は別途送料かかります。材質ロープ/ポリエステル、フック/スチール色色:白・赤長さ(m)3アズワン品番67-2385-10
インカラウンドスリング JIS HE形
大洋製器工業¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から14日以内出荷繊維を束ね表面布で覆った柔かいスリングです。吊り上げる荷になじみ易く、ワイヤロープのようにクセもつかず取扱いが非常に楽で作業効率が上がります。用途一般玉掛け作業用ラウンドスリング材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロンJIS規格JIS B 8811材質(表面)ナイロン
ベルトスリング用当てもの PWL 25×100 ホース状
田村総業¥399税込¥4391本当日出荷摩擦に強いナイロン製の当てものです。縫い目がなく、表面摩耗に優れています。用途角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。トラスコ品番857-6719材質ナイロン全長(mm)100タイプ筒状適合ベルト幅(mm)25パッド寸法(mm)幅×厚さ:50×5.5
ベルトスリングキトーポリエスタースリングBSH形(両端アイ形)ベルト幅60mm
KITO(キトー)¥6,798~税込¥7,478~1本当日出荷適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。両端のアイ部をしぼってあるため玉掛け作業は簡単です。保護布でおおっているため耐久性が抜群です。保護布は青色です。(従来のベルトスリングBSL形(JIS3等級品)は白色)。リミットサイン(赤色)が見えたら使用限界です。用途玉掛け作業用。仕様JIS最上等級4等級(S4E-60)、両端アイ形、保護布青色材質ポリエステル色淡緑ベルト幅(mm)60使用荷重(t)(最大)2.4アイ部(mm)(長さ)300最大使用荷重(t)2.4ベルト寸法(mm)(幅)60×(厚さ)9
高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅35mm
TRUSCO¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷従来の原糸に比べリサイクルポリエステル糸は約35%のCO2をはじめとした温室効果ガス(GHG)の排出削減効果がある商品です。高強力リサイクルポリエステル糸を製品の65%以上使用しているので、エコマーク認定承認基準品です。摩耗などにより芯が見えたら交換の目安となり、安全管理に最適です。用途玉掛け用具。材質高強力リサイクルポリエステル色ブルーベルト幅(mm)35×8~9使用荷重(t)(最大)1.25最大使用荷重(t)1.25
ベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅35mm
TRUSCO¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から翌々日出荷長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。種別両端アイ形材質超高強力ポリエステル色黄緑ベルト幅(mm)35×8等級JIS B 8818規格品JIS規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)1.25ベルト幅×厚さ(mm)35×8
2.0ton ベルトスリング(ポリエステル)
エスコ¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から4日以内出荷JIS 4等級 表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。材質ポリエステル
25mmx1.0m/0.8ton ベルトスリング(ナイロン)
エスコ¥2,980税込¥3,2781本当日出荷材質ナイロン幅(mm)25ベルト幅(mm)25全長(m)1.0使用荷重(kg)800揚量(t)0.8
ウルトラベルトスリング JIS3等級
大綱¥1,998~税込¥2,198~1本4日以内出荷強力なポリエステル原糸を高密度で織っているので、耐久性・耐候性に優れています。長くご使用いただくために、磨耗しやすいアイ部を保護カバーで補強しています。JIS B 8818規格品。用途一般玉掛け作業種別両端アイ形材質ポリエステル厚さ(mm)8規格JIS B 8818等級JIS3等級
インカ リフティングスリング
大洋製器工業¥2,598~税込¥2,858~1本ほか当日出荷から9日以内出荷繊維製ですのでキズを嫌うものの吊り上げ作業はもちろんのこと、一般重量物の玉掛け作業や、荷の横引き作業など幅広い作業現場でご使用頂けます.用途一般玉掛け作業用。材質ポリエステル厚さ(mm)8JIS規格B 8818:3等級
金具付シグナルスリング KTRF
シライ¥25,980~税込¥28,578~1本7日以内出荷から13日以内出荷リング・フックを付けて用途拡大。用途玉掛け用具等級JIS3等級仕様3本吊り上部リング下部フック材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級
ロックスリング ベルトスリング コーナーパッド(2本通し)
明大¥669~税込¥736~1枚9日以内出荷から10日以内出荷特殊樹脂加工による、摩擦にも強いベルトスリング用コーナーパッドです。長さ(mm)500
アピックススリング
オーエッチ工業¥2,498~税込¥2,748~1本9日以内出荷から15日以内出荷アピックスRは高強度・低伸度・柔軟性を最大限に生かし、大事な吊り荷を傷つけないように特殊な方法で製作されたソフトタイプのスリングです。REタイプは両端アイ形です用途玉掛け作業端末仕様アイ縫製
キングスリングベルト
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本翌々日出荷から4日以内出荷材質超強靭柔軟性ポリエステル色緑規格JIS B8818 Ⅲ等級等級JIS3等級先端形状両端アイ形RoHS指令(10物質対応)対応
4本吊インカリフティングスリング V2
大洋製器工業¥54,980~税込¥60,478~1セット3日以内出荷4本吊りリング(親子リンク)、フック(Vフック)付ベルトスリングセットです。吊り具(スリング)の使用荷重を設定していますので吊りたい荷に合わせて選定できます。ベルトスリング使用で軽くて、柔らかく作業効率が向上します。大内径のリング使用で、大きなフックにも対応でき玉掛け作業が楽になります。用途建築・土木の現場や各種工場での玉掛け作業に種別4本吊寸法d(mm)Vフック:40材質(ベルト)ポリエステル寸法c(mm)Vフック:30最大使用荷重(t)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
親綱保護カバー
FSC藤原産業¥23,980税込¥26,3781組翌日出荷大切な親綱を摩擦や損傷から効果的に保護する役割を果たします。マジックテープ式で簡単に取付けが可能です。16~18mmの太さに適応しています。取付けや使用の際に便利さと効率性が向上し、信頼性の高いパフォーマンスを発揮します。材質ポリエステル製織物長さ(mm)1000幅(mm)110厚さ(mm)1.7入数(本)10
ラウンドスリングRG形 8t
KITO(キトー)¥51,980~税込¥57,178~1本13日以内出荷から17日以内出荷荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。用途玉掛け作業等種別エンドレス形材質芯糸:超高分子量ポリエチレン (UHMWPE : Ultra High Molecular Weight Polyethylene)、表面布:ナイロン・ポリウレタン幅(mm)37寸法(mm)W37/H20質量(kg)0.63色表面布:橙/タグ:青最大使用荷重(t)8
PESスリング
EDELRID¥1,198~税込¥1,318~1個3日以内出荷耐摩耗性に優れた丈夫なポリエステル製の16mmスリングで、摩耗インジケータが内蔵されています。スリング内部の赤い繊維が重大な摩耗が発生した時点で見えるようになり、交換の必要性を知らせます。材質ポリエステル耐荷重(kN)23各種認証EN354、EN566、EN795 TypeB
補強筒 (ベルトスリング用)
シライ¥3,500~税込¥3,850~1本5日以内出荷から6日以内出荷摩擦に強いナイロン製のベルトスリング用当てものです。別注品にてシャープエッジ用もあります。材質ナイロン厚さ(mm)2タイプ接合テープタイプ
シグナルスリング HG エコマーク認証商品 SGE4E(JIS4等級) 両端アイ形
シライ¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から7日以内出荷高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。JIS最高レベル4等級相当の強度の高いベルトスリングです(強度は3等級の1.25倍相当)。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。材質高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)タイプ両端アイ形規格JIS B 8818 4等級エコマーク認定認定エコマーク認定番号22 105 003
ポリパワースリングHN型 1t用
ナロック(NAROC)¥5,998~税込¥6,598~1本8日以内出荷から13日以内出荷一般的な玉掛作業に加えて、鉄鋼やコンクリート製品、園芸、各種工事などの玉掛作業にも適したロープ状のスリングです。ナロックが独自の技術で表面布を改良し、ラウンドスリングでありながらワイヤロープのように操作できる革命的な製品です。ねじれることもなく、軽くてしコシもあるので作業がし易く、荷物へのキズはもちろん、作業者への怪我も心配ありません。使用限界表示がシグナルとして機能しているため、廃棄や交換などの安全点検も簡単です。用途玉掛け作業等種別エンドレス形材質表面布:ポリエステル/芯体:ポリエステル型式エンドレスタイプ色ベース:ホワイト、マーカー:紫最大使用荷重(t)1直径D(Φmm)14最大荷重(kN)(最大)1/10
ポリパワースリングHE型 0.5t用
ナロック(NAROC)¥5,998~税込¥6,598~1本9日以内出荷から13日以内出荷一般的な玉掛作業に加えて、鉄鋼やコンクリート製品、園芸、各種工事などの玉掛作業にも適したロープ状のスリングです。ナロックが独自の技術で表面布を改良し、ラウンドスリングでありながらワイヤロープのように操作できる革命的な製品です。ねじれることもなく、軽くてしコシもあるので作業がし易く、荷物へのキズはもちろん、作業者への怪我も心配ありません。使用限界表示がシグナルとして機能しているため、廃棄や交換などの安全点検も簡単です。用途玉掛け作業等材質表面布:ポリエステル/芯体:ポリエステル色ベース:ホワイト、マーカー:灰色端末仕様両端アイタイプ最大使用荷重(t)0.5直径D(Φmm)9使用荷重(kN)最大5アイ部折径(mm)250
緑十字 ベルトスリング(両端アイタイプ)
日本緑十字社¥739~税込¥813~1本翌々日出荷から4日以内出荷欧州CE規格・GSマーク・TUV(テュフ)マークを取得した耐久性のあるベルトスリングです。ポリエステル繊維のスリングベルトで伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。用途建築現場や資材の運搬に。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動等に。仕様●吊りクランプ・スリング・荷締機:ベルトスリング●欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品:生産物賠償責任保険(PL保険)付き種別両端アイ形材質ポリエステル
ベルトスリング シグナルスリングHG エコマーク認証商品 SGE4E(JIS4等級) 両端アイ形 50mm幅
シライ¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。JIS最高レベル4等級の強度の高いベルトスリングです(強度は3等級の1.25倍)。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。材質高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)ベルト幅(mm)50等級JIS4等級エコマーク認定認定基本使用荷重(t)2端末仕様両端アイ形ベルト厚(mm)8~9エコマーク認定番号22 105 003

















![[トリプルX]業界初のベルトスリング[25mm] アイビッグ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84707378-240829-02.jpg)