絞り込み
ねじの呼び
- 3.5mm(2)
- 4mm(13)
- 4.2mm(5)
- M3.5(22)
- M3.9(1)
- M4(152)
- M4.2(11)
- M4.8(2)
- M5(22)
- その他(7)
長さ(mm)
- 13
- 5(46)
- 6(108)
- 8(147)
- 10(239)
- 12(162)
- 14(87)
- 16(358)
- 18(47)
- 19(187)
- 20(167)
- 25(345)
- 30(238)
- 35(175)
- 40(151)
- 45(140)
- 50(139)
- 60(63)
- 65(34)
- 70(44)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(143)
- SUS304(14)
- SUS304J3M(3)
- SUS305(7)
- SUS305J1(2)
- SUS410(22)
- 鉄すべて(59)
- SWCH18A(5)
- 黄銅(真鍮)(2)
頭部形状

トラス(1)

丸皿(1)

平(1)

皿(154)
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ステンコート(1)
- 3価ブラック(2)
- 3価ホワイト(10)
- 3価ユニクロ(20)
- その他(2)
- つや消し黒(1)
- カラー(1)
- クロメート(1)
- サテン仕上(1)
- スズメッキ(3)
- ステンコート(7)
- パシペート(19)
- ブロンズ(1)
- ユニクロ(9)
- 茶ブロンズ(12)
- 黒クロメート(1)
- 黒染め(7)
取付穴形状

すりわり(1)

十字穴(33)
すりわり・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.7(36山)(2)
- 1.27(1)
- 1.27(20山)(2)
- 1.4(1)
- 1.41(1)
- 1.41(18山)(8)
0.7(36山)・1.27・1.27(20山)・1.4・1.41・1.41(18山)
ねじ穴寸法
- No.2(65)
No.2
ブランド
- 大阪魂(139)
- 若井産業(18)
- 丸エム製作所(13)
- ヤマヒロ(13)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(11)
- 平田ネジ(7)
- 九飛勢螺(4)
- 天野製作所(4)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- 日本パワーファスニング(2)
- ユニーズ(2)
- TRUSCO(1)
- キシデンテクノ(キシデン工業)(1)
- KNフジニッテイ(1)
- 八幡ねじ(1)
- ピアス(1)
- Live Pro(1)
大阪魂・若井産業・丸エム製作所・ヤマヒロ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・平田ネジ・九飛勢螺・天野製作所・MARVEL CORPORATION(マーベル)・日本パワーファスニング・ユニーズ・TRUSCO・キシデンテクノ(キシデン工業)・KNフジニッテイ・八幡ねじ・ピアス・Live Pro
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(34)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
3.5mm(2)
4mm(13)
4.2mm(5)
M3.5(22)
M3.9(1)
M4(152)
M4.2(11)
M4.8(2)
M5(22)
その他(7)

(+)皿頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(34件のレビュー)¥500~税込¥550~1パック(95個)ほか当日出荷パック単位の小口販売です。十字穴番号#2材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状皿頭穴の形状十字穴
ユニクロ ジャックポイント 皿
ヤマヒロ(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(1000個)当日出荷から4日以内出荷ねじ長さS(mm)全ねじ材質鉄表面処理三価ユニクロ仕上三価ユニクロ仕様クロムフリー種類ジャックポイント皿頭部形状皿RoHS指令(10物質対応)対応
ジャックポイント サラ(三価ユニクロ)
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥1,914税込¥2,1051箱(500本)当日出荷から翌々日出荷材質鉄表面処理三価ユニクロ種別クロムフリー種類ジャックポイント皿寸法S(mm)全ねじ頭部形状皿
FRX皿小頭 D=6 細目 (SUS410)(パック品)
大阪魂(4件のレビュー)¥539税込¥5931パック(20個)当日出荷ねじの呼びM4材質SUS410種類FRX皿小頭寸法H(mm)1.6適合板厚(mm)1.5~2.8頭部形状皿小頭寸法dk(mm)6
ランスタッチ ジャックポイントD6 サラ(三価ユニクロ)
ヤマヒロ(4件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1箱(500個)ほか当日出荷仕様クロムフリー適合板厚(mm)合計1.2~2.3頭径D(Φmm)6.0ねじ長さS(mm)全ねじねじサイズ4×13RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)1.6ドリル長さk(mm)4.0働き長さL1(mm)5.0ドリル幅dk(mm)3.4
ステンレス ジャックポイント 荒目 皿 特小頭
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥4,668~税込¥5,135~1箱(400本)ほか当日出荷ねじ長さS(mm)全ねじ材質ステンレス(SUS410)仕上パシペート仕様クロムフリー種類ジャックポイント適合板厚(mm)2.3まで頭部形状皿特小頭ねじ径d4.2頭径D(Φmm)6ねじピッチp(mm)1.4RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)1.6ドリル幅dk(mm)3.4
さらドリルねじP(半箱)
八幡ねじ(5件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1箱(500本)当日出荷から4日以内出荷オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】穴の形状十字穴
ステンレス ジャックポイント 皿
ヤマヒロ¥6,698税込¥7,3681箱(1000個)当日出荷から3日以内出荷ねじ長さS(mm)全ねじ材質ステンレス仕上パシペート仕様クロムフリー種類ジャックポイント皿頭部形状皿RoHS指令(10物質対応)対応
ステンさらドリルねじP(半箱)
ピアス(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681箱(500本)当日出荷オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】材質ステンレス穴の形状十字穴表面処理パシペート処理呼び径4頭部形状さらねじの呼びM4
ドリルねじサラ(金物・サッシ用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥719税込¥7911パック(99本)当日出荷金物やサッシなどを代表にあらゆる用途に使用されるサラは、高作業性と十分な引き抜き、引っ張り、せん断強度を誇っています。用途座ぐり穴付金物+鉄骨材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム頭部形状サラ適合ドライバー(+)No.2
エースポイント サラ (鉄/三価クロメート)
天野製作所¥2,200~税込¥2,420~1箱(1000本)ほか3日以内出荷十字穴付きの皿頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。頭部は出ませんが部材に座ぐり加工が必要です。用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質鉄表面処理三価クロメート頭部形状皿穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
セルフドリルネジ プレミアムダンバ シンワッシャー(パック入)
若井産業¥1,198税込¥1,3181パック(55本)当日出荷楽に鋼板を貫通できるセルフドリルネジです。ステンレス板に下穴なしで貫くことができます。ステンレス鋼板 3.0mmまで貫くことができます。材質ステンレス(SUS410)寸法d(mm)4頭部径(Φmm)10.6適合ドライバープラスNo2最大適合板厚(mm)ステンレス板3
サビに強いドリルビス 皿頭 鉄イオニスコート
九飛勢螺¥319税込¥3511袋(50本)当日出荷から翌々日出荷高耐食イオニスコートを表面処理に採用したドリルねじです。塩水噴霧試験にてステンレスSUS410を凌ぐ耐食性を得ています。用途錆びが気になる箇所に使用。材質鉄適合板厚(mm)1.6~3.2表面処理イオニスコートねじの呼びM4頭部皿頭RoHS指令(10物質対応)対応
YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 皿
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥849~税込¥934~1パック(50本)ほか当日出荷から3日以内出荷JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。用途薄鉄板とC形鋼の接合などに穴の形状十字穴十字穴番号No.2材質ステンレス(SUS410)表面処理ファインパシべート頭部形状サラ頭ビットNoH型(十字No.2)
ドリスク サラ ユニクロ
KNフジニッテイ¥2,198税込¥2,4181箱(1500本)当日出荷から5日以内出荷角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。材質鉄表面処理ユニクロ種類ドリスク皿適合板厚(mm)3.2まで寸法S(mm)全ねじ
POPリベット(サラ
大阪魂¥667税込¥7341セット(21個)翌々日出荷アルミニウム合金リベット(JIS A5052) アルミニウム合金マンドレル(高張力アルミ線) リベットボディー、マンドレル材質共に、アルミニウム合金を用いている為、耐食性に優れています。 金属母材はもとより、硬質樹脂母材の締結にも適しています。材質リベット:アルミニウム合金(JIS A5052)、マンドレル:アルミニウム合金(高張力アルミ線)頭部形状皿
セルフドリルネジ プレミアムダンバ ナベ(パック入)
若井産業¥1,198税込¥1,3181パック(70本)当日出荷楽に鋼板を貫通できるセルフドリルネジです。ステンレス板に下穴なしで貫くことができます。ステンレス鋼板 3.0mmまで貫くことができます。材質ステンレス(SUS410)寸法d(mm)4頭部径(Φmm)8.2適合ドライバープラスNo2最大適合板厚(mm)ステンレス板3
ジャックポイント サラ(鉄/三価ユニクロ)(パック品)
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥424税込¥4661袋(100本)当日出荷から3日以内出荷下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。頭部形状が、皿頭のドリルねじです。用途鉄部への締結に。材質鉄タイプ全ねじ表面処理三価ユニクロ頭部形状皿RoHS指令(10物質対応)対応
サビに強いドリルビス 皿小頭 D=6 鉄イオニスコート
九飛勢螺¥339税込¥3731袋(50本)当日出荷高耐食イオニスコートを表面処理に採用したドリルねじです。塩水噴霧試験にてステンレスSUS410を凌ぐ耐食性を得ています。用途錆びが気になる箇所に使用。材質鉄適合板厚(mm)1.6~3.2表面処理イオニスコートねじの呼びM4頭部皿小頭RoHS指令(10物質対応)対応
ダンバ ステンレス 皿(サラ)【コンパクトボックス】
若井産業¥4,498税込¥4,9481箱(500本)当日出荷から5日以内出荷用途座ぐり付金物+鉄骨適合板厚(mm)1.2~3.2頭径(Φmm)8呼び径(Φmm)4
ジャックポイント サラ(ステンレス/SUS410)(パック品)
ヤマヒロ¥454税込¥4991袋(50本)当日出荷から翌々日出荷下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるステンレス製ドリルねじです。頭部形状が、皿頭のドリルねじです。用途鉄部への締結に。材質ステンレス/SUS410タイプ全ねじねじ径(mm)4.2適合板厚(mm)2.3まで頭部形状皿頭部径(Φmm)8頭部高さ(mm)2.6RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルねじエクセル-FM【Excel-FM】細目 皿頭 D6 小箱(ステンレス/SUS410)
丸エム製作所¥5,970税込¥6,5671箱(1000本)翌々日出荷ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。用途鉄部への施工に。材質ステンレス/SUS410十字穴番号#2ねじの呼び4mm頭部皿D6頭径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
YAIBA ドリルねじ 平頭 ファインパシべート
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥196税込¥2161袋(4本)翌々日出荷から3日以内出荷下穴なしで鉄板にねじ込めます。頭部の高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくいです。平頭の特徴:頭部の高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくいです。用途薄鉄板とC形鋼の接合に。材質SUS410、ファインパシペート寸法d(mm)4適合ドライバー十字No.2最大適合板厚(mm)1.6~2.3
マルチドリルビス ユニーズパック 皿/ステンレスコーテイング
ユニーズ¥1,688税込¥1,8571パック3日以内出荷から5日以内出荷マルチドリルビス4mm薄鉄板用(1.5mm~3.2mmまで)。なめない!コケない!落とさない!3拍子揃った切れ味抜群の鉄板ビス!下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。用途鉄板(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに付属品SQ2PH2ビット110mm材質ステンレス頭部形状皿仕上ステンレコーテング
ダンバ ステンレス サラ頭D=6(小頭)細目
若井産業¥13,980税込¥15,3781箱(1500本)4日以内出荷用途座ぐり金物・サッシ+鉄骨材質SUS410呼び径(Φmm)4頭径(Φmm)6適合板厚(mm)1.2~2.3頭部形状皿
YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 皿
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,898税込¥3,1881箱(500本)当日出荷から翌々日出荷JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質鉄(SWCH18A)表面処理三価ユニクロ頭部形状皿頭ビットH型(十字No.2)