絞り込み
ねじの呼び
- 4mm(8)
- 4.2mm(2)
- 5mm(2)
- M3(1)
- M4(5)
- M5(2)
長さ(mm)
- 15
- 5(46)
- 6(108)
- 8(147)
- 10(236)
- 12(162)
- 13(213)
- 14(87)
- 16(351)
- 18(47)
- 19(180)
- 20(167)
- 25(339)
- 30(234)
- 35(172)
- 40(149)
- 45(136)
- 50(135)
- 60(62)
- 70(43)
- 【スリーブ】50(41)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレス(1)
- 鉄(1)
頭部形状

皿(13)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(5)
- ステンコート(1)
- パシペート(1)
- ユニクロ(4)
取付穴形状

十字穴(13)
十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(1)
- 0.7(36山)(4)
- 0.8(2)
- 1.41(18山)(12)
0.5・0.7(36山)・0.8・1.41(18山)
ねじ穴寸法
- No.2(18)
- T10(1)
No.2・T10
ブランド
- 大阪魂(25)
- 天野製作所(2)
大阪魂・天野製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
4mm(8)
4.2mm(2)
5mm(2)
M3(1)
M4(5)
M5(2)

エースポイント サラ (鉄/三価クロメート)
天野製作所¥2,000税込¥2,2001箱(500本)4日以内出荷十字穴付きの皿頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。頭部は出ませんが部材に座ぐり加工が必要です。用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質鉄表面処理三価クロメート頭部形状皿穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント サラ (SUS410/パシペート)
天野製作所¥4,700税込¥5,1701箱(500本)4日以内出荷十字穴付きの皿頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。頭部は出ませんが部材に座ぐり加工が必要です。用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質SUS410表面処理パシペート処理頭部形状皿穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ジオメット ノンタップビスサラ(ダイ
大阪魂¥84,000税込¥92,4001セット(3500個)9日以内出荷下穴径(Φmm)板厚0.8mm~3.2mm=下穴径3.5mm/板厚3.3mm以上=下穴径3.7mm/下穴深さ=ビスの長さ+5mm寸法k(mm)1.8寸法dk(mm)7
ジオメット ノンタップビスサラ(ショウ
大阪魂¥42,000税込¥46,2001セット(1750個)9日以内出荷下穴径(Φmm)板厚0.8mm~3.2mm=下穴径3.5mm/板厚3.3mm以上=下穴径3.7mm/下穴深さ=ビスの長さ+5mm寸法k(mm)1.8寸法dk(mm)7
ジオメット ノンタップビスサラ(コシP
大阪魂¥16,800税込¥18,4801セット(525個)9日以内出荷下穴径(Φmm)板厚0.8mm~3.2mm=下穴径3.5mm/板厚3.3mm以上=下穴径3.7mm/下穴深さ=ビスの長さ+5mm寸法k(mm)1.8寸法dk(mm)7
GB SUS410 サンロック(サラ(D=8
大阪魂¥9,578税込¥10,5361セット(500個)4日以内出荷十字穴番号2ピッチ(mm)0.8寸法k(mm)1.9寸法m(mm)4.9寸法dk(mm)8ねじの呼びd5
ニッケル TRXタンパーPタイプ サラ
大阪魂¥667税込¥7341セット(64個)翌々日出荷長さ(mm)15ピッチ(mm)0.5寸法A(mm)2.82寸法B(mm)0.762寸法I(mm)0.85寸法k(mm)1.75寸法dk(mm)6ねじの呼びM3ドライブサイズT10ねじ外径D(mm)2.94ねじ外径C(mm)3.04
BK SUS410 サンロック(サラ(D=8
大阪魂¥10,376税込¥11,4141セット(500個)翌々日出荷から4日以内出荷十字穴番号2ピッチ(mm)0.8寸法k(mm)1.9寸法m(mm)4.9寸法dk(mm)8ねじの呼びd5
ジオメット Sタイプサラ
大阪魂¥667税込¥7341袋(65個)9日以内出荷十字穴番号2ピッチ(mm)0.7寸法D(mm)3.92寸法C(mm)4.06寸法k(mm)2.3寸法dk(mm)8ねじの呼び4