絞り込み
ねじの呼び
- 3mm(8)
- 4mm(35)
- 5mm(13)
- 6mm(2)
- M3(3)
- M3.9(2)
- M4(98)
- M4.2(2)
- M4.5(3)
- M4.8(2)
- M5(47)
- M6(11)
- その他(1)
長さ(mm)
- 30
- 5(46)
- 6(108)
- 8(147)
- 10(239)
- 12(162)
- 13(221)
- 14(87)
- 16(358)
- 18(47)
- 19(187)
- 20(167)
- 25(345)
- 35(175)
- 40(151)
- 45(140)
- 50(139)
- 60(63)
- 70(44)
- 【スリーブ】50(41)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(117)
- SUS304(39)
- SUS304J3M(1)
- SUS305(1)
- SUS410(12)
- 鉄すべて(36)
- SWCH18A(2)
頭部形状

なべ(1)

丸皿(12)

皿(157)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ステンコート(1)
- 3価ブラック(5)
- 3価ホワイト(21)
- 3価ユニクロ(11)
- その他(6)
- つや消し黒(7)
- クロメート(2)
- クローム(1)
- サテン仕上(1)
- ジオメット(7)
- スズコバルト(1)
- スズメッキ(5)
- ステンコート(11)
- ニッケル(2)
- ノンクローム(3)
- パシペート(2)
- ユニクロ(17)
- 茶ブロンズ(9)
- 黒染め(3)
- 表面処理をもっと見る
取付穴形状

十字穴(113)
十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.7(36山)(5)
- 1.05(24山)(19)
- 1.4(1)
- 1.41(1)
- 1.41(18山)(71)
- 1.58(16山)(44)
- 1.59(1)
- 1.6(1)
- 1.81(14山)(11)
0.7(36山)・1.05(24山)・1.4・1.41・1.41(18山)・1.58(16山)・1.59・1.6・1.81(14山)
ねじ穴寸法
- No.2(159)
- No.3(13)
No.2・No.3
ブランド
- 大阪魂(193)
- 若井産業(11)
- 丸エム製作所(7)
- ヤマヒロ(5)
- 九飛勢螺(3)
- TRUSCO(2)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- KNフジニッテイ(2)
- ユニーズ(2)
- 平田ネジ(2)
- 天野製作所(2)
- コノエ(1)
- 日本パワーファスニング(1)
- 八幡ねじ(1)
- SPAX(1)
- Live Pro(1)
大阪魂・若井産業・丸エム製作所・ヤマヒロ・九飛勢螺・TRUSCO・MARVEL CORPORATION(マーベル)・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・KNフジニッテイ・ユニーズ・平田ネジ・天野製作所・コノエ・日本パワーファスニング・八幡ねじ・SPAX・Live Pro
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
3mm(8)
4mm(35)
5mm(13)
M3(3)
M4(98)
M4.2(2)
M4.5(3)
M4.8(2)
M5(47)
M6(11)

(+)皿頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(34件のレビュー)¥400~税込¥440~1パック(50個)ほか当日出荷パック単位の小口販売です。十字穴番号#2材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状皿頭穴の形状十字穴
ジャックポイント サラ(三価ユニクロ)
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1箱(200本)ほか当日出荷から翌々日出荷材質鉄表面処理三価ユニクロ種別クロムフリー種類ジャックポイント皿寸法S(mm)全ねじ頭部形状皿
さらドリルねじP(半箱)
八幡ねじ(5件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1箱(250本)当日出荷から4日以内出荷オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】穴の形状十字穴
ステンレス ドリスク サラ
KNフジニッテイ(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881箱(500本)当日出荷から5日以内出荷角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。材質ステンレス種類ドリスク皿寸法H(mm)2.4ドリル径(Φmm)3.1適合板厚(mm)3.2まで寸法S(mm)全ねじ寸法D(Φmm)7.5頭部形状サラ寸法d(Φmm)3.9ねじの呼びM3.9RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルねじサラ(金物・サッシ用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥719税込¥7911パック(50本)当日出荷金物やサッシなどを代表にあらゆる用途に使用されるサラは、高作業性と十分な引き抜き、引っ張り、せん断強度を誇っています。用途座ぐり穴付金物+鉄骨材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム頭部形状サラ適合ドライバー(+)No.2
エースポイント サラ (鉄/三価クロメート)
天野製作所¥1,900~税込¥2,090~1箱(400本)ほか3日以内出荷十字穴付きの皿頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。頭部は出ませんが部材に座ぐり加工が必要です。用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質鉄表面処理三価クロメート頭部形状皿穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
セルフドリルネジ プレミアムダンバ シンワッシャー(パック入)
若井産業¥1,198税込¥1,3181パック(35本)当日出荷楽に鋼板を貫通できるセルフドリルネジです。ステンレス板に下穴なしで貫くことができます。ステンレス鋼板 3.0mmまで貫くことができます。材質ステンレス(SUS410)寸法d(mm)4頭部径(Φmm)10.6適合ドライバープラスNo2最大適合板厚(mm)ステンレス板3
ドリルねじサラ (金物・サッシ用)
TRUSCO¥719税込¥7911パック(19本)当日出荷金物やサッシなどを代表にあらゆる用途に使用されるサラは、高作業性と十分な引き抜き、引っ張り、せん断強度を誇っています。寸法H(mm)2.6適合ドライバー(+)No.2最大適合板厚(mm)2.3
ドリスク サラ ユニクロ
KNフジニッテイ¥1,898~税込¥2,088~1箱(500本)当日出荷から5日以内出荷角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。材質鉄表面処理ユニクロ種類ドリスク皿適合板厚(mm)3.2まで寸法S(mm)全ねじ
セルフドリルネジ プレミアムダンバ ナベ(パック入)
若井産業¥1,198税込¥1,3181パック(40本)当日出荷楽に鋼板を貫通できるセルフドリルネジです。ステンレス板に下穴なしで貫くことができます。ステンレス鋼板 3.0mmまで貫くことができます。材質ステンレス(SUS410)寸法d(mm)4頭部径(Φmm)8.2適合ドライバープラスNo2最大適合板厚(mm)ステンレス板3
ダンバ ステンレス 皿(サラ)【コンパクトボックス】
若井産業¥3,998税込¥4,3981箱(250本)当日出荷から5日以内出荷用途座ぐり付金物+鉄骨適合板厚(mm)1.2~3.2頭径(Φmm)8呼び径(Φmm)4
ジャックポイント サラ(ステンレス/SUS410)(パック品)
ヤマヒロ¥696税込¥7661袋(50本)当日出荷から翌々日出荷下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるステンレス製ドリルねじです。頭部形状が、皿頭のドリルねじです。用途鉄部への締結に。材質ステンレス/SUS410タイプ全ねじねじ径(mm)4.2適合板厚(mm)2.3まで頭部形状皿頭部径(Φmm)8頭部高さ(mm)2.6RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルねじエクセル-FM【Excel-FM】細目 皿頭 D6 小箱(ステンレス/SUS410)
丸エム製作所¥10,540税込¥11,5941箱(1000本)翌々日出荷ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。用途鉄部への施工に。材質ステンレス/SUS410十字穴番号#2ねじの呼び4mm頭部皿D6頭径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
YAIBA ドリルねじ 平頭 ファインパシべート
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥233税込¥2561袋(4本)翌々日出荷から3日以内出荷下穴なしで鉄板にねじ込めます。頭部の高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくいです。平頭の特徴:頭部の高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくいです。用途薄鉄板とC形鋼の接合に。材質SUS410、ファインパシペート寸法d(mm)4適合ドライバー十字No.2最大適合板厚(mm)1.6~2.3
マルチドリルビス ユニーズパック 皿/ユニクロメッキ
ユニーズ¥1,688税込¥1,8571パック3日以内出荷から6日以内出荷マルチドリルビス4mm薄鉄板用(1.5mm~3.2mmまで)。なめない!コケない!落とさない!3拍子揃った切れ味抜群の鉄板ビス!下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。用途鉄板(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに付属品SQ2PH2ビット110mm材質鉄頭部形状皿仕上ユニクロメッキ
マルチドリルビス ユニーズパック 皿/ステンレスコーテイング
ユニーズ¥1,688税込¥1,8571パック3日以内出荷から5日以内出荷マルチドリルビス4mm薄鉄板用(1.5mm~3.2mmまで)。なめない!コケない!落とさない!3拍子揃った切れ味抜群の鉄板ビス!下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。用途鉄板(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに付属品SQ2PH2ビット110mm材質ステンレス頭部形状皿仕上ステンレコーテング
ジャックポイント サラ(鉄/三価ユニクロ)(パック品)
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥774~税込¥851~1袋(100本)当日出荷から3日以内出荷下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。頭部形状が、皿頭のドリルねじです。用途鉄部への締結に。材質鉄タイプ全ねじ表面処理三価ユニクロ頭部形状皿RoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント サラ (SUS410/パシペート)
天野製作所¥5,200税込¥5,7201箱(700本)3日以内出荷十字穴付きの皿頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。頭部は出ませんが部材に座ぐり加工が必要です。用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質SUS410表面処理パシペート処理頭部形状皿穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルねじエクセル-F【Excel-F】皿頭 D6 小箱(ステンレス/SUS410)
丸エム製作所¥10,420税込¥11,4621箱(1000本)翌々日出荷ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。用途鉄部への施工に。材質ステンレス/SUS410十字穴番号#2ねじの呼び4mm頭部皿D6頭径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
MBテクス FLAT 三価ユニクロ
日本パワーファスニング¥1,998税込¥2,1981箱(350本)当日出荷ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。トラスコ品番387-3396頭部径(Φmm)4首下長(mm)30呼び寸法D(mm)4呼び寸法L(mm)30
パイロビス 皿頭(鉄/三価クロムクロメート)
平田ネジ¥4,098~税込¥4,508~1箱(500本)ほか4日以内出荷汎用性があり、屋根、外装、内装、床、天井サッシなどの広範囲に使用可能な皿頭ドリルねじです。用途座ぐり穴付金物+鉄骨に。種別全ねじ材質鉄/三価クロムクロメート頭部形状皿RoHS指令(10物質対応)対応
パイロビス 皿頭(ステンレス/SU410)
平田ネジ¥7,198~税込¥7,918~1箱(500本)ほか4日以内出荷汎用性があり、屋根、外装、内装、床、天井サッシなどの広範囲に使用可能な皿頭ドリルねじです。用途座ぐり穴付金物+鉄骨に。種別全ねじ材質ステンレス/SUS410頭部形状皿RoHS指令(10物質対応)対応