絞り込み
ねじの呼び
- 4mm(2)
- 5mm(3)
- M4(18)
- M4.2(3)
- M4.8(2)
- M5(20)
- M6(1)
長さ(mm)
- 70
- 5(46)
- 6(108)
- 8(147)
- 10(236)
- 12(162)
- 13(213)
- 14(87)
- 16(351)
- 18(47)
- 19(180)
- 20(167)
- 25(339)
- 30(234)
- 35(172)
- 40(149)
- 45(136)
- 50(135)
- 60(62)
- 【スリーブ】50(41)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(14)
- SUS304(2)
- 鉄すべて(24)
- SWCH18A(3)
頭部形状

皿(27)
表面処理
- 3価クロメート(3)
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(2)
- 3価ユニクロ(8)
- つや消し黒(1)
- スズメッキ(1)
- ステンコート(4)
- ユニクロ(7)
- 茶ブロンズ(2)
取付穴形状

十字穴(11)
十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.41(1)
- 1.58(16山)(2)
- 1.59(1)
- 1.6(1)
1.41・1.58(16山)・1.59・1.6
ねじ穴寸法
- No.2(13)
No.2
ブランド
- 大阪魂(19)
- 九飛勢螺(5)
- 天野製作所(3)
- アックスブレーン(2)
- 若井産業(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- ヤマヒロ(2)
- ユニーズ(2)
- 平田ネジ(2)
- TRUSCO(1)
- KNフジニッテイ(1)
- 八幡ねじ(1)
- ピアス(1)
大阪魂・九飛勢螺・天野製作所・アックスブレーン・若井産業・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ヤマヒロ・ユニーズ・平田ネジ・TRUSCO・KNフジニッテイ・八幡ねじ・ピアス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
4mm(2)
5mm(3)
M4(18)
M4.2(3)
M4.8(2)
M5(20)
M6(1)

ユニクロ ジャックポイント 皿
ヤマヒロ(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1箱(100個)ほか当日出荷から4日以内出荷ねじ長さS(mm)全ねじ材質鉄表面処理三価ユニクロ仕上三価ユニクロ仕様クロムフリー種類ジャックポイント皿頭部形状皿RoHS指令(10物質対応)対応
AXマルチドリルビス 厚鉄板用 皿(ステンレスコーティング)
アックスブレーン(6件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(28本)当日出荷H鋼を下穴なしでぶち抜く!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットでのねじ込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス形状皿適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0仕上ステンレスコーティング強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)穴の形状十字穴引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
AXマルチドリルビス 厚鉄板用 皿(ユニクロ)
アックスブレーン(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(36本)当日出荷H鋼を下穴なしでぶち抜く!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットでのねじ込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。ねじの呼びM5付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本形状皿適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0表面処理ユニクロ頭部形状皿仕上ユニクロ強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)穴の形状十字穴引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
さらドリルねじP(半箱)
八幡ねじ(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(100本)当日出荷から4日以内出荷オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】穴の形状十字穴
ドリルねじサラ(金物・サッシ用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥719税込¥7911パック(17本)当日出荷金物やサッシなどを代表にあらゆる用途に使用されるサラは、高作業性と十分な引き抜き、引っ張り、せん断強度を誇っています。用途座ぐり穴付金物+鉄骨材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム頭部形状サラ適合ドライバー(+)No.2
エースポイント サラ (鉄/三価クロメート)
天野製作所¥1,100~税込¥1,210~1箱(100本)ほか3日以内出荷十字穴付きの皿頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。頭部は出ませんが部材に座ぐり加工が必要です。用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質鉄表面処理三価クロメート頭部形状皿穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
さらドリルねじリーマP(半箱)
ピアス(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(50本)当日出荷から4日以内出荷オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】穴の形状十字穴
ドリスク サラ ユニクロ
KNフジニッテイ¥1,298税込¥1,4281箱(120本)当日出荷から5日以内出荷角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。材質鉄表面処理ユニクロ種類ドリスク皿適合板厚(mm)3.2まで寸法S(mm)全ねじ
エースポイント サラリーマー (鉄/三価クロメート)
天野製作所¥1,500税込¥1,6501箱(140本)3日以内出荷リーマー付きドリルねじです。先端のリーマーが木材や合板等にバカ穴を空け、浮きや刃先の焼き付けを防止します。用途木材・合板等を鉄骨に取り付ける際に最適です。材質鉄表面処理三価クロメート頭部形状皿RoHS指令(10物質対応)対応
ジャックポイント サラ(鉄/三価ユニクロ)(パック品)
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥976税込¥1,0741袋(50本)当日出荷から3日以内出荷下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。頭部形状が、皿頭のドリルねじです。用途鉄部への締結に。材質鉄タイプ全ねじ表面処理三価ユニクロ頭部形状皿RoHS指令(10物質対応)対応
パイロビス 皿頭 半ねじ(鉄/三価クロムクロメート)
平田ネジ¥7,498税込¥8,2481箱(400本)ほか4日以内出荷汎用性があり、屋根、外装、内装、床、天井サッシなどの広範囲に使用可能な皿頭ドリルねじです。用途座ぐり穴付金物+鉄骨に。種別半ねじ材質鉄/三価クロムクロメート適合板厚(mm)3.2まで頭部形状皿RoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント ロングIX サラ (鉄/三価クロメート)
天野製作所¥1,900税込¥2,0901箱(60本)3日以内出荷頭飛び防止機能搭載。H鋼や厚鉄板にも下穴不要で締結可能。No.3四角ビット付き用途適応板厚2.3mm~9.0mm材質鉄呼び径5適合板厚(mm)2.3~9.0表面処理三価クロメート頭部径(Φmm)9.7RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)4.8
ドリルねじ 「YAIBA」 皿頭 三価ユニクロ 袋入 VP
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥571税込¥6281袋(15本)翌々日出荷から4日以内出荷下穴なしで鉄板にねじ込めます。皿頭は、頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。下穴なしでC形鋼に薄鉄板をとめつけることができます。用途薄鉄板とC形鋼の接合に。材質スチール(SWCH18A)、三価ユニクロ頭部形状皿頭適合ドライバー十字No.2最大適合板厚(mm)1.6~3.2
マルチドリルビス ユニーズパック 皿/ステンレスコーテイング
ユニーズ¥2,388税込¥2,6271パック3日以内出荷から5日以内出荷マルチドリルビス5mm。厚鉄板対応(2.3mm~9.0mmまで)。四角ビット対応でガッチリホールド!。H鋼を下穴なしでぶち抜く!。下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。ビスの外径は5mmですが4mmの穴にほぼ通ります。用途H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。付属品SQ2PH2ビット110mm材質ステンレス頭部形状皿仕上ステンレコーテング
パイロビス 皿リブリーマー 半ねじ(鉄/三価クロムクロメート)
平田ネジ¥8,298税込¥9,1281箱(300本)4日以内出荷鉄骨系下地へ各種ボード(屋根・外装・内装、床、天井)を取り付けるのに最適なドリルねじです。リーマーがボードの穴を広げ、ボードの浮き上りを防ぐので施工がスムーズです。用途下地鋼板にボード類の取付に。種別半ねじ材質鉄/三価クロムクロメート適合板厚(mm)3.2まで頭部形状皿頭部径(Φmm)【最大】9、【最小】8.4ねじの呼び5mmRoHS指令(10物質対応)対応
3カ-ユニ ユニポイント(サラユニポイント(サラ
大阪魂¥3,389~税込¥3,728~1袋(150個)9日以内出荷FLATタイプ サラ頭で十字穴つきの全ねじタイプ。 施工後にヘッドがでません。 施工例 サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付 配線・配管等の固定 材質 スチール・マルテンサイト系ステンレス材質スチール・マルテンサイト系ステンレス表面処理三価ユニクロ頭部形状皿穴の形状十字穴
ステンコート ニーズマルチドリル サラ
大阪魂¥6,665~税込¥7,332~1袋(28個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷付属品SQ2PH2ビット110mm×1本付材質鉄表面処理ステンコート頭部形状皿寸法Q(mm)SQ No.2
ユニクロ ニーズマルチドリル サラ
大阪魂¥6,665~税込¥7,332~1袋(36個)ほか9日以内出荷付属品SQ2PH2ビット110mm×1本付材質鉄表面処理ユニクロメッキ頭部形状皿寸法Q(mm)SQ No.2
ステンメッキ SUS410 ピアス(サラD6
九飛勢螺¥14,809税込¥16,2901袋(400個)翌々日出荷から9日以内出荷材質SUS410タイプ小頭十字穴番号#2頭部径(Φmm)5.9最小素地厚(mm)1.4頭部高さ(mm)1.6ねじの呼びd4ねじ外径(mm)4.2
GB SUS410 ニューポイント(サラ
大阪魂¥667税込¥7341袋(5個)4日以内出荷材質SUS410十字穴番号No.2ねじピッチ(mm)1.6(16山)寸法L(mm)70寸法d(mm)9寸法t(mm)3適合板厚(mm)1.6~3.5寸法D(mm)4.8表面処理GB寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)5×70寸法SL(mm)全ねじ寸法EL(mm)60
SUS410 ピアス(サラD6
九飛勢螺¥667税込¥7341袋(13個)翌々日出荷材質SUS410十字穴番号#2ドリル径(Φmm)3.4適合板厚(mm)1.4~3.2最大板厚(mm)削孔板厚:3.2頭部径(Φmm)5.9最小素地厚(mm)1.4頭部高さ(mm)1.6ねじの呼びd4ねじ外径(mm)4.2ねじ部長さ(mm)37
ドリルねじ 「YAIBA」 皿頭 三価ユニクロ 箱入
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,191税込¥1,3101箱(50本)3日以内出荷下穴なしで鉄板にねじ込めます。皿頭は、頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。材質スチール(SWCH18A)、三価ユニクロ最大適合板厚(mm)1.6~3.2
マルチドリルビス ユニーズパック 皿/ユニクロメッキ
ユニーズ¥2,388税込¥2,6271パック当日出荷から5日以内出荷マルチドリルビス5mm。厚鉄板対応(2.3mm~9.0mmまで)。四角ビット対応でガッチリホールド!。H鋼を下穴なしでぶち抜く!。下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。ビスの外径は5mmですが4mmの穴にほぼ通ります。用途H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。付属品SQ2PH2ビット110mm材質鉄頭部形状皿仕上ユニクロメッキ