絞り込み
長さ(mm)
- 13(2)
- 16(2)
- 19(2)
- 25(5)
- 30(2)
- 32(1)
- 35(2)
- 38(1)
- 40(2)
- 45(1)
- 50(4)
- 60(1)
- 70(2)
- 75(1)
材質
- ステンレスすべて(2)
- SUS304(2)
- 鉄(2)
頭部形状

皿(7)
表面処理
- ステンコート(5)
- ユニクロ(2)
ブランド
- ユニーズ
- 大阪魂(588)
- 若井産業(22)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(20)
- 日本パワーファスニング(19)
- ヤマヒロ(16)
- 丸エム製作所(14)
- 平田ネジ(11)
- 九飛勢螺(10)
- サンコーテクノ(9)
- MIYAGAWA(9)
- 天野製作所(7)
- アックスブレーン(6)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(6)
- ウイング(6)
- TRUSCO(4)
- SPAX(4)
- Live Pro(4)
- コノエ(3)
- ブランドをもっと見る
「ねじの呼び」から絞り込む

マルチドリルビス ユニーズパック 皿/ユニクロメッキ
ユニーズ¥1,688税込¥1,8571パック3日以内出荷から6日以内出荷マルチドリルビス4mm薄鉄板用(1.5mm~3.2mmまで)。なめない!コケない!落とさない!3拍子揃った切れ味抜群の鉄板ビス!下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。用途鉄板(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに付属品SQ2PH2ビット110mm材質鉄頭部形状皿仕上ユニクロメッキ
マルチドリルビス ユニーズパック 皿/ステンレスコーテイング
ユニーズ¥2,388税込¥2,6271パック3日以内出荷から5日以内出荷マルチドリルビス5mm。厚鉄板対応(2.3mm~9.0mmまで)。四角ビット対応でガッチリホールド!。H鋼を下穴なしでぶち抜く!。下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。ビスの外径は5mmですが4mmの穴にほぼ通ります。用途H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。付属品SQ2PH2ビット110mm材質ステンレス頭部形状皿仕上ステンレコーテング
マルチドリルビス ユニーズパック 皿/ステンレスコーテイング
ユニーズ¥1,688税込¥1,8571パック3日以内出荷から5日以内出荷マルチドリルビス4mm薄鉄板用(1.5mm~3.2mmまで)。なめない!コケない!落とさない!3拍子揃った切れ味抜群の鉄板ビス!下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。用途鉄板(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに付属品SQ2PH2ビット110mm材質ステンレス頭部形状皿仕上ステンレコーテング
マルチALCビス ユニーズパック 皿/ステンレスコーテイング
ユニーズ¥2,388税込¥2,6271パック3日以内出荷マルチALCビス 外壁用 ステンレスコーテイング。ALC材に驚くほど抜群に効く!錆に強いステンレスコーテイング!。コンクリートビスとしても使える!。プラグ・アンカーなし、下穴なしでALC材にねじ込め作業性が大幅に短縮できます。アンカーを使用することよりも相手材の端近くに取付け施工ができます。切粉を内側にほとんど出さず周りを汚しません。切粉を内側に押し込んで確実にめねじを作るので高い保持力を発揮します。四角ビットNo.2とプラスビットNo.5対応のため四角ビットを使用して頂く事により頭がなめ難くビスが落ちにくい。一度使用したビスを違う場所へ再ねじ込みが可能でコスパが良く経済的です。ALCビスですがコンクリートビスとしても使用できます。(下穴は必要)用途ALC・コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・アスロック・サイディング・木材等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。付属品SQ2PH2ビット110mm頭部形状皿仕上ステンレコーテング
マルチコンクリートビス ユニーズパック 皿/ステンレスコーテイング
ユニーズ¥2,388税込¥2,6271パック3日以内出荷マルチコンクリートビス 外壁用 ステンレスコーテイング。コンクリートにガッチリ効く!錆に強いステンレスコーテイング!ねじ山が特殊形状で抜群の保持力!。プラグなし、3.4mm~3.5mmの下穴だけでコンクリートにねじ込めます。ねじ山が特殊形状になっており、ビスが空回りし難く高い保持力を発揮します。四角ビットNo.2とプラスビットNo.4対応のため四角ビットを使用して頂く事により頭がなめ難くビスが落ちにくい。用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・アスロック・サイディング・木材等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。付属品SQ2PH2ビット110mm長さ(mm)25呼び径(mm)4頭部形状皿仕上ステンレコーテング入数(本)145
マルチコンクリートビス ユニーズパック 皿/ステンレスコーテイング
ユニーズ¥2,388税込¥2,6271パック3日以内出荷マルチコンクリートビス 外壁用 ステンレスコーテイング。コンクリートにガッチリ効く!錆に強いステンレスコーテイング!ねじ山が特殊形状で抜群の保持力!。プラグなし、3.4mm~3.5mmの下穴だけでコンクリートにねじ込めます。ねじ山が特殊形状になっており、ビスが空回りし難く高い保持力を発揮します。四角ビットNo.2とプラスビットNo.5対応のため四角ビットを使用して頂く事により頭がなめ難くビスが落ちにくい。用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・アスロック・サイディング・木材等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。付属品SQ2PH2ビット110mm長さ(mm)32呼び径(mm)4頭部形状皿仕上ステンレコーテング入数(本)126
マルチドリルビス ユニーズパック 皿/ユニクロメッキ
ユニーズ¥2,388税込¥2,6271パック当日出荷から5日以内出荷マルチドリルビス5mm。厚鉄板対応(2.3mm~9.0mmまで)。四角ビット対応でガッチリホールド!。H鋼を下穴なしでぶち抜く!。下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。ビスの外径は5mmですが4mmの穴にほぼ通ります。用途H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。付属品SQ2PH2ビット110mm材質鉄頭部形状皿仕上ユニクロメッキ