絞り込み
ねじの呼び
- M3.5(1)
- M4(2)
- M5(2)
長さ(mm)
- 13(1)
- 16(2)
- 19(2)
- 25(3)
- 30(2)
- 35(2)
- 40(1)
- 45(2)
- 50(1)
- 60(1)
- 65(1)
- 70(1)
材質
- ステンレスすべて(2)
- SUS410(2)
- 鉄すべて(3)
- SWCH(2)
- SWCH18A(1)
頭部形状

低頭(1)

極低頭(1)

皿(2)
表面処理
- パシペート(1)
- ユニクロ(1)
ブランド
- TRUSCO
- 大阪魂(575)
- 若井産業(22)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(20)
- 日本パワーファスニング(18)
- ヤマヒロ(16)
- 丸エム製作所(14)
- 平田ネジ(11)
- 九飛勢螺(10)
- サンコーテクノ(9)
- MIYAGAWA(9)
- ユニーズ(7)
- 天野製作所(7)
- アックスブレーン(6)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(6)
- ウイング(6)
- SPAX(4)
- Live Pro(4)
- コノエ(3)
- ブランドをもっと見る
「ねじの呼び」から絞り込む
M3.5(1)
M4(2)
M5(2)

超低頭ドリルねじ(板金用)
TRUSCO(5件のレビュー)¥719税込¥7911セット(47本)ほか当日出荷頭厚0.9mmの極薄頭ですのでザグリがない箇所に使用しても頭の出っ張りが少ないドリルねじです。 ねじを取り付けた上からさらに別の取り付け物を締結しても不陸が発生しにくいです。用途薄鋼板と鉄骨の締結など。寸法H(mm)0.9寸法d(mm)5頭径(Φmm)10頭部形状超低頭頭部厚(mm)0.9適合ドライバープラスNo.2最大適合板厚(mm)3.2
ドリルねじサラ(金物・サッシ用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥719税込¥7911パック(17本)ほか当日出荷金物やサッシなどを代表にあらゆる用途に使用されるサラは、高作業性と十分な引き抜き、引っ張り、せん断強度を誇っています。用途座ぐり穴付金物+鉄骨材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム頭部形状サラ適合ドライバー(+)No.2
ドリルねじサラ (金物・サッシ用)
TRUSCO¥719税込¥7911パック(19本)ほか当日出荷金物やサッシなどを代表にあらゆる用途に使用されるサラは、高作業性と十分な引き抜き、引っ張り、せん断強度を誇っています。寸法H(mm)2.6適合ドライバー(+)No.2最大適合板厚(mm)2.3
木造用耐震ドリルねじ
TRUSCO¥989税込¥1,0881セット(50本)当日出荷合板にねじ留めだけで耐震性能向上、壁倍率5倍が可能です。切れ味がよいドリルポイント。木材に無理な力をかけず、硬い木も下穴無しで締結できます。インパクトドライバーで手軽に施工できます。釘より硬いため剛性が高く、タッピングねじよりしなやかなため、ねばりを発揮させ、釘より大きな頭部径(Φ8.5)により合板のすり抜けを防ぎ、最大耐力を大幅に向上させました。抜群の耐食性と、環境に優しい表面処理を施しています。用途木造合板。住宅用外壁。各種金物取付。耐震改修。トラスコ品番855-8090材質鋼製寸法(mm)Φ4.2質量(g)200適合ドライバープラスNO.22018年トラスコ掲載ページ2 0461